案内・誘導に欠かせないポールです。ステンレス製で見た目もきれい。
用途受付の整列用に。立入禁止エリアの仕切りに。
ベルト長さ(m)2
ベルト色赤
質量(kg)9
高さ(mm)920
ベルト幅(mm)50
外径(Φmm)350
材質(ベルト)ナイロン
材質(ポール)ステンレス201
材質(ベース)ステンレス201
色(本体)シルバー
スタッキングできるため、使用しないときは重ねてコンパクトに収納できます。
案内・誘導に欠かせないポールです。
2mの自動巻き取り式ベルトが付いています。
ステンレス製なので錆びにくく、美しい外観です。
用途受付の整列用に。立入禁止エリアの仕切りに
質量(kg)7.8
高さ(mm)880
ベルト幅(mm)50
外径(Φmm)350
材質(ベルト)ポリエステル
材質(ポール)ステンレス201
材質(ベース)ステンレス201
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スタッキング対応
こんなお得な商品も!

ベルトスタンドスタッキングタイプ
モノタロウ
¥5,898~
税込¥6,488~
ステンレス製のベルトパーテーションです。
ベルト長さ(m)1.7
材質ベースカバー:ステンレス(SUS201)、ベース:鋳鉄、支柱:ステンレス(SUS201)、ベルト:ナイロン100%(47mm巾)
質量(kg)8.3
高さ(mm)906
ベース寸法(mm)Φ360
色(本体)シルバー
6本セット(ポールとベース)のお買い得チェーンポールです。6mmのチェーンやロープを掛けて区画整理できるスタンドタイプです。ベースとポールは差し込んで、回してロックが掛る構造です。
ベースには砂または水を入れることで、より安定性が増します。
ベースの注入キャップははめ込み式となっています。
用途プラスチックチェーンやトラロープ用。
高さ(mm)860
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)300
質量(kg)(空)約0.34、(満水時)約3.8
ポール外径(Φmm)50
こんなお得な商品も!

ベルトスタンドスタッキングタイプ
モノタロウ
¥5,898~
税込¥6,488~
お洒落でシックな店舗に黒いポールが効果的。
スタッキング可能で保管時に便利!
ベルト長さ(mm)1500
ベルト幅(mm)49
全高(mm)800
ベース径(Φmm)360
ポール径(Φmm)50
人の誘導や区間指定に。差し込むだけの簡単組立。おもり部に水や砂等を入れる事ができます。
材質PE
寸法(mm)(おもり部)Φ250×約100
こんなお得な商品も!

チェーンポール
モノタロウ
¥5,398
税込¥5,938
台の部分に、水または砂を入れることができます。(水:約3.3kg、砂:約4.8kg)
用途区画整理やイベントなどあらゆる場所で。
高さ(mm)837
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)255
質量(g)500
ソーシャルディスタンスの表記で2m間隔での整列を啓蒙します。プラスチックチェーンを掛けられるフックが付いているので、チェーンスタンドとしてもご利用いただけます。ベース部分に水または砂を入れ転倒を抑制します。屋内・屋外どちらでも利用可能です。
用途2m間隔整列(ソーシャルディスタンス)の誘導に。
付属品ピラーパーツ5本、ベースパーツ5個
材質ポリエチレン
高さ(mm)870
ポール径(Φmm)63
ベース幅(mm)300
壁面に取り付けるベルトリールパーティションです。引き出したベルトを固定する際は、付属のフックキャッチをご使用ください。
ベルト長さ(m)2
付属品フックキャッチ
質量(kg)0.5
質量(g)500
色(本体)ダークグレー/シルバー
ベルトロック機能付。洗練された機能に磨きをかけ、さらに使いやすさを追求したニューベーシックを担うベルトパーテーションです。
用途受付の整列用、立入禁止エリアの仕切り
材質ベース・ポール:ステンレスに粉体塗装、ベルト:ポリエステル(48mm巾)
質量(kg)約6.2
ベルト長さ(m)2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×906
支柱径(Φmm)50.8
取扱説明書(0.16MB)
行列整理の定番品
連結時に自動ロック機能がついて安心・安全
映り込み防止のヘアライン加工
用途行列整理
質量(kg)約7.2
高さ(mm)915
ベース径(Φmm)360
材質(ベルト)ナイロン
材質(ポール)ステンレス
材質重り:鋳物
材質(ベースカバー)ステンレス
ベルト長さ(mm)1800
スタッキング対応
こんなお得な商品も!

ベルトスタンドスタッキングタイプ
モノタロウ
¥5,898~
税込¥6,488~
床面保護ラバー付ベルトパーテーションです。
ベルト外れ防止機能付です。スタッキング式なので収納時に余分なスペースをとりません。
スタッキングゾーンが少し大きめだから他製品のポールにもフィットします。
4方連結対応。
高さ(mm)887
質量(kg)7.6
材質ポール:ステンレス、ベース:ステンレス・鋳鉄・発泡PVC、ベルト:ナイロン
ベース寸法(mm)Φ360
色(本体)シルバー
スタッキング対応
上下に大型のクリップが付いたPOPクリップです。
多方向に可動できるジョイント機能付き。
角度可変のロック付きで、POPの角度の整列が簡単にできます。
大型クリップでバスケットなどにも設置可能。
色ブラック
有効挟み幅(mm)上部クリップ:t0~t7、下部クリップ:t0~t35
材質ポリカーボネート、軟質樹脂
マグネット付でワンタッチで金属部へ取付可能。
シートの収納は便利な自動巻き。
コンパクトで持ち運びに便利。
最大5mのロングストローク。
シート幅60mmで視認性に優れる。
テープに比べ繰り返し使えるのでゴミを削減できます。
用途工場、施設、駐車場の立入り制限・区画分け
材質(シート)塩化ビニール(ケース、ホルダー)ABS樹脂(ブラケット)鉄
ストローク(m)(最大)5
シート幅(mm)60
シート厚さ(mm)0.2
ベルト色レッド
ベルト長さ(m)2
幅(mm)360
材質ポール:スチール、ベルト:ナイロン
質量(kg)8.14
高さ(mm)895
さまざまなサイズのパンフレットを収納できます。表紙全体が良く見えるトレーで宣伝効果UPできます。さまざまな使い方ができる看板付きです。付属の仕切りピンでパンフレットがきれいに整列します。ストッパー付きキャスターで移動も設置も楽々です。
1個
¥41,948
税込¥46,143
9日以内出荷
さまざまなサイズのパンフレットを収納できます。表紙全体が良く見えるトレーで宣伝効果UPできます。さまざまな使い方ができる看板付きです。付属の仕切りピンでパンフレットがきれいに整列します。ストッパー付きキャスターで移動も設置も楽々です。
1個
¥41,948
税込¥46,143
9日以内出荷
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。
工具などで簡単に切って加工ができます。用途によって長さを選べます。
用途進入禁止、境界用の仕切りとして。
材質ポリエチレン
チェーン線径(Φmm)6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
シンプルで使いやすい前輪差し込み式自転車ラック!
スタンドの高低順の入換えが可能です。
スタンドピッチ600mmです。
用途自転車の整列駐輪用。
収容数6台
仕様自転車タイヤ径18~27インチ用スタンドピッチ(mm):600外寸(全幅×奥行×全高) (mm):3200×520×440
付属品オールアンカーM10×90
材質スチール
質量(kg)31.7
1個
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
ガイドポールの先端に差し込むことで誘導をよりスムーズになります。A5カードケース付属友屋ガイドポール専用商品です。
用途付属カードケースにポップを入れ本体に差し込んでセットします。
付属品A5サイズカードケース1個
トラスコ品番475-4328
適合機種51354BLU・51354RED
質量(g)135
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×28×100
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
銀行やレジ、テーマパークなどで、人の行列をやさしく仕切ることができる製品。
各種施設運営をサポートする製品シリーズです。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,イベント会場
材質樹脂製
寸法(mm)Φ63×H940
質量(kg)約1.8(満水時8.6)
色黄
タイプテンサバリアー
色(本体)黄
使用場所屋外用
ボタンを押して5°ごとの角度調節ができ、POPの整列掲示が可能です。
材質(バインダー)PS、(線材・パイプ部)スチール、(本体)ABS、マグネット付
色白
適合厚さ(mm)5以内
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
ボタンを押して5°ごとの角度調節ができ、POPの整列掲示が可能です。
材質(バインダー)PC、(線材・パイプ部)スチール、(本体)ABS、マグネット付
色白
適合厚さ(mm)5以内
1セット
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
ボタンを押して5°ごとの角度調節ができ、POPの整列掲示が可能です。
材質(バインダー)ABS、(線材・パイプ部)スチール、(本体)ABS、マグネット付
色白
適合厚さ(mm)5以内
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

プラスチックチェーンポール
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
チェーンをひっかけて用いれば、人の誘導や立ち入り禁止の区間指定に使用できます。転倒を防止するため、台の部分に水を入れる事ができます。(満水時:3.3kg)
用途迷惑駐車対策・進入禁止・スペース確保など色々な用途で使えます。
材質ポリエチレン
高さ(mm)837
ベース径(Φmm)255
上下に大型のクリップが付いたPOPクリップです。
多方向に可動できるジョイント機能付き。
角度可変のロック付きで、POPの角度の整列が簡単にできます。
大型クリップでバスケットなどにも設置可能。
クリップ有効範囲:上部 t0~t7 / 下部 t0~t35カゴ台車への表示。
商品棚への表示に。事務所内での掲示スペース効率化。
用途棚札、品名板表示用 バインド
材質ポリカーボネート、ABS
色ブラック
クリップ幅(mm)(有効範囲)上部:0~7、下部:0~35
材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PET樹脂
寸法(mm)1100×380、(表示部)370丸
質量(kg)4
取付方式スタンド式
材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PET樹脂
寸法(mm)H680×W450×D280、(表示部464×387)
質量(kg)3
取付方式スタンド式
ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。EMI/ESD対策。ダイキャストロックスタンドによる強靭な構造
仕様接触部金めっき厚0.2μm以上
材質コンタクト:銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部は金フラッシュめっき)ボディ及びコンタクト整列板:ガラス強化ポリエステルシュラウド:スティールニッケルめっきロックスタンド:亜鉛合金ダイカストニッケルめっき
電流(A)最大0.5
電圧(V)AC150/DC200(最大)
固定方法パネル:ネジ固定M2.6基盤:ネジ固定M2.6
周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)
適合プリント基板厚さ(mm)1.6~2.4
適合コネクタMDRプラグ
ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。EMI/ESD対策品。ダイキャストロックスタンドによる強靭な構造。はんだ付前の仮固定とグランド処理を効率化するグランドロック付き製品を用意
仕様接触部金めっき厚0.2μm以上
材質コンタクト:銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部は金フラッシュめっき)ボディ及びコンタクト整列板:ガラス強化ポリエステルシュラウド:スティールニッケルめっきグランドロック:銅合金ニッケル下地スズめっき
形状アングル
種類角型
定格電圧(V)AC150/DC200
定格電流(A)0.5
結合方式パネル:ネジ固定M2.6、基盤:グランドロック仮固定
周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)
適合コネクタMDRプラグ
コンタクト形状オス
結線方法基板実装
規格M8X80X22
部品名称6カクボルト M8X80X22
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(1.25MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.25MB) 展開図8(1.25MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.98MB)
図解NoBSM-500F フレーム スタンド部品_No.5、MS513EFR-K ホースガイド組立部品_No.17、BSM-500F-1 フレーム スタンド部品_No.5、MS753DFR-Y ホースガイドクミタテ部品_No.17、MS613DFR-Y ホースガイドクミタテ部品_No.17、MS613EFR-K ホースガイド組立部品_No.17、KBM-55DX フレーム スタンド部品_No.5、MRS30HS-130 オプション7 マキシャ部品_No.26、MS413EFR-M ホースガイド組立部品_No.17、MS513EFR-M ホースガイド組立部品_No.17、MRS40HS-150 オプション(7) マキシャ部品_No.26、MSA410-M 整列巻組立2部品_No.17、MSA413-K ホースガイド組立部品_No.17、MS613EFR-M ホースガイド組立部品_No.17、MS653DFR-Y ホースガイドクミタテ部品_No.17、MSA413-M ホースガイド組立部品_No.17、MSA613-K ホースガイド組立部品_No.17、MSA513-K ホースガイド組立部品_No.17、MS413EFR-K ホースガイド組立部品_No.17、MSA513-M ホースガイド組立部品_No.17、MSA613-M ホースガイド組立部品_No.17、MSA410-K 整列巻組立2部品_No.17
1個
¥285
税込¥314
7日以内出荷
規格M14ミガキマル
関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.25MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.25MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(1.31MB) 展開図11(1.3MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(1.29MB) 展開図14(1.29MB) 展開図15(1.3MB) 展開図16(1.28MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.73MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(1.13MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(1.25MB) 展開図30(1.25MB) 展開図31(1.25MB) 展開図32(1.26MB) 展開図33(1.26MB) 展開図34(1.26MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(1.12MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(0.9MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.23MB) 展開図46(1.15MB) 展開図47(1.12MB) 展開図48(1.09MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(0.92MB)
図解NoCSD-600NR 自動整列巻取装置部品_No.65、BSM-630SLT-C2-2 付属品部品_No.43、SSA-α603 エンジン(エンジン取付)部品_No.16、BSA-420JWG G-3 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.5、BSM-1020L-1 左ブーム部品_No.3、SSW-400C ノズル部品_No.21、BSM-1030SLT-C2 付属品2部品_No.13、BSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム部品_No.29、BSM-630SLT-C2-2(14M) ブーム取付台 ノズル部品_No.10、MRS90-500SLT フレーム、ソウコウブ部品_No.16、VSM110-15S 油圧ポンプ部品_No.36、BSM-1540SLT-C2-1 フレーム,スタンド,圧力計部品_No.54、BSM-1050SLT-16LA3U 付属品部品_No.44、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ブーム取付台 ノズル V,Sタイプ部品_No.18、BSM-1030L 1998ネン ブーム受け部品_No.30など
1セット(5個)
¥299
税込¥329
7日以内出荷
関連キーワード