木製の整地作業用レーキです。
用途土やグラウンドなどの整地作業。アスファルトのならし作業。
全長(mm)1500
先幅(mm)660
質量(g)1500
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
木製の整地作業用レーキ。
用途土やグラウンド等の整地作業。
アスファルトのならし作業。
材質天然木
全長(mm)1500
板厚(mm)(頭部上部)25、(頭部下部)10
質量(kg)1.3
材質(柄部)天然木
材質(頭)天然木
頭部高さ(mm)90
アズワン品番64-8326-72
先幅(mm)670
1本
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
木製の整地作業用レーキ。
用途土やグラウンド等の整地作業。アスファルトのならし作業。バンカーならし作業。
全長(mm)1200
先幅(mm)400
質量(kg)1.06
板厚(mm)(頭部)上部/25、下部/10
材質(柄部)天然木
材質(頭)天然木
頭部高さ(mm)80
1丁
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
アルミ製の為とても軽いです。
滑り止めの溝入パイプ仕様です。
材質アルミ合金
爪長さ(mm)110
オールアルミ製で軽くサビにくいです。刃先は汚れの付きにくい表面処理を施しています。刃先に水抜き穴がある為、作業時の水の抵抗が低減されます。
用途グラウンドなどの整地作業。水田の土ならし作業。
全長(mm)1800
先幅(mm)800
仕様組立式
トラスコ品番423-9997
材質アルミ合金
質量(kg)1.3
タイプ平タイプ
爪長さ(mm)110
1本
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
柄部を太くしているので作業性が良く強度もある
頭部とフラットバーを最初から取り付けていることにより組立が簡単
用途水田の土ならし、土やグラウンドのならし作業に使用
全長(mm)1800
先幅(mm)800
質量(kg)1.4
質量(g)1400
材質(柄部)アルミ合金
材質(頭)アルミ合金
頭部高さ(mm)110
1本
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
アルミ製の為とても軽いです。
滑り止めの溝入パイプ仕様です。
水抜き穴付です。
用途グラウンドなどの整地作業に
材質アルミ合金
爪長さ(mm)175
全長(mm)1800
先幅(mm)600
トラスコ品番851-1093
材質スチール製
質量(kg)2
高さ(mm)60
板厚(mm)2
1本
¥4,598
税込¥5,058
20日以内出荷
頭部(かき寄せ部)はアルミ製です。
用途アスファルトのならし、整地作業に
全長(mm)1660
先幅(mm)550
質量(kg)1.18
材質(柄部)天然木
材質(頭)アルミ
頭部高さ(mm)30
頭部板厚(mm)3
1丁
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。
用途家畜の糞かき作業、整地作業、アスファルトのならし作業に
全長(mm)1470
先幅(mm)450
トラスコ品番780-7546
質量(kg)1.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)ステンレス
頭部高さ(mm)80
頭部板厚(mm)1.5
1丁
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
柄は椎材を使用し、刃先は水に強い檜を使用。
簡単金具で取り付け楽々!
刃先交換も簡単!
全長(mm)1500
高さ(mm)90
板厚(mm)15
アルミ製の為とても軽いです。
滑り止めの溝入パイプ仕様です。
用途グラウンドなどの整地作業に
全長(mm)1800
先幅(mm)600
トラスコ品番485-0165
材質アルミ合金
質量(kg)1.1
爪長さ(mm)110
1丁
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
オールアルミ製で軽くさびません。
かき板に長穴を空け水の抵抗を低減しました。
用途圃場の整地やグラウンドの整備
先幅(mm)800
全長(mm)1820
トラスコ品番851-1100
材質アルミ合金(A6063S-T5)
質量(kg)1.5
1セット(10本)
¥54,587
税込¥60,046
翌々日出荷
オールアルミ製で軽くさびません。
柄は汚れの付きにくい表面処理をしています。
用途地ならし用
全長(mm)1820
先幅(mm)600
仕様組立式
トラスコ品番380-8581
材質アルミ合金
質量(kg)1.3
爪長さ(mm)110
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
コンクリートなどの打設時のナラシ作業に最適です。
アルミトンボよりも一回り小さい材料を使用し軽いので小回りが利きます。
柄は伸縮折りたたみ式でコンパクト収納ができます(脱着式ではありません)。
アルミ製で軽くて使いやすいです。
厚さ(mm)20
タイプ長方型
奥行(mm)80
柄長さ(mm)1000~1600
土間などの荒ナラシ、ノロ浮かし等の使用に最適です。
石などを沈めるよう軽く土間をたたき、本体を引きながら使用します。
使用高さ(mm)790
鉄製の底部と木製の柄を組み合わせたタンパです。
軽量で長時間使用しても疲れにくく、アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。
底板は3種類から用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(mm)1260
先幅(mm)150
径(Φmm)32
タイプ正方形
奥行(mm)150
厚さ(mm)9
質量(kg)約3.0
材質(柄部)樫
材質鉄製
1本
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
頭部はスチール製です。清掃、整地作業に最適です。
用途グラウンド等の整地作業に
全長(mm)1550
先幅(mm)500
質量(kg)2
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部高さ(mm)145
頭部板厚(mm)1.45
1丁
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
木製トンボとブラシが合体。ベース周りの整地の主役。
材質ブラシ/PBT、柄/アルミ
寸法(cm)プレート幅60×高さ8、ブラシ幅60×植毛長さ5、ハンドル長さ/180
1本
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
希釈の手間が無く、そのまま散布するだけで白アリの防除・殺虫ができます。
白アリスーパーシリーズによる、木部処理と併用すると、より効果的です。
これまでの防蟻剤に比べ、魚毒性が低いので、周辺環境への影響が少なくなります。
これまでの防蟻剤とは異なり、アルカリ性の土壌に散布しても安定した殺虫効力を発揮します。
光や温度、土壌中での安定性が高く、残効性が優れ土壌処理剤に適しています。
用途基礎周りの防虫(土壌処理)に
成分油性
使用方法(1)施工箇所を清掃し、トンボなどを用い整地してください。(2)帯状散布の場合は、布基礎側や束石側を深く整地し、立上り側の処理層が厚くなるように散布してください。(3)面上散布の場合は、帯状と面状の接点面に段差が生じないように、処理面を合わせるように散布してください。(4)散布表面が均一になっていない場合は、板切れやコテなどを用いて表面を平らにしてください。
色淡黄色
主な用途木部
標準使用量帯状散布:壁際から帯状上に20cm幅で薬剤を処理をする。処理量は1m当り0.2kgとする。面状散布:床下土壌面に薬剤を散布する。散布量は1m2当り800g~1kgとする。
外観淡黄色粒状
危険物の類別非危険物
特性防虫
関連キーワード