123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
39kgと軽量の為、輸送費大幅削減可能。少人数、短時間で設営可能。 クレーン作業不用による安全対策。敷鉄板に比べ輸送時、設営時の騒音緩和。 プラスチック(ポリエチレン)に木質繊維を混合した複合材料です。木質の繊維質を利用して樹脂を繊維強化した素材。
用途仮設現場の敷板に 材質ウッドプラスチック 質量(kg)39 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm15(13)×1219×2438 エンボス加工片面
1枚
29,980 税込32,978
3日以内出荷

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など 成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上 タイプ縞板 厚さ公差(mm)±0.40 調質F(製造したままのもの) 切断方法シャーリング切断 参考準拠JIS規格H3100 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質スチール(SS400) 表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ 適合(荷重側溝)T-2 長さ(mm)600 種類U字溝
1枚
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

敷鉄板と比べ23kgと非常に軽く、運搬・設置が簡単です。 両面リブ模様により、軟弱地盤・悪路でもすべりにくい設計です。 営業用ライトバンにも楽に詰めるサイズ。 耐寒性も兼ね備えたポリエチレン製。 丈夫で長持ち!経年による劣化を最小限に抑えました。
材質樹脂(ポリエチレン) 厚さ(mm)総厚:18.5[ベース12.5、リブ3(両面)] 使用環境温度(℃)-60~60 耐荷重(t)120
1枚
24,980 税込27,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

敷鉄板に比べ、運搬費が安価 抜群の耐久性能、そして優れた防音性・防振性 弾力性に富んでいるので滑りにくく,安全です 施設面/地面へ確実にフィットします 弾力性に富んだ材質なので,下地の損傷がありません 歩行時の足への負荷を軽減します
用途工事現場歩行敷設。工場倉庫の通路。イベント会場。床養生。 トラスコ品番331-8206 材質合成ゴム(SBR) 幅(mm)1 厚さ(mm)9(リブ部分は11) 質量(kg)24 長さ(m)2 寸法(幅W×長さL)(m)1×2
1枚
14,980 税込16,478
3日以内出荷

繰り返し使えて復元性があります。 ワニ板同士の連結固定用、下地との固定アンカー止め用に4ヵ所直径:30mmの穴があいています。 すべり止め効果があり、腐食せずサビません。 超軽量で持ち運びが便利です。 強くて丈夫です。 どんな重量物が乗っても割れません。 床に敷くと断熱効果があります。 ぬかるみでは2枚重ねて敷くとより使いやすいです。
用途建築現場の資材置き場・荷台に、出入り時の床養生・引越し荷物の養生に、造園・農作業の足場の養生に、ゴルフ・イベント会場・歩道などの養生に ブルー 厚さ(mm)16 長さ(m)1.8 トラスコ品番438-7503 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)5 幅(m)1.1 耐荷重(t)60
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷

1枚
38,980 税込42,878
5日以内出荷

サンコー(三甲)敷板 黒
敷板表面には縞鋼板形状の突起を設置し、滑り止めの効果があります。樹脂製でありながら、トラック等の大型車輌が乗っても破壊しない強度を持っています。
種別ノンスリップマット 幅(mm)1500 長さ(mm)1200 再生ブラック トラスコ品番459-3669 材質リサイクルPE 厚さ(mm)25 質量(kg)24 外寸(mm)1500×1200×25 寸法(幅W×長さL)(m)1.5×1.2
1枚
49,980 税込54,978
翌々日出荷

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など 成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上 タイプ縞板 厚さ公差(mm)±0.50 調質F(製造したままのもの) 切断方法シャーリング切断 参考準拠JIS規格H3100 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

スーパージュライト48(ニューダイコク板) パワーアップで新登場! 重量に耐える丈夫でしっかりとした製品です。総厚17mm(リブは4mm)×1,220mm×2,440mm(4尺×8尺判)の大判です。1人で運べる程度の軽量(約40キログラム)です。 割れずに、反りにくい!地面になじむ!ポリエチレン樹脂製敷板。塩ビ、ポリプロピレンとは違います!
基材厚さ(mm)13 寸法(幅W×長さL)(mm)1220×2440 リブ厚(mm)4 総厚(mm)17
1枚
49,980 税込54,978
11日以内出荷

スリップ防止用のシート。廃材をリサイクル利用した環境配慮商品。
用途工場、作業場、通路、すべり止め、長尺、ロール 材質ポリ塩化ビニール(再生樹脂) トラスコ品番790-0686 幅(mm)915 厚さ(mm)約1.5 質量(kg)1.5~1.6(1m2あたり) シルバー 長さ(m)20
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷

ケーマックス敷鉄板スロープ
敷鉄板の段差を解消するための樹脂スロープ。歩行者のつまずきや、自転車の転倒防止に役立ちます。
タイプ1500L
1ケース(4個)
31,980 税込35,178
5日以内出荷

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など 成分Si ケイ素0.25Fe 鉄/0.4Cu 銅/0.1Mg マグネシウム/2.2~2.8Mn マンガン/0.1Cr クローム/0.15~0.35Zn 亜鉛/0.1AL アルミ/96.7以上 タイプ縞板 厚さ公差(mm)±0.38 調質F(製造したままのもの) 切断方法シャーリング切断 切断公差-1、+2 参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金) サービス分類オーダー・加工
1枚
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など 成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上 タイプ縞板 厚さ公差(mm)±0.40 調質F(製造したままのもの) 切断方法シャーリング切断 参考準拠JIS規格H3100 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

非熱処理系合金の中で最も優れた強度を持つAl-Mg系合金です。 A5083Pは、Al-Mg系合金の中でMgの含有量の多い溶接構造用合金板です。非熱処理合金の中では最も優れた強度を持ち、溶接性、耐海水性が良好で、低温構造材としての実績も高い材料です。 過度の冷間加工を与えたまま高温で使用すると応力腐食割れを生じることがあるため、通常構造材としては軟質材が使用されます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.40以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~4.9、Cr(クロム)/0.05~0.25、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.66 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ウッドプラスチックテクノロジーWボード 片面凸 黒
エコ商品
軽量の為、人力で少人数、短時間で設置可能です。 荷下ろし等のクレーン作業軽減により、安全性が向上します。 運搬車両や設置に要する重機の燃料消費を削減できます。 バイオマスプラスチックを使用しておりCO2排出量を93%削減できます。 柔軟性のある板であり、敷き鉄板で問題となる騒音を軽減できます。 安心の国内生産(ISO 9001取得)
用途敷鉄板・ゴムマットの代替品として工事現場の車両搬入経路、臨時駐車場、仮設事務所、仮設トイレ回りの地面養生に最適 ブラック 厚さ(mm)15(13+2) 材質ウッドプラスチック エコマーク認定認定 表面片面凸 耐荷重(t)(最大車両荷重)120 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16118004
1枚
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量の為、人力で少人数、短時間で設置可能なプラスチック製の敷板です。プラスチック製の為、柔軟性のある板であり、敷き鉄板で問題となる騒音を軽減できます。安心の国内生産品です。再生プラスチックが全プラスチック中の50%以上使用されており、環境に優しい商品です。
用途工事現場など、ぬかるみ対策用の敷板になります。ぬかるみでは大型車程度までを想定。硬い地盤で最大実績60t車両。 敷鉄板・ゴムマットの代替品として工事現場の車両搬入経路、臨時駐車場、仮設事務所、仮設トイレ回りの地面養生に最適です。 材質ウッドプラスチック 長さ(mm)1820 幅(mm)910 質量(kg)約21 サイズ3尺×6尺判 エコマーク認定認定 穴数6(持手穴2箇所・接続穴4箇所) エコマーク認定番号23 118 005
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な敷き鉄板の厚み(9・22・25mm)に対応できます。ちょっとした段差をすぐに解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます。コーナー用との併用により角部の段差も解消されます。
用途段差の解消用として 材質塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)1500 幅(mm)155
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

軽量の為、人力で少人数、短時間で設置可能です。 荷下ろし等のクレーン作業軽減により、安全性が向上します。 運搬車両や設置に要する重機の燃料消費を削減できます。 バイオマスプラスチックを使用しておりCO2排出量を93%削減できます。 柔軟性のある板であり、敷き鉄板で問題となる騒音を軽減できます。 安心の国内生産(ISO 9001取得)
用途敷鉄板・ゴムマットの代替品として工事現場の車両搬入経路、臨時駐車場、仮設事務所、仮設トイレ回りの地面養生に最適 ブラック 厚さ(mm)20(5+13+2) 材質ウッドプラスチック エコマーク認定認定 表面両面凸 耐荷重(t)(最大車両荷重)120 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16118004
1枚
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複数の凸リブにより錆の原因となる水や泥が溜まらず屋外でもしっかり機能します。 ボルト2点留めで締め付け強度も高く、内面・下面にゴムシートを貼り付けておりダブルで位置ずれを防止します。
用途敷鉄同士の連結に。 トラスコ品番206-3666 幅(mm)180 厚さ(mm)37 材質/仕上本体:鉄、ボルト:ステンレス、ゴムシート:NR 質量(kg)2.2 高さ(mm)37 アズワン品番64-8565-74 設置寸法(mm)Φ180
1枚
8,398 税込9,238
翌日出荷

敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。 開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。
用途敷き鉄板吊り具 寸法H1(mm)236 寸法H2(mm)89 寸法L1(mm)105 寸法L3(mm)38 寸法D(mm)64 寸法D1(mm)32 寸法T(mm)54 寸法T2(mm)18
1組
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイベル付で、より戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となる。 開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全。
用途敷き鉄板吊り具 寸法H1(mm)147 寸法H2(mm)117 寸法H3(mm)70 寸法H4(mm)50 寸法L2(mm)47 寸法L3(mm)38 寸法T(mm)54 寸法T1(mm)46 寸法T3(mm)19
1組
28,980 税込31,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端にバール機能を持たせることにより、クレーン動力を利用し省力化作業ができます。 ワイヤーまたはチェーンの接続部が180度スイングすることにより、吊り荷の引き起し、反転、引倒し時に吊り環部に無理な力がかかりません。 先端バール機能付です。(先端荷重1.6t)
用途敷鉄板の積み込み、積み降ろし、撤去作業に。多重掛け用吊り具として。 基本使用荷重(t)3.2 チェーン線径(Φmm)10 有効長l(mm)1500 質量(kg)8.7 仕様安全率5倍以上 トラスコ品番377-0818 材質スチール マスターリンク寸法a(mm)80 マスターリンク寸法b(mm)16 フック寸法c(mm)76 フック寸法d(mm)78 フック寸法e(mm)27 フック寸法f(mm)29 フック寸法g(mm)155
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

先端にバール機能を持たせることにより、クレーン動力を利用し省力化作業ができます。 ワイヤーまたはチェーンの接続部が180度スイングすることにより、吊り荷の引き起し、反転、引倒し時に吊り環部に無理な力がかかりません。 先端バール機能付です。(先端荷重1.6t)
用途敷鉄板の積み込み、積み降ろし、撤去作業に。多重掛け用吊り具として。 仕様安全率5倍以上 材質スチール 質量(kg)4.5 寸法L(mm)155 寸法H(mm)369 寸法D(mm)33 寸法C(mm)76
1個
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDH3 スーパーフットロック(敷鉄板専用) スーパーツール 動画あり
フックの取り外しは、ロックを解除した状態で吊り上げれば容易に抜去できます。 ワイヤーを引き上げると自動的に敷鉄板より抜き差しできます。
用途敷鉄板の敷設・撤去作業に。 仕様ロック式 トラスコ品番332-0014 材質特殊合金鋼 質量(kg)3.8 寸法L(mm)151 寸法H(mm)321 寸法d(mm)32 寸法C(mm)34
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

日本クランプ(JAPAN CLAMP)敷鉄板つり専用フック
敷き鉄板の吊り上げに最適です。
用途敷鉄板の吊り上げ、敷設、取り外しに。 トラスコ品番166-6601 寸法H(mm)346 基本使用荷重(t)3 クランプ範囲(mm)19~25 寸法D(mm)30 寸法H2(mm)80 有効板厚(mm)19~25
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷

日本クランプ(JAPAN CLAMP)敷鉄板吊クランプ
本体の先端が特殊効果処理の施したクサビ形状になっているので、取り付け・取り外しがハンマー1本で行えます。
用途敷鉄板のつり上げ・敷設・除去に トラスコ品番851-6179 質量(kg)5.9 有効寸法(mm)6~25
1個
56,980 税込62,678
翌日出荷

スーパーロックフックSLH2t用がついた敷鉄板吊り用のワイヤーです。
長さ(m)1 ワイヤー径(Φmm)16 ワイヤー長さ(m)1 ロープ径(Φmm)16 フックスーパーロックフック SLH-2N(2t用) ワイヤーJISロックワイヤー(片シンブル・片坪240mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
29,980 税込32,978
欠品中

1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

敷鉄板の敷設・撤去作業に最適です。フックの開口部が大きいので取付・取外しが簡単です。吊り上げ時、自動的に閉鎖ロックが掛かり安全確実です。
セット内容チェーン、カップリング、アロイメインリンク、スーパーロックフック
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


イーグルクランプ敷鉄板フック
鉄板の敷設に最適、開口部が大きくオートロック式のペリカンフック
用途敷鉄板の敷設・撤去・運搬・積重ね 質量(kg)4.2 寸法L(mm)64 寸法H(mm)Φ19 寸法A(mm)80 寸法F(mm)33 基本使用荷重(kg)3000 寸法D(mm)43 寸法E(mm)39 寸法B(mm)174 寸法C(mm)100 開口寸法(mm)80 寸法N(mm)19.5 寸法I(mm)143 寸法J(mm)Φ38 寸法G(mm)22 寸法K(mm)250 寸法R(mm)40 適合部材敷鉄板
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

1箱(800枚)
32,980 税込36,278
5日以内出荷

敷鉄板のコーナー部分の段差を解消するための樹脂スロープ。
タイプコーナー用
1ケース(4個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

敷鉄板の敷設、積み重ね、撤去作業に威力を発揮します。 吊り上げ作業を開始すると、自動的に開口部が閉じ、ロックされます。
用途鉄板の敷設、積み重ね、地盤改良剤の太いロープの多重掛けなど、従来のフックでは扱い難い作業に威力を発揮します 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番515-9491 材質高抗張力鋼、鍛造 質量(kg)4.2 寸法A(mm)80 寸法B(mm)174 寸法C(mm)100 寸法K(mm)250 最大使用荷重(t)3 寸法J(Φmm)38 開口部(mm)80×110
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷

吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。 取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しができます。 開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しがラクにできます。
用途敷き鉄板吊り具 使用荷重(t)3 フックSLH3A 寸法L(mm)169 寸法L1(mm)78 寸法L2(mm)38 寸法H(mm)383 寸法H1(mm)280 寸法H2(mm)145 寸法D(mm)64 寸法D1(mm)32 寸法T(mm)54 寸法T1(mm)33 寸法T2(mm)18 マスターリンクM8W16 寸法d(mm)16 寸法t(mm)140 寸法w(mm)80 寸法s(mm)13 仕様(Sスリング) SLH-3A(開閉ロック式)
1組
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラッチ式ロック装置付き。鋼板、式鉄板水平つりクランプです。
用途鋼板、H鋼、パイプの水平移動、適用部材:鋼板、敷鉄板、H形鋼 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番851-6238 材質高抗張力鋼 質量(kg)2.6 基本使用荷重(t)0.6 使用荷重(kg)120~600 有効寸法(mm)5~30
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

ラッチ式ロック装置付き。鋼板、式鉄板水平つりクランプです。
用途鋼板、H鋼、パイプの水平移動、適用部材:鋼板、敷鉄板、H形鋼 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番851-6237 材質高抗張力鋼 質量(kg)3.7 基本使用荷重(t)1 使用荷重(kg)200~1000 有効寸法(mm)5~30
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷

より戻し機能を備えた敷鉄板吊り用フックです。 開口部も大きく敷鉄板の穴に掛けやすいです。 ラッチ操作部がフックの前方にあるため手を挟みにくい構造です。
用途敷き鉄板吊り具 使用荷重(t)3 フックBMS-3 寸法L(mm)302 寸法B(mm)75 寸法E(mm)46 寸法C(mm)39 寸法A(mm)20 寸法G(mm)30 寸法H(mm)32 マスターリンクM8W16 寸法d(mm)16 寸法t(mm)140 寸法w(mm)80 寸法s(mm)13 仕様(Mスリング) BMS-3
1組
41,980 税込46,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイベル付で、より戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となる。 開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全。
用途敷き鉄板吊り具 寸法H1(mm)147 寸法H2(mm)117 寸法H3(mm)70 寸法H4(mm)50 寸法L2(mm)47 寸法L3(mm)38 寸法T(mm)54 寸法T1(mm)46 寸法T3(mm)19 寸法t(mm)225 寸法w(mm)112 寸法s(mm)14
1組
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)