お風呂そうじ用洗剤です。
用途浴槽(プラスチック・ホーロー・ステンレス)、浴室の床・壁・洗面器・イス、洗面台の清掃に
使用場所浴室
液性中性
成分水、ナトリウム=α-[アルキル(C=12~14)]-ω-(スルホナトオキシ)ポリ(オキシエチレン)、α-アルキル(C10~16)-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)、水酸化ナトリウム、(3-アミノプロパンー1-イル)(カルボキシメチル)ジメチルアンモニウムのN-ヤシアシル誘導体内部塩、エチレングリコールモノ-ノルマルーブチルエーテル、D-グルコン酸と5,5-ビス(4-クロロフェニル)-1,-ヘキサン-16-ジイルジビグアニドの2:1塩3.5-ジメチルー4-クロロフェノール、香料、5-クロロ-2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン、2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン、クエン酸、物質(その他)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(4L)
¥779
税込¥857
当日出荷
【塗り置きができる強力酸性洗剤】お風呂・トイレ・シンクなどの水回り用。浴室内の蛇口についた水垢や石鹸カス、鏡のうろこやトイレパイプの青さびなどに塗布してしばらく置いた後、軽く擦り洗いするだけ。
力を使わず簡単に汚れが落とせ、作業時間も短縮できます。
また、粘性があるため少量で汚れを落とすことができ経済的です。
※汚れに応じて、原液~20倍希釈で使用
用途浴槽、鏡、蛇口、タイル、目地、シンク、洗面台、プールなど
※ステンレス・アルミ・ホーロー・陶磁器・鏡・FRPなどさまざまな素材に使用できます。
液性酸性
関連資料仕様
フォスファタイジング処理:皮膜中にリン酸塩皮膜が含まれるので耐熱硬化・防錆効果・塗装下地剤。
すべての金属のサビ(緑青・赤錆)だけでなくトイレの尿石・黒ずみ・水道水のカルキ・鉱物、食用油・スケール・エフロ・炭化した油・水アカ・カーペット等のもらい錆び・外壁タイルの黒ずみまで広範囲の素材の汚れが取れます。
塗料に付着したサビもハルトを塗布2時間後コスれば除去。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅・鉛管・合金・メッキ・ステンレス・御影石・砂岩・ラスタータイル・磁器タイル・トイレ陶器他のサビ・汚れ落とし。
仕様JIS K 5674合格
使用方法洗浄の場合汚れた面に直接原液を塗って後は拭き取るか水で洗い流してください。ハケ・ローラー・スプレーでムラなく塗ってください。頑固な汚れの時(アルミ・ステンレスは除く)は、10分以上置いてから金属製のヘラ及びブラシで擦ってください。原液使用です。一回で除去できない場合は、再度行ってください。
危険物の類別非危険物
関連資料使用可能素材(0.65MB)
クエン酸+特殊有機酸のダブルパワーで、しつこい水垢・石鹸カスなどをすっきりと洗い落とします。
泡立ちが良く、泡切れも速やか。すすぎも簡単!
シトラスの香り。除菌剤配合。
用途除菌剤配合バスクリーナー
使用場所浴室
商品タイプ業務用
pH2.1
液性酸性
成分非イオン系界面活性剤、有機酸(クエン酸を含む)、グリコールエーテル系溶剤、除菌剤、染料、香料、水
希釈倍率原液~10倍
比重1.01
臭気微香料臭
外観黄色透明液体
粘度(mPa・s)2.0
繰り返し・詰め替え対応
プレート熱交換器専用洗浄剤。
酸洗浄後にアルカリ洗浄を行いますので系内中和は不要です。
液性アルカリ性
pH値12.6/13.6
エスコ品番EA115-5
使用濃度保有水量に対し20%
1個
¥16,300
税込¥17,930
8日以内出荷
洗面台・便器の水アカや黄ばみの汚れ落とし用パッド。
洗剤・薬品を使用せずに汚れを落とすことができます。
用途衛生陶器の研磨
使用場所洗面所、トイレ
寸法(mm)120×80×5厚/枚
適合用途トイレ掃除
繰り返し・詰め替え対応
1箱(10枚)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ガンコな水アカや石けんカスを徹底的に分解するバス用超強力洗剤です。次亜塩素酸ナトリウムを主成分とした多くのカビ取り剤との併用が可能なアルカリ性に調整している上、その洗浄力は他社品を遥かに凌駕しています。
本品は、除去が困難だった鱗状の水垢(シリカ)・頑固なシリコンや油膜の撥水被膜を強力に除去できるガラス用超精密研磨剤です。
高品質な親水性の下地作りが可能で、高性能コーティング材の前処理に最適です。
曇り止め(親水効果)が得られ、その効果は7日間程度持続します。
乱反射の原因である微細傷除去や強力洗剤(溶剤)、酸性雨など特殊環境の影響を受けた色焼け・白濁ガラスの透明回復が可能です。
危険な薬剤を一切使わないので安全・無公害です。(弱アルカリ性)
超精密なダイヤ粒子を配合しています。
用途乗用車・電車・バス・船舶・ホテル・ビルなどのガラスや鏡に
高性能コーティング塗布前の高品位な下地作り(親水性下地)に
フロントガラスなどの乱反射の原因である微細傷の除去に(ポリッシャー作業で)
ステンレス・アルミ・磁器タイル・蛇口(カラン)・アルミホイール・石材などに
適合材ガラス・鏡・ステンレス・アルミ・磁器タイル・蛇口(カラン)・アルミホイール・石材
タイプ精密タイプ
効率(通常)5分/m2、(特殊)5~10分/m2
施工面積(通常)40m2/400mL、(特殊)8~15m2/400mL
鏡のウロコ取り。
トイレの尿石取りに使用できるクリーナーです。
天然のミネラルで作られており、研磨剤や危険な酸、塩素系成分を一切使用していないので、傷などの心配なく、安心して使用できます。
ペースト状ですのでパッドやタオルに付けて擦るだけで驚く洗浄力が得られます。
使用場所浴室、洗面所、トイレ
商品タイプ本体
1個(280g)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
樹脂ベースで新たに誕生。食品加工工場などの衛生環境での使用がお勧め。植毛ピッチはサイドギリギリなので洗浄エリアにストレスを感じません。
精度の高い仕上がりでシリーズ最高峰です。
本品は、強力洗剤や化学薬品を使っても落とすことのできなかった水垢・シリカ(鱗状皮膜)・ガラスの色焼けをガラスに傷をつけること無く簡単に除去することが可能なガラス用特殊研磨剤です。
特に頑固なうろこ状汚れを強い研磨力で強力に分解します。また、色焼け・白濁ガラスの透明回復が可能です。
危険な薬剤を一切使わないので安全・無公害です。
超精密なダイヤ粒子を配合しています。
用途特に汚れのひどいガラス・鏡に
建築・電車・バス・船舶・水族館・温泉(銭湯)などのガラスや鏡に
磁器タイル・石材など
適合材ガラス・鏡・磁器タイル・石材
タイプ強力タイプ
効率(通常)3分/m2、(特殊)5~10分/m2
施工面積(通常)40m2/400mL、(特殊)8~15m2/400mL
こんなお得な商品も!
スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ
モノタロウ
¥379
税込¥417
有機溶剤、エアゾールタイプの防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用として最適です。
コストダウンができて、しかも環境にやさしい
用途有機溶剤、防錆剤、有機溶剤系クリーナー、しみ抜き剤等の噴霧
容量(mL)500
高さ(mm)223.5
質量(g)120
ノズル長(mm)80
材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ)
材質(内容器)特殊ポリエチレン
底径(Φmm)95
こんなお得な商品も!
スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ
モノタロウ
¥379
税込¥417
有機溶剤系液体の噴霧に。
多くのユーザー様より「有機溶剤を噴霧したい」という要望にお応えして開発したスプレーです。有機溶剤、エアゾールタイプに防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用としても最適です。
コストダウンができて、しかも環境にやさしい。
エアゾールタイプのスプレーを大量に使用されている場合は、原液を本製品でスプレーすると約3~4割のコストダウンが望めます。
ガスを使用しない為環境にやさしく、空缶の廃棄処理のコストや手間も削減できます。*エアゾールタイプと、本製品のようなトリガータイプでは、霧の質が異なります。
用途有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・しみ抜き剤等の噴霧
容量(mL)1000
高さ(mm)282
底径(Φmm)104
材質本体:特殊ガラス繊維入り強化ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ)
質量(g)145
ノズル長(mm)80
材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ)
材質(内容器)特殊ポリエチレン
使用可能液体有機溶剤:ベンゼン,ベンジン,ヘキサン,リグロイン,テレピン油,シンナー,トルエン,キシレン,クレゾール,トリクロロエチレン,アセトン,ブタノン等洗浄液:洗い油,灯油,ガソリン,有機溶剤系クリーナー等防腐剤:一般に市販されている防腐剤しみ抜き剤:油性用油剤及び乳剤系殺虫剤の原液(希釈してから使用する場合は、従来から市販されているスプレーをご使用ください)※水より粘度が高い液は、正常な霧にならない場合がありますのでご了承ください。また、常温では霧になっても低温では粘度が高くなり霧にならない液もあります。
危険物の類別非危険物
テレビや雑誌でお馴染み、掃除のエキスパート「茂木和哉」のたわしです。
水をつけてこするだけでもよく落ちる、抗菌タイプのプロ仕様ナイロンたわしです。
「茂木和哉の洗剤」との併用でさらに効果アップ!
超微粒子研磨剤配合でガンコな汚れも落とします。
用途浴室や洗面所の鏡・ガラス・バスタブ・蛇口や、トイレの便器や手洗器、キッチンの流し台やシンク・蛇口・IHヒーター・フライパン・鍋・グラスに
種別スポンジ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×110×10
耐熱温度(℃)100
素材ナイロン繊維、含威樹脂、超微粒子研磨剤
繰り返し・詰め替え対応
1個(2枚)
¥449
税込¥494
当日出荷
テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、強力なお風呂用洗剤
水アカへの強い洗浄剤の秘密は、「リン酸」と「クエン酸」の2つの洗浄成分の配合で、一般のバスクリーナーでは落ちない、ガンコな水アカや石鹸カスがみるみる落ちます!
皮脂汚れへの浸透性が高く、分解力が強い界面活性剤が含まれているので、皮脂汚れもしっかりと落ちる
浴室や浴槽、風呂いすなどのバス用品の清掃に
週に1~2回、汚れに直接スプレーして、あとは水で流すだけ
クリーミーでしっかりした泡立ちのバス洗剤
バスタブや排水口、浴室床のお掃除に
用途バスタブ、排水口、浴室のお掃除に
液性酸性
成分リン酸(8.5%)、クエン酸(5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)
タイプ泡
シリーズ茂木和哉
寸法(cm)9×5×20.5
香り香料不使用
1本(320mL)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
スケールの溶解力が大きく、強力な洗浄力があります。金属腐食の抑制効果が高いので、安心して洗浄できます。取扱い便利な液状洗浄剤で、洗浄時間も短くかつ経済的です。
成分無機酸、防錆剤、界面活性剤
エスコ品番EA119-15
比重1.09(25℃)
外観淡黄色液体
使用量保水量に対して10~15%
1個(20kg)
¥16,500
税込¥18,150
当日出荷
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。
プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。
スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)
適合油膜、ウロコ
成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物
使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。
タイプクリーム状(ケイ素入)
種類琢磨剤タイプ
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
関連キーワード