842件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トグルスイッチ用ON-OFF表記文字板です。
適合M6ブッシング用 材質アルミニウム 質量(g)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫な亜鉛鉄板製で、繰り返しご使用いただけます。
用途床や壁面等掲示物を使用できないところに表示する場合に。 文字内容0~9 厚さ(mm)約0.5 材質亜鉛鉄板
1組
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単に美しくマーキングできるスグレもの。折り曲げても割れないポリプロピレン(PP)製。位置決めやカット使用も可能です。耐久性に優れ、市販のマーキングスプレーやハクリ剤、シンナーにも溶けません。折り曲げに強いので、曲面へのマーキングに対応します。
材質ポリプロピレン(PP)
1セット(2枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単に美しくマーキングできるスグレもの。折り曲げても割れないポリプロピレン(PP)製。位置決めやカット使用も可能です。耐久性に優れ、市販のマーキングスプレーやハクリ剤、シンナーにも溶けません。折り曲げに強いので、曲面へのマーキングに対応します。
セット内容1/数字、2/記号、3/記号、4/記号 材質ポリプロピレン(PP) シートサイズ(mm)270×440×0.8 文字高(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚組)
3,898 税込4,288
当日出荷


曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。 目に優しい色を使用しています。 リング穴付きで紛失防止に役立ちます。 カードサイズの3枚セットです。
用途設計、製図などで使用するテンプレート 仕様JIS文字、アイソメ付 材質IR樹脂 質量(g)5 寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×97×0.5
1セット(3枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

ハイビスカス(ランドアート)スプレーシート レール型 数字
文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。付属のレールに差し込んで並べてスプレーできます。
用途工事や測量時に使用する文字や記号を簡単マーキング 寸法(幅W×高さH)(mm)44~77×135 文字高(mm)100 レール(mm)450
1組
4,998 税込5,498
当日出荷

隣戸避難標識 吹付プレート グリーンクロス 動画あり
アルミ複合板を使用している為丈夫な為、複数回使用可能です。
用途マンションやビルなどのバルコニーの隔て板にスプレーで文字を吹付けるシートです。 材質アルミ複合板 寸法(mm)320×450×t1 質量(g)200
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銘板 ON/OFFカラー識別 トグルスイッチ用 モノタロウ 動画あり
ONとOFFが色で識別できるので便利。 これを使えばトグルスイッチのON/OFFの確認が簡単にできます。
用途YECのTS50/50Aなどにご使用頂けます。 適合12Φ用
1個
79 税込87
当日出荷


1枚
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

ステンレス文字と黒のプレートの落ち着いたデザインです。
材質/仕上文字板/ステンレス(SUS304・ヘアーライン)台座プレート/アクリル 黒 書体タイムズ・ボールド
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ハイビスカス(ランドアート)スプレーシート 3種数字セット
文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。
用途工事や測量時に使用する文字や記号を簡単マーキング 寸法(幅W×高さH)(mm)420×120(文字高25)/440×270(文字高45・70) 文字高(mm)25・45・70
1組
3,998 税込4,398
当日出荷

歴史ある書体センチュリー・ゴシックを採用。 台座プレートは、ガラス色、黒色から選べます。 壁面より10mm浮かせることにより高級感を演出します。
書体センチュリー・ゴシック
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

簡単に美しくマーキングできるスグレもの。折り曲げても割れないポリプロピレン(PP)製。位置決めやカット使用も可能です。耐久性に優れ、市販のマーキングスプレーやハクリ剤、シンナーにも溶けません。折り曲げに強いので、曲面へのマーキングに対応します。
セット内容1/No.・=・+、2/0・1、3/2・3、4/4・5、5/.6・7、6/8・9 材質ポリプロピレン(PP) シートサイズ(mm)270×440×0.8 文字高(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚組)
4,998 税込5,498
当日出荷

屋内外使用可能です。通り芯表示板としても使用可能番号管理に便利です。
寸法(mm)420×420 材質塩化ビニール(PVC) 厚さ(mm)1 質量(g)200 取付方式ビス止め穴4ヵ所(ビス別売)
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
182 税込200
欠品中

フロアサイン(ナンバー小) アトムハウスペイント 動画あり
粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに 主な用途コンクリート床、アスファルト面 仕様反射材含有 高さ(mm)約116 主成分合成ゴム 危険物の類別非危険物
1枚
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。よく使用する「0」は2~3個並べました。
用途設計、製図などで使用するテンプレート 種類数字記号 材質IR樹脂 寸法(mm)60×160×0.5 質量(g)5
1枚
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
62 税込68
当日出荷

1枚
9,998 税込10,998
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電波受信機能付きのシンプルな壁掛クロックです。 IQ-481Jは文字板周りにさわやかなライムグリーンとライトブルーを差し色に取り入れ、お部屋をフレッシュに彩ります。 暗所では秒針が止まるため、寝室に掛けてもコチコチ音を気にせず眠ることができます。
質量(g)800 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×305×46 表示方式アナログ 材質(ケース)樹脂 使用電池アルカリ乾電池単3形×1 電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)、電波受信OFF機能、電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ) 電池寿命約1年※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。※この製品は日本電波仕様です。海外でご使用の際は、電波受信機能をOFFにしてお使い下さい。 夜間秒針停止秒針停止機能(明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出します)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンドイッチ銘板は、白色ベース板(ABS樹脂)に透明カバー板(アクリル樹脂)で文字板をはさみこむ銘板です。文字板はテプラ(キングジム製)等で作成したり、また、OHPフィルムに印刷したものを貼り付け、はさみこみします。必要な時、簡単に、即銘板が製作できます。※両面テープ付き
1袋(1枚)ほか
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

健康管理や省エネに役立ちます。一目でわかりやすい白文字板を採用しています。
用途温度の測定に使用する温度計 精度(℃)-20~40℃:±2、それ以外:±4 材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂 測定範囲(℃)-30~50 1目盛(℃)2 設置方式壁掛け 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電磁開閉器を介して操作する間接操作用の押ボタン開閉器です。 組立完成品のため、製作仕様書が不要です。 防雨形 内部配線済み。スイッチ間やスイッチ内のコモン配線済みの状態で出荷いたします。 透明チップ組付工具付属。誰でも簡単に文字板が貼られた透明チップを組付け・交換することができます。
保護構造IP65(JIS C0920)防雨形 ※適合ケーブルブッシュ使用時、NEMA TYPE 4X 規格JIS C8201-5-1、NECA C4520、電気用品安全法 定格使用電圧(V)AC 220/440 定格使用電流(A)2/220V、1/440V(AC15/誘導負荷) 種類防雨形
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

サンドイッチ銘板は、白色ベース板(ABS樹脂)に透明カバー板(アクリル樹脂)で文字板をはさみこむ銘板です。文字板はテプラ(キングジム製)等で作成したり、また、OHPフィルムに印刷したものを貼り付け、はさみこみします。必要な時、簡単に、即銘板が製作できます。
径(Φmm)30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×50×2
1袋(1枚)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飛散防止処理された風防や、連続秒針、電池寿命約 5年間など、機能面が充実したオフィス電波掛け時計です。 学校や病院などパブリックな場所にお薦めいたします。直径500mmの大型サイズ。 文字板もシンプルで離れた場所からでも視認性抜群です。
シルバー 寸法(Φ×mm)500×53 仕様飛散防止処理風防ガラス使用・(ガラス表面に透明フィルムを貼り、割れても大きな破片が飛びにくい安全設計です)・ユニバーサルデザインフォント使用 材質プラスチック枠、風防:ガラス(飛散防止処理) 質量(kg)2 種類掛け時計 表示方式アナログ 機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・40/60Hz自動切替・グリーン購入法適合商品 使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売) 電池寿命約5年 色番19 グリーン購入法適合 電波時計 連続秒針
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

秒針が連続して滑らかに動きます みやすい集光文字板
種類置時計 表示方式アナログ 機能連続秒針、電子音アラーム、スヌーズ、ライト、集光文字盤 付属品取扱説明書、保証書、モニター電池 材質プラスチック 寸法(mm)105×134×60 質量(g)200 電池単3形×1 アラーム付き
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

健康管理や省エネに役立ちます。一目でわかりやすい白文字板を採用しています。
用途湿度の測定に使用する湿度計 湿度測定範囲(%)0~100 材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂、目盛板:鉄、針:アルミ 1目盛2% 設置方式壁掛け 湿度精度34%以下:±10%、35~75%:±5%、76%以上:±10% 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

文字板内の液晶に温度・湿度が表示される、お部屋の管理などに便利な電波掛時計です。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、温度・湿度表示、ステップセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能) 直径(mm)311 測定精度±2℃、±10%RH(25℃) 表示方式アナログ 温度測定範囲(℃)0~40 電池単3(アルカリ)×2 湿度計 電池寿命約1年 湿度測定範囲(%RH)20~90 電波時計 温度計 夜間秒針停止
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T-711 WH-Z 目覚し時計  あけぼの MAG(ノア精密) 動画あり
コチコチ音の静かな連続秒針 見やすい文字板
表示方式アナログ 機能連続秒針、電子音アラーム、スヌーズ、ライト、集光文字板関連製品 材質プラスチック 寸法(mm)120×137×72 質量(g)170 種類置時計 電池単3形マンガン乾電池1本 アズワン品番65-0559-70 アラーム付き
1台
969 税込1,066
当日出荷

集光樹脂文字板の見やすい掛時計
表示方式アナログ 機能集光樹脂文字板、ステップセコンド 直径(Φmm)300 材質プラスチック枠(銀色メタリック塗装)、前面:ガラス 質量(g)620 種類掛時計 寸法(Φ×mm)300×40 電池単3(アルカリ)×1 電池寿命約1年
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

枠を細くすることで、文字板面を広く取り、視認性の高いユニバーサルデザインフォントを使用。 オフィスユースに最適な電波掛時計です。
表示方式アナログ 機能・コチコチ音の気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換時期お知らせ機能・電波OFF機能・40/60Hz自動切替・ユニバーサルデザインフォント使用 直径(Φmm)360 材質プラスチック枠、風防:ガラス 質量(kg)約1.5 シルバー 質量(g)970 種類掛け時計 寸法(Φ×mm)360×45 使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売) 電池寿命約2年 電波時計
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

W-769 IV-Z 電波掛時計 ココア MAG(ノア精密) 動画あり
無垢材をパッチワークしたようなベースと立体文字板で、おしゃれな電波時計です。
用途ナチュラルでシックなお部屋に 付属品取扱説明書・保証書・掛け具 材質プラスティック、ガラス ココア 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×290×48 本体質量(g)600 表示方式アナログ 機能夜間秒針停止:〇 使用電池単3×1 (別売) アズワン品番65-0559-22 電波時計
1台
3,698 税込4,068
欠品中

コンパクトで見やすい目覚まし時計 ロングセラー製品「NEW蛍太郎」がリニューアル スムーズに動く秒針 時刻がわかりやすい文字板の数字フォント
機能連続秒針、アラーム、スヌーズ、ライト 表示方式アナログ シャンペンゴールド 材質ABS樹脂 質量(g)100 電源単3乾電池×1(別売) 寸法(縦×横×高さ)(mm)90×85×38
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

周りの明るさを自動的に感知しガラスの反射により前方から文字板全体に光を照射します。 新開発のフルブライト夜見えライト機能を搭載したモデルです。 夜間でも針やインデックス、文字板がはっきり見えます。 ライトの明るさは強・弱の2つから選択が可能。 2つのデジタル部を配置し、12時側では温度・湿度、6時側では曜日・日付を表示。 時報には野鳥のさえずりを選択でき、爽やかに時を告げます。 電波受信機能も搭載し正しい時を刻む多機能壁掛け時計です。 フルブライト夜見えライトは前方から文字板全体に光を照射する夜見えライトです。 夜間でも針やインデックス、文字板全体がはっきり見えます。 また、スーパーイルミネーター・明暗判定センサー付きで暗くなるとLEDライトが自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。
表示方式アナログ+デジタル 直径(Φmm)353 仕様【時報】正時にウエストミンスターチャイムまたは鳥の鳴き声で報知、野鳥のさえずり(7種類からランダムに報音)、音量調整3段階 質量(g)2100 種類掛時計 表示月・日・曜日表示、フルオートカレンダー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×63×353 材質(ケース)樹脂 その他の機能波受信OFF機能、温度計測機能、湿度計測機能、秒針停止機能(明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出します) 使用電池アルカリ乾電池反形×5 電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)、電波受信状況をマークの点灯でお知らせ、電波受信状態をレベル表示 電池寿命約1年 音色【野鳥のさえずり】アカショウビン、カッコウ、コルリ、ウグイス、クロツグミ、ホオジロ、イカルからランダム カレンダー付き
1個
16,980 税込18,678
欠品中

外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。文字板が見やすく、一目で読み取りが可能です。強化グラスファイバー製で軽く、測定物に傷を付けません。
用途様々な寸法測定に使用するノギス 測定範囲(mm)0.1~150 最小読取値(mm)0.1 材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入) 寸法(mm)224×77×15 質量(g)44 寸法d(mm)39 寸法a(mm)224 最小表示量(mm)0.1 寸法e(mm)38 寸法b(mm)77 本体サイズ(mm)224×77×15 寸法c(mm)14 寸法g(mm)3.8 寸法f(mm)16 デプスバー(有・無) 最大許容誤差(μm)±100 特性●文字板が見やすく、一目で読み取りが可能です。●被測定物にキズを付けません。
1台ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雨よけがついていますので屋外使用時に最適です。プリンターなどで印刷したA3用紙やA4用紙をポケットに差し込むだけで、作業現場向け掲示板が作成可能。上部シートには「安全掲示板」の文字印刷入り。吊り下げ紐、ペン差し付き。
用途屋外で掲示する場合等に 材質(本体)軟質塩化ビニール/(上下タイトルシート)ポリプロピレン 付属品吊り下げひも、上部タイトルシート、下部無地タイトルシート(白) 仕様上下パイプ入り 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

年齢層を問わず使用できるシンプルなデザイン目覚まし時計 ブルーLEDのライトで文字板全体を照らします。 暗い場所でも視認性がよく、ストレスを感じません。 操作がしやすいように大き目のボタンを採用。
機能連続秒針、電子音アラーム、スヌーズ、ライト(残照機能付) 表示方式アナログ 付属品取扱説明書、保証書 材質プラスチック 寸法(mm)98×102×63 質量(g)130 電池単3形マンガン乾電池1本 アズワン品番65-0559-73 アラーム付き
1台
1,698 税込1,868
当日出荷