ラックをハンガー(レースウェイ等)へ斜め固定する場合に使用します。
(ラックごと上下に曲げられますから、任意の角度で固定できます。)
適合ミラメッシュ全サイズ
材質スチール製
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
ステンレスの補助金具です
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)25
厚さ(mm)2
天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。
六角ボルトと工具(ソケット)が干渉しないため、金具を組み立てた状態で施工できます。
振れ止めボルトの支持に使用できます。
適合吊りボルトW3/8
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)16
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
滑りに対して確実な支持ができるように、締付ボルトはM10ハイテンションボルトを使用しています。
吊りボルトを片側30°まで傾斜支持できます。
自由な角度(180°の間で、2.5°間隔の72通り)で自在に調整垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付が出来る金具に13Φの穴があいています。
パイプ(別売り)を通せば、ハンガー掛、タオル掛としても利用できる角度が自由に調整出来る棚受け。
角度調整出来るから階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用角度調整出来る。
テレビを斜めに取り付ける、スピーカーの斜め取付にもお客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質熱間圧延鋼板
セット内容棚受金具1本、木ネジ(壁面取付用)4本、木ネジ(棚板固定用)4本、ボルト2本、ナット2個(角度調整用)
寸法(mm)(棚板を載せる部分)200、(壁面に取り付ける部分)200
色白
耐荷重(kg)(2本使用時)40
板厚(mm)20
1本
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
材質A6N01SS-T5
質量(g)26.6
表面処理アルマイト
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
2×4で作る、斜めテーブル脚。1.足になる2×4材を用意します。2.天板にnanaLegをお好みの配置でネジ止めします。脚の配置や全体のバランスを考えて天板裏面にnanaLegの取付け位置を決め、付属の塗装済ネジ6本でネジ止めします。3.2×4材を差し込み、裏と表からネジ止めすれば完成です。2×4材を奥まで差し込み、裏と表から計4本のネジでしっかりと固定します。
用途2×4木材で作るテーブル脚に
付属品タッピングネジ:11本
材質nanaLeg/鉄、タッピングネジ:鉄
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(nanaLeg)93.5×205×67.5
使用可能材質2X4材用
ステンレスの補助金具です
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)25
厚さ(mm)2
用途ラックの立上がりなど、斜めの親桁に吊りボルトを取り付けて支持する吊り金具です。
種別メラミン樹脂焼付塗装
許容静荷重(N[kgf])0°:980(100)15°:490(50)30°:294(30)
ラックをハンガー(レースウェイ等)へ斜め固定する場合に使用します。
(ラックごと上下に曲げられますから、任意の角度で固定できます。)
適合ミラメッシュ全サイズ
材質スチール製
1セット
¥499
税込¥549
翌々日出荷
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)75
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
角度が調整できる棚受け金具です。棚受・パイプ棚金具で自由な角度に固定可能です!
階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用できます。
自由な角度(180°の間で自在に調整)垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付ができます。
お客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質熱間圧延鋼板
付属品なべ木ネジ(ユニクロ)M3.8 Xl3(4本)、M3.8 X20(4本)、トラス小ネジ (SUS)M4XlO(2本)、六角ナット(SUS)(2個)
色黒
耐荷重(kg)40
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
シンプルなナナレグ専用棚受。ナナレグで作ったテーブルに収納棚が作れます。1.棚板を用意します。収納棚をつけたい位置と同じ幅の棚板を用意します。(板厚が18mm未満の場合は板厚に合った市販のネジをお求めください)。2.ひっくり返したテーブルに棚板を水平に仮置きします。スマホの水準器アプリなどを活用するのもオススメです。3.nanaUkeをネジ止めして完成です。棚板の上にnanaUkeを載せネジ止めしたら完成です!脚側→棚板側の順番でネジ止めすると止めやすくなります。
用途2×4木材で作るテーブル脚に
付属品タッピングネジ:7本
材質nanaLeg/鉄、タッピングネジ:鉄
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(nanaUke)86×70×35
使用可能材質2X4材用
種別メラミン樹脂焼付塗装
許容静荷重(N[kgf])0°:980(100)15°:490(50)30°:294(30)
材質ステンレス鋼
許容静荷重(N[kgf])0°:980(100)15°:490(50)30°:294(30)
専用ビスのみで接合するため、横架材にボルト孔をあけずに取り付けることができます。
登り梁の0.5~12.5寸勾配に取り付けができます。
平面の床梁の斜め梁に取り付けができます。(45°~90°)
用途登り梁端部の接合、斜め梁(平面)端部の接合に使用します。
材質W羽板Uビスタイプ:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、M座金:JIS G 3302(溶接亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたはSGCC、Zボルト:JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)
付属品専用ビス(TBA-65)×80本、専用ビス(TB-101)×80本、M12用平ワッシャー×20枚、パクトナットM12×20個
規格【一財・建材試験センター性能試験】登り梁:第15A0251号、斜め梁(平面):第15A1238号
表面処理W羽板Uビスタイプ:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 CM座金:溶接亜鉛めっき鋼板(Z27)Zボルト:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
短期許容引張耐力(kN)登り梁:8.5、斜め梁(平面):11.2
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ケーブルラックの振れ止め金具との併用で傾斜部分での施工ができる補助金具です。
適合(振れ止め金具)SRS1、SRS3、SRS8、SRS13、NRS1、NRS3、NRS8、NRS13、QRS1、QRS3、QRS8、QRS13、WRS1、WRS3、□ARS1、□ARS3、□FRS1
材質ステンレス鋼
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
LEDモジュール本体の磁石を利用して取り付ける金具
取付け角度20°または25°に調整できる金具
品種マグネット受け斜め金具
1箱(3個)
¥899
税込¥989
19日以内出荷
デコレーションシールなどを省スペースかつ柄を見せて陳列できる斜めフックです。W90cm用角バー1本で最大13フェイス陳列可能です。 後付けの固定用ネジです。コの字金具の裏側から角バーに押しつけて固定します。
材質スチール製 クロームメッキ
耐荷重(kg)2
表面処理電気亜鉛めっき(C)
適合吊りボルトW3/8
1個
¥559
税込¥615
4日以内出荷
ワンタッチ高さ調整付き。ドライバー等の工具を使わずに高さ調整可能。
アームを斜めにすることで、内側の洗濯物にも日差しが当たりやすく、風も通りやすくなるため、洗濯物を効率よく乾かせます。さらに室内から洗濯物を掛ける場合も、外側の竿に手が届きやすくて便利です。
仕様木部取付パーツ付
材質/仕上(ベース)ステンレス、(アーム)アルミダイカスト/塗装仕上、(ポール)アルミ押出形材/アルマイト+塗装、(ベースカバー)AES樹脂、(ポールキャップ)ポリアセタール、(ねじ類)ステンレス
総幅(mm)(物干し時)886
アーム長さ(mm)500
ベースZAN型
干す量20kg(目安)/2本1組
アーム斜め25°
2X4材用キズ防止パーツ目立ちにくく貼るだけでキズ防止。1.両面テープをnanaCareに貼ります。付属の両面テープをnanaCareの凹みに合わせて貼り付けます。2.脚の先にnanaCareを貼ります。テーブル脚の先にnanaCareを貼ります。3.床が保護できていたら完成です。木材が床につかず、保護できていることを確認してください。シンプルな山形のクッションなので、他の2×4材のDIY(ソーホースブラケットなど)に活用することもできます。
用途2×4木材で作るテーブル脚に
付属品両面テープ:1枚
材質nanaCare/エラストマー
色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(nanaCare)W86×H5.6×D35
使用可能材質2X4材用
1個
¥289
税込¥318
3日以内出荷
ベルトパーテーションにワンタッチでセットできるパネルプレーム
用途サインスタンドとして
材質フレーム:アルミ・POM、ボード:ポリプロピレン、差し込み口:ABS樹脂、透明板:PET、装着金具:ナイロン・ステンレス
デザインと使いやすさを考えた通気性の良い「バスケット2段タイプ」のランドリーワゴン。ワゴンのバスケットは傾斜タイプで、楽に衣類の出し入れやバスケットの取り外しができます。スリムでありながら縦方向でしっかりと収納ができるため、狭い場所でも圧迫感の感じにくい設置が可能です。・キャスターはストッパー付き・バスケットは取っ手付き・便利な天板収納スペース・水に強い粉体塗装(防水)
用途収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして
材質主材:スチール、張地:ポリエチレン
タイプキャスター付
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×42×103
デザインと使いやすさを考えた通気性の良い「バスケット2段タイプ」のランドリーワゴン。ワゴンのバスケットは傾斜タイプで、楽に衣類の出し入れやバスケットの取り外しができます。衣類がしっかり入る大容量の4個バスケットで、衣類の分別や色移りしやすい衣類などを1か所にまとめることも可能です。・キャスターはストッパー付き・バスケットは取っ手付き・便利な天板収納スペース・水に強い粉体塗装(防水)
用途収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして
材質主材:スチール、張地:ポリエチレン
タイプキャスター付
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約56×42×103
推しといつも一緒!スマホや小物を1つにまとめてコンパクトにお出かけできるクリアタイプのショルダーポーチです。ソフトレザーを使用しているため、幅広いシーンで合わせやすいデザイン。ワイドな開口部により、ぬいぐるみなどの少し大きいアイテムも入れられて自分好みにカスタマイズできます。取り外しができる間仕切りポケットにより、小物の収納はもちろん、ポーチの表と裏で収納物を変えて、シーンに合わせて使い分けができます。
用途推しといつも一緒!スマホや小物を1つにまとめてコンパクトにお出かけできるクリアタイプのショルダーポーチです。 。ポーチ全体がクリアだから、カードやアクリルスタンドが入れられて自分好みのポーチにできます。ワイド開口部により、ぬいぐるみなどの少し大きいアイテムも自分好みにカスタマイズできます。 。大きな開口部は出し入れしやすく、開閉しやすいマグネットフラップが付いています。フラップは幅が広く、収納物の落下・盗難防止にもなります。 。落ちついたカラーでつやがあるソフトレザーは、お仕事や普段使い、推し活など幅広いシーンに合わせやすいデザインです。 。ポーチ内に取り外し可能な間仕切りポケットが付いています。リップや鍵など散らばりやすい小物の収納に役立ちます。 。間仕切りポケットを使って、ポーチの表と裏で収納物を変えることで、シーンによって使い分けができます。 。ポーチ上部にあるリングの金具には、ぬいぐるみやキーチャーム、AirPodsなど、必要なものやお気に入りのアクセサリーをカスタマイズして取り付けることができます。 。肩掛けなので両手があいて、お出かけはもちろん、ちょっとしたお買い物にも便利です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、間仕切りポーチ×1、ショルダーストラップ×1
材質(ケース本体)表地:PVC・ポリウレタン、裏地:ポリエステル、(間仕切りポーチ)表地:ポリウレタン、裏地:ポリエステル
タイプポーチタイプ
対応機種6.7インチまでのスマートフォン
ストラップ長(mm)約840~1200 ※フックを含まず
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(外寸)約130×40×200(突起部を除く)
特性マグネット付
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×30×180
スマホをしっかりと保護しつつ身軽にお出かけしたい方におすすめ!スマホの落下を防ぐ大きめのフラップが付いたスマホポケットと、お財布機能が付いたショルダーポーチです。ポーチ内は取りたいものがすぐに取り出せる、縦型のお財布構造で、お札や小銭、カードなどを収納できます。柔らかく上品なソフトレザー素材なので、さまざまなシーンで使えます。
用途スマホやお財布、小物を1つにまとめてコンパクトにお出かけできるショルダーポーチです。 。肩掛けなので両手があいて、お出かけはもちろん、お仕事やちょっとしたお買い物にも便利です。 。落ちついたカラーでつやがあるソフトレザーは、幅広いシーンで使いやすくオフィスや普段使いなど、さまざまなシーンで使えます。 。スマホを収納するポケットには、マグネットボタンが付いた大きなフラップがあり、簡単に開閉ができます。スマホの落下・盗難防止に役立ちます。 。スマホポケットの裏地はスマホを傷つけにくい起毛素材を採用しています。 。ポーチの開口部はダブルファスナーで、上部だけではなくサイドまで大きく開くので取り出しがスムーズにできます。 。ポーチ内は取りたいものがすぐに取り出せる、縦型のお財布構造です。お札入れや小銭入れ、カードが4枚入るポケットがあり、すっきりと収納できます。 。ポーチはマチが広いので、お財布機能のほかに、6.7インチまでのスマホや折りたたんだ薄いエコバッグなどの小物も入れることができます。 。ショルダーストラップは11個のベルト穴でお好みの長さに調節できます。 。ポーチ上部にあるリングの金具には、キーチャームやAirPodsなど、必要なものやお気に入りのアクセサリーをカスタマイズして取り付けることができます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、ショルダーストラップ×1
材質表地:ポリウレタン、裏地:ポリエステル
タイプポーチタイプ
対応機種メイン収納部:6.7インチまでのスマートフォン、フロントポケット:6.1インチまでのスマートフォン
ストラップ長(mm)約840~1210 ※フックを含まず
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(外寸)約100×45×180(突起部を除く)
特性マグネット付
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)メイン収納部:約90×15×175、フロントポケット:約75×12×160
休日に持って出かけたくなる。”off toco”バックパックの形をそのままミニサイズにしたショルダーポーチです。コンパクトながらスマートフォン、ティッシュ、コインケースなどの必需品もしっかり収納できるので、お出かけやちょっとしたお買い物にも便利です。
用途”off toco”バックパックの形をそのままミニサイズにしたショルダーポーチです。ハンドルやショルダーベルトに至るまでしっかり再現しています。 。コンパクトながら必需品もしっかり収納できるので、お出かけやちょっとしたお買い物にも便利です。 。前面にはファスナーポケットを完備。鍵やイヤホンなど、ちょっとした小物を入れられます。 。メイン気室は6.7インチのスマートフォン、ティッシュ、コインケースなどを収納可能。内側にもスリーブポケットが付いているので、小物などを分けて収納できます。 。カードケースやハンカチなどサッと取り出したい小物の収納に便利な背面スリーブポケットを完備。”off toco”バックパック同様、ショルダーベルトも収納可能です。 。裏地は高級感のあるベロア調生地を採用。やわらかい素材で中の荷物を傷つけにくいです。 。取り外し可能なショルダーストラップは安定感のある幅広タイプで肩が痛くなりにくく、さらに調節金具でお好みの長さにできます。 。落ち着いた色合いで日々のコーディネートに合わせやすいカラーです。
付属品ショルダーストラップ×1
材質ポリウレタン、ポリエステル
質量(g)約215※重量にショルダーストラップ含まず
外形寸法W約120mm×D約40mm×H約165mm ※ハンドル構造部・ショルダーベルト構造部および付属ショルダーストラップ含まず
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×約30×約160※メイン気室
ポケット(前面)ファスナーポケット×1、(気室内)スリーブポケット×1、(背面)スリーブポケット×1
これ1つでお出かけが楽に!スマートフォンや小物だけでなく、B6サイズのスケジュール帳やお薬手帳・母子手帳なども収納できる、お財布機能付きのショルダーポーチです。肩掛けなので両手があいて、お出かけやお仕事、ちょっとしたお買い物にも便利。また柔らかく上品なライチ紋のソフトレザー素材なので、さまざまなシーンで使えます。
用途スマートフォンやお財布、手帳などの小物を1つにまとめてコンパクトにお出かけできるショルダーポーチです。スリムながら収納力抜群。用途に合わせて収納できる仕切り付きセパレートポケットは、B6サイズのスケジュール帳やお薬手帳・母子手帳なども収納できます。肩掛けなので両手があいて、お出かけはもちろん、お仕事やちょっとしたお買い物にも便利です。シーンに合わせて選べる2種類のスマホポケット。しっかり収納できるマグネットフラップ付きポケットと、出し入れしやすいスリットポケットが付いています。スマホポケットの裏地はスマートフォンの画面などが傷つきにくい、ふわふわの起毛素材を採用しています。差し込み式のお札入れと口の広い小銭ポーチにより、お札や小銭をスムーズに出し入れできます。3枚のカードが収納できるカードポケットが付いています。ICカードポケットがポーチの背面にあるため、カードを取り出さずに使用できます。※カードが重なっている場合やスマートフォンを入れている状態では、反応しないことがあります。ショルダーストラップは肩が痛くなりにくい幅20mm。調節金具でお好みの長さにできます。両側にあるリングの金具には、キーチャームやハンドジェルなどをさげられます。柔らかく上品なライチ紋のソフトレザー素材なので、お仕事や普段使いなど、さまざまなシーンで使えます。落ち着いた色合いで日々のコーディネートに合わせやすいカラーです。
セット内容ケース本体×1、ショルダーストラップ×1
材質表地:ポリウレタン、裏地:ポリエステル
質量(g)約270
対応機種6.9インチまでのスマートフォン
ストラップ長(mm)約680~1300 ※フックを含まず
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)参考:約200×約26×約125(メイン収納部)、参考:約90×約12×約210(マグネットフラップ付きポケット)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約230×約47×約150
特性お財布一体型
木材から吊りボルトを垂直及び斜めに下げられます。
適合吊りボルトW3/8
適合板厚(mm)50以上
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ