M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)16
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)55
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
刃面には、大きさの違う皮むき穴Φ(1.2/1.8mm)付き。
用途切る・皮むき作業に
材質MARUTOLOYⅠ
寸法E(mm)35
寸法B(mm)23.5
バネ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
手の平に収まるサイズの小型斜めニッパー。使いやすい絶妙なハンドル形状です。
呼び寸法(mm)100
トラスコ品番760-8403
材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)
全長(mm)100
質量(g)80
切断能力(Φmm) 軟銅線0.2~1.6
切断能力(Φmm) 軟鉄線0.2~0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
表面処理アルマイト処理
材質A6063S-T5
質量(g)34
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び寸法(mm)150
仕様35度タイプ
材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)
全長(mm)158
質量(g)140
寸法A(mm)158
寸法D(mm)25
寸法B(mm)25
寸法C(mm)51
刃先形状スタンダード
切断能力(Φmm)5.0
寸法E35°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
切断面がキレイに切れ、壁際の切断にも便利です。
用途電気工事、壁際での切断作業に。
トラスコ品番528-8031
材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール
形状刃表面:セミフラッシュ
全長(mm)114
切断能力(mm)アルミ線:1.6、真鍮:1.0、銅線:2.0
切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2
刃先(mm)19
切断能力(mm)プラスチックΦ2.0
切断能力(mm2)銅より線:2
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
手の平に収まるほどの大きさの小型斜めニッパー。ビニールのハンドルを排し、金属の地肌にローレット(溝)を付けているため、油などが付いても滑りづらい。
用途切る作業に
サイズ(mm)100
トラスコ品番760-8411
材質MARUTOLOYⅠ
全長(mm)110
質量(g)60
寸法A(mm)110
寸法D(mm)19
寸法E(mm)35
寸法B(mm)19.6
寸法C(mm)46
切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.9
切断能力(Φmm) 軟線0.2~1.6
バネ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
VVF線2.0×3心の切断もできる長い刃。切断面もきれいなフラット刃形状。ステンレス線からより線まであらゆる線材の切断が可能。端子の圧着ができる簡易圧着機能付き。先端部を使いステップル外しが簡単にできる。斜め刃だから際での作業も楽々。手にやさしいエラストマー二重成型グリップに滑りにくいテクスチャー模様を採用。ストラップホール付きで安全作業
用途電気工事のケーブルや銅線などの切断、圧着作業やステープル外しに
トラスコ品番408-2393
材質本体:機械構造用炭素鋼、全体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~64HRC、グリップ:エラストマー樹脂
形状刃表面:セミフラッシュ
カバーエラストマー二重成型グリップ
全長(mm)201
切断能力(mm)軟鉄線Φ2.6
切断能力(mm)軟銅線Φ4.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
配線作業やステップルの取り外し等に。
用途切る作業に
サイズ(mm)100
トラスコ品番828-3800
材質MARUTOLOYⅠ
全長(mm)113
質量(g)78
寸法A(mm)113
寸法D(mm)9.2
寸法E(mm)35
寸法B(mm)19.6
寸法C(mm)50
切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.9
切断能力(mm)軟銅線0.2~1.6
バネ有り
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
RoHS2制限10物質の含有基準をクリア!。食品衛生法(おもちゃ)で規定されている特定フタル酸エステル類の含有基準もクリア!。あんしん素材のデスクマット。。マット表面は、光沢タイプ。マット厚は1.8mm、書き心地の良い厚手タイプ。片面無移行(非転写)タイプで、印刷物や書類のコピーを長期間はさんでおいても、インクがマット面に移りにくい加工を施したデスクマット(片面のみ)。キレイにご使用いただけます。デスクマットのエッジを斜めカット加工しているので、長時間の作業でも手が痛くなりにくいマットです。
色透明
タイプシングル(下敷きなし)
材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)1.8mm厚、特殊ラミネート(無移行処理)
角寸法角10R
RoHS指令(10物質対応)対応
マット厚(mm)1.8
斜め構造の先端により、折り曲げ作業や差し込み作業、掴み作業が無理なく自然な手の角度で快適に作業ができる。ピンセットのように細やかな作業にも、またペンチらしいしっかりとつかむ作業にも対応。曲げる、つかむ、抜く、差し込む等の作業効率が見違えるほどにアップ。
用途エッチングパーツの折り曲げや、アクセサリー・クラフトでのパーツの抜き差し作業に。
仕様落下防止用ひも取付穴:無し
トラスコ品番377-8931
材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、無酸化全体焼入れ42~50HRC
カバー無
全長(mm)119
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
樹脂加工のフライパンにも使えます。汚れや臭いが付きにくいスス竹加工。手になじみやすいハンドル形状です。
材質竹
長さ(cm)約30.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
力の弱い人でも楽に使用できるT0207シリーズのナナメキャップです。力を入れやすい三角形シルエットなので、障がいのある方や高齢の方、女性でもしっかり開閉することができます。災害などで被災した時でも指や爪を傷めにくいです。丸型キャップと使い分ければ目の不自由な方でも触れるだけで容器を識別することが可能になります。
用途T0207シリーズのナナメキャップ
トラスコ品番558-5590
適合機種T0207シリーズのナナメ側キャップです。
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
色ナチュラル
品名斜め側用キャップ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥309
税込¥340
翌日出荷
100℃耐熱で、サウナ内や高温環境での照明に最適です。他にはない斜め配光で、壁面のデザインやロウリュを魅力的に演出します。LED間接照明としてご好評いただいています。
ケーブル長(m)0.5
入力電圧(V)DC24
色温度2700K
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.32MB) (1.1MB)
グリーン購入法適合
1台
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)7
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
シール材を切断するのに最適です。マグネット付タイプも切断できます。写真※印部に合わせると、シール材を角度切りもできます。
質量(g)390
種類工具
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
RoHS2制限10物質の含有基準をクリア!。食品衛生法(おもちゃ)で規定されている特定フタル酸エステル類の含有基準もクリア!。あんしん素材のデスクマット。。マット表面は、光沢タイプ。グリーン色の下敷付きです。(Wタイプ)。片面非転写タイプで、印刷物や書類のコピーを長期間はさんでおいても、インクがマット面に移りにくい加工を施したデスクマット(片面無移行)。キレイにご使用いただけます。デスクマットのエッジを斜めカット加工しているので、長時間の作業でも手が痛くなりにくいマットです。
タイプダブル(下敷き付き)
色(下敷)グリーン
材質マット:軟質ポリ塩化ビニル(PVC)1.6mm厚、特殊ラミネート(無移行処理)、下敷:レーヨン(メルトン)0.7mm厚
角寸法角10R
RoHS指令(10物質対応)対応
マット厚(mm)1.6
下敷厚(mm)0.7
種類クランプレバー
形状N形
取付部めねじ
材質(本体)スチール
表面処理(本体)黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
種類クランプレバー
形状L字形
取付部丸穴
材質(本体)スチール
表面処理(本体)黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)43
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
種類クランプレバー
形状N形
取付部めねじ
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
表面処理(本体)サンドブラスト
RoHS指令(10物質対応)対応
種類クランプレバー
形状L字形
取付部丸穴
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
表面処理(本体)サンドブラスト
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)75
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(Φmm) より線2(銅)
刃部硬度HRC58
RoHS指令(10物質対応)対応
バケット本体を汚さず使用が出来、後始末も簡単です。
斜めタイプで塗料を最後まで使用できます。
塗料の色を変える時に、大変便利です。
質量(g)132
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×140×220
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3枚)
¥549
税込¥604
当日出荷
こんなお得な商品も!

斜ニッパー
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
鋭い切れ味と使い良さに優れた斜ニッパーです。
用途陰に隠れている配線カットに。精密配線作業などに。
全長(mm)159
材質S58C
質量(g)140
刃部硬度HRC58±4
切断能力(Φmm) 銅線2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!

斜ニッパー
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
鋭い切れ味と使いやすさに優れた穴付斜めニッパです。刃部硬度は、HRC58±4です。ストリップ用穴付(Φ1.2mm、Φ1.6mm)。
用途陰に隠れている配線カットに。精密配線作業などに。
材質S58C
刃部硬度HRC58±4
RoHS指令(10物質対応)対応
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用
高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
先端形状ボールポイント付
ストリップ穴付の斜刃タイプ。
N-4のワイヤーストリップ用穴付。
用途平行線の縦割りカットに最適。
硬度HRC(刃部)58
切断能力(mm)銅(より線)2
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先角45°で細く奥まったチップのカットに最適です。刃の開き幅が調整できるねじが装着されています。刃部開き止め金具付です。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。
全長(mm)123
トラスコ品番395-5290
材質S58C
質量(g)67
呼び寸法112
刃部硬度HRC58±4
切断能力(Φmm) 銅線0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
グリップ付ハンドル
耐久性があります。
狭い場所での切断に最適です。
RoHS対応品
仕様●全長(mm):165●切断能力(Φmm):鉄、銅、アルミ、軟線、中硬線、硬線:2.0
アズワン品番65-2139-02
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
弱電関係の細線や銅線の切断に最適です。
用途細線や銅線の切断に。
全長(mm)110
トラスコ品番369-2027
質量(g)60
切断能力(Φmm) 鉄線0.9
切断能力(Φmm) 銅線1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

斜ニッパー
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
用途電気工事一般、より線の皮むきと切断に
呼び寸法(mm)120
トラスコ品番327-2401
全長(mm)120
質量(g)80
切断能力(Φmm)皮むき穴1.2
切断能力(Φmm2) より線VSF1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
正面や斜めの角度からも表示がはっきり見える液晶です。
最高温度・湿度、最低温度・湿度の表示切替ができます。
コンパクトでインテリアに馴染むシンプルなデザインなので場所を選ばずにお使いいただけます。
用途お部屋の温度・湿度管理に。
寸法(mm)80×70×20
質量(g)65(電池含)
電源単4乾電池×1本
付属品単4乾電池×1本(モニター用)
材質ABS樹脂
表示最少:温度0.1℃、湿度1%
測定精度温度:0~40℃±1℃、それ以外±2.5℃、湿度:40~80%±10%、それ以外±15%
測定間隔10秒
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)96
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)118
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ