24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クボタ自走式斜面地草刈機交換部品です。
用途自走式傾斜地草刈機用替刃 刃厚(mm)4 仕様4枚組 質量(g)170 穴径(Φmm)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×71×2
1セット(4本)
2,898 税込3,188
当日出荷

斜面でもピタッと張り付く4輪駆動と特殊スパイク車輪を採用。ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能。刈りあとがきれいな、「フリーナイフ」採用
形状刈刃:フリーナイフ 8枚 車輪特殊スパイク車輪 ハンドル調整:上下7段階、左右11段階、長さ5段階(ワンタッチ可変式) 刈り幅(mm)430 刈込み高さ(mm)30~67(3段調整) 乾燥質量(kg)42 駆動方式4輪駆動 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1400×480×970 エンジン型式TLE48 走行速度(km/h)F:1.3、2.0 R:1.3、2.0 排気量(cm3)47.1
1台
289,800 税込318,780
6日以内出荷

スパイク部分は耐久性のある高級炭素工具鋼を使用。着脱が簡単。ワンタッチでベルトの増し締めができる
用途斜面での草刈り作業に・山菜採りに
1組
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴールデンスターふんばる君
斜面の草削りが楽になる。 ゴム長や運動靴に装着して、滑り防止で安全作業!
用途斜面の草刈作業時の滑り止め防止用 トラスコ品番868-2957 アズワン品番65-0325-46
1セット
5,698 税込6,268
当日出荷

アイリスオーヤマ充電式グラストリマー
平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈りできる充電式グラストリマーです。4Ahの充電式リチウムイオン電池と充電器が付属します。約120分連続使用が可能で(金属刃装着、無負荷時)、充電は約60分で完了します。ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロン刈刃の2WAYタイプです。メインパイプが最小1,070mm~最大1,480mmまで伸縮します。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。ブロック塀・建物・庭木などの障害物の近くで作業する場合は、フロントカバーを取り付けて作業することで刈刃が障害物に当たりづらくなります。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくく、長さも作業しやすいように調節できます。
付属品充電式リチウムイオン電池DBL1840、充電器DBLC18H、金属刈刃、ナイロン刈刃5個、フロントカバー、安全カバー、六角レンチ、ボックスレンチ、ゴーグル、肩掛けベルト、補助ハンドル 材質【本体】ガラス入りナイロン(PA6+GF30)【金属刈刃】 65Mn鋼【ナイロン刈刃】ガラス入りナイロン(PA6+GF30) 質量(kg)(充電池含む)刃をつけない状態:2.3、金属刈刃:2.6、ナイロン刈刃:2.5 グレー 質量(g)1600 無負荷回転数(min-1[r.p.m])金属刈刃:6400、ナイロン刈刃:6500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1480×192×230 刈り幅(mm)金属刈刃:160、ナイロン刈刃:160 連続使用時間(分)(草刈り時)金属刈刃:約20、ナイロン刈刃:約25、(無負荷時)金属刈刃:約120、ナイロン刈刃:約140
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

首振り機能付で、最大180°回転が可能です。 高枝切り機能、植木バリカン機能、刈払い機能付です。
用途高い生垣や庭木の刈り込み等。 刈込み幅(mm)300 ストローク数(回/分)1200 電源(V)AC100 消費電力(W)200 コード長さ(mm)400 最大切断径(Φmm)10(直径) モーターDCハイボルテージモーター 質量(kg)2.3 本体サイズ(mm)1670×95×110 刃長(mm)300 長さ(m)1.67~3(伸縮機能) 付属品防護メガネ、肩かけベルト 連続使用時間(分)20 トラスコ品番280-7891 電源タイプAC電源式
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

刈太郎 ニシガキ工業 動画あり
刈払機に取り付けるだけで高速バリカンに変わります。 軽量でどなたでも楽に扱えます。 固定レバー1本で角度変更できます。 刃は高級刃物鋼/無電解ニッケルメッキ。切れ味のよい3面研磨+ヤニや錆に強い仕上げです。
用途上向き:水田の畔草刈りや市街地の草刈りに。 水平:植え込みや生垣側面の刈込に。 下向き:生垣上面の刈込みや水田傾斜地の草刈りに。 最大切断径(Φmm)7(生木) 付属品シャフト用ソケット(A~F 計6種)刈太郎用ソケットベアリングスリーブ(Φ24/Φ25 計2種) 適合パイプ径(Φmm)ポール外径Φ24/Φ25/Φ26 刃先角度(°)上向:47度/下向:47度
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパイク部分は耐久性のある高級炭素工具鋼を使用。着脱が簡単
用途斜面での草刈り作業に・山菜採りに 材質金属部分:炭素工具鋼 、ベルト部:合成ゴム 質量(g)102 寸法(幅W×長さL)(mm)4.6×250 アズワン品番64-4068-11
1組
1,498 税込1,648
当日出荷

500mm 充電式ポールヘッジトリマ マキタ 動画あり
軽量・低騒音・パワフル エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク
電源(V)直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2115×97×137 刈込み幅(mm)500 電源タイプ充電式 ストローク数(min-1)低速:1000、中速1800、高速:2200 最大切断径(Φmm)18 カット数低速:2000、中速3600、高速:4400(min-1)[回/分]
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ISEKI斜面草刈機IAM300A用の替刃です。経済的な替刃セットです。
用途斜面草刈機用替刃。 適合本体ISEKI斜面草刈り機IAM300A 材質刃物鋼
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

自走式傾斜地草刈機用の替刃です。純正品より刃先を広げ、刃巾48mmと寿命UPしました。SK-85を使用しており、長寿命です。付属のボルトナットは材質・焼入硬度は純正と同じですが頭形状部分は摩耗対策として底を厚くし寿命をアップさせます。
用途スパイダーモア用替刃。 仕様スパイダーモア用 適合機種SP/AZ300・300A・301・301(H)・431F・650AF・851AF・852F・852AF等 材質SK-85
1セット(4枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

あぜ道・堤防など、斜面の草刈に安心。 すべり止め防止スパイク。
材質本体:S50C(鋼)、止め皮:塩ビ(合成ゴム) 幅(mm)95 高さ(mm)100 質量(g)160 奥行(mm)45
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷

刈払機アタッチメント スーパーカルマーPRO 標準刃仕様 IDECH(アイデック) 動画あり
お手持ちの刈払機に取付可能。 飛び石事故、切創事故を未然に防ぐ安全草刈り刃。 キックバックを抑え安全なのでキワ刈りが容易に行えます。 刈刃のブレーキ機能で安全。 地面を滑らせラクラク草刈り。刈刃が地面に接触しても安全。 刈刃の交換・研磨が簡単、分解修理も可能です。
用途牧草、雑草、芝の刈り取り(軽、中作業) 標準刃:太さが約1cmまでの雑草に対応。
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

250mm充電式高枝チェンソー マキタ 動画あり
高所の枝払いを軽快にこなす30mLエンジン式以上の作業能率
質量(kg)8.3 電源(V)直流18+18=36 刃長(mm)250 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2.779~4011×155×191 電源タイプ充電式 チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200] チェーン形式25AP-60 ガイドバー種類スプロケットノーズ 1充電当たりの作業量杉角材 100mm×100mm 約210本(BL1860B(2個))
1台
71,980 税込79,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刈払機用畔草刈りアタッチメントで、お手持ちの刈払機を畔草刈機として有効活用できます。水際で刈った草が散らからないバリカン式ブレードです。
ブレード長さ(mm)405 適合本体PHT1200EZ、PHT1500EZ
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

OREC(オーレック)ウイングモアー
あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。ラクラク旋回セット標準装備。 シリーズ最大刈幅で高効率な作業を実現。
仕様能率(反/時間):【1】1.1、【2】2.0(直線刈時) 型式三菱/GB221PN-412 種類フリーナイフ×12枚 ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB26×1本、(走行)Vベルト:LA26×1本 車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:ゴムクローラ(幅120mm/接地面250mm) ハンドル上下:菊座固定式 刈り幅(mm)690-1020 刈込み高さ(mm)10~70 機能トルクリミッター付、ゴムクローラ強力駆動、左ローター4段オフセット、3連フリーナイフ 全長×全幅W×全高(mm)1760×970(--1220)×950 クラッチ作動:ベルトテンション、走行:噛合式 駆動方式2WD 最大出力(kW)5.1 走行速度(km/h)前進【1】1.1、【2】1.9、後進【1】1.5 油量(L)E:0.55、G:3.6 馬力(PS)7 走行タイプ前進2段後進1段
1台
499,800 税込549,780
7日以内出荷

手押し式エンジン草刈機 工進 動画あり
押して転がすだけでラクラク草刈り。しかもエンジン式なのでパワフル。広範囲の草刈りにオススメです ナイロンコードタイプを採用
用途平地の草刈に
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切れ味抜群で長寿命です。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。幅広タイプで遠心力が働き、切れ味抜群です。幅広タイプで、長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。
用途自走式斜面草刈機用のフリー替刃。 セット内容刃4枚・M10袋ナット3個・バネ座金1個・M8ナイロンナット4個 材質刃:SK-85 質量(g)(刃)62・(M10袋ナット)13・(直径10バネ座金)4・(M8ナイロンナット)6 奥行(mm)M10袋/ナット:17/M8ナイロン:13 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×17×47 ナット幅(mm)M10袋:17/M8ナイロン:13 ナット高H(mm)M10袋:16/M8ナイロン:9 座金寸法(mm)直径10バネ:幅18×高さ5×奥行18
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

刈払作業、園芸・農作業時の足元のすべり止めに最適です。 刈払作業時等で傾斜地や、不安定な場所での作業時に安定して作業することができる、簡易型取り付け型のスパイクです。 24本の爪が足先と踵で、しっかりグリップします。 靴底全体を覆うタイプなので、長靴などにもしっかりフィットします。 本体は伸縮性のあるゴム製ですので、着脱は簡単に行える上、しっかり取り付けられます。
用途草刈作業、園芸・農作業時の足元の安定(すべり止め) 材質(本体)ゴム、(爪部)鉄
1足
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MUX01GRMM 充電式スプリット草刈機 マキタ 動画あり
「シリーズ最強」40Vmaxスプリット 30mLエンジン式同等のパワー
付属品バッテリBL4040・充電器DC40RA・チップソー・ブレードカバー・肩掛けバンド・ボックスドライバ13-16・六角棒スパナ4・ツールバッグ・アクセサリバッグ 質量(kg)5.4 電源(V)直流36(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1863×230×209(草刈刃、飛散防護カバー含) 草刈刃(Φmm)230(軽快チップソー) 回転数(min-1[回/分])高速:0~7100、中速:0~6000、低速:0~4200
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

6個のスパイクが凍結道路に威力を発揮します。雪道、圧雪、凍結道路に。山菜採り、草刈り、レジャー用に。長靴からスニーカーまで装着可能!
材質本体/合成ゴム、スパイク部/鉄 機能(スパイク数)6個
1足
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイド刃仕様で長寿命!価値あるエコノミータイプの替刃です。純正フリーナイフと互換性があります(オーレック・共立・サイト-・クボタ各種)。
用途斜面刈リ草刈機用フリーナイフ。スパイダーモア用極上フリー替刃。 セット内容替刃260mm×4枚入/M10袋ナット3個・M10ワッシャー1個入 対応ハートフルジャパン:極上フリー500SP、オーレック・共立・ヰセキ:SP・AZ300・300A・301・431F・650AF・851AF・852F・852AF等
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

充電式スプリット草刈機 マキタ 動画あり
充電式スプリットの常識を覆す圧倒的ハイパワー。 高負荷作業をパワフルにこなす。25mLエンジン式同等の使用感。
機能カラミトリ機能
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラ(旧RYOBI電動工具)安定板「すべるん」
地面に滑らせて草刈ができるため、作業者の疲労軽減、斜面や狭い場所での作業も楽々です。 交換のタイミングが一目でわかる摩耗サインつき。 ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能です。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷