503件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外でのガスボンベ使用時にボンベ内圧上昇を和らげる効果があります。
摘要アセチレン瓶用 材質ポリプロピレン エスコ品番EA334E-30 長さ(mm)1000 口径(Φmm)280 折径(mm)440
1個
2,310 税込2,541
当日出荷

断熱不足による結露がある場合、既存の断熱材の上から取り付けることができます。 屋根裏など結露で天井を汚している場合や商業施設などで長い横引き配管の結露防止に。
寸法(mm)17(面ファスナー) 寸法(幅W×長さL)(mm)185×2000
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様湯側のみ モデレートグレー タイプサーモスタット 適合品番TMF49ASR、TMF49C1GARR、TMF43CS、TMF44CS、TMHG40CSR、TMHG40BQほか
1個
699 税込769
当日出荷

高断熱で環境に優しいカバーシートです。
用途保温・保冷・断熱用カバー。 厚さ(mm)3 仕様前面中央部ファスナー トラスコ品番458-0320 形状ビニールカーテン 質量(kg)7.8 適合サイズ(mm)1100×800×1700用
1枚
35,980 税込39,578
23日以内出荷

屋外でのガスボンベ使用時にボンベ内圧上昇を和らげる効果があります。
用途酸素ボンベ用断熱カバー 摘要酸素瓶用 材質ポリプロピレン エスコ品番EA334E-50 折径(mm)400×1250 開口幅(mm)Φ250
1個
2,410 税込2,651
当日出荷

熱反射性、耐熱性に優れている。6ミクロンのポリエステルフィルムの両面にアルミニウム蒸着層をつけたフィルム(ペット)と耐炎化繊維織物朱子織物(高密度品)とをラミネートした複合品。基布(プラチナ)JISA 1323A種合格(試験成績書 第03A0140号)。日本防災協会防炎性能試験適合(試験番号 CO040011)
用途耐熱用安全・保全保護具(手袋、前かけ、腕カバー、足カバー、トーチカバー等)。熱遮蔽用シート。複写機・ファクシミリ等事務機器の加熱用ヒーターの熱遮蔽。各種家庭用電気製品、厨房機器、冷暖房機器等の断熱、保冷用材料。 タイプA種合格品 耐熱温度(℃)200
1枚ほか
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フジモリ産業フジカバーM
厚さ(mm)20 内径(Φmm)155 外径(Φmm)195 材質(表面)アルミガラスクロス 熱伝導率(W/mk)0.045(平均70℃) 断熱材特殊ガラス繊維フェルト 密度(kg/m3)180
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。 種類塩ビ管 材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 長さ(m)2 厚さ(mm)10
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


両面のシャインアルミ蒸着による輻射熱カット、中心部のバブル2層構造による断熱性を高めたシートです。バブルを2層にした極厚タイプで超遮断熱タイプとなります。強化芯が入っているので簡単に破けづらく、繰り返しに最適です。バブルによる緩衝性能もあります。正面ファスナー開閉仕様で使い勝手が良いです。キープサーモアイス(超低温保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。
用途保温・保冷・遮熱・断熱・遮光用。医薬品・食品・化学品などの輸送、保管に最適な超遮断熱カバー。クールマジックシリーズ(フィルム)と併用など。 仕様ファスナー有り トラスコ品番423-9618 厚さ(mm)約8 高さ(mm)1200 奥行(mm)1150 間口(mm)1150 対象カバー寸法内にパレタイズ製品及びカゴ台車等 生地クールマジック シャインWバブル
1枚
19,980 税込21,978
当日出荷

塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電用配管等に最適です。 ステンレスの応力腐食防止に優れています。 熱伝導率が低いので、断熱材として適しています。
用途保温・保冷工事用フトンカバー。 ラギング焼鈍防熱カーテンやけど防止。 トラスコ品番361-1639 質量(kg)20 織り方平織り
1本
46,980 税込51,678
当日出荷

1個ほか
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。 ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。 取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
用途直管用。 長さ(mm)1000 厚さ(mm)20 長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンポット断熱カバー
排気管に被せてヤケド等を防ぎます。
長さ(m)3
1個
4,190 税込4,609
翌々日出荷

寸法(mm)50 モデレートグレー 適合品番TBV034型 関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
799 税込879
当日出荷

入浴中に誤って湯側止水栓脚に触れてもやけどの心配がなく、安心してご入浴いただけます。
用途TOTOサーモスタットシャワーバス金具・混合栓の湯側止水栓脚に取付ける断熱カバー。 仕様湯側のみ グレー タイプサーモスタット 適合品番TMF49ARN、TMF49C1GAN、TMF43C、TMF44C、TMG40BQほか
1個
669 税込736
当日出荷

配管接続部等の断熱材として最適です。仕上がりがスマートできれいです。配管の結露防止に最適です。厚さは巻き数で調節可能です。
ホワイト 幅(mm)100 厚さ(mm)0.2
1箱(10巻)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断熱カバー付。 先端のシャワーでストレート・シャワー吐水に切替え可能。
用途キッチン用 付属品アダプター:G1/2、M19×1、M18×1、M20×1.5、M18×1.5 ねじ径M20X1 取付ねじM20×1 パイプ形状Sパイプ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結露防止ホース用断熱継手カバー(ハイブリッドトヨドロップホース専用)[HTDCTB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
ホース継手からの結露を防止する断熱カバーです。粘着テープ付で、端末処理が簡単。透明フィルムをはがして、貼るだけで処理ができる。
用途冷却水用(結露防止)
1箱(10個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温 適合グローブバルブ 圧力10K
1個
10,150 税込11,165
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



外皮のポリエチレンシートにより、何度でもテープの巻直しができるため、繰り返しの着脱が可能です。
材質ポリエチレン 厚さ(mm)(断熱材)10
1個
769 税込846
当日出荷


優れた保冷・保温効果を発揮する断熱シート。 パレット保管やトラックで輸送する荷物のカバーに最適です。 超音波加工によるキルティング6層構造で、抜群の断熱効果。 表面素材には軽くて強靭なポリエステルタフタを使用。
用途保冷・保温品の包装材や敷物に。 車荷台の荷物カバー、レジャーシートに。 材質ポリエステル シルバー
1枚
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切り屑の出にくい特殊な波刃加工です。 刃厚を1.5mmと厚くし、しなり過ぎずに断熱材を切ることが出来ます。 収納や持ち運びに便利なビニールカバー付きです。
用途断熱材、発泡スチロール、ロックウールのカットに。 トラスコ品番206-5342 セット内容刃部ビニールカバー付き 全長(mm)350 材質/仕上刃:ステンレス(420J2)、ハンドル:ABS樹脂 質量(g)110 刃長(mm)200 刃厚(mm)1.5 適合材断熱材、発泡スチロール、ロックウール アズワン品番64-8460-93
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

断熱カバー付き。
用途キッチン用 長さ(mm)400 ねじ径M20X1 付属品アダプター(5個) 取付ねじM20×1 パイプ長(mm)400 パイプ形状Sパイプ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷



OF-MA-1に断熱材を接着した商品です。 ノック付です。コネクタはノックを断熱カバーの上からハンマー等で打ち抜けば、簡単に取り付けられます。
仕様3分スタット付、難燃タイプ 呼び中形四角浅型スタット付(W3/8) 側面ノックアウト標準型16・22・(19・25)×4 熱伝導率(W/mk)0.031
1セット(10個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

1袋(5個)ほか
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場でもスマートに水分チャージ。ハンディタイプの1L。 軍手のままでも操作しやすいロック&ボタン。 ヘルメットをかぶったままでもOK、大きく開いて飲みやすい。 飲み口ははずして洗える。 便利で使いやすいハンディストラップ付き。 傷が目立ちにくいハンマートン塗装。 衝撃に強いソコカバー付き。 スポーツドリンクOK。
容量(L)1 仕様保冷専用、丸洗いOK 質量(kg)0.5 エコマーク認定認定 口径(Φmm)54 本体質量(kg)0.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×285 保温効力(℃)- 保冷効力(℃)9以下(6時間) 商品タイプワンタッチタイプ エコマーク認定番号10 146 009
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊な波刃加工により、切り屑が出にくいです。収納や持ち運びに便利なホック付ビニールカバー付きです。
用途断熱材、発泡スチロール、ロックウールのカットに。 トラスコ品番256-7153 材質刃:ステンレス(420J2)、柄:ABS樹脂、ホック付ビニールカバー:塩化ビニール 長さ(mm)335 幅(mm)30 全長(mm)335 刃長(mm)200 刃厚(mm)1.5
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

8CB-75Nに断熱材を接着した商品です。 ノック付です。使用するノックを断熱カバーの上からハンマー等で打ち抜けば、コネクタが簡単に取り付けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI) 仕様難燃タイプ 種類深形 熱伝導率(W/mk)0.031 ノックアウト側面:22(25)×6・16(19)×2、上面:22(25)×2・16(19)×1
1個
989 税込1,088
翌々日出荷

1個
759 税込835
3日以内出荷

1袋(5個)ほか
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


KR GENEQ SHIELDは薄くて軽い断熱及び遮熱シート(幅1M)です。5ミリの薄さで熱伝導率が0.023(W/m・K)、また1次幅遮熱(太陽からの電磁波)を97%も反射し熱伝導を遅延させることが出来ます。重さが平米あたり300gと非常に軽いため、取扱いが容易で加工性に優れております。耐熱性にも優れており、雰囲気耐熱温度は120℃、空気層があれば更に高温下でも使用が可能です。
用途遮熱、断熱、結露防止、太陽光遮熱、保冷温カバー、放熱防止、気密性保持に。 トラスコ品番559-4954 材質アルミニウム箔、発泡ポリエチレン、防蝕コーティング加工(PET)層 長さ(mm)25000 幅(mm)1000 厚さ(mm)5 使用温度範囲(℃)120
1巻
89,980 税込98,978
5日以内出荷