カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(54)
    • ダクトホース・ダクト管(35)
    • ダクトホース・ダクト管用継手(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
    • フレキシブルダクト(2)
    • 暖房オプション・交換部品(9)
  • 空調・電設資材(39)
    • パイプ接続部材(9)
    • 配管化粧カバー(2)
    • 被覆銅管・断熱材(15)
    • 換気扇用部品(1)
  • 自動車補修部品(2)
    • 自動車用グラスウール(2)
  • テープ(38)
    • ガラス/セラミックテープ(6)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 溶接用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
すべてのカテゴリ

「断熱ダクト」の検索結果

182件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保温付フレキシブルダクト フジレックスIP (両側端末処理無し) フジモリ産業保温付フレキシブルダクト フジレックスIP (両側端末処理無し)フジモリ産業
16,900税込18,590
1本
翌日出荷から3日以内出荷
不燃材料の規定に適合する国土交通大臣の認定番号を取得しています。 グラスウールを合成樹脂フィルムで覆っているため保温効果は抜群です。 高気密・高断熱住宅用24時間換気システムです。 内層材はフィルムタイプです。 F☆☆☆☆認定品。
用途一般空調用ダクトに。長さ(m)10材質合成樹脂フィルム、グラスウール、ポリエステルフィルム、スパイラル状鋼材カシメ使用温度範囲(℃)-5~+60認定番号(不燃認定番号)NM-1032
フレキシブルダクト 風神 オリエントフレキシブルダクト 風神オリエント(9件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
表面材にグラスファイバー補強入りアルミ蒸着フィルムを採用しているため、一般的な樹脂ジャケットと比べて耐火性に優れ、表面が強く破損しても破れが広がりにくい。 内面材はポリエチレンテレフタレートフィルムを採用しているため、内側からの空気漏れがなく、表面材が破損しても空気漏れは防げる。また、水分を通さないため、加湿空気の送風にも対応できる。 らせん状鋼線で全体をまんべんなくカバーしてありますので形くずれを防ぎ、静圧損失も防ぎます。 必要な長さに合わせて簡単に切断できるので、現場でジャストサイズの施工が可能。 施工性が良い為、飛躍的な工期の短縮でトータルコストダウンが可能。
用途空調機吹出し部(SA)、吸気側(RA)、全熱交換機の外気取り入れ部(OA)、排気ダクトなど長さ(m)7.6仕様国土交通省認定(不燃材料)NM8259、ホルムアルデヒド発散等級F☆☆☆☆認定番号MFN-1836ピッチ(mm)ガラス繊維/6、鋼線/40使用温度範囲(℃)-17~93基材グラスウール基材厚さ(mm)25風速(m/s)最大通過/20材質(表面)アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム、アクリル樹脂系接着剤、ガラス繊維、ポリエチレンテレフタレートフィルム最小曲半径R=1/2Dia材質(内層)アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム、アクリル樹脂系接着剤、亜鉛メッキ鋼線Φ1.2mm、ポリエチレンテレフタレートフィルム
トータル換気システム用断熱ダクト 東芝キヤリアトータル換気システム用断熱ダクト東芝キヤリア
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
色調(カバー)グレー、(断熱材)ホワイト、(不織布)ホワイト、(芯線)ナチュラル
トータル換気システム用断熱ダクト(Φ100用) 東芝キヤリアトータル換気システム用断熱ダクト(Φ100用)東芝キヤリア
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
材質(カバー)難燃塩化ビニル、(断熱材)発泡ポリエチレン、(不織布)PP、(芯線)PP樹脂寸法L(mm)4000色調(カバー)グレー、(断熱材)ホワイト、(不織布)ホワイト、(芯線)ナチュラル
保温付フレキシブルダクト フジレックスIN (両側端末処理無し) フジモリ産業保温付フレキシブルダクト フジレックスIN (両側端末処理無し)フジモリ産業
13,900税込15,290
1本
翌日出荷から3日以内出荷
不燃材料の規定に適合する国土交通大臣の認定番号を取得しています。 グラスウールを合成樹脂フィルムで覆っているため保温効果は抜群です。 高気密・高断熱住宅用24時間換気システムです。 内層材は不織布タイプです。 F☆☆☆☆認定品。
用途一般空調用ダクトに。材質合成樹脂フィルム、グラスウール、ポリエステル不織布、スパイラル状鋼板カシメ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~+60認定番号(不燃認定番号)NM-1032、NM-1183
グラスダクト CT型 タイロングラスダクト CT型タイロン(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から15日以内出荷
内部被覆材が不織布のためグラスウールで音を吸音。 グラスウールは内部に蓄えられた空気の層により、消音の役目を最大限に発揮します。 クリップ工法採用により外圧強度が向上し、使用温度範囲が広がりました。
仕様不燃認定品タイプ消音使用周囲温度(℃)-10~80最大風速(m/s)10静圧(Pa)-50~300
換気フレキパイプ (断熱タイプ) 未来工業換気フレキパイプ (断熱タイプ)未来工業
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
断熱性に優れています。(空気層が設けてあります。) 軽量で屈曲性に優れ、取扱いが容易です。 圧力損失に優れています。 消音性能に優れています。
種類ダクト長さ(m)10
フジカバーM フジモリ産業フジカバーMフジモリ産業
2,298税込2,528
1本
当日出荷
厚さ(mm)20内径(Φmm)155外径(Φmm)195材質(表面)アルミガラスクロス熱伝導率(W/mk)0.045(平均70℃)断熱材特殊ガラス繊維フェルト密度(kg/m3)180
熱風機用オプション 断熱ダクト450 100パイ スイデン熱風機用オプション 断熱ダクト450 100パイスイデン
73,900税込81,290
1本
20日以内出荷
ダクト径(Φmm)100長さ(m)4トラスコ品番853-6783質量(kg)6.4
断熱材 グラスウール モノタロウ断熱材 グラスウールモノタロウ(7件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻
当日出荷
幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等材質(表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール長さ(mm)1100幅(mm)910厚さ(mm)25(表面)シルバー、(裏面)白耐熱温度(℃)接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180収縮温度250℃熱伝導率(W/mk)0.043(70度環境)密度(kg/m3)40関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(2.4MB)
セラカバーS 直管 ニチアスセラカバーS 直管ニチアス(25件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。 ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。 取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
用途直管用。長さ(mm)1000厚さ(mm)20長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
熱風機用オプション 断熱ダクト450 75パイ スイデン熱風機用オプション 断熱ダクト450 75パイスイデン
64,900税込71,390
1本
60日以内出荷
ダクト径(Φmm)75長さ(m)4トラスコ品番853-6785質量(kg)7.5
熱風機用オプション 断熱ダクト300 100パイ スイデン熱風機用オプション 断熱ダクト300 100パイスイデン
55,900税込61,490
1本
15日以内出荷
ダクト径(Φmm)100長さ(m)4トラスコ品番853-6777質量(kg)4.25
保温・消音フレキシブルダクトHH24-ACNN(端末加工付) フカガワ保温・消音フレキシブルダクトHH24-ACNN(端末加工付)フカガワ(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から13日以内出荷
日本の市場で一番多く使用されている保温・消音フレキシブルダクトです。 曲げや圧縮などの柔軟性に優れています。 不燃認定:NM-1235 F☆☆☆☆:MFN-2568
消音ダクト 東芝キヤリア消音ダクト東芝キヤリア
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
材質(外カバー)ポリエチレンテレフタレート、(断熱材)グラスウールt25、(芯線)亜鉛帯鋼、(不織布)ポリエステル色調(外カバー)グレー付属品取付バンド 2個
ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / Φ75mmダクト(20m、断熱あり) 三菱電機ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / Φ75mmダクト(20m、断熱あり)三菱電機
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
ダクト材質:PVC+ポリエチレン自由に曲がるフレキシブルダクト切断作業はカッターとベンチで簡単に行います
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×95×20000
熱風機用オプション 断熱ダクト450 50パイ スイデン熱風機用オプション 断熱ダクト450 50パイスイデン
48,900税込53,790
1本
翌々日出荷
ダクト径(Φmm)50長さ(m)4トラスコ品番853-6784質量(kg)4.8
ガラスヤーン 富士工業用品ガラスヤーン富士工業用品(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
耐熱性(最高使用温度550℃)あり断熱、保温用途での使用が一般的です。
用途各種ガスケットの芯材 断熱フトンの補強材 パイプ・ダクトの断熱被覆材使用温度(℃)(安全)400最高使用温度(℃)550繊維径(μm)9密度2.52融点(℃)840熱伝導率(Kcal/mh℃)0.035
熱風機用オプション 断熱ダクト250 100パイ スイデン熱風機用オプション 断熱ダクト250 100パイスイデン
49,900税込54,890
1本
15日以内出荷
ダクト径(Φmm)100長さ(m)4トラスコ品番853-6772質量(kg)5
熱風機用オプション 断熱ダクト250 75パイ スイデン熱風機用オプション 断熱ダクト250 75パイスイデン
42,900税込47,190
1本
90日以内出荷
ダクト径(Φmm)75長さ(m)4トラスコ品番853-6776質量(kg)3.6
フレキホース モノタロウフレキホースモノタロウ(137件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト材質アルミニウム長さ(m)3(収縮時750mm)最高使用温度(℃)140
フジフレキ(3m) フジモリ産業フジフレキ(3m)フジモリ産業(37件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト材質アルミニウム長さ(m)3(圧縮時:約0.8)使用温度範囲(℃)-10~100
グラスウール(断熱材)1M YSK(山脇産業)グラスウール(断熱材)1MYSK(山脇産業)(12件のレビュー)
9,298税込10,228
1枚
当日出荷
断熱効果があり、不燃材料です。 表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。 必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000幅(mm)1000厚さ(mm)25使用温度(℃)250以下
エアロフレックス断熱チューブ ヤガミエアロフレックス断熱チューブヤガミ(10件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から8日以内出荷
エアロフレックスは冷水・温水パイプ用に開発された完全独立気泡構造の、軽く柔軟な材質の特殊エラストマーで作られています。 連続使用適温範囲は-200 ℃ ~125 ℃。しかも不燃性で、温度差の大きい屋外での耐久性も抜群です。 エアロフレックスは、断熱チューブ・シートとも種類が多く、どのようなパイプ・スペースにも適材適所で選べます。 屋内及び屋外のパイプラインやバルブ、あるいはタンク、ホッパーなどに使用できる断熱材です。 柔軟性や防湿性に優れ、パイプへの取付作業が簡単です。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。
長さ(m)2使用温度範囲(℃)-200~125熱伝導率(W/mk)0.037(24℃)使用場所屋内・屋外検証防火性能不燃性
ワイヤーダクトホース アルミ製 モノタロウワイヤーダクトホース アルミ製モノタロウ(10件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
アルミ製なので伸縮や屈曲がしやすく、狭い場所での配管に最適。約1/10にまで収縮するのでコンパクト。サイズカットも簡単にできます。
用途建物の空調や換気用ダクトに。※不燃材ではないのでレンジフードの排気には使用しないでください。材質アルミ長さ(m)10ピッチ(mm)18使用温度範囲(℃)-30~250風速(m/s)最大30最大静圧(Pa)正圧3000最小曲半径R=1/20Dia
トヨダクト AL-N(4m) Denka(デンカ)トヨダクト AL-N(4m)Denka(デンカ)(11件のレビュー)
1,180税込1,298
1本
当日出荷
施工が困難な工事でも現場で手軽に取り付けられる他、4mを1mに圧縮しているので収納や保管に大変便利です。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取り扱いがきわめて簡単です。圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に減少します。 ※平成12年建設省告示第1400号により、アルミニウムは不燃材料として定められました。
用途一般空調用ダクト材質アルミニウム長さ(m)4(圧縮時1)温度範囲(℃)(通気温度限界)-30~200(代表値であり、保証値ではありません)
ワイヤアルミダクト 悟空 オリエントワイヤアルミダクト 悟空オリエント(14件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
3日以内出荷から18日以内出荷
必要な長さに合わせて簡単にカットすることができるため、現場でのジャストサイズの施工を可能にします。道具はハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。 高炭素導線が狭いピッチでらせん状に入っていますので形くずれを防ぎます。アルミ箔3層・ポリエステルフィルム2層の特殊ラミネート構造により、優れた耐久性と気密性を持っています。
用途一般換気向け材質アルミニウム箔、ポリエステルフィルム、高炭素鋼線(Φ0.9~1.5mm)※ダクト口径により鋼線径変わります仕様国土交通省認定(不燃材料)NM-2834/NM2835長さ(m)10風速(m/s)最大通過/30最大静圧(Pa)正圧/3000、負圧/250最小曲半径R=1/2Dia
アーマフレックス Fシリーズ アーマフレックスアーマフレックス Fシリーズアーマフレックス(7件のレビュー)
449税込494特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。長さ(m)2性能耐火性/表面延焼性クラス1材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)9使用温度範囲(℃)-50~+105熱伝導率(W/mk)0.036(23℃)、0.034(0℃)
ダクト用外壁貫通スリーブ FADMスリーブ フジモリ産業ダクト用外壁貫通スリーブ FADMスリーブフジモリ産業(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
断熱材付ダクトが内蔵されているため、外壁部まで容易に断熱材が達します。 厨房排気ダクト用の外壁貫通スリーブです。
用途ダクト用外壁貫通スリーブに。トラスコ品番206-7755材質最外層:アルミガラスクロス、断熱材:特殊ガラス繊維フェルト、最内層:亜鉛めっき鋼板幅(mm)191厚さ(mm)鋼鈑:0.6、断熱材:20質量(kg)1.5サイズΦ150長さ(m)0.17呼び径(mm)150呼称FADMスリーブアズワン品番64-8518-30内径(mm)150
断熱ドレンホース(ソフトタイプ) 因幡電工断熱ドレンホース(ソフトタイプ)因幡電工(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻
当日出荷
使いやすい断熱ドレンホースをより使いやすく。 よく使われる継手をセットした、お買い得仕様。
セット内容断熱ドレンホース20m(DSH-14)×1、本体カフス(DSH-14C)×15、ホースジョイント(DSH-14H)×15
アルミコンパクトフレキ(Sタイプ) クリモト(栗本鉄工所)アルミコンパクトフレキ(Sタイプ)クリモト(栗本鉄工所)(9件のレビュー)
1,590税込1,749
1本
当日出荷
クリモトアルミフレキの標準品です。 Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さを1mに圧縮していますが、直線で4mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。 保管や輸送に便利です。
長さ(m)4(圧縮時1)耐熱性(許容温度)100℃融点(℃)Al660
エアロフレックス エアロフレックスエアロフレックスエアロフレックス(5件のレビュー)
419税込461
1本(2m)
翌々日出荷から3日以内出荷
エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
エアロフレックスシート ヤガミエアロフレックスシートヤガミ(5件のレビュー)
3,390税込3,729
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽くて柔軟なシートタイプの断熱材です。 施工場所に合わせてカットし、専用の接着剤で貼り付けるだけで施工が容易に行えます。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。
長さ(m)2構造独立気泡使用温度範囲(℃)-200~125使用場所屋内・屋外兼用発熱密度(W/cm2)0.037(24℃)防火性能不燃性
アルミフレキシブルダクト TRUSCOアルミフレキシブルダクトTRUSCO(2件のレビュー)
9,198税込10,118
1本
当日出荷
耐候性・耐久性・施工性に優れています。空気漏れがなく屈曲性・伸縮性が自在です。10mが0.75mとコンパクトです。
用途空調用吸排気用ダクト。長さ(m)10仕様ISO9001認証取得工場製鋼線Φ100~Φ300:1.0mmΦ325~Φ350:1.2mm材質/仕上軟質鋼管/特殊ラミネートのアルミ箔(ペット0.012mm+アルミ0.009mmドライラミネート)使用温度(℃)-5~60
断熱ドレンホース 因幡電工断熱ドレンホース因幡電工(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻
当日出荷
断熱ドレンホース DSHは保温材付で、ドレン水温15℃、外気温30℃、相対湿度70%の環境下でも結露の発生を防ぎます。 内面がフラットなため、水の滞留がなくスムーズに流れます。 芯線は樹脂製ですから、カッターナイフやはさみで簡単に切断できます。 断熱層が独立構造でスパイラルのため、曲げやすく、狭い場所でも簡単に施工できます。
用途エアコン用全長(m)20材質PVC、断熱材/発泡PE厚さ(mm)6
セラカバーS 90°エルボ ニチアスセラカバーS 90°エルボニチアス(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。 ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。 取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
用途90°エルボ用。厚さ(mm)20規格国土交通大臣認定不燃材料/TOMBO No4520-S セラカバーS 不燃NM-8505RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
エアロフレックスシート エアロフレックスエアロフレックスシートエアロフレックス(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。仕様片面粘着:無し長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
防火ダンパー フカガワ防火ダンパーフカガワ(1件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1台ほか
取扱停止中
火炎の発生により通過する空気の温度が上昇した時に温度ヒューズが溶断し閉鎖するダンパーです。
フレキシブルダクト らくダクト オリエントフレキシブルダクト らくダクトオリエント
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
選ぶから取付完了まで、伸縮自在で施工性に優れた『らくダクト』がスピーディに仕上げます。定尺7.6mのダクトが約100cmのポリバックへ圧縮梱包されているので、運搬コストを削減。使用しているグラスウールはホルムアルデヒド不使用で密度は24kg/m3、柔らかくチクチクしにくいため加工が楽になります。らせん状鋼線で全体をまんべんなくカバーしてありますので形くずれを防ぎ、静圧損失も防ぎます。必要な長さに合わせて簡単に切断できるので、現場でジャストサイズの施工が可能。施工性が良い為、工期の短縮でトータルコストダウンが可能。
用途商業施設・工場・住宅などの空調用ダクト仕様国土交通省認定(不燃材料)NM-5633長さ(m)7.6材質(内部)鋼線入りポリエステル貼合フィルム瞬間使用温度(℃)-30~120材質(表面)補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム最大風速(m/s)通過:30最小曲半径R=1/2Dia関連資料(4.75MB) (0.11MB)
鉄フレキ フジフレキT フジモリ産業鉄フレキ フジフレキTフジモリ産業(6件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。
用途耐熱性・強度を必要とする場所の一般空調用ダクトに。材質薄板電気亜鉛メッキ鋼板、薄板電気亜鉛めっき鋼板を一定幅にスリットして巻き上げたコイル状のものを基材として使用しています。長さ(m)3使用温度範囲(℃)-10~100
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら