27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁・天井用の密度10Kの断熱材 防湿フィルムは施工に便利な耳付き。グラスウールから簡単にはがすことができるので、幅詰めも容易で隙間のない正しい断熱施工ができます。 6面パックのフルパック仕様です。
用途壁・天井の断熱に グリーン購入法適合 厚さ(mm)100 仕様尺モジュール9尺 質量(kg)15.9 寸法(幅W×長さL)(mm)430×2740 JIS規格JIS A 9521 使用箇所間柱-間柱 密度(kg/m3)10 施工面積約5坪分 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 熱抵抗値(m2K/W)2
1パック(14枚)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

アクリアは、一般のグラスウールに比べ細い繊維で構成された高性能グラスウールです。グラスウールは細い繊維が絡み合ってできている小部屋に空気を閉じ込めることで熱の伝わりをおさえています。繊維の細いグラスウールを使うことで、同じ厚みでも断熱性能をアップさせることができます。 上下面切り放しの4面パックです。14K 155mm品と24K 50mm品は6面パックの"フルパック仕様"です。
1パック(24枚)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

マグ・イゾベールポリカット
グラスウール全面をポリエチレンフィルムで包み、施工時のチクチク感を解消しました(全面パック品)。繊維一本一本に撥水処理を施しました。
用途住宅用断熱材 密度(kg/m3)10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1パック(19枚)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

断熱効果があり、不燃材料です。 表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。 必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000 幅(mm)1000 厚さ(mm)25 使用温度(℃)250以下
1枚
7,898 税込8,688
当日出荷

幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等 材質(表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール 長さ(mm)1100 幅(mm)910 厚さ(mm)25 (表面)シルバー、(裏面)白 耐熱温度(℃)接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180 収縮温度250℃ 熱伝導率(W/mk)0.043(70度環境) 密度(kg/m3)40 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(2.4MB)
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷

グラスウール全面をポリエチレンフィルムで包み、施工時のチクチク感を解消しました(全面パック品)。繊維一本一本に撥水処理を施しました。
用途住宅用断熱材 適合(構造)木造軸組工法 厚さ(mm)100 JIS規格A9521 熱伝導率(W/mk)0.045 密度(kg/m3)10 施工面積5坪 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 熱抵抗値(m2K/W)2.2 グリーン購入法適合 材質(フィルム)(室内側)防湿ポリエチレンフィルム、(室外側)穴あきカラーポリエチレンフィルム
1パック(27枚)ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭ファイバーグラスアクリアマットα
18ミクロン厚n防湿フィルム付の製品。高性能グラスウールです。従来のグラスウールに比べてフィルム耳幅が広くなっており、施工性に優れています。6面パックのフルパック仕様でです。
用途天井の断熱 長さ(mm)1370 幅(mm)455 厚さ(mm)155 熱伝導率(W/mk)0.034 密度(kg/m3)20 施工面積約1.5坪分 熱抵抗値(m2K/W)4.6
1ケース(8枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

マグ・イゾベールポリカット(R2.2)
グラスウール全面をポリエチレンフィルムで包み、施工時のチクチク感を解消しました(全面パック品)。繊維一本一本に撥水処理を施しました。
用途住宅用断熱材 グリーン購入法適合 厚さ(mm)100 構造木造軸組工法 JIS呼びA9521 熱伝導率(W/mk)0.045 密度(kg/m3)10 施工面積5坪 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 熱抵抗値(m2K/W)2.2 材質(フィルム)(室内側)防湿ポリエチレンフィルム、(室外側)穴あきカラーポリエチレンフィルム
1パック(13枚)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アクリアは、一般のグラスウールに比べ細い繊維で構成された高性能グラスウールです。グラスウールは細い繊維が絡み合ってできている小部屋に空気を閉じ込めることで熱の伝わりをおさえています。繊維の細いグラスウールを使うことで、同じ厚みでも断熱性能をアップさせることができます。6面パックの"フルパック仕様"です。
密度(kg/m3)14
1パック(10枚)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

袋入り断熱材で点検しやすい。
付属品取付ビス1袋(25mm×12本) 材質断熱枠:PP、断熱材:グラスウール32K(FF☆☆☆☆)、袋:PE 断熱枠:アイボリー、断熱材:淡黄色 開口寸法(mm)455×455
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給
用途一般建築用 グリーン購入法適合 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820 JIS規格JIS A 9511:2006R 熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃) 線膨張係数(×10-5/℃)7 密度(kg/m3)20以上 圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃)80 吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0) 酸素指数26以上 透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg) 燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない 比熱(kcal/kg・℃)0.27
1セット(5枚)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグ・イゾベールマグボード
エコ商品
豊富な密度と厚さをラインナップ。建築用、船舶・車両及び各種機器における保温・保冷用として幅広くお使いいただけるボードタイプのグラスウール製品 40kg/m3以上の製品は公共建築工事標準仕様書(機械設備工事)の適合品です。
グリーン購入法適合 仕様国土交通大臣不燃認定材料:NM-8605
1ケース(20枚)ほか
7,498 税込8,248
欠品中
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

優れた断熱性能です。独立気泡の小さな泡の中に気体を閉じ込めました。これにより、熱伝導の三要素として知られる熱の「対流・輻射・伝導」の数値を小さく固定しています。独立気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。 吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡構造により、断熱の大敵である水が入りにくく、断熱性能の劣化を防いでいます。 人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
用途RC打込用、戸建住宅用 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820 種別カットボード標準品、A-XPS-B-1b(1種b) 耐薬品性安定/塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、溶解または膨潤/鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定) 熱伝導率(W/mk)0.040以下 密度(kg/m3)20以上 圧縮強度(N/cm2)20以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃)80(短期)、70(長期) 吸水量0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2)20以上 透湿係数(ng/m2sPa)145以下 燃焼性合格 グリーン購入法適合 線膨張率(cm/cm・℃)6~8×10-5
1セット(5枚)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

袋入り断熱材で点検しやすい。
付属品取付ビス1袋(25mm×12本) 材質断熱枠:PP、断熱材:グラスウール32K(FF☆☆☆☆)、袋:PE 断熱枠:アイボリー、断熱材:淡黄色 開口寸法(mm)400×600
1台
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭ファイバーグラスアクリアネクストα
エコ商品
断熱等性能等級4。省エネルギー基準対応(3地域以南:壁)。JIS A 6930同等の防湿気密フィルム(50ミクロン厚)付属の製品。従来のグラスウールに比べてフィルム耳幅が広くなっており、施工性に優れています。省エネルギー基準の施工で推奨されている防湿フィルムの重ね幅(概ね30mm以上)に対応しています。6面パックのフルパック仕様です。
用途壁用断熱 長さ(mm)2880 厚さ(mm)105 使用箇所 熱伝導率(W/mk)0.034 密度(kg/m3)高性能20 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 熱抵抗値(m2K/W)3.1 グリーン購入法適合
1パック(5枚)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

経年変化による消音効果低下時等、交換することで消音効果を向上します。
付属品ステンワイヤー 耐熱温度(℃)600
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旭ファイバーグラスアクリアウール
エコ商品
防湿フィルム別張りタイプのアクリア。ポリエチレンフィルムに包まれていないグラスウールです。手触りもソフト、従来のグラスウールのチクチク感がほとんどありません。
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合
1パック(5枚)ほか
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

断熱材とのセットタイプ。 気密・断熱性能に優れた天井点検口! 断熱材は用途に合わせて3タイプをご用意! (断熱タイプ・高断熱タイプ・寒冷地高断熱タイプ) 気密材 グラスウール断熱材32Kの採用で優れた断熱性能を維持します。 点検口 断熱枠は樹脂製を採用! 熱枠はヒートブリッジになりにくい樹脂製を採用。材料として充分な強度を持ち、施工も簡単です。 シングルフレームのすっきりデザイン! 逃げ込み代を設けて気密材の弾性を維持! 化粧面の枠はすっきりシングルフレームで、色はホワイト。樹脂一体型のシンプルなデザインで 住宅空間と美しく調和します。 JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験値)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを 設けているため、長期間にわたって弾性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。
付属品点検口用取付穴ビス1袋(20mm×8本)、断熱枠用取付ビス1袋(25mm×12本) セット内容高気密型天井点検口1台、断熱材1台 材質化粧枠:ABS、枠:アルミ、断熱枠:PP、断熱材:グラスウール32K(FF☆☆☆☆)、袋:PE 点検口:ホワイト、断熱枠:アイボリー、断熱材:淡黄色 開口寸法(mm)417×652 切断寸法(mm)天井材:380×615
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(1)木製の吊り木と同様に使用できます。 (2)軸部が細いため、断熱材(グラスウール等)敷き込みの作業がしやすいです。 (3)定尺のため、カットする手間がありません。 (4)吊り木に使用するビスよりも短いビスを使用できるため、施工しやすいです。 (5)予備孔を使用することで取り付け高さの調整ができます。
用途横架材と天井材の接合に使用します。横架材と同じ向きに野縁受け材を配置する場合には「平行タイプ」を使用します。横架材と直交する向きに野縁受け材を配置する場合には「直交タイプ」を使用します。 材質強度区分4.6を満足する炭素鋼 仕様使用接合部:木工用ビス(4本)
1袋(20本)
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般のグラスウールに比べて細くしなやかな繊維で、繊維飛散量を大幅に削減し施工時の負担が軽減されました。植物由来のバインダ(結合剤)を使用した製品で、ホルムアルデヒドを含む原料を使用していません。グラスウール全面をポリエチレンフィルムで包み、施工時のチクチク感を解消しました(全面パック品)。
用途住宅用断熱材 グリーン購入法適合 JIS呼びA9521 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 材質(フィルム)(室内側)防湿ポリエチレンフィルム(50ミクロン厚,乳白色,印刷色:グレー)、(室外側)穴あきカラーポリエチレンフィルム(乳白色)
1パック(11枚)ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

断熱材とのセットタイプ。 気密・断熱性能に優れた天井点検口! 断熱材は用途に合わせて3タイプをご用意! (断熱タイプ・高断熱タイプ・寒冷地高断熱タイプ) 気密材 グラスウール断熱材32Kの採用で優れた断熱性能を維持します。 点検口 断熱枠は樹脂製を採用! 熱枠はヒートブリッジになりにくい樹脂製を採用。材料として充分な強度を持ち、施工も簡単です。 シングルフレームのすっきりデザイン! 逃げ込み代を設けて気密材の弾性を維持! 化粧面の枠はすっきりシングルフレームで、色はホワイト。樹脂一体型のシンプルなデザインで 住宅空間と美しく調和します。 JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験値)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを 設けているため、長期間にわたって弾性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。
付属品点検口用取付穴ビス1袋(20mm×8本)、断熱枠用取付ビス1袋(25mm×12本) セット内容高気密型天井点検口1台、断熱材1台 材質化粧枠:ABS、枠:アルミ、断熱枠:PP、断熱材:グラスウール32K(FF☆☆☆☆)、袋:PE
1セット
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旭ファイバーグラスアクリアGPACマット
高性能グラスウールをポリエチレンフィルム(18ミクロン及び孔あき10ミクロン)で包み込んだ製品です。
用途ビル、体育館、工場や文教施設などの間仕切壁の充填、天井敷きなどの断熱・吸音 長さ(mm)1370 幅(mm)430 熱伝導率(W/mk)0.034 認定番号(不燃)NM-3470 密度(kg/m3)24
1ケース(20枚)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭ファイバーグラスマットエースHG16
エコ商品
壁・天井用 密度16Kの断熱材。厚さ100mm品はJIS A 6301取得。住宅防音工事対応
長さ(mm)2740 使用箇所壁・天井(軸組尺モジュール) 熱伝導率(W/mk)0.038 密度(kg/m3)高性能16 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合
1パック(15枚)ほか
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグ・イゾベールポリカット(R2.2)
グラスウール全面をポリエチレンフィルムで包み、施工時のチクチク感を解消しました(全面パック品)。繊維一本一本に撥水処理を施しました。
用途住宅用断熱材 厚さ(mm)100 JIS呼びA9521 熱伝導率(W/mk)0.045 密度(kg/m3)10 施工面積5坪 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 熱抵抗値(m2K/W)2.2 グリーン購入法適合 材質(フィルム)(室内側)防湿ポリエチレンフィルム、(室外側)穴あきカラーポリエチレンフィルム
1パック(12枚)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般のグラスウールに比べて細くしなやかな繊維で、飛散量を大幅に抑え施工時の負担が軽減されました。植物由来のバインダ(結合剤)を使用した製品で、ホルムアルデヒドを含む原料を使用していません。別途、防湿層の施工が必要です。
用途住宅用断熱材 グリーン購入法適合 JIS呼びA9521 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1パック(8枚)ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
タイプロールタイプ 耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界初の特殊気流による無結露・汚染防止機構 電気配線不要 保温工事不要(工期短縮) 気流方向可変/低圧損・静音性能
用途出入口・厨房・地下鉄駅等の高温多湿空間 室内空気が汚染されやすく、天井面の汚れやすい空間 型式DNA-C2 材質アネモ:アルミ板(A1100P-O)/焼付塗装ネック:鋼板製(SECC)0.8t保温カバー:グラスウール15t 60kg/m3/外面植毛加工ケーシング:鋼板製(SGCC)0.8tネック:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t断熱材(1):ポリエチレンフォーム10t断熱材(2):準不燃軟質ウレタンフォーム6tシャッター(SPS):鋼板製(SGCC)0.8tシャッター(LNS):(リング)FB2×12、(布)ポリクラール/黒色ツヤ消し 吹出方向水平吹出・垂直吹出
1台
69,980 税込76,978
15日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)