「断熱材 打」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等、断熱材の打ち抜きにご使用ください。 簡単にキレイに打ち抜けます。 刃先は、焼入処理が施してあります。 ※断熱材への穴あけは、幕板まで真直ぐあけてください。 ドリル用はインパクトドライバーにも使用できます。
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結露防止効果があります。 釘打ち不要!断熱材にネジ込むだけでOKです。(釘止めもできます。※釘は付属していません。) 台座が広く、安定性があります。 5色(赤・白・黄・青・緑)あります。 木毛板にも取り付けられます。 スラブ用断熱型枠にも使用できます。
仕様断熱材用・プラスチック製断熱材埋込深さ/19mm 寸法l(mm)19
1セット(20個)
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

結露防止効果があります。 釘打ち不要!断熱材にネジ込むだけでOKです。(釘止めもできます。※釘は付属していません。) 台座が広く、安定性があります。 5色(赤・白・黄・青・緑)あります。 木毛板にも取り付けられます。 スラブ用断熱型枠にも使用できます。
仕様断熱材用・プラスチック製断熱材埋込深さ/49mm 下穴径(Φmm)木毛板:24、断熱材:19 寸法l(mm)49
1セット(20個)ほか
4,798 税込5,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

結露防止効果があります。 釘打ち不要!断熱材にネジ込むだけでOKです。(釘止めもできます。※釘は付属していません。) 台座が広く、安定性があります。 5色(赤・白・黄・青・緑)あります。 木毛板にも取り付けられます。 スラブ用断熱型枠にも使用できます。
仕様断熱材用・プラスチック製断熱材埋込深さ/29mm 寸法l(mm)29
1セット(20個)
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ノンフロン発砲材の硬質ウレタンフォームを使用。 コンクリート同時打込が可能なボードですが接着 工法にも適したボード結露防止に効果的な断熱ボード。 硬質ウレタンフォームはホルムアルデヒド発散材料規制の対象外の商品。 カッターナイフでも切れ、加工性が優れている他素材との貼り合せにも適したボード。
用途結露対策用断熱材、RC造の壁、スラブ等打ち込み用、貼り合わせ用 シリーズアキレスボードAG 熱伝導率(W/mk)0.024以下 密度(kg/m3)25以上 圧縮強度(N/cm2)8以上 曲げ強度(N/cm2)15以上 透湿係数(ng/m2sPa)40以下 適合JIS規格硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号A I (JIS A 9521 2017)相当 吸水量(g/100cm2)3以下 推奨接着剤コニシ社KMP10、セメダイン社PM250、タイルメント社MS-850
1セット(4枚)
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等の断熱材を貫通させての二重天井への引き込みに使用します。 断熱材に下穴をあけ、ねじ込むだけの簡単施工。 コンクリート打設後のPF管接続が容易に行えます。 (端末にはネジ穴が設けてあり、直接コネクタを取り付けられます。) Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!
仕様断熱材用
1セット(10個)
839 税込923
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等の断熱材を貫通させての二重天井への引き込みに使用します。 断熱材に下穴をあけ、ねじ込むだけの簡単施工。 コンクリート打設後のPF管接続が容易に行えます。 (端末にはネジ穴が設けてあり、直接コネクタを取り付けられます。) Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!
仕様断熱材用
1セット(10個)
839 税込923
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。生コン打設時に断熱材を先設置する場合に使用する金具。巾止めに装着することにより、断熱材の固定ができます。巾止めの内爪のさらに内側に爪を立てることができ、断熱材をはさみます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の吊巾止め金具に装着する金具。生コン打設時に断熱材を先設置する場合に使用します。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)30 厚さ(mm)型枠:45、50 高さ(mm)25 関連資料(0.16MB)
1箱(20個)ほか
5,698 税込6,268
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた断熱性能です。独立気泡の小さな泡の中に気体を閉じ込めました。これにより、熱伝導の三要素として知られる熱の「対流・輻射・伝導」の数値を小さく固定しています。独立気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。 吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡構造により、断熱の大敵である水が入りにくく、断熱性能の劣化を防いでいます。 人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
用途RC打込用、戸建住宅用 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820 種別カットボード標準品、A-XPS-B-1b(1種b) 耐薬品性安定/塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、溶解または膨潤/鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定) 熱伝導率(W/mk)0.040以下 密度(kg/m3)20以上 圧縮強度(N/cm2)20以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃)80(短期)、70(長期) 吸水量0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2)20以上 透湿係数(ng/m2sPa)145以下 燃焼性合格 グリーン購入法適合 線膨張率(cm/cm・℃)6~8×10-5
1セット(5枚)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボード両面に特殊防湿面材がついた接着対応タイプの断熱材です。 RCのコンクリート内側の同時打込工法および現場での接着貼り用の断熱材です。 コンクリート・モルタルなどの耐アルカリ性と、コンクリート・GLボンド・ゴム系接着剤等との強固な接着性を持っています。 コンクリート系住宅・ビルなどの内装下地材として断熱・結露防止用に使用されています。
用途接着剤貼り・壁打ち込み・複合板用 構造特殊防湿紙/硬質ポリウレタンフォーム/特殊防湿紙 幅×長さ(mm)910×1820
1組(10枚)ほか
27,980 税込30,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!。少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。
用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。 仕様空打ち防止機構付 付属品ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック 質量(kg)2.4(バッテリー含む) 使用ステープルJ線 釘装てん数(本)100 バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18 作業量(目安)約4800本(1充電あたり) ステープル長さ(mm)13~25 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)260×79×216
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!。少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。
用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。 仕様空打ち防止機構付 付属品バッテリBL(1860B)、充電器(DC18RF)、ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック 質量(kg)2.4(バッテリー含む) 使用ステープルJ線 釘装てん数(本)100 バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18 作業量(目安)約4800本(1充電あたり) ステープル長さ(mm)13~25 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)260×79×216
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防塵・防滴構造の高耐久、連続・単発うちができる最速レスポンス、快適な取り回しができる軽量仕様、明るく見やすいLEDライト機能付き。防湿・防水シート留め。見切り材留め。断熱材留め。アスファルトフェルト留め。布・気密シート留め
幅(mm)81 全長(mm)223 高さ(mm)164 コード121-7931 アズワン品番64-5038-72 適合ステープル長さ(mm)6~13 適合ステープル肩幅(mm)13
1台
70,980 税込78,078
6日以内出荷

防塵・防滴構造の高耐久、連続・単発うちができる最速レスポンス、快適な取り回しができる軽量仕様、明るく見やすいLEDライト機能付き。防湿・防水シート留め。見切り材留め。断熱材留め。アスファルトフェルト留め。布・気密シート留め
幅(mm)81 全長(mm)194 高さ(mm)164 コード121-7932 アズワン品番64-5038-73 適合ステープル長さ(mm)7~10 適合ステープル肩幅(mm)10
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

高耐久、防じん・防滴構造 MAX IEGSクリア、最速レスポンス ・高耐久 防じん・防滴構造、突然の雨や粉塵が多いハードな現場で活躍 ・最速レスポンス クラス最速レスポンス、高レスポンストリガ採用、エア釘打機の感覚にさらに近く ・軽量 軽量1.5kg 、快適な取り回しでラクラク作業
用途防湿・防水シート留め 気密シート留め 見切り材留め 断熱材留め などにおすすめ バッテリー電圧(V)18/14.4 使用ステープルT3-6M、T3-10MB、T3-13MB、T3-13H、T3-13S、1208F バッテリーリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、リチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91415A・JP-L914・JP-L91415 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)164×81×241(JP-L91850A装着時)
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帯電防止効果でホコリが付きにくい商品です。空気緩衝材ですからクッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。耐水、防湿性に優れています。裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。梱包容積の縮小化がはかれる為、低コストの緩衝材です。
用途包装用緩衝材として。断熱材として。養生材(コンクリート・床)、仕切り材、つめ物、上げ底材として。 トラスコ品番411-2000 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)1200 厚さ(mm)4 ブルー タイプ帯電防止 長さ(m)42 表面抵抗値(Ω)1.0x10の11乗
1巻
6,898 税込7,588
当日出荷

高耐久、防じん・防滴構造 MAX IEGSクリア ・高耐久 防じん・防滴構造、突然の雨や粉塵が多いハードな現場で活躍 ・最速レスポンス クラス最速レスポンス、高レスポンストリガ採用、エア釘打機の感覚にさらに近く ・軽量 軽量1.5kg 快適な取り回しでラクラク作業
用途防湿・防水シート留め 気密シート留め 見切り材留め 断熱材留め などにおすすめ バッテリー電圧(V)18/14.4 使用ステープルT4-7M-L、T4-10M-L バッテリーリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、リチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91415A・JP-L914・JP-L91415 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)164×81×241(JP-L91850A装着時)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラス最短・最軽量!抜群の取り回しと手軽さで、狭い場所でも打込み快適!(2016年2月現在マキタ電気調べ) コンタクトアーム方式採用! 硬い材料等への打込みも座屈しにくいRT線! 誤発射を防止トリガロック付 断熱材・防水シート
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 釘装てん数(本)150 ステープル長さ(mm)7~10 ステープル幅(mm)10(RT線) 充電時間(分)22(目安) バッテリーリチウムイオン 付属品プラスチックケース 本体寸法(mm)165×235 作業量(目安)約6000本(1充電当たり) 質量(kg)1.7(バッテリ含む)
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

施工が簡単で速く、しかも強い。パネル住宅に最適、ムク材OK。 柱と土台、もしくは柱と横架材を緊結する金物です。 内付け(柱内包)タイプの為、壁パネル(断熱材)の欠き込み不要です。 木ホゾの替わりにM16のボルトを使用するため、せん断強度は木ホゾの1.5~2.0倍あります。 金物工法と違い、杉・桧などムク材にも使用出来ます。
材質(パイプ)JIS G 3452 配管用炭素鋼管SGP、(ナット)JIS G 3507 冷間圧造用炭素線材SWRCH8R 使用方法【柱脚使用】(1)MK-PHD本体(15kN・30kN兼用)をM16のアンカーに緊結します。(2)柱をMK-PHD挿入後、30kN用では、ボルトM12を2本・ドリフトピンΦ11を1本打込み固定します。また、15kN用では、ドリフトピンΦ11を2本打込み固定します。【柱頭使用】(1)柱を立てる前にMK-PHDをセットします。30kN用では、ボルトM12を2本・ドリフトピンΦ11を1本打込み固定します。また、15kN用では、ドリフトピンΦ11を2本打込み固定します。(2)M16全ねじボルトまたは、M16両ネジボルトをMK-PHDにセットします。(3)柱を立て横架材を落とし込みます。(4)角座金(W9.0×80)又は(RW9.0×Φ90)をセットし、ナットで緊結します。 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2) 試験機関富山県林業技術センター/品質性能試験(引張=MK-PHD15:15-33-1、MK-PHD30:15-33-2、せん断=MK-PHD15:15-33-3、MK-PHD30:15-33-4)
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)