20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気回路の断路器を開閉する操作用フック棒としてご使用ください。 JIS-C-4510規格に準拠しています。 プラスチック製のため、絶縁性にすぐれ、吸水性がありません。 軽量で操作性にすぐれています。 危険色の黄色パイプを使用しています。 パイプ径が32mmあるため、強度が優れています。 キュービクル点検用
1個
3,830 税込4,213
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自然回路しないように単極品にはラッチ(掛け金)を設けています。また三極品(DV-3)はバネの力で入状態を保持する構造、(DV-H)はラッチ(掛け金)構造となっています。このバネを利用することにより、開閉操作の補助的な役割をさせ、より安定した開閉も可能となりました。 DV-3は出荷時、右操作用となっていますが、ボルト1本の脱着で左操作用に変更できます。 三極品については、補助スイッチが断路器据付後でも容易に取付けできます。 三極品については、絶縁バリヤが断路器据付後でも容易に取付けできます。 DV-3では、本体に取付ボルトを仮締めし、バリヤを引っ掛け、締めつけることで作業を完了します。
定格インパルス耐電圧(kV)60 開閉寿命(回)1000
1台
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 ピンロックジョイント式(操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます。)
全長(m)1.52、2.64、3.76、4.88、6 適合【先端工具】EA650BX-3/-14 エスコ品番EA650BX-106A 材質【ピンロック部】ステンレス 質量(kg)2.1 材質(柄部)ファイバーグラス 本数【継本数】5本
1個
48,000 税込52,800
翌日出荷


1個
20,900 税込22,990
翌日出荷

プラスチック製のパイプ内にアース線を内蔵しているため、絶縁性に優れ安全です。 パイプ下部よりのアース線及びクリップには、絶縁チューブが施してあるため、安心してご使用いただけます。 軽量で操作性に優れています。 危険色の黄色パイプを使用しております。
用途電源切断後に受配電盤等に残留する電荷の接地放電にご使用ください。(屋内用) 直径(Φmm)32 長さ(m)0.5 アース線の長さ(m)2 材質(パイプ)ポリ塩化ビニル
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

L字を曲げた折れ金具です。Lの向きがAタイプとBタイプがございますので、お間違いないかご注意ください。
用途木製の板材の固定や補強に。 材質 仕上ユニクロメッキ
1個
62 税込68
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質フック部:亜鉛ダイカスト 、 握り部:PP被覆パイプ 仕上フック部:サチライトクロム 、 握り部:グレー
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 継足方式(1.5m、3m、4.5m、6mでの使用が可能)。
全長(m)6 適合【先端工具】EA650BX-3/14 エスコ品番EA650BX-100 材質ファイバーグラス 質量(kg)3.2 直径(Φmm)39 収納寸法(m)1.5 本数【継本数】4本
1個
42,100 税込46,310
翌日出荷

絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 ピンロックジョイント式(操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます。) 一番下の継ヶ所がネジロックになっている為、好きな長さで固定できます。
全長(m)1.77、2.84、3.96、5.08、6.2、7.32、8.49、9.6 適合【先端工具】EA650BX-3/-14 エスコ品番EA650BX-110A 材質【ピンロック部】ステンレス 質量(kg)4.6 材質(柄部)ファイバーグラス 本数【継本数】8本
1個
98,700 税込108,570
翌日出荷

1個
549 税込604
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 ピンロックジョイント式(操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます。) 一番下の継ヶ所がネジロックになっている為、好きな長さで固定できます。
全長(m)1.92、3.07、4.2、5.31、6.43、7.55、8.67、9.79、10.91、12 適合【先端工具】EA650BX-3/-14 エスコ品番EA650BX-112A 材質【ピンロック部】ステンレス 質量(kg)5.1 材質(柄部)ファイバーグラス 本数【継本数】10本
1個
127,400 税込140,140
翌日出荷

本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。 材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS) 表面処理三価クロメート
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
9,798 税込10,778
41日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シャッターの開閉に必要不可欠なシャッター棒!先についているフックをひっかけて使うだけ!工場、駐車場、店舗などのシャッターの開閉に最適な鉄製のひっかけ棒です。ロフトの階段扉にも使用可能です。
材質本体:鉄/握り部分:ゴムラバー 仕上クロメートメッキ
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。高所用交換ヘッド・プロテックグラススクイジーが取り付け可能です。
1本ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
359,800 税込395,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)