「新世紀チップソー」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木工用と同様の本格研磨で雑木や竹や笹の刈払に最適。 深い目底のため切掃けがよく、雑木の刈払時にも切り詰まらない。 従来の山林用60Pに比べ刃の間隔を広げやわらかい草でもしっかり切れる。 2段口一付埋込のため耐久性抜群。
用途下刈、草刈用 刃数(p)52 板厚(mm)1.25 刃厚(mm)2 タイプ超軽量タイプ 穴径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業性を追求した計量メッシュ型。
用途一般草刈。 穴径(Φmm)25.4 基板厚(mm)1.25
1枚
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

とにかく石に強い。進化した切れ味。 従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。 強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。 大型チップで研磨が繰り返し可能。
用途下刈、草刈用 刃厚(mm)2 板厚(mm)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジン式刈払機での使用をオススメします。 小さいエンジンで大型の刃を回転させると大きな負荷がかかり機械の寿命が短くなります。 鋸の目立てを採用し、笹・竹・雑木が良く切れる。 安心・安全なJIS規格適合商品。
用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用 刃厚(mm)約2 穴径(Φmm)25.4
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刈払機用チップソー 草刈用 モノタロウ 定期注文 動画あり
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。 斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)25.4
1パック(2枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 スライド丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。 適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。 刃厚(mm)約2 穴径(Φmm)25.4
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大塚刷毛製造新世紀 筋違 白
エコ商品
厳選された馬毛を使用し、最高の仕上りと耐久性を追求した厚口タイプ。 合成樹脂塗料の普及に対応し開発された、塗料含み・引きの良さ・ほど良い腰の強さ・毛先のやわらかさ等、バランスのとれた刷毛です。
用途溶剤系の合成樹脂塗料用刷毛 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)馬蹄毛 主な用途合成樹脂用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,088 税込2,297
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
1枚ほか
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

金属鋸刃 刈払機用 モノタロウ 動画あり
金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。 刃厚(mm)約1.5 穴径(Φmm)25.4 材質SK85(SK5)
1枚
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大塚刷毛製造新世紀 筋違 黒
エコ商品
厳選された馬毛を使用し、最高の仕上りと耐久性を追求した厚口タイプ。 塗料含み、引きの良さ、ほどよい腰の強さ、毛先のやわらかさといった特長を併せ持っています。
形状筋違 種類刷毛 材質(毛)馬蹄毛 主な用途合成樹脂用 毛色黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,088 税込2,297
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロ農家が認める超ロングセラー商品。 2段ロー付のため耐久性抜群。 アール刃のため草の抵抗を軽減し驚きの作業スピードを実現。 L型に刃数をプラス。 段付チップで取れにくい。
用途下刈、草刈用 仕様二段ロウ付け 刃形アール刃 板厚(mm)1.25 刃厚(mm)2.2 タイプ超軽量タイプ 穴径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組2枚入です。草刈り(刈払機)用チップソーです。衝撃に強い斜埋込で耐久性を強化しました。両面研磨で鋭い切れ味です。エンジン排気量20cc以上用です。
用途刈払機用替刃 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 刃厚(mm)1.2 材質(刃)超硬チップ
1パック(2枚)
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木工用と同様の本格研磨で雑木や竹や笹の刈払に最適。 深い目底のため切掃けがよく、雑木の刈払時にも切り詰まらない。 2段口一付のため耐久性抜群。
用途下刈、草刈用 刃厚(mm)2 刃数(p)60 タイプ超軽量タイプ 穴径(Φmm)25.4 板厚(mm)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材 仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有 適合電気丸のこ 種別造作用 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


プロ農家が認める超ロングセラー商品。 台金の背部を丸くしているため草の刈込みが抜群。 アール刃のため草の抵抗を軽減し驚きの作業スピードを実現。 チップが取れにくい。
用途下刈、草刈用 仕様ロウ付け 刃形アール刃 刃厚(mm)2.2 板厚(mm)1.25 穴径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて扱いやすい
用途笹刈・下刈・草刈用 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)1.25 刃数(p)30 仕上ミガキ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途卓上・スライドマルノコ用 スライド・止切用 木質系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・木材(ヨコ挽)、コンパネ板、一般合板、 ○(良好)・・・木材(タテ挽)、デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード △(可能)・・・天然木化粧板、メラミン化粧板 窯業系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・石膏ボード ○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板 △(可能)・・・スレート、フレキシブルボード ×(不適切)・・・ALC、窯業系サイディング、押出し成形セメント板 その他(工匠 スライドマルノコ用) ○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板 ×(不適切)・・・アルミサッシ 使用電動機卓上マルノコ・スライドマルノコ 刃型両側面研磨仕上
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハイブリッドX(マルノコ用) Y'sGOD 動画あり
スーパーオールマイティーのホームUSE版。 パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ一枚! 釘があっても切断可能
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下。 穴径(mm)20 適合材木材・アルミ・鉄・塩ビなど スリットなし
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連カテゴリ