「新亀製作所 ポンチ」の検索結果

28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンマー不要、操作はワンタッチ。打ち込みの強弱が調整OK。打ち込みの強弱が簡単に調節できます。軽い、つかれない、へらない・カケない
用途金型製作、精密工作、配電盤、精密電子作業、測定用など
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)ネイルポンチ
ハンマー不要、操作はワンタッチ。打ち込みの強弱が調整OK。打ち込みの強弱が簡単に調節できます。軽い、つかれない、へらない・カケない
用途金型製作、精密工作、配電盤、精密電子作業、測定用など 全長(mm)158 質量(g)178 グリップ径(Φmm)34 材質(先端)SK材 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

サンフラッグ(新亀製作所)オートポンチS
ハンマー不要、操作はワンタッチ。打ち込みの強弱が調整OK。打ち込みの強弱が簡単に調節できます。軽い、つかれない、へらない・カケない超鋼チップ付
用途金型製作、精密工作、配電盤、精密電子作業、測定用など 全長(mm)132 トラスコ品番777-7825 軸径(Φmm)4 質量(g)100 グリップ径(Φmm)23 材質(先端)超硬材 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

サンフラッグ(新亀製作所)188取替用先端チップ
エコ商品
用途188専用取替えパーツ。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
3日以内出荷

サンフラッグ(新亀製作所)ポンチ用押しバネ
エコ商品
用途オートポンチ・ネイルポンチ専用取替え部品。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
3日以内出荷

サンフラッグ(新亀製作所)ポンチ用ハンマー
エコ商品
用途オートポンチ・ネイルポンチ専用取替え部品。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

全長(mm)158 トラスコ品番777-7817 材質刃先:SK材(NO.180)、超硬材(NO.185、188) 質量(g)180 直径(mm)34
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

サンフラッグ(新亀製作所)185取替用先端チップ
オートポンチ(185)付属の取替用先端チップです。耐摩耗性、耐衝撃性に優れ、かけにくい超硬材を使用しています。
用途目印作業・ケガキ作業・ドリルの位置決めなどに。 直径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

サンフラッグ(新亀製作所)180取替用先端チップ
オートポンチ(180)付属の取替用先端チップです。耐摩耗性、耐衝撃性に優れたSK材を使用しています。
用途目印作業・ケガキ作業・ドリルの位置決めなどに。 直径(Φmm)6 質量(g)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷

建築金具の取り付けに便利!押すだけでセンターに目印が打てます。
用途丁番・戸車・キャスター・棚受金具・打掛ダイ・ブラケットなど。 全長(mm)130 適合ネジ穴Φ約3~6 トラスコ品番776-8729 質量(g)45 グリップ径(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
当日出荷

片手で押し付けるだけで、楽に印が付けられます。 ハンマーが要らないので、天井にも正確に打てます。 頭部をねじると力の強弱を調節できます。 耐久性の高い超硬チップ付です。
用途鉄板等のドリル作業の下地加工、点のケガキに使用するポンチ 材質本体:真ちゅう、先端:超硬チップ、グリップ:ABS樹脂
1本ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)ポンチ用ガイドピン
用途オートポンチ・ネイルポンチ専用取替え部品。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
3日以内出荷

サンフラッグ(新亀製作所)ポンチ用ガイドバネ
用途オートポンチ・ネイルポンチ専用取替え部品。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷

サンフラッグ(新亀製作所)ポンチ用プッシュ棒
用途オートポンチ・ネイルポンチ専用取替え部品。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

ポンチ部は耐摩耗性に優れたSK材を使用。 連続使用が可能ですので作業性が良くなっています。 ハンマを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。 ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。(強く打つ場合、右回転。弱く打つ場合、左回転。[反時計方向])
寸法L(mm)160 適合自動車のオプション部品取付け時の印付け、板金作業でのパネルのひずみ取り。嵌合部品の合いマーク表示等。 トラスコ品番373-9023 質量(g)160 寸法D1(mm)28 寸法D2(mm)34 寸法l1(mm)90 寸法l2(mm)70
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
3日以内出荷

サンフラッグ(新亀製作所)188用押しバネ
エコ商品
用途188専用取替えパーツ。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
3日以内出荷

サンフラッグ(新亀製作所)188用プッシュ棒
エコ商品
用途188専用取替えパーツ。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
3日以内出荷

サンフラッグ(新亀製作所)188用ガイドピン
エコ商品
用途188専用取替えパーツ。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
3日以内出荷

サンフラッグ(新亀製作所)188用ハンマー
エコ商品
用途188専用取替えパーツ。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

ハンマ不要でポンチ作業ができます。(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能。
全長(mm)135 最大打力(N)294 グリップ最大径(Φmm)18 ポンチ軸径(Φmm)4.5 パームプロテクター径(Φmm)- 材質(先端)超硬チップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ハンマー打ち不要!片手で押すだけ簡単打ち込み!。強弱調節機能付。力を入れやすいボールグリップ!転がりも防止
用途穴あけ作業の位置決めに 材質(本体)真鍮 材質(グリップ)ポリプロピレン 材質(刃先)クロムバナジウム鋼
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマー不要!頭部を押さえるだけで正確な目打ちが出来ます。片手で打ち込めるので、真上の作業も簡単です。キャップの左右のネジリ具合で強弱の調整が出来ます。
用途硬い木材や金属の下地作業やポンチに 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
799 税込879
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

センター一発 両頭ビット付ドリル スターエム 動画あり
両方向着脱可能チャック採用で、カンタン着脱可能 ドリル/ガイド内に内蔵(市販の鉄工ドリルも取付可能) ガイド/ガイド先端がネジ取付穴にフィットし、皿穴の中心に一発で穴あけが可能。ガイドを取り外して、鉄工ドリルとしても使用可能。 ソケット/両方向着脱可能チャック採用でカンタン着脱可能 両頭ビット/両頭ビットをインパクトドライバにセットしたまま取付け。下穴あけ作業後、すぐにビスの締め付けが可能。
用途介護用の手摺り金具、階段の手摺り金具、丁番・補強金具の取り付け作業に最適 材質本体:スチール、ソケット:樹脂、センタードリルハイス鋼、両頭ビット:クロムバナジウム鋼 セット内容両頭ビット/ 六角レンチ シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

革・布・ゴム・紙などに音を出さずに綺麗な穴があけられます。
用途穴あけ加工
1個
5,698 税込6,268
当日出荷