36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ 取付方式ねじ込み式 成分液化プロパン、液化ブタン 質量(g)410(1本あたり) 容量(g)220(1本あたり) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり) 主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロパン混入により、強火力、安定、安全使用を実現。吸収体構造により、点火直後から逆さ使用が可能。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ 取付方式ねじ込み式 成分液化プロパン、液化ブタン 対応逆さ使用可 主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロパン混入によりハイカロリーを実現。コストを抑えた経済的なカセットガス。
用途本体RZ-720E・RZ710の専用ボンベ 取付方式カセットガス式 成分液化プロパン、液化ブタン 主な適合トーチRZ-720E・RZ-720・RZ-710・RZ-700 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロパン混入のパワーガス。 1.パワーアップ 2.寒冷地での使用可 3.最後まで強い強火力 4.安全で快適使用
取付方式カセットガス式 成分液化ブタン、液化プロパン 質量(g)340 寸法(直径Φ×高さH)(mm)69×195 対応寒冷地使用可 ガス容量(g)240
1パック(3本)ほか
1,490 税込1,639
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロパン混入によりハイカロリーを実現。
タイプ充てん式 成分液化プロパン、液化イソブタン、液化ブタン 適合トーチ(RZ-510、RZ-502) トラスコ品番327-7941 質量(g)195 内容量(g)130 発熱量(kcal/h)- RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
当日出荷

シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上します。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
用途各種ロウ付作業、塩ビパイプ曲げ加工。 トラスコ品番376-9399 質量(g)130 点火方式電子着火式 火炎温度(℃)1400 発熱量(kcal/h)2200 燃焼時間(分)80 火炎形状スパイラル集中炎 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

新富士バーナーSOTOハイパワーガス ねじ込み缶
エコ商品
プロパン43%の 強火力!
用途点火後すぐに傾けても生火が出ずに安心。 適合トーチ KC-800 KC-810 取付方式ねじ込み式 成分液化ブタン、液化プロパン トラスコ品番835-7670 質量(g)410 外径×高さH(Φmm×mm)66×224 主な適合トーチKC-800、KC-810 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番7-0727-1501 TKG品番(2017)6-0687-1501
1本(220g)
619 税込681
6日以内出荷

全国で幅広く販売している新富士バーナーブランド「SOTO」「Do-Ga」「Shinfuji Burner」のカセットガスが「SOTO製品専用容器(カセットガス式)」としてお使いいただけます。
成分液化ブタン 本体質量(g)350
1本ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ちょろ焼きHANDY、ちょろ焼きでか火GT-500E、KusayakiGT-100、KusayakiGT-100WPの専用カセットボンベ GT-7601はGT-7001より火力の強いタイプになります。
質量(g)1100 取付方式カセット式 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×205×200 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)を使用したプロ作業向きパワートーチ。極寒冷地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。
用途凍結解氷、ハンダ付、ロウ付 火炎形状集中炎 付属品ボンベ(RZ-860)×1本 トラスコ品番355-8754 質量(g)210(本体のみ) 最高温度(℃)1600 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×30×60(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火炎温度(℃)1400~1600 火口径(mm)22 燃焼時間(分)80(RZ-860使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])3.3[2800](RZ-860使用時)2.4[2100](RZ-850使用時)10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)236(RZ-860使用時)10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし 火炎形状スパイラル集中炎 火炎温度(℃)1500~1700 最高温度(℃)1700 仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能 付属品ボンベ(RZ-850)×1本 質量(g)130(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火口径(mm)16 燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

ボンベ(GT-760=1p)セット品。草焼きに最適なワイドな炎を実現。ラクな姿勢で、安全に作業できます 草焼きバーナー初のファイヤープロテクターを装備。 燃焼効率アップ。焼きたい所を狙って焼却。酸欠による立ち消え減少。
用途園芸:雑草の焼却、芝焼き、プランタ・植木鉢の土の消毒・殺菌、枯葉・落ち葉の焼却、コケ取り、取りにくい雑草の焼却、害虫退治 日曜大工:時代焼き、接着剤・塗装のはく離、塩ビパイプ曲げ、お墓のコケ取り、犬小屋等の消毒、解氷・融雪・乾燥作業 レジャー:炭・薪の火起し、キャンプファイヤーの着火 火炎温度(℃)1300 燃焼時間(分)約90(GT-760・1本使用時) トラスコ品番854-9826 本体質量(g)410 使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ) 点火方式電子着火方式 火炎形状幅60×長さ260mm 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)150×60×740 RoHS指令(10物質対応)対応 火口径(Φmm)25
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

新富士バーナー専用ボンベ(カセットボンベタイプ)3本パックです。
取付方式カセットガス式 トラスコ品番393-5205 材質スチール、ブタン 質量(kg)1.1 容量(g)350×3 質量(kg/パック)1.1
1パック(3本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

250gの大容量! プロパン配合による 強火力!
用途点火後すぐに傾けても生火が出ずに安心。 適合トーチ KC-800 KC-810 取付方式ねじ込み式 成分液化ブタン、液化プロパン トラスコ品番835-7671 質量(g)460 外径×高さH(Φmm×mm)66×243 主な適合トーチKC-800、KC-810 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番7-0727-1401 TKG品番(2017)6-0687-1401
1本(250g)
619 税込681
当日出荷

RM-4200 ロードマーキング用バーナー 新富士バーナー 動画あり
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。 燃料は経済的なカセットガス。 ファイヤープロテクター装備。 ライン施工に適したワイド炎。 軽量タイプ、ラクな姿勢で安全作業。 マーキングライン(5m)を施工する為に約25分の時間がかかります。ボンベ1本が約80分持ちますので、ボンベ1本で15mのラインが引けます。
用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。 火炎温度(℃)1300 燃焼時間(分)約80(RZ-760 1本使用時)※30分間の燃焼データより換算したものです。 付属品専用容器(ボンベ)RZ-760×1 トラスコ品番495-3819 全長(mm)740 質量(kg)0.41 点火方式電子着火式 火炎の長さ(mm)260(RZ-760使用時) 発熱量(kW[kcal/h])4.9[4200]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。(RZ-760使用時) 外形寸法(幅W×高さH)(mm)60×150 適合ボンベカセットガス式/RZ-760 RoHS指令(10物質対応)対応 火口径(Φmm)25
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

RZ-840 パワートーチ(業務用パワーガスRZ-860 1本付) 新富士バーナー 動画あり
ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。大容量220g業務用パワーガスRZ-860 1本付。
用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。 火炎形状集中炎~ソフト炎 火炎温度(℃)1000~1600 最高温度(℃)1600 付属品業務用パワーガスRZ-860 1本付 トラスコ品番355-8762 質量(g)140(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火口径(mm)Φ20 燃焼時間(分)約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 適合ボンベねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

RM-22000 ロードマーキング用バーナー 新富士バーナー 動画あり
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。 気温が低い時や、連続使用でも火力が落ちず、パワフルな炎を持続。 燃料は経済的なカセットガス。 乾燥、解氷などマルチに活躍。
用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。 火炎温度(℃)1300 燃焼時間(分)約9~30(RZ-760 1本使用時)※30分間の燃焼データより換算したものです。 付属品専用容器(ボンベ)RZ-760×1 トラスコ品番495-3754 全長(mm)680 質量(kg)1 点火方式電子着火式 火炎の長さ(mm)300(RZ-760使用時) 発熱量(kW[kcal/h])25.6[22000]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。(RZ-760使用時) 外形寸法(幅W×高さH)(mm)75×145 適合ボンベカセットガス式/RZ-760 RoHS指令(10物質対応)対応 火口径(Φmm)50
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

新富士バーナーパワートーチ
エコ商品
パイプの裏側まで炎が回り込むスパイラル集中炎を採用です。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
用途各種ロウ付作業、塩ビパイプ曲げ加工。 トラスコ品番376-9381 質量(g)510 点火方式電子着火式 火炎温度(℃)1400 発熱量(kcal/h)2200 燃焼時間(分)80 火炎形状スパイラル集中炎 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

隙間や高い位置に炎が届く、タテ型タイプのパワートーチ。空気調整機能付きで、柔らかく広がる炎(800℃)~スパイラル集中炎(1800~2000℃)まで無段階に調整できます。スパイラル集中炎時には、カセットガス式タイプのガストーチ2台分に匹敵する4.5kWを発揮し、作業性に優れています。また極寒地区の屋外でも十分なパワーを発揮する寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)1本付です。
用途塩ビパイプ曲げ、炭の火起し、ハンダ付、ロウ付、凍結解氷等 火炎形状スパイラル集中炎 付属品ボンベ(RZ-860)×1本 トラスコ品番342-8095 質量(g)220(本体のみ) 最高温度(℃)2000 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×27×210(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火炎温度(℃)最高1800~2000最低800 火口径(mm)19 燃焼時間(分)65(RZ-860使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])4.5[3800](RZ-860使用時)3.3[2800](RZ-850使用時)10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)320(RZ-860使用時)10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

駐車スペース4台分のライン引きが可能な”ライン補修”セット
火炎温度(℃)1300 燃焼時間(分)9~30 セット内容ロードマーキング用カセットガスバーナー RM22000(ボンベ1本、ビデオDVD付)ライン白 RM-310×5個プライマー液状タイプ RM-500(容量1.0L) タイプ(プライマー)アスファルト専用 寸法(幅Wmm×長さLm)(ライン)100×5 火炎の長さ(mm)300 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(ガスバーナー)145×75×680 適合ボンベRZ-760 発熱量(kW/h)25.6 火口径(Φmm)50
1セット
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力マグネットのチカラで、しっかりキャッチ!!ガストーチの転倒を防ぎます。スタビライザー内に内臓された協力磁石により、ガスボンベを吸着します。
材質本体上部:ステンレス 本体下部:樹脂 磁石:ネオジウム磁石 質量(g)92 外形寸法(mm)88×115×H9
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

新富士バーナーSOTO ハイパワーガス
プロパン43%の強火力。炎のパワーが違う!。つなぎ目の無いシームレス間の採用で通常のカセットボンベに比べ耐圧強度が2倍アップ。残ガス量が少なく経済的。吸収体に腰を使用しており、環境にやさしいです。
成分液化ブタン、液化プロパン 質量(g)410 外形寸法(mm)Φ66×H224 内容量(g)220
1セット(3本)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

従来のCB缶よりも耐圧性のある容器(ボンベ)を使用。気温が高くなる夏場でも危なげなく持ち運ぶことができる。キャップ紛失のリスクを軽減する、シェルキャップを採用
用途ガスボンベ、カセットボンベとして。日本製 ガスボンベ 燃料 アウトドア キャンプ 登山 材質液化プロパン、液化イソブタン、液化ノルマルブタン 質量(g)220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×6.5×12
1セット(12本)
4,898 税込5,388
6日以内出荷

従来のCB缶よりも耐圧性のある容器(ボンベ)を使用。気温が高くなる夏場でも危なげなく持ち運ぶことができる。キャップ紛失のリスクを軽減する、シェルキャップを採用
用途ガスボンベ、カセットボンベとして。日本製 ガスボンベ 燃料 アウトドア キャンプ 登山 材質液化プロパン、液化イソブタン、液化ノルマルブタン 質量(g)334 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×6.5×18.6
1セット(12本)
5,498 税込6,048
6日以内出荷

新富士バーナーデルタ用横出し火口
エコ商品
炎温度1500℃の高温、強力な集中炎で完全燃焼するプロパンバーナーの三連式火口を軽くて使いやすいアルミフレームの台車にセットしました。 雑草の焼却、土壌の殺菌、アスパラガス栽培の残さ焼却など、農業用バーナーとして最適です。 移動しながらの作業もでき、完全燃焼しやすいプロパンガスなので作物に対しても安全です。
火炎温度(℃)1500 付属品LPガスボンベ固定ベルト、火口着脱用スパナ 質量(kg)約17(8kgLPガスボンベ搭載時) 直径(Φmm)(火口)60×2個、50×1個 使用燃料プロパンガス 使用時間(分)約40(8kgLPガスボンベ使用時) 全長×幅W(mm)1600×600 発熱量(kW[kcal/h])58.2(50000)×2個、69.8(60000)×1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

新富士バーナーデルタLPバーナー
エコ商品
炎温度1500℃の高温、強力な集中炎で完全燃焼するプロパンバーナーの三連式火口を軽くて使いやすいアルミフレームの台車にセットしました。 雑草の焼却、土壌の殺菌、アスパラガス栽培の残さ焼却など、農業用バーナーとして最適です。 移動しながらの作業もでき、完全燃焼しやすいプロパンガスなので作物に対しても安全です。
火炎温度(℃)1500 付属品LPガスボンベ固定ベルト、火口着脱用スパナ 質量(kg)約17(8kgLPガスボンベ搭載時) 直径(Φmm)(火口)60×2個、50×1個 使用燃料プロパンガス 使用時間(分)約40(8kgLPガスボンベ使用時) 全長×幅W(mm)1600×600 発熱量(kW[kcal/h])58.2(50000)×2個、69.8(60000)×1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

新富士バーナーデルタLPバーナー
エコ商品
炎温度1500℃の高温、強力な集中炎で完全燃焼するプロパンバーナーの五連式火口を軽くて使いやすいアルミフレームの台車にセットしました。 雑草の焼却、土壌の殺菌、アスパラガス栽培の残さ焼却など、農業用バーナーとして最適です。 移動しながらの作業もでき、完全燃焼しやすいプロパンガスなので作物に対しても安全です。
火炎温度(℃)1500 付属品LPガスボンベ固定ベルト、火口着脱用スパナ 質量(kg)約18(8kgLPガスボンベ搭載時) 直径(Φmm)(火口)60×5個 使用燃料プロパンガス 使用時間(分)約40(8kgLPガスボンベ使用時) 全長×幅W(mm)1650×900 発熱量(kW[kcal/h])186(160000)、37.2(32000)×5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

点火がラクなガス予熱式 タンク分離型で長時間の使用が可能なプロモデル 大口径の火口に、火炎直径81mmのパワフルな炎を発揮! 強火力で長時間の使用が可能 田畑での作業に適したプロモデル
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、畜舎の消毒、道路工事 火炎の長さ(mm)600 火炎温度(℃)1300 使用時間(分)約25~40 付属品ボンベ(GT-700) トラスコ品番854-9832 本体質量(g)3800(バーナー部:2.3・タンク1.8) 燃料タンク容量(L)4.0 満杯容量(L)3.2 火口径(mm)80 予熱時間約2分 バーナー寸法(mm)1170 ホース長さ(mm)1300 発熱量(kW[kcal/h])70.9[61000] RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
欠品中

レギュレーターストーブ(ST-310)と専用ボンベ(ST-760)ののお得なセット。レギュレーターストーブ:外気温が低下しても安定した火力を実現。火力が落ちにくいマイクロレギュレーター搭載。カセットガス式。専用ケース付。
用途キャンプやアウトドアでの料理・調理に。バーベキュー BBQ 調理 キャンプ用品 アウトドアクッキング アルミ 飯ごう。Campers Collection。キャンパーズコレクション。 付属品専用ケース 質量(kg)0.35 タイプカセットガス式 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×15×11 使用時間(時間)約1.5(ST-760使用時) 発熱量(kW/h)2.9
1セット
7,398 税込8,138
当日出荷

強力磁石のチカラで、しっかりキャッチ。ガストーチの転倒を防ぎます。 強力磁石を内蔵したガストーチの転倒防止用スタビライザー(安定台)です。
用途スタビライザーに内蔵された強力磁石により、ガスボンベを吸着し、転倒しにくくなる。 材質本体上部/ステンレス、本体下部/樹脂、磁 石/ネオジウム磁石 質量(g)92
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

マイコンロシリーズ全機種対応。カセットガス式タイプ。
用途カセットコンロ用ボンベ、カセットコンロボンベ、ガスボンベ、防災グッズとして。
1パック(3本)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レギュレーターストーブ TriTrail(トライトレイル) ST-350と専用カセットボンベCB TOUGH 125 ST-711SOTOのセット。レギュレーターストーブ TriTrail(トライトレイル) ST-350。独自構造「マイクロレギュレーター」搭載モデル。CB缶モデルでありながら、軽量な登山用シングルストーブ。携帯性やパッキング性に優れたコンパクトさ・軽量さ。CB TOUGHボンベ(ST-711、ST-712)と組み合わせて使用することで、OD缶モデルと同様に高地かつ低温下でも安定した火力を維持。CB TOUGH 125 ST-711SOTO。寒冷地でも使用可能なハイパワーカセットボンベ。従来のCB缶よりも耐圧性のある容器(ボンベ)へ変更することにより、安全にOD缶と同等クラスのガス配合を実現。ガスの成分はプロパン・イソブタン・ノルマルブタンの3種混合でSOTO製のOD缶と同等の圧力があり、外気温の影響が出にくい特徴がある。耐圧容器(ボンベ)を使用することで気温が高くなる夏場でも安全に持ち運べ、OD缶よりもリーズナブルな価格でありながらSOTOのOD缶と同等の環境でガス器具が使用可能に。新しい形状のボンベキャップはCB TOUGHの底に取付可能で使用中の紛失を防ぐ。フラット形状で高さを抑えコンパクト。収納時にも外れにくい。
用途キャンプなどのアウトドアに。 SOTO ソト 新富士バーナー シングルコンロ 日本製 シングルバーナー マイクロレギュレーター 高火力 風に強い CB缶 軽量 コンパクト 収納ポーチ付き ハイパワー カセットボンベ ソロ デュオ キャンプ トレッキング 登山 レギュレーターストーブ TriTrail トライトレイル 付属品収納ポーチ 質量(kg)ST-350:約136、ST-711:約220 連続使用時間(時間)約1.3(ST-760 1本使用時) 点火方式圧電点火方式 熱量(kw)3.2(2,800kcal/h)(ST-760使用時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ST-350:(使用時)14×5.4×11.8(収納時)11.1×4.7×12、ST-711:6.5×12
1セット
9,098 税込10,008
当日出荷

ボンベが冷えても火力が落ちにくいマイクロレギュレーター搭載で、長時間の安定した火力を実現! 低温時でも安定した火力を実現!ボンベ2本で長時間の連続使用がが可能。 安全な専用ボンベ仕様。
シルバー、(ホース:赤) 火口径(Φmm)25 付属品ゲージ1セット、専用容器(ボンベ)RZ-860×2本 トラスコ品番836-2176 質量(kg)2(本体、ホース、収納ケース、ボンベ2本含む)0.55(本体<グリップから火口>のみ) 本体寸法(mm)680(グリップから火口) 使用燃料ねじ込み式ガスボンベ ホース長さ(m)1 火炎温度(℃)1300 発熱量(kW[kcal/h])2.9[2500] 使用時間(時間)約2.7時間(RZ-860・2本使用時)、約2.0時間(RZ-850・2本使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

カセットこんろや暖房機、アウトドアなどマルチに使えるイワタニのカセットガス。
取付方式カセット式 成分イソブタン30%、ノルマルブタン70% 使用ガスLPG(液化ブタン)250g 本体サイズ(mm)68×198(1本あたり)
1パック(250g×3本)ほか
898 税込988
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土木工事、防水工事、路面のライン施工などに 手軽に使える強火力バーナー ハンドタイプのガストーチに比べ※約12倍の強火力。 (※メーカー製パワートーチ RZ-730に比べ(発熱量1820kcal/h)) ドロップダウン解消、最初から最後まで火力を維持。 軽くてスリム、作業もラクラクです。
用途土木工事、道路工事、ライン標示工事、防水工事、雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝焼 火炎温度(℃)1300 燃焼時間(分)約10(ボンベ1本) トラスコ品番835-7662 全長(mm)680 質量(kg)約0.8(本体のみ) 使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ) 点火方式圧電着火方式 火炎の長さ(mm)300 火炎の直径(mm)50 発熱量(kW[kcal/h])25.6[22000] RoHS指令(10物質対応)対応 火口径(Φmm)50
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

ガストーチ交換用ボンベ SK11 動画あり
1パック(3本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)