20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家具の上に置いてハンドルを廻すだけなので、面倒な工具も必要ありません。 ジャッキ型で強度抜群。家具と天井の接地面にはスポンジが付いていますので、傷が付く心配もありません。
用途家具転倒防止 種別つっかえ棒 高さ(cm)(家具から天井まで)10~20 仕様(耐圧)800kg 材質アルミ・ABS樹脂・ウレタン・ゴム
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

地震発生時の力強い味方、すっきりスリムでしっかり守ります。家具などの固定・転倒防止。本体はアルミ製で、上品な外観です。金属製なので、すっきりと細く作ることが出来ました。家具との設置面は、高密度のウレタン素材を使用しています。天井や家具に傷をつけることなく使用することが出来ます。室内の景観や雰囲気を崩さないホワイトカラーです。
寸法(mm)【固定板】(上部)51×201・(下部)60×252 耐荷重(t)最大2(最短寸法時の強度です、使用状況により異なります) 材質アルミ・鉄・ABS樹脂・ウレタン・ゴム
1個
2,698 税込2,968
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業界最強耐圧の2t、釘・接着剤は使わず家具や建物をキズつけません。取り付け、取り外しが簡単にできます。
用途家具転倒防止 仕様(耐圧)2000kg 材質アルミ・ABS樹脂・ウレタン・ゴム
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラボジャッキ モノタロウ 動画あり
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質SUS304 耐荷重(kg)約10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

突っ張り耐震ポール モノタロウ 動画あり
地震の時に活躍する家具等の転倒防止用の突っ張りポールです。 室内や押し入れなどさまざまな場所で使えます。
用途家具の転倒防止に 材質パイプ部:ステンレス巻きスチール、樹脂部:ABS 耐荷重(kg)200/2本使用時 取扱説明書(1.2MB)
1セット(2本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

押入れなど様々な場所で使える突っぱりポール。 ネジ、クギを使わず、簡単取付け! ジャッキでガッチリ固定します。
種別つっかえ棒 耐荷重(kg)200 材質(ねじ部)鉄製(メッキ仕上げ) パイプ径(Φmm)(外側)29.6、(内側)25.4 材質(樹脂部)ABS樹脂、EVA樹脂 材質(ポール)鉄パイプ(エポキシ樹脂粉体塗装) 設置面積(幅W×奥行D)(mm)72×212
1箱(2本)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【耐圧150kg】家具と天井の間に突っ張って家具を固定し、地震の際の家具の転倒を防ぐ伸縮タイプの家具転倒防止棒です。 H型構造&ジャッキ方式で、天井と家具を隙間なくしっかり固定できます。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。 耐荷重(kg)150 種別つっかえ棒 材質塩化ビニール被覆鋼管パイプ、ABS樹脂 ホワイト
1セット(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

突っ張り耐震ポール H型 モノタロウ 動画あり
地震の時などに活躍する家具等の転倒を防ぐ突っ張り式のポールです。 ポールを2本(H型)にすることでより強度を高めています。 室内や押し入れなどさまざまな場所で使えます。
用途家具の転倒防止に 耐荷重(kg)約200/2本使用 材質パイプ部:ステンレス巻きスチール、樹脂部:ABS/TPE 取扱説明書(7.0MB)
1セット(2本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
材質S45C 硬度HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【耐圧220kg】地震の際、家具の転倒を防止する家具転倒防止伸縮棒です。 書棚やキャビネットが多いオフィスにもおすすめの耐震グッズです。 突っ張り棒で天井に突っ張るだけなので釘や工具などは必要ありません。 公的機関の振動試験(震度7相当)で転倒防止効果を実証済です。 設置面の面積が広く、揺れても天井と家具をしっかり固定します。 また、設置面は天井や家具に傷を付けにくい発泡ポリエチレン素材です。2本1セット。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。 種別家具転倒防止伸縮棒
1箱(2本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

家具を傷つけずに簡単に取付られる家具転倒防止器具。家具の滑り出しを防ぐ補助板(家具転倒防止板)付で安全性を高めましています。
奥行(mm)約240 仕様(付属家具転倒防止板)1枚、(耐圧2本使用時)1500kg 種別つっかえ棒 材質鋼鉄製(メラミン焼付塗装)
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パンタグラフジャッキでもっとも負荷のかかるネジ部分は、転造(ロール成形)よる台形ネジを採用して精度・耐久性を高めました。
付属品ハンドル
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ラボジャッキ アルミ製 モノタロウ 動画あり
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質(天板/伸縮部)アルミ[酸化処理]、(連結シャフト部)スチールメッキ ブルー
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピーディーに車輌を持ち上げます。操作が軽く、簡単に作業できます。 軽量コンパクトで、楽々持ち運びできます。
用途自動車のタイヤ交換及び、タイヤ・チェーンの取付に使用します。 最大荷重(t)1 付属品ハンドル 材質 質量(kg)2.5 ストローク269 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×46.5×92(最低位) 最高位(mm)361 最低位(mm)92 ねじ規格TR12.5X2.5 取扱説明書(4.0MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。 ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。
種別油圧ジャッキ
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型・軽量なミニジャッキです。小型・軽量で収納に便利です。
用途室内の精密作業・敷居等の修復作業等。 高さ(mm)115~145 質量(g)470 ねじ径16 揚程(mm)30 揚量(t)0.2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

家具の下に敷くだけで、家具の転倒を防ぎます。ネジや釘を使わないので、家具をキズつけません。
用途家具や機械の転倒防止に。 種別転倒防止ストッパー 材質非移行性合成樹脂エラストマー
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量物の高さ移動に使用します。 ラチェットを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 仕様ラチェットタイプ
1台
18,900 税込20,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)