「新潟精機 自動ポンチ」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンマ不要でポンチ作業ができます。(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能。
全長(mm)135 最大打力(N)294 グリップ最大径(Φmm)18 ポンチ軸径(Φmm)4.5 パームプロテクター径(Φmm)- 材質(先端)超硬チップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ハンマ不要でポンチ作業ができます。(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能。連続ポンチング作業による衝撃から手の平を保護するパームプロテクタ付
全長(mm)174 グリップ最大径(Φmm)24 ポンチ軸径(Φmm)6 最大打力(N)490 パームプロテクター径(Φmm)53 材質(先端)超硬チップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷


ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。ハンマー不要でポンチ作業ができます(オートリターンタイプ)。キャップを付けても全長10cmと超小型です。ポンチとケガキ作業の両方ができます。先端超硬チップ付です。ストラップ穴付です。
軸径(Φmm)【先端】3.5 全長(mm)82 材質(本体)アルミニウム 先端超硬チップ 胴径(Φmm)9 先端硬度87(HRA) アズワン品番65-2726-07 メーカー商品コード11
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

押し込むだけで簡単にポンチングできます。 先端超硬チップ付。 打力調整可能。 AP-Sはケガキ針にもなります。
用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ハンマー不要のオートリターンタイプです。先端部超硬チップ付です。 連続ポンチング作業による衝撃から手のひらを保護するパームプロテクター付。(TAP-Mのみ)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマー不要!頭部を押さえるだけで正確な目打ちが出来ます。片手で打ち込めるので、真上の作業も簡単です。キャップの左右のネジリ具合で強弱の調整が出来ます。
用途硬い木材や金属の下地作業やポンチに 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
799 税込879
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンチ部は耐摩耗性に優れたSK材を使用。 連続使用が可能ですので作業性が良くなっています。 ハンマを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。 ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。(強く打つ場合、右回転。弱く打つ場合、左回転。[反時計方向])
寸法L(mm)160 適合自動車のオプション部品取付け時の印付け、板金作業でのパネルのひずみ取り。嵌合部品の合いマーク表示等。 トラスコ品番373-9023 質量(g)160 寸法D1(mm)28 寸法D2(mm)34 寸法l1(mm)90 寸法l2(mm)70
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

片手で押し付けるだけで、楽に印が付けられます。 ハンマーが要らないので、天井にも正確に打てます。 頭部をねじると力の強弱を調節できます。 耐久性の高い超硬チップ付です。
用途鉄板等のドリル作業の下地加工、点のケガキに使用するポンチ 材質本体:真ちゅう、先端:超硬チップ、グリップ:ABS樹脂
1本ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体S-C材。 先端超硬チップ付。 グリップ部、黒染+ローレット加工品。 作業に合わせて選べる豊富なサイズ群。
材質(本体)S-C材 材質(グリップ)黒染+ローレット加工 材質(先端)超硬チップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正確な穴あけ加工の必需品です。
用途センター打ち。 円筒形状や異形物の穴あけポンチング。
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートセンターポンチ ガチポン モトユキ 動画あり
ハンマー不要で、目打ちができる! [強弱調整] ソフトグリップ部を回し、強弱の調整ができます。 [強弱ロックナット機能] トックナットでお好みの強弱に固定ができます。 [ソフトグリップ+転がり防止] ソフトグリップは手に優しくフィットし、滑らないエラストマゴムを採用 [高硬度チップ付き] 先端のビットは高硬度チップが埋め込まれているので固く、SK材よりも寿命が長めです。 [真上や横の作業にも] これまで難しかった真上や横の作業も片手で楽々こなせます。作業効率も断然アップ! [均一なポンチ打痕でドリルがしっかり食い付く] ドリル穴開けの加工精度が向上
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄・木・樹脂などに真っ白にかけるペイントタイプのペン。 ペイントタイプ。白インキ。 キャップ安全性ISO規格適合。
タイプシングル インク油性 商品タイプ使い切り本体
1本ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。 材質炭素鋼 仕上黒染め(パーカー仕上げ)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマー打ち不要!片手で押すだけ簡単打ち込み!。強弱調節機能付。力を入れやすいボールグリップ!転がりも防止
用途穴あけ作業の位置決めに 材質(本体)真鍮 材質(グリップ)ポリプロピレン 材質(刃先)クロムバナジウム鋼
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端超硬チップ付です。グリップ部、黒染+ローレット加工です。
用途硬い木材や金属の下地作業やポンチに 材質(本体)炭素鋼
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
239 税込263
当日出荷