114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルーターSHR-300用カーボンブラシ。
適合機種ハンドルーター SHR-300 質量(g)4.54 入数2本
1セット
229 税込252
当日出荷

片手で使えるクラス最軽量1.1kgのハンディチェーンソー チェーンソーオイル付属。 左利きにも使いやすいスイッチボタン配置。 枝も竹もバリバリ切断可能です。
付属品バッテリー 充電器 六角棒レンチ ソーチェーン (本体装着済み) ソーチェーンカバー チェーンソーオイル 長さ(mm)100(チェーンスピード) 質量(kg)1.1(バッテリー含む) 切断能力(mm)35×35角材 約100本 チェーンスピード(m/s)6.1 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)14.4 充電時間(分)約90 使用充電器入力電源 単相100V 最大切断能力(Φmm)100まで
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1組(2個)
499 税込549
当日出荷

電源(V)AC100 消費電力(W)280 コード長さ(m)2 切断能力(Φmm) 樹脂(塩ビパイプ)120 切断能力(mm)木材60 切断能力(mm)木工(植木剪定)65 質量(kg)1.5 消費電流(A)2.9 定格時間(分)約20 切断能力(mm)軟鋼3.5 ストローク数(min)0~3700
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

SHINKO(新興製作所)卓上ボール盤
前機種より電源コードが300mm短くなり、製品質量が800g軽くなりました。カラーはハウジング色のブルーに。価格と性能のバランスの良い卓上ボール盤です。加工品をガッチリ固定出来るバイス付属です。
用途木工及び鉄工の精密な穴あけに。 付属品チャック回し・六角レンチ・バイス 寸法(mm)480×200×570 質量(kg)14.7 周波数(Hz)50/60 電流(A)3/2.5 電圧(V)100 消費電力(W)280/240 回転数(min-1[r.p.m])50Hz:600~2650、60Hz:750~3200 コード長さ(m)2 テーブル寸法(mm)160×160 チャック能力(mm)1.5~13 穴あけ能力鉄工:Φ13mm、木工:Φ24mm チャックテーブル間:180mm、ベース間:260mm、中心から支柱まで:104mm 定格時間30分
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

新興ホームスカッター用砥石。
厚さ(mm)20 対応機種新興STD-180E
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動、水研磨式刃物研磨機です。正逆回転スイッチ、水飛散防止クッションカバー、簡易刃物ガイド付き.
用途ノミ、カンナ、彫刻刀、各種工場、作業場の小型刃物などの刃物研ぎに。 砥石寸法(Φmm)外径180 砥石寸法(mm)厚さ20 砥石寸法(Φmm)穴径70 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])400/470 電源(V)100 消費電流(A)1.3 消費電力(W)125 コード長さ(m)1.85 付属品砥石(外径180×厚さ20×内径70mm 粒度1000)、砥石取り外し金具、中砥石1000、刃物ガイド、ホース、水槽タンク 質量(kg)5 周波数(Hz)50/60
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

新しい家具の組立や、DIY時にどうぞ。ご家庭のコンセントでご使用できるコード式なので、充電を気にせず作業ができます。ビスを回す際は、対象のサイズをご確認して頂き、適したビットをお使いください。回転向きを変える際刃、スイッチ近くのボタンを押して操作してください。
用途家具の組立やDIYに 電圧(V)AC100 消費電力(W)230 電流(A)2.5 コード長さ(m)約5 回転数(min-1[r.p.m])0~3200 打撃数(min-1)0~3500 最大トルク(N・m)110 仕様ベルトフック付 付属品1番両頭ビット、2番両頭ビット 周波数(Hz)50/60
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

木材、鉄、アルミ、塩ビ、ステンレスなどをオールマイティに切断。特殊段付加工多種材チップソー(日本製)採用。持ち運びに便利な小型、軽量タイプ。ターンテーブル回転45度~0度~45度。
付属品チップソー(本体装着済)、たてバイス×1、スパナ×1、保護メガネ×1、六角レンチ×2、木工用集塵袋 質量(kg)5.3 周波数(Hz)50/60 電流(A)6.2 刃数(p)40(日本製多種材チップソー) 最大切断能力(mm)丸棒 直径20、パイプ 直径60、L型鋼65×65、木材45×85(直角) 傾斜角度(°)(ノコ刃)45 回転角度(°)(ターンテーブル)45~0~45
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に。固定してご使用できる為、作業がし易いです。円形刃物ガイド付です。保護用アイシールド付です。
用途作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に 電源(V)単相100 消費電力(W)150 電流(A)1.6 コード長さ(m)2 砥石寸法(Φmm)外径(右)150、(左)150 砥石寸法(Φmm)穴径(右)12.7、(左)12.7 砥石寸法(mm)厚さ(右)19、(左)6.4 回転数(min-1[r.p.m])2950/3500 付属品円形刃物ガイド、保護用アイシールド付 使用砥石(右)A60P、(左)A80P アズワン品番64-3673-95
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

DCPI-7215用バッテリーパック
用途予備のバッテリーにご使用ください。 対象機種DCPI-7215用 充電時間(時間)4
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1台で水研ぎと乾式グラインダーの両用タイプです。前機種(SDG-150H)より出力アップ、より強力な研磨が可能となりました。カマ等の凹型刃物に最適。たて型水研ぎ砥石150mm。刃こぼれ等の研削用グラインダー150mm
用途作業工具、園芸用品、農機具の刃研ぎ研磨(乾式・水研ぎ)。包丁、ハサミから鎌のような凹型刃物まで研ぐことができます。 消費電力(W)250 電圧(V)単相100 電流(A)3.4(50Hz)/3.0(60Hz) コード長さ(m)1.5 砥石寸法(Φmm)外径(水研用)150、(グラインダー)150 砥石内径(mm)(水研用)32、(グラインダー)12.7 砥石寸法(mm)厚さ(水研用)30、(グラインダー)19 回転数(min-1[r.p.m])水研ぎ 130(50Hz)/160(60Hz)・グラインダー 3000(50Hz)/3500(60Hz) 付属品水研ぎ用砥石、グラインダー用砥石、刃物ガイド(水研ぎ用/グラインダー用 各1セット)、アイシールド 粒度付属砥石:(水研用)#800(グラインダー)#60 質量(kg)8.4 定格時間(分)20 アズワン品番64-3669-53
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

軽量、コンパクト設計で、軽現場作業に最適です。テーブル、ノコ刃の角度は簡単にワンタッチで設定可能。ブレーキ付き。
用途幅木、額縁、回り縁、内装材の切断に。 仕様(ノコ刃傾斜)45°、(ターンテーブル/回転)45-0-45 付属品チップソー(本体装着済)、ダストバック×1、スパナ×1、六角レンチ×2 質量(kg)5 周波数(Hz)50/60 対応材質木工用 刃数(p)72 ノコ刃サイズ(mm)(使用可能)185-190 切断能力(高さ×幅)(mm)最大/ターンベース回転0度(直角):ノコ刃傾斜角度0度(直角) 45×85・ノコ刃傾斜角度45度 48×88/ターンベース回転左45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 34×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×40/ターンベース回転右45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 30×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×80
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

仕様注文コード 28575576 品番 STD-135F専用品 適合機種新興STD‐135F 厚さ(mm)18 内径(Φmm)45 外径(Φmm)135
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型軽量で持ち運びに便利。刃物に合わせて回転数調節可能です。砥ぎ水は本体内部の容器に溜める構造。
電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.8 砥石寸法(Φmm)外径135 無負荷回転数(min-1[r.p.m])変速300~600 砥石寸法(mm)厚さ18 付属品中砥石(1000)、砥石押さえ、スパナ、排水受ケース(以上本体に装着済)、給水タンク 材質外装 ABS、排水受ケース AS、吸水タンク AS、刃物ガイド 鉄、電源コード VCTF 質量(kg)2.6 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)40 絶縁方式2重絶縁 定格時間(分)30 砥石内径(mm)45
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

用途金属の切断 切断能力(mm)鉄工丸棒60、丸パイプ90、L型鋼70×70 砥石寸法(Φmm)外径305 砥石寸法(mm)厚さ2.8 砥石寸法(Φmm)穴径25.4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800 電源(V)100 電流(A)14.5 消費電力(W)1400 コード長さ(m)2 外形寸法(mm)475×285×380 砥石周速度(m/min)60.6 付属品砥石(本体装着済み)、スパナ、クイックバイス(本体装着済み) 質量(kg)14.5 周波数(Hz)50/60
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

小型、細グリップの使いやすい丸ノコです。現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、もちろんブレーキ付きです。
用途木材、合板等の切断の際に 付属品チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ 質量(kg)2.5 周波数(Hz)50/60 電流(A)6.8 電圧(V)単相100 消費電力(W)650 コード長さ(m)2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4600 ノコ刃外径(Φmm)147 最大切込深さ(mm)約47(0°)・約32(45°) 絶縁種別回二重絶縁 ノコ刃サイズ(mm)外径147×内径20 (刃数52P) 定格時間(分)30(木材切断の場合) 傾斜角度(°)0~45
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

一台で3役(研磨、切断、剥がし)。細かな作業に最適。変速ダイアル付。取付角度調節可。
電源(V)100 消費電力(W)280 電流(A)3.2 電源コード(m)1.8 振動角度(°)3 付属品(木工カットソー、金属カットソー、スクレーパー、サンディングパッド)各1 サンディングペーパー(#30 #80 #120)各3 六角レンチ 周波数(Hz)50/60 振動数11000~21000
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

軽量コンパクト設計。角度設定が簡単。テーブルは、左右45度、チップソーは、左45度。ダストバッグ付でクリーン作業。たてバイス・補助スタンド付です。最大切断能力は、305mm、チップソーは、190mm。
用途木材カットに。額縁・回り縁・内装材の切断等。 切断幅(mm)直線切断(最大切断能力):40mm×305mm 傾斜切断(最大切断能力):20mm×305mm 角度切断(最大切断能力):40mm×210mm 複合切断(最大切断能力):20mm×180mm ノコ刃外径(Φmm)190 ノコ刃内径(Φmm)20 対応材質木工用 回転数(min-1[r.p.m])5000 電源(V)100 消費電流(A)12 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(装着時)810×675×410 定格時間(分)30 範囲(テーブル回転)45° 付属品補助スタンド・六角レンチ・ダストバッグ・たてバイス 絶縁方式二重絶縁 傾斜角度(°)(ノコ刃)0-左45 刃数(p)72 質量(kg)10 周波数(Hz)50/60
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

作業に応じた6段階のスピード調節が可能です。 市販のディスクグラインダー用砥石が使用可能です。 サンディングパッド、ペーパー付属で木材研磨にすぐ使えます。
用途木材の研磨や金属の塗装はがしや堅い金属やコンクリートの研磨など。 寸法(mm)265×116×102 質量(g)1800 電流(A)6.3 電源(V)100 消費電力(W)600 回転数(min-1[r.p.m])500~11000 コード長さ(m)2.2 定格電流(A)6.3 定格周波数(Hz)50/60 砥石寸法(Φmm)外径100 定格時間(分)20 スピンドル径M10 砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

タイヤ交換向きの、薄肉で少し長いソケットが17mm、19mm、21mmの3点付いております。ボルトサイズに合わせ、ソケットをご使用ください。外での作業もし易い、約10mコード式です。
用途タイヤ交換やボルトナット回しに 電圧(V)AC100 消費電力(W)350 電流(A)3.7 コード長さ(m)約10 回転数(min-1[r.p.m])0~2900 最大締付トルク(N・m)200 差込角(mm)12.7(4分) 打撃数(min-1)0~3100 付属品薄肉ディープソケット17mm、19mm、21mm 周波数(Hz)50/60
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

こちらの商品は、リターン再生品となります。 リターン再生品とは、お客様の劣化したバッテリーパックを先に無料回収し、セル(電池)のみを新品に交換したものです。 注文後はバッテリーを梱包して回収に来る運送会社に渡すだけです。あとは作業完了後、バッテリーをお客様にお届けします。
用途電動工具用バッテリー(リサイクル) バッテリーニッケル水素(ニッカドより変更) バッテリー容量(Ah)3 バッテリー電圧(V)14.4 サービス分類リサイクル・リビルト
1台
9,998 税込10,998
11日以内出荷

こちらの商品は、リターン再生品となります。リターン再生品とは、お客様の劣化したバッテリーパックを先に無料回収し、セル(電池)のみを新品に交換したものです。注文後はバッテリーを梱包して回収に来る運送会社に渡すだけです。あとは作業完了後、バッテリーをお客様にお届けします。
用途電動工具用バッテリー(リサイクル) バッテリーニッケル水素(ニッカドより変更) バッテリー容量(Ah)3 バッテリー電圧(V)12 サービス分類リサイクル・リビルト
1台
9,998 税込10,998
11日以内出荷

前機種(SDG-100J)よりコード長さが200mm長くなり、消費電力が50Wアップに。ハウジングの色をグリーンとブラックのツートンに変更。豊富な市販アタッチメントが使える砥石径100mmのディスクグラインダーです。手頃な価格で必要十分な性能、もちろんハンドル左右取付け可能です。
用途砥石交換で削る、磨く、切断するなどに。 付属品研削砥石・砥石カバー・サイドハンドル・砥石取付けスパナ・交換用カーボンブラシ 材質ABS・スチール 寸法(mm)30×120×110 質量(kg)1.7 周波数(Hz)50/60 電流(A)6.3 電圧(V)100 消費電力(W)600 回転数(min-1[r.p.m])10000 電源コード(m)2 絶縁種別回二重絶縁 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 定格時間20分
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

こちらの商品は、リターン再生品となります。リターン再生品とは、お客様の劣化したバッテリーパックを先に無料回収し、セル(電池)のみを新品に交換したものです。注文後はバッテリーを梱包して回収に来る運送会社に渡すだけです。あとは作業完了後、バッテリーをお客様にお届けします。
用途電動工具用バッテリー(リサイクル) バッテリーニッケル水素(ニッカドより変更) バッテリー容量(Ah)3 バッテリー電圧(V)12 サービス分類リサイクル・リビルト
1台
9,998 税込10,998
11日以内出荷

こちらの商品は、リターン再生品となります。リターン再生品とは、お客様の劣化したバッテリーパックを先に無料回収し、セル(電池)のみを新品に交換したものです。注文後はバッテリーを梱包して回収に来る運送会社に渡すだけです。あとは作業完了後、バッテリーをお客様にお届けします。
用途電動工具用バッテリー(リサイクル) バッテリーニッケル水素(ニッカドより変更) バッテリー容量(Ah)3 バッテリー電圧(V)12 サービス分類リサイクル・リビルト
1台
9,998 税込10,998
11日以内出荷

用途コンパクトバキュームACVC-600の標準付属品。 入数5枚入 モデル(適合)ACVC-600
1セット(5枚)
999 税込1,099
当日出荷

SHINKO(新興製作所)コンパクトバキューム
超軽量1.99kg(本体)で、持ち運びもらくらく。電動工具と接続して集じんが出来る。(穴径変換アダプター付き)。排気口にホースを差し込んで吹き飛ばしも出来る。(ブロワ機能付き)。場所を取らない超コンパクト設計。(本体幅27cm)。乾燥ゴミはもちろん、液体も吸引できる乾湿両用クリーナー。ゴミ捨てが楽な紙パック式。
用途床だけでなく棚やソファーなどの高い所や細かな所のゴミも回収できます。事務所や店舗などの清掃に。 付属品蛇腹ホース、ストレートパイプ3本、フロアノズル、ウエットノズル、隙間ノズル、穴径変換アダプター、微粒子フィルター、液体用フィルター、紙パック1枚 質量(g)1990 周波数(Hz)50/60 電流(A)6.2 電源(V)AC100 消費電力(W)600 コード長さ(m)2.5 集塵容量(L)乾式:約2、湿式:約2、紙パック使用時:約1.2 騒音値(dB)約77 最大風量(m3/min)1.8 定格時間(分)30 真空度(kPa)最大:約13 サイズ(mm)270×260×290 吸引力(W)80
1個
7,900 税込8,690
6日以内出荷


これ1台でポリッシャーとしてもサンダーとしても使えます。 低速回転で車のワックスがけに便利なポリッシャーとして高速回転で強力研磨のランダムサンダーとして使えます。 市販のポリッシャー用バフやランダムサンダー用ペーパーが取付け可能。
セット内容サンディングペーパー#60、#120、#240各1枚、スポンジパッド、木工用集じん袋 周波数(Hz)50/60 電流(A)3 電圧(V)100 消費電力(W)300 回転数(min-1[r.p.m])5000~12000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×130×155 電源コード(m)2 定格時間(分)20 パッドサイズ(Φmm)125 偏芯量2mm
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

SHINKO(新興製作所)電気丸ノコ
現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、ブレーキ付きです。
用途木材の切断やDIYにも 付属品チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ 質量(kg)2.7 周波数(Hz)50/60 電流(A)8.9 電圧(V)単相100 消費電力(W)850 コード長さ(m)2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4700 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)57(0°)、37(45°) 絶縁種別回二重絶縁 ノコ刃サイズ(mm)外径165×内径20 (刃数52P) 定格時間(分)30(木材切断の場合) 傾斜角度(°)0~45
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

新興製作所、小型切断機HSCー160・VSCー160A・VSCー165、ディスグラインダーSDー100C・SDGー100D、トリマSTRー600/A/B用のカーボンブラシセットです。
用途適合機種はHSC-160・VSC-160A・VSC-165、ディスグラインダーSD-100C・SDG-100D、トリマSTR-600A/B 適合機種HSC-160・VSC-160A・VSC-165、ディスグラインダーSD-100C・SDG-100D、トリマSTR-600A/B
1袋(2個)
269 税込296
当日出荷

SHINKO(新興製作所)ハンドブロワ
用途吹飛ばし、送風、集塵作業に 付属品ノズル(220mm)、ダストバック、各1 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)370 回転数(min-1[r.p.m])13000 定格時間(分)30 風圧(mmAq)400 アズワン品番64-3675-42
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

電気丸のこKCS・SCS-165共通のカーボンブラシセットです。
用途新興製作所の対応モデルのカーボンブラシになります。 質量(g)10 モデル適応:SCS-165・SCS-165A・SCS-165B・SCS-147・SCS-147A・KCS-147
1個
269 税込296
当日出荷

新興製作所ディスグラインダーSDG-100F、SDG-100G、SDG-125、KDG-100、KDG-100A ACインパクトレンチSIW-127用カーボンブラシです。
用途適合機種はSDG-100F、SDG-100G、SDG-125、KDG-100、KDG-100A、SIW-127 適合機種SDG-100F、SDG-100G、SDG-125、KDG-100、KDG-100A、SIW-127
1個
269 税込296
当日出荷

SHINKO(新興製作所)スポンジパット VRS-125用
変速ランダムサンダー用スポンジパット。
用途家具、床などのバフがけなどに。 適合機種変速ランダムサンダーVRS125、VRS125A 寸法(mm)125×25×125 質量(g)16 入数1枚
1袋
499 税込549
当日出荷

SHINKO(新興製作所)変速振動ドリル
石材への穴あけが出来て変速機能も付いた振動ドリルです。 深さ調整ゲージ付きで穴を深く彫りすぎるのを防止できます。
用途木材、鉄、石材への穴あけに。 付属品サイドハンドル、深さ調整ゲージ、チャックハンドル 質量(kg)1.85 周波数(Hz)50/60 電流(A)5.3 電圧(V)100 消費電力(W)500 首径(mm)43 コード長さ(m)2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])50Hz/800~2200、60Hz/0~3000 チャック能力(mm)1.5~13 穴あけ能力(mm) 鉄工10(深さ5以下) 穴あけ能力(mm) 木工25(深さ50以下) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×85×210 穴あけ能力(mm) コンクリート10(深さ30以下) 定格時間20分 無負荷打撃数(min-1)50Hz/12800~35200、60Hz/→0~44000
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷


SHINKO(新興製作所)電気ノコギリ替刃
新興製作所 電気のこぎり ARS-180用 替刃
用途軟鉄材・非鉄金属(アルミ・銅)用
1枚
379 税込417
当日出荷

新興ホームスカッター用砥石。粒度#6000の専用仕上砥石です。
粒度#6000 外径(mm)180 内径(mm)70 厚さ(mm)20 対応機種新興STD-180E
1個
5,998 税込6,598
当日出荷