36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
しっかりした腰の返しと驚きのまとまりを実現。毛玉、毛丈ともタップリ、特に作業性を追及した骨刷毛他にはない45/55mmをラインナップ、作業性に差がつくサイズバリエーション。
形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途鉄骨用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,288 税込1,417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大塚刷毛製造NEW新鉄骨スリム
RoHS
合成樹脂・錆止め塗料用刷毛に特殊形状のハンドルを採用し、鉄骨部の塗りで問題だったトジ線切れが起こりにくくしました。 スリムなハンドルでボルト間などの隙間に入りやすくなりました。ボルト周りに最適なつくりは、Cチャンネルでも活躍します。
用途合成樹脂、錆止め塗料、鉄骨、ボトル周り、Cチャンネル 毛色 毛材山羊毛・豚毛 形状筋違 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,288 税込1,417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

しっかりした、腰で、粘度の高いサビ止め塗料まで対応。塗料含み、作業性良好。含み・作業性に優れる鉄骨用一液鉄骨塗料に相性抜群。
形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途鉄骨用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長時間でも安定した腰感を実現
形状筋違 毛色胡麻色 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(白細) 主な用途二液用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルトなどの突起物にも包み込んで塗り付けできます。 馬毛の中でも硬くて良質な部分を中心に原毛を組み合わせて、強くして、粘りあるコシを実現しました。
用途鉄骨・橋梁用 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)馬毛(胡麻毛) 主な用途鉄骨用/橋梁用 毛色胡麻色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幅塗り、横塗り兼用。
用途鉄骨・橋梁用 参考毛丈53mm/毛厚25mm(サイズ50mmの場合) 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途鉄骨用、橋梁用 毛色ゴマ色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラック・ニス用に適した薄口タイプ 刷毛目が目立ちにくく、きれいな仕上り。
用途合成樹脂塗料用・ラック・ニス用 毛色白色 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途合成樹脂用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厳選された原料により毛先と毛腰が良く、塗り味が抜群です。 使い込むほどに長所が引き出され、能率がアップします。 耐久性に優れ、長く安心して使用できます。
用途鉄骨用 建築用 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ)、豚毛 主な用途建築用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刷毛 鉄骨 橋梁用 モノタロウ 動画あり
こしがあり仕上げにも適している。
形状筋違 種類刷毛 毛丈(mm)35 材質(毛)山羊毛 主な用途鉄骨用、橋梁用 毛色白色 玉厚(mm)10
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶剤系の塗料に最適で経済性に優れた刷毛です。
形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途ラック用、ニス用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚い膜厚が必要とされる鉄骨・橋梁塗装に適した毛丈と玉厚の塗料含みが良く毛腰の強い刷毛です。
用途鉄骨、建築用 毛色白色 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途鉄骨用、建築用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
589 税込648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刷毛 万能タイプ 筋違 モノタロウ 定期注文 動画あり
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。 山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、化繊 主な用途万能用(多用途) 毛色白色
1本ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

腰があり滑らかな塗り感で作業性抜群。 合成樹脂塗料用刷毛薄口タイプで腰感と耐久性が有り、仕上げ・補修・タッチアップなどに良い。 ラック・ニス用に適した薄口タイプ。
形状筋違 型式筋違 厚さ(mm)10 種類刷毛 毛丈(mm)37 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途合成樹脂用 毛色 玉厚(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
558 税込614
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

さまざまな原毛の組み合わせで強くてねばりのある腰を実現しました。 抜群の耐久性と作業性。
用途鉄骨・橋梁塗装用刷毛。 形状筋違 毛色胡麻色 種類刷毛 材質(毛)馬毛(振毛) 主な用途鉄骨用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

合成樹脂塗料の普及に対応し開発された、塗料含み・引きの良さ・ほど良い腰の強さ・毛先のやわらかさ等、バランスのとれた刷毛です。 塗料含みと吐き出しに優れ作業性良好。
用途合成樹脂塗料用 形状筋違 毛色 型式筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(白ヤンオ) 主な用途合成樹脂用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刷毛 目地用 モノタロウ 動画あり
狭い目地の塗装にも含み良くきれいに塗れます。
用途風呂場の壁や床のタイル目地を塗るのに便利です。 毛丈(mm)35 玉厚(mm)5 形状 全長(mm)275 種類刷毛 材質(柄部)木柄白木地 材質(毛)山羊毛 主な用途目地用、塗装用 毛色白色 材質(金具)銅メッキ
1箱(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大塚刷毛製造彩光 筋違 白
RoHS
合成樹脂塗料の普及に対応し開発された、塗料含み・引きの良さ・ほど良い腰の強さ・毛先のやわらかさ等バランスのとれた刷毛です。
用途合成樹脂塗料用 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途合成樹脂用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

腰があり滑らかな塗り感で作業性抜群。 合成樹脂塗料用刷毛薄口タイプでしっかりとした腰感と耐久力・スムーズな塗り心地。使いやすい長柄タイプです。 ラック・ニス用に適した薄口タイプ。
形状筋違 毛丈(mm)37 毛色白色 玉厚(mm)10 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途合成樹脂用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃吸収力に優れたバンパー付新アーマードケースを採用。落下時の建材へのダメージを軽減。 鉄骨にガッチリつく強力ネオジ磁石マグ爪、ネオジ磁石(260mT)採用。 なくさない、落とさない、さがさない、セフ機構付。 ロックタイプ。
種類ロック付 テープ幅(mm)25 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛種別両面 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、0点補正移動爪、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、衝撃吸収力に優れたバンパー付新アーマードケースを採用、フックガードバンパー 取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内 爪部0点補正移動爪、マグネット爪
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

毛の柔らかい良質の原毛を使用。伝統技術を生かし制作されたラック・ニス用の刷毛です。 塗り味が抜群のバランスのとれた刷毛です。
用途建築・鉄骨用 型式筋違 毛色 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛 主な用途建築用/鉄骨用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

落下時に建材にダメージを与えない、新アーマードケース仕様。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。0点補正移動爪。ショックアブソーバー付。強力ネオジ磁石を爪に装着、鉄骨・鉄板にもぴたり密着
用途長さ測定用 種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 タイプ大型ベルトクリップ付 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)爪付、爪飛び防止用プロテクター付、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、ショックアブソーバー付、フックガードバンパー 爪部0点補正移動爪、マグネット爪 外形寸法(mm)縦77×横70×奥49 本体質量(g)335
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「NT金属用プライマーECO」は、鉛・クロムを含まない防錆用プライマーです。防錆性に優れるだけでなく、厚生労働省 室内環境指針13物質を塗料中に配合していない環境対応型の塗料です。【特長】。1 防錆性、安全性に優れています。 鉛・クロムフリーの防錆プライマーで、JWWA K143(日本水道協会規格)の溶出試験に適合しています。2 環境に配慮した塗料です。 トルエン、キシレン、エチルベンゼン、ホルムアルデヒドなど学校環境衛生基準規定の6物質、厚生労働省 室内環境指針13物質を塗料中に配合していない環境対応型塗料です。 また、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆のため、室内使用の面積制限はありません。3 乾燥性に優れています。 刷毛、ローラーの作業性に優れ、速乾性で作業効率が良く、温度条件により、その日のうちに次工程の施工が可能です。標準色は「赤さび色」、16.5kgセット(A液:15kg、B液:1.5kg)、3.3kgセット(A液3kg、B液0.3kg)があります。推奨ローラー:大塚刷毛製造 ピーチ20mm、Wonder20mm。推奨刷毛:大塚刷毛製造 新鉄骨スリム、こまち、OS金駒。硬化剤のみの販売です。ご使用には塗料液が必要です。別途ご購入下さい。塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途【適用素材】。鉄、アルミ、ステンレス、トタン、ブリキ。【用途】。鋼製ブール、アルミ製プール、ステンレス製プール、一般鉄骨、鋼製造物など。【適用上塗り塗料】。各種溶剤形上塗り塗料、各種弱溶剤形上塗り塗料 適合塗料NT金属用プライマーECO 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 混合比10:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料※商品カタログ(0.31MB) 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ2液溶剤形反応硬化エポキシ樹脂下塗り塗料
1缶(0.3kg)ほか
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「NT金属用プライマーECO」は、鉛・クロムを含まない防錆用プライマーです。防錆性に優れるだけでなく、厚生労働省 室内環境指針13物質を塗料中に配合していない環境対応型の塗料です。【特長】。1 防錆性、安全性に優れています。 鉛・クロムフリーの防錆プライマーで、JWWA K143(日本水道協会規格)の溶出試験に適合しています。2 環境に配慮した塗料です。 トルエン、キシレン、エチルベンゼン、ホルムアルデヒドなど学校環境衛生基準規定の6物質、厚生労働省 室内環境指針13物質を塗料中に配合していない環境対応型塗料です。 また、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆のため、室内使用の面積制限はありません。3 乾燥性に優れています。 刷毛、ローラーの作業性に優れ、速乾性で作業効率が良く、温度条件により、その日のうちに次工程の施工が可能です。標準色は「赤さび色」、16.5kgセット(A液:15kg、B液:1.5kg)、3.3kgセット(A液3kg、B液0.3kg)があります。推奨ローラー:大塚刷毛製造 ピーチ20mm、Wonder20mm。推奨刷毛:大塚刷毛製造 新鉄骨スリム、こまち、OS金駒。塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途【適用素材】。鉄、アルミ、ステンレス、トタン、ブリキ。【用途】。鋼製ブール、アルミ製プール、ステンレス製プール、一般鉄骨、鋼製造物など。【適用上塗り塗料】。各種溶剤形上塗り塗料、各種弱溶剤形上塗り塗料 赤さび色 膜厚(μm)ドライ:35~45 希釈剤NTエポキシシンナーECO 塗装刷毛・ローラー・スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~5 混合比10:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)(23℃)6時間以上72時間以内 関連資料※商品カタログ(0.31MB) 可使時間(時間)(23℃)8 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.14~0.16 塗料タイプ2液溶剤形反応硬化エポキシ樹脂下塗り塗料
1缶(3kg)ほか
9,398 税込10,338
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本特殊塗料NT金属用プライマーECO
RoHS
「NT金属用プライマーECO」は、鉛・クロムを含まない防錆用プライマーです。防錆性に優れるだけでなく、厚生労働省 室内環境指針13物質を塗料中に配合していない環境対応型の塗料です。【特長】。1 防錆性、安全性に優れています。 鉛・クロムフリーの防錆プライマーで、JWWA K143(日本水道協会規格)の溶出試験に適合しています。2 環境に配慮した塗料です。 トルエン、キシレン、エチルベンゼン、ホルムアルデヒドなど学校環境衛生基準規定の6物質、厚生労働省 室内環境指針13物質を塗料中に配合していない環境対応型塗料です。 また、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆のため、室内使用の面積制限はありません。3 乾燥性に優れています。 刷毛、ローラーの作業性に優れ、速乾性で作業効率が良く、温度条件により、その日のうちに次工程の施工が可能です。標準色は「赤さび色」、16.5kgセット(A液:15kg、B液:1.5kg)、3.3kgセット(A液3kg、B液0.3kg)があります。推奨ローラー:大塚刷毛製造 ピーチ20mm、Wonder20mm。推奨刷毛:大塚刷毛製造 新鉄骨スリム、こまち、OS金駒。塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。
用途【適用素材】。鉄、アルミ、ステンレス、トタン、ブリキ。【用途】。鋼製ブール、アルミ製プール、ステンレス製プール、一般鉄骨、鋼製造物など。【適用上塗り塗料】。各種溶剤形上塗り塗料、各種弱溶剤形上塗り塗料 赤さび色 膜厚(μm)ドライ:35~45 希釈剤NTエポキシシンナーECO 塗装刷毛・ローラー・スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~5 混合比10:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)(23℃)6時間以上72時間以内 関連資料※商品カタログ(0.31MB) 可使時間(時間)(23℃)8 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.14~0.16 塗料タイプ2液溶剤形反応硬化エポキシ樹脂下塗り塗料
1セット(3.3kg)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日曜大工、電設用、土木建設用、鉄骨・鉄筋作業、スポーツ、アウトドアなどに。作業工具、ビスなどの小物類の収納に。プロが選ぶ新素材、発泡ポリエチレンのラミネートシートをナイロン織布でサンドイッチ加工した新時代の素材。高性能ナイロン、ナイロンフィラメントを独自の加工で仕上げた新しい時代の素材。摩耗性・引張・引裂強力に極めて優れている。
用途日曜大工、電設用、土木建設用、鉄骨・鉄筋作業、スポーツ、アウトドア等 幅(mm)195 全長(mm)225 質量(g)約282 マチ(mm)140
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

日曜大工、電設用、土木建設用、鉄骨・鉄筋作業、スポーツ、アウトドアなどに。作業工具、ビスなどの小物類の収納に。プロが選ぶ新素材、発泡ポリエチレンのラミネートシートをナイロン織布でサンドイッチ加工した新時代の素材。高性能ナイロン、ナイロンフィラメントを独自の加工で仕上げた新しい時代の素材。摩耗性・引張・引裂強力に極めて優れている。
用途日曜大工、電設用、土木建設用、鉄骨・鉄筋作業、スポーツ、アウトドア等 形状2段 幅(mm)190 全長(mm)235 質量(g)約236 マチ(mm)140
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術。シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装。広パターンで高い作業性。低飛散、65%以上の粘着効率
仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ 空気消費量(L/min)155~265 カップ容量(mL)600 エアー接続1/4"
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷

高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術。シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装。広パターンで高い作業性。低飛散、65%以上の粘着効率
仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ 空気消費量(L/min)155~265 カップ容量(mL)600 エアー接続1/4"
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷

高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術。シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装。広パターンで高い作業性。低飛散、65%以上の粘着効率
仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ 空気消費量(L/min)155~265 カップ容量(mL)600 エアー接続1/4"
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術。シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装。広パターンで高い作業性。低飛散、65%以上の粘着効率
仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ 空気消費量(L/min)155~265 カップ容量(mL)600 エアー接続1/4"
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術。シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装。広パターンで高い作業性。低飛散、65%以上の粘着効率
仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ 空気消費量(L/min)155~265 カップ容量(mL)600 エアー接続1/4"
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷

高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術。シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装。広パターンで高い作業性。低飛散、65%以上の粘着効率
仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ 空気消費量(L/min)155~265 カップ容量(mL)600 エアー接続1/4"
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

堅牢なプロテクターを装備し苛酷な使用条件でもゲージ部をしっかり補します。 N(ニュートン)で表示し、指針が締付け速度に同調していますので測定作業が非常に楽です。 測定精度±2%の高精度、その上持ち運びに便利な小型軽量ボディで衝撃に強い設計です。 クランプを装備していますので、鉄骨などへの装置に便利です。 トルシアボルト用のブッシングを新開発。
測定範囲5~400kN 測定精度±2% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)239×358×76 質量(kg)9.8 測定ボルトサイズボルト呼び径M16/首下長さ65~70mmボルト呼び径M20/首下長さ75~80mmボルト呼び径M22/首下長さ80~85mmボルト呼び径M24/首下長さ85~90mm 仕様一目盛/5kN セット内容軸力計本体、リテイナー、六角ボルト(M6×4)ボルトプレート(M16、M20、M22、M24×1)ブッシング【トルシア用】(M16、M20、M22、M24×1)ブッシング【六角用】(M16、M20、M22、M24×1)アタッチメント(M16、M20、M22、M24×1)、スパナ(10mm)、取扱説明書、収納ケース×2
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内装作業に便利なエアダスタ・ライト付きフックを採用 大型プロテクタ採用 (N2507Mのみ)釘が太く座屈しにくいのでフロア材の打込みもOK!(施工についてはフロア材メーカーの指定の工法に従って下さい) (N2507Mのみ)フロア用ノーズキャップ付き
質量(kg)1 使用空気圧力(MPa)0.39~0.78 ステープル装填数100本(1連) 空気消費量(L/本)0.6(0.69MPa{7kgf/cm2}の時) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)189×54×245
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下げ振りがハンドルに収納でき、持ち運びが安全で便利 新開発セフティ下げ振りはセンター芯が動くオリジナル設計 剣先が長持ちし、落下事故時への安全も配慮計 テコの原理を利用したワンプッシュハンドルで固定針抜きも楽々 鉄骨用マグネット付 針はワンタッチで交換可能 糸材質:ナイロン組紐
糸の長さ(m)4.5 下げ振り質量(g)400 仕様自動巻取付マグネット付 エスコ品番EA781-3 寸法・サイズ(mm)110×34×195mm 材質(糸)ナイロン
1個
5,500 税込6,050
翌日出荷