1,400件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超軽量ボディ。 表面はキズや汚れに強いポリカーボネートコーティング。 Travel Sentryロック搭載のダイヤルロック。 静音設計のキャスター。
機能軽量
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
材質外装:PVC+PE、内装:ポリエステル、ハンドル:アルミニウム+ABS 質量(kg)約4.35 ブラック 容量(L)約63 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約335×360×680 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×310×590
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

たっぷり収納出来るビッグバッグです。かさ張るものを持ち運ぶ際に便利です。
材質ポリエステル 材質(本体)ポリエステル
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で強度のあるツールボックスです。高さ調整可能ハンドルとキャスター付。
用途電動工具から小物工具まで収納できる、上段・下段分割可能ツールボックス 材質ステンレス 質量(kg)8.5 シルバー 材質(キャスター)PP+PVC 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×350×590 材質(ハンドル)アルミ トレー外寸(mm)489×246×42 材質(トレー)PP 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段)475X225X150、下段)475X225X340 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

『コーディネートに印づけるBAG』をコンセプトに作られたRename markシリーズのトートバッグ!。カラフルなカラーや柄を着るのに抵抗のある方でも、アイテムとして取り入れればグッとオシャレ度アップ!。大容量でA3サイズが楽々入る大きさだから、普段使いから小旅行にもオススメ!。また付属のショルダーベルトでショルダーバッグとしても持つことができます。
材質帆布 質量(g)720 幅(cm)53 高さ(cm)36 奥行き(cm)16.5
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ふんわりかわいい、キュートなシルエット。走行音も重量も軽やかなタイヤ。軽量ながら、静音性に優れた低ノイズタイヤ採用で、移動中の音が気になりません。また、荷重を分散し隙間にはまりにくい安定感あるダブルタイヤを採用しています。前開き、PCポケット付き。鍵不要のダイヤル式TSAロック。横置き用の底足付き。アルミ製伸縮ハンドル。X型(クロス)固定ベルト付き。オリジナルロゴがシンプルな本体デザインにさりげない存在感を飾ります。
用途旅行 出張 トラベル用 スーツケース キャリーケース 材質ポリカーボネート 質量(kg)2.4 サイズ【S】国内線(100席以上)機内持込みサイズ 容量(L)33 外形寸法(cm)35×54×25 寸法(cm)34×48×25
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐衝撃性に優れたポリエチレン素材と構造により内容物を確実に保護します。耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。本体側とフタ側のW形状クッションで大切な収納物を衝撃から守ります。移動に便利なプルハンドル、キャスター付です。
用途精密機械の保管、移送に。 仕様シリンダ錠取付可能(別売) 付属品衝撃ウレタン ブラック 材質(本体)ポリプロピレン(PP) クッションウレタン 耐荷重(kg)50 梱包数1個 シリンダ錠取付可 シリンダ錠(別売)取付可 材質(クッション)ウレタン
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あなたの旅をカジュアルにサポートする心強いパートナー スイスミリタリー MOTIVAN(モティバン)。・衝撃や傷の心配なく耐久性の強い100% ポリカーボネート。ボディに100%ポリカーボネートを採用しているので、軽量で衝撃に強く、耐久性がアップ。アンチスクラッチ処理でキズがつきにくくなっています。・実用的な左右分離型収納。広々とした収納スペース。左右分離型の収納スペースで荷物が混ざりあうことなく収納可能。密度の高い内部生地はシワが少なく丈夫です。ファスナー付きメッシュポケットは、パスポートや充電器などよく使うものを一目で見やすく収納できます。・丈夫で耐久性に優れたトロリーハンドル。約1mm厚の100%アルミニウムのシャフトを採用したトロリーハンドルは、より頑丈で変形が起こりにくい仕様です。・360°回転ダブルホイールで自由自在に回転、スムーズな走行。安定した荷重分散で、揺れのないスムーズな走行が可能。また、TPE低騒音ホイールを使用し、騒音を少なく抑えることができます。ボールベアリング搭載で転がり性能がアップ。破損にも強く、長時間の使用が可能です。・優れたTSAロック。埋込み型で衝撃に強いTSAロック搭載。移動や積載時の故障や破損率が少なく、お好みの解除番号を簡単にセットできるので、鍵紛失の心配もありません。
仕様左右分離ファスナーポケット付き中仕切り、メッシュポケット付き上下保護カバー、固定クリップ×2、トロリーハンドル(高さ調整可能)、TSAロック、ホイール:360°回転・ボールペアリング搭載・TPE低騒音・ダブルホイール、5cm拡張(※5cm拡張時、機内持ち込み不可)、機内持ち込み可能、泊数目安:1~3泊 付属品スーツケースカバー、ネームタグ 材質(内装)総裏地:ポリエステル、(外装)ポリカーボネート100%、ハンドル:アルミ 質量(kg)3.4 カーボングレー 容量(L)43(5cm拡張時:49) 保証期間2年 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)55×36×24/29(3辺合計115/120)
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

表面に細かな凹凸があり、キズ汚れが目立たないエンボス加工ボディ。安心のTSAロック、360度回転、自由自在に方向転換が出来る四輪キャスター付き。
材質ABS樹脂、ポリカーボネート(エンボス加工)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業現場での道具、小物の移動に最適です。ころがす+手さげの2wayタイプです。キャスター付で持運びが便利です。 ジッパー付のフタには伸縮生地の窓があるのでフタを開いた状態でも取っ手がのばせて持ち運べます、また水平器などがさせます。 表面生地は撥水処理を施しているので雨の日も安心して持ち歩けます。腰袋、小物入れ(別売)なども取り付けられます。
用途作業現場への移動時に最適。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×250×380 ポケット数正面4個 外寸法・幅(mm)380 外寸法・高さ(mm)380 外寸法・奥行(mm)250
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

開口部がファスナーなので、工具をきちっとしまって持ち運びできます。 開口部にスチールワイヤーを入れているので、口が大きく開き、工具の出し入れがしやすい。 内側にA4ファイルが入るポケットが付いている。
質量(kg)1.5 材質(本体)ポリエステル 容量(L)17 ポケット数12 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×240×270 寸法(縦×横×奥行)(mm)270×360×240 外寸法・幅(mm)360 外寸法・高さ(mm)270 外寸法・奥行(mm)240 有効内寸法・奥行(mm)210 有効内寸法・高さ(mm)240 有効内寸法・幅(mm)350
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

転がす、手提げの2WAY仕様です。持ち運びも楽々で、道具、小物の移動に最適です。
用途運搬・保管に 材質(底面補強材)PEハニカムボード 質量(kg)約4.7 材質(本体)PET 耐荷重(kg)20 本体寸法(mm)約470×約290×約370 ポケット数45 外寸法・幅(mm)470 外寸法・高さ(mm)370 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸法・奥行(mm)290
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

SWISS MILITARY GENESIS〔ジェネシス〕は、タテ・ヨコの直線パターンでスタイリッシュで洗練されたボディが特徴です。Ready Bag(レディバッグ)は、キャリーオンバッグ、ショルダーバッグ、手提げバッグと3つの使い方ができる。新しいスーツケースのカタチです。ドイツ コベストロ社ポリカーボネート採用。優れた弾力性と復元力、軽くて堅牢性まで備えたキャリーケースです。小さくてもしっかり収納。レディバッグ内部のXバンドとメッシュポケットが荷物をしっかり固定します。バッグを開けたときも、中身が見やすいように収納できます。ショルダーストラップ付属。肩掛けとして使えるショルダーストラップが付属しています。バッグ本体のハンドルで手提げとしても使えるように着脱可能になっています。ノンスリップ素材の底足。底面のノンスリップ底足により、汚れやキズがつきにくくなっております。バッグを置いた時にも、安定感があり、倒れにくくなっています。
付属品ショルダーストラップ 材質PC+ABS 質量(kg)1 バニラホワイト 容量(L)12 寸法(cm)26.5×32×15.5 保証期間2年 内装ポリエステル素材の総裏地、左右を分離するファスナーポケット付き中仕切り、右側にはXバンド型固定ストラップ、小さいながらも実用的な収納スペース 外装ドイツ コベストロ社ポリカーボネート、スーツケースのキャリーハンドルに固定するための高弾性ストラップ、着脱可能なショルダーストラップ、ノンストップ素材の底足を装備 収納の目安泊数:1泊 3辺合計(cm)74
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

薄型バックですので邪魔になりにくいです。
用途工事屋さんの小物入れ 旅行に アウトドアに 材質布地:ナイロンカラビナ:アルミ合金 適合ベルト幅(mm)約50以下 適合カラビナサイズ(mm)6 仕様ペンさし、携帯電話ポケット付
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機内持ち込み可能サイズ。保管収納に便利な折り畳みスーツケース。
本体寸法(cm)54× 38× 23(ホイール含め)
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TSAロック付きなのでセキュリティの厳しいアメリカやイギリスなどへの海外旅行も安心。国によってはTSAロックがついていないとベルトが破壊されることもあるので、必ず欲しい機能です。ダイヤルロック付き。TSAロックに合わせて3ケタのナンバーロックも搭載。お好きな暗証番号で簡単に設定ができます。スーツケースの鍵代わりにもなり、セキュリティー面も安心です。 同じような形や色のスーツケースが連なっていると自分のスーツケースを見つけにくいですが、目立つ色のスーツケースベルトをつけておくことで目印になるだけでなく、盗難防止や防犯などにも繋がります。名前、電話番号を記載しておくと安心。万が一の為、名前や電話番号を記載しておくメモを入れる箇所を設けていますので紛失防止にも役立ちます。メモは出し入れ可能なので違うメモを入れたいときにも入れ替えて使うことができます。セキュリティチェックが最も厳しいアメリカであっても、荷物に鍵をかけたまま航空会社に預けることができます。検査をする側にマスターキーが用意されているので、鍵を破壊される心配がないロックシステムになっています。
寸法(cm)200(最大外周) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スーツケースベルト グレイ
エコ商品
材質PP グレー 質量(g)約94 寸法(幅W×高さH)(mm)約50×980~1800 アズワン品番65-0530-08 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷

サイエルインターナショナル"乗れる"スーツケース
スーツケースに乗って移動できる!最高時速約8km/hの本格ライド型スーツケースです。大人が乗って耐えられるアルミニウム合金を使用した設計で耐荷重110kgまで対応。容量26L、2-3泊旅行にもピッタリ。さらに機内持ち込みサイズだから手間なく楽々。PSE認証の92.5Whリチウムバッテリーは航空会社の搭乗規定にあった取り外し可能なバッテリーを搭載。スマホ等への充電も可能です。電動自転車感覚でスーツケースを運転できます。ハンドキャリーせずに、乗って移動できます。防水・傷つきにくい、変形しにくいPC+ABS合成材質
セット内容本体、バッテリー、ACアダプター、防振マット、取扱説明書 質量(kg)9.5 容量(L)26 耐荷重(kg)110 入力DC 37V 1.5A モーター(W)100 対応勾配最大角度:4° 寸法(cm)38.5×25×57.5 バッテリーリチウムバッテリー 92.5Wh、37V、2500mAh タイヤサイズ4インチ ロックスーツケースロック:米国連邦航空省運輸保安局公認のTSAロック 最高速度(km/h)8 走行距離(km)フル充電時:約8km迄(70kg, 平坦路)
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷





サイエルインターナショナル"乗れる"スーツケース
乗れるスーツケース!スイッチを押すとハンドルが自動的に展開・収納。大人が乗っても耐えられるアルミニウム合金を使用した設計。耐荷重110kgで安心して乗れます。容量20L、1-2日泊旅行に最適なサイズで嬉しい機内持ち込み可能サイズ!。最高時速13km/h、ハンドルで行きたい方向にスイスイ移動が可能です。PSE取得済み着脱式バッテリーで航空会社の持ち込み規則にのっとった取り外しが可能なリチウムイオンバッテリー搭載。スマートフォンなどの電子機器への充電も可能です。
セット内容本体、専用ACアダプター、着脱式バッテリー、取扱説明書 質量(kg)9.4 容量(L)20 耐荷重(kg)110 モーター(W)250 寸法(cm)36×24×55 バッテリーリチウムイオン充電池 92.5Wh 37V 2500mA(フル充電で約8km走行可能※70kg平坦路にて) タイヤサイズ5.5インチ ロックスーツケースロック:米国連邦航空省運輸保安局公認のTSAロック 最高速度(km/h)13
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


2種類のハンドルの高さで運搬時の負担を軽減します。
仕様バゲージカート 質量(kg)6.5 材質(本体)ステンレススチール 間口W×奥行D×高さH(mm)840×540×950×850 積載荷重(kg)200 キャスター径(Φmm)Φ70ウレタン(自在×4 ストッパー付×2) アズワン品番64-4190-36 TKG品番9-1250-0501
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷




ロマンスを感じる優しい感性のシグナスシリーズ ドイツ コベストロ社 ポリカーボネートを使用し、傷がつきにくい。 アルミ製プロテクターがコーナーの衝撃を緩和します。簡単に壊れない。 ダブルファスナーで、荷物を安全に守ります。 5cm広げられる機能は、荷物が増えた場合に便利でゆったり収納が可能。(5cm広げられる機能はSM-A828のみ) TSAロックで、空港職員に鍵を壊されて中身を検査されるリスクが減ります。
付属品ネームタグ, スーツケースカバー 材質ABS+PC 質量(kg)5.4 メタリックシルバー 容量(L)98 寸法(cm)75×50×28/33 機能宿泊目安:1週間、機内持ち込み:不可、高さ調整ハンドル:有、TSAロック:有、盗難防止ダブルファスナー:搭載、摩耗が少ないダブルホイール:採用、5cm拡張機能:有 3辺合計(cm)153/158
1個
34,980 税込38,478
当日出荷






超軽量ボディ。表面はキズや汚れに強いポリカーボネートコーティング。伸縮キャリーバーは高さを3段階に調節が可能。ダブルファスナー仕様でスーツケースの容量がアップ。ロックはお好きな番号に設定変更が可能。3つのダイヤルを揃えワンタッチで解錠。フック付仕切りボードでクローゼットなどにフックできます。
材質本体ケース:ABS樹脂+ポリカーボネートコーティング、内装:ポリエステル、ロック:Travel Sentry Lock シルバー サイズS 質量(g)3270 容量(L)35/42 積載荷重(kg)15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×240/290×540(ハンドル・キャスター含む)
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネームタグ付スーツケースベルトブルー
荷物の受け取りなどの差異、スーツケースの判別に便利です。バッグの荷崩れや突然の解放防止、旅先での鍵の故障時に便利です。着脱が簡単なワンタッチ式バックル仕様です。
材質PP ブルー 本体質量(g)約94 寸法(幅W×長さL)(mm)50×980~1800 包装形態スライドブリスター
1個
599 税込659
翌々日出荷

1個
39,980 税込43,978
36日以内出荷