旋盤等でねじ切り(一般ねじ)作業をする際のツールのバイト刃先、刃形の角度を検査するゲージ。また、機械と刃物の直角度の検査にも使用可能。
広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。[BXC]広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。
種別内径用(右勝手)
仕様ねじ切り切削速度低・中炭素鋼(20-100m/min)高炭素鋼(30-80m/min)合金鋼・調質鋼(40-90m/min)ステンレス鋼(30-90m/min)鋳鋼(40-90m/min)鋳鉄(40-90m/min)アルミ・非鉄金属(20-120m/min)※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。硬い被削材には速度を落として対応してください。
セット内容チップ(08 IR A60 BXC)×10個ボーリングバー(SIR 0007 K08)×1本
1セット
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
JIS規格51型
硬度HRC(刃部)64~67
材質(チップ)NK4
材質(シャンク)S55C
外径切削用のホルダです。
用途TN○○1604からはじまるチップに適合します。
形状正三角形
適合チップ正三角形60°
勝手右
切込み角Kr(°)91
チップ逃げ角(°)0
種別ネガ
タイプピンロック式
S6°(インサートを動かす時の角度)
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。
適合機種旋盤
JIS規格52形
硬度HRC(刃部)64~67
材質(チップ)NK4
材質(シャンク)S55C
材質ハイス
シャンク8mm角
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード