29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホルダ剛性をアップさせ、たわみ、びびりを抑制。 切りくず排出性に優れたポケット形状。 使いやすさの追求。 工具寿命延長の実現
用途内径切削 クランプシステムスクリューオン式 シャンク油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm)8 寸法l1(mm)100
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

ホルダ剛性をアップさせ、たわみ、びびりを抑制。 切りくず排出性に優れたポケット形状。 使いやすさの追求。 工具寿命延長の実現。
用途内径・端面切削 シャンク油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm)20 寸法l1(mm)200
1本
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)PD400専用 捻子切り穴ぐりセット
エコ商品
ネジ切り、穴グリ用バイト、バイトの刃先は自由な形に研磨可能
適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,498 税込9,348
4日以内出荷

材質ハイス シャンク8mm角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Φ3.175mmの超硬丸棒を中ぐり形状の刃に加工したもの。 簡単な加工であれば、ドリルを使わずに端面から孔あけが行える他、下穴も小さくできるので、微少加工に便利です。 超硬丸棒チップとホルダー、レンチのセットです。 シャンク寸法は10mm角ですが、刃先の位置関係から8mm角仕様の刃物台で使用できます。
刃径(Φmm)3.175(1/8in) シャンク8mm角 アズワン品番64-5178-77 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

菱形チップを採用した超硬スロアウエイ中ぐりバイト、ワークピースの穴を広げたり、穴ぐり加工を行うのに適しています。 小型旋盤用にデザインしたチップ交換が可能な切削工具です。 シャンクは8mm角でミスターマイスター・小型工作機械シリーズの殆どのモデルで使用出来ます。 菱形形状の超硬チップなので摩耗したらチップを反転させて使用でき1ヶで2カ所の刃を利用できます。 交換用チップは1ヶ、5ヶ、10ヶの組合せで用意しています。
材質(チップ)超硬 全長(mm)91 (チップ)菱形 シャンク8mm×10mm アズワン品番64-5178-82 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

1個ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ホルダ剛性をアップさせ、たわみ、びびりを抑制。 切りくず排出性に優れたポケット形状。 使いやすさの追求。 工具寿命延長の実現。
用途内径・端面切削 クランプシステムスクリューオン式 シャンク油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm)10 寸法l1(mm)125
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

タンガロイチップ 2QP-CNM/GA
エコ商品
切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個ほか
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

タンガロイチップ 2QP-CCM/GW
エコ商品
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(5個)ほか
24,990 税込27,489
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個ほか
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

タンガロイチップ 2QP-VBM/GW
エコ商品
逃げ角(度)5 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 形状ひし形35° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1ケース(5個)ほか
24,990 税込27,489
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

タンガロイチップ 2QP-VCM/GW
エコ商品
切刃長さ(mm)16.6 逃げ角(度)7 厚さ(mm)4.76 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカなし 形状ひし形35° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1ケース(5個)ほか
24,990 税込27,489
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイチップ 2QP-SNGA
エコ商品
切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,990 税込4,389
欠品中
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

タンガロイチップ 2QP-SNGA
エコ商品
切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個ほか
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイチップ 3QP-TPM/GW
エコ商品
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,590 税込6,149
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

1個ほか
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

チップ 2QP-CNM/GA タンガロイ 動画あり
1個ほか
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

タンガロイチップ 2QP-DCM/GW
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1個ほか
4,390 税込4,829
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

タンガロイチップ 3QP-TPM/GN
エコ商品
逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- チップブレーカなし 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,590 税込6,149
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

タンガロイチップ 2QP-SPM/GN
エコ商品
切刃長さ(mm)9.525 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- チップブレーカなし 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1ケース(5個)ほか
24,990 税込27,489
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

タンガロイチップ 2QP-SNGA
エコ商品
切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個ほか
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タンガロイチップ 3QP-TNGA
エコ商品
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
5,390 税込5,929
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個ほか
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)