20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューナブルボーリングバー。スチールシャンク。最大突き出し10:1。調整機構付き
1個
489,800 税込538,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューナブルボーリングバー。スチールシャンク。最大突き出し10:1。調整機構付き
1個
269,800 税込296,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
39,980 税込43,978
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防振パット(クロロプレンゴム) 倉敷化工 動画あり
据付け移動が簡単 防振効果が大きい 防音効果が大きい 使用荷重範囲が広い 寿命が優れています 経済的
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器 材質クロロプレンゴム(CR) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防振から振動吸収へ。高硬度材・焼入鋼の加工に抜群の効果を発揮!! マグネシウム合金がもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因である振動を減退させます。 『マグネシウムを使う事により振動を吸収』マグネシウムは振動エネルギーを吸収して、熱エネルギーに変える。 加工中に発生する振動を吸収し、振動がもたらす金属疲労を防止する。 『切削速度アップにより生産性向上』生産性が上がればコストの削減になります。 『従来の鋼スリーブに比べて耐ビビリ性能が優れている』低負荷の仕上げ加工領域にて大きな差異が確認できます。
材質マグネシウム合金 寸法X(mm)17.5 寸法W(mm)40 寸法Z(mm)32 寸法Y(mm)70
1本
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小径の深穴加工等で、バイトの突き出し長さが長いため、ビビリや曲がりが生じやすい場合には超硬シャンクボーリングバーをお奨めします。
タイプ右勝手 仕様オイルホール付 勝手 クランプシステムスクリューオン式
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンガロイ防振バー D/G-L
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ホルダ剛性をアップさせ、たわみ、びびりを抑制。 切りくず排出性に優れたポケット形状。 使いやすさの追求。 工具寿命延長の実現
用途内径切削 クランプシステムスクリューオン式 シャンク油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm)8 寸法l1(mm)100
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
229,800 税込252,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防振機構採用のボーリング工具です。
用途突き出しの長い内径加工に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー。更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
用途内径・奥端面加工 クランプシステムスクリュークランプ方式 適合チップひし形80° 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)11 シャンク鋼シャンク
1本ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

油穴 材質(シャンク) RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DCONWS(mm)40
1本
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途内径加工 トラスコ品番659-0799 全長(mm)100 切刃長さ(mm)7.8 シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき) シャンク径d(Φmm)10 寸法l1(mm)125
1本
35,980 税込39,578
6日以内出荷