33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(2個)
768 税込845
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(20個)
415 税込457
当日出荷

ロープ先端に、簡単にアイ加工(輪)が作れます。
用途ロープの先端に輪が必要なシーンに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)プーリーキャップ
単管Φ48.6を使用し、簡単に旗竿へ変えることができ、社旗や安全旗を掲げることができます。
セット内容プーリーキャップ(PC-SA)、クリート(PC-CLS)、ロープ(PC-RP) 材質ステンレス 高さ(mm)(プーリーキャップ)90、(クリート)149 質量(g)(プーリーキャップ)320、(クリート)170、(ロープ)200 寸法(Φmm)(プーリーキャップ上部)100 ロープ径(Φmm)6 ロープ長さ(m)10 適合パイプ径(Φmm)48.6 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ロープ)クレモナ
1式
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ユニットクリート
旗ロープを固定するクリート金具です。
材質 仕様ユニットクリート トラスコ品番739-4128 長さ(mm)【クリート】79
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ロープ先端に、簡単にアイ加工(輪)が作れます。
用途ロープの先端に輪が必要なシーンに。 トラスコ品番367-5661 質量(g)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
959 税込1,055
当日出荷

日本緑十字社スイブルフック
ロープと旗にあらかじめ金具を縫い付けておくことにより、国旗や旗の取り付け、取り替えが素早くできます。切り込み溝をはめ合わすだけでワンタッチ取り付けが可能です。
用途国旗や旗の取付用に。 仕様スイブルとフックで1組 トラスコ品番353-7653 セット内容スイブル1個、フック1個 材質真ちゅう 穴径(Φmm)ロープ:9.5 フック寸法(mm)約38×22×5
1個
999 税込1,099
当日出荷

引張るだけでしっかり固定、緩める時はレバーを押すだけのラチェット機能がついた簡単ロープ締機
用途荷物の固定・テントやカバー貼り
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AIOULE(ふじわら)ガイロカンX
開閉式テント用純正部品です。使用ロープ径は~Φ7mmに対応しております。
種類その他金具 使用ロープ径(mm)~7
1個
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ノーブランド船舶用 安全衛生旗
生地はエクスランバンテン、金具付(上部スイブル、下部フック)にてフック部ロープが旗の縦の長さの半分ほどになります。
1枚
8,798 税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペンチでカシメるだけでロープや紐の先端の振れ止めが出来ます。
用途ロープ、紐の先端ホツレ止め。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
849 税込934
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
用途ボートに取り付けて係留用に 材質ステンレス(SUS304) 仕上バフ研磨 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨仕上げ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐候性、耐久性にも優れています。金剛打…強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープ。
用途屋外現場での使用。 国旗などフラッグの昇降用。 袋の口ひも。 テント(店舗)のかがり。
1巻
649 税込714
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

工事用単管にワンタッチ!! 安全旗、社旗掲揚。ロープの端をからげておきます。
種類その他金具 材質(本体)ステンレス(SUS304)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で軽量、サビがでません。 単管パイプに簡単に取り付けができます。
材質ステンレス
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

真鍮製の旗スイベルフックです。スイベル部分とフック部分の隙間同士を直角(+)に交差させると着脱できます。
材質真鍮 種類スイベルスナップ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープの代表的素材で信頼度があります。 強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。 トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適 クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロープ型旗ポールは上部の滑車に通っているロープを操作して、手動で旗を上げ下げします。
材質アルミ合金
1本
87,980 税込96,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

現場でお困りの声をこの1本に集約!! 片側がはじめから輪っかで三角旗を固定した 片側輪っかで取り付け簡単!風でも三角旗がずれない
ロープ径(Φmm)7 材質PE、ターポリン 寸法(cm)三角旗:30×26 寸法(Φmm)輪っか:50 仕様さつま編み
1巻(20m)ほか
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視認性に優れたトラ柄のロープに、三角旗が等間隔に付けられた標識ロープです。片側がはじめから輪っかになっており、反対側も輪っか金具が付いているので取り付けが簡単にできます。
用途危険箇所、立入制限箇所の区分け用に。 仕様(輪っか)Φ50mmさつま編み トラスコ品番244-5239 セット内容輪っか金具×1個 材質ロープ:ポリエチレン、旗:ターポリン 質量(kg)3 (ロープ)黄/黒、(旗)赤無地 ピッチ旗:3(m) 寸法旗(mm):300×260 長さ(m)100 枚数三角旗33枚 表示内容無地 使用ロープ径(mm)7
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷

ショックが少ない伸縮性のあるけん引ロープ。 安全性を考慮した、取付けやすく、はずれにくいフック金具採用。 白旗付き。
サイズ収縮時:約2m 伸張時:約4m 仕様車両側けん引フックの穴径がΦ30mm以上の車両に対応します。フック開口部約17mm 材質ポリエステル、ゴム紐など イエロー パッケージサイズ(mm)H190×W250×D100
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノーブランド船舶用 安全旗
生地はエクスランバンテン、金具付(上部スイブル、下部フック)にてフック部ロープが旗の縦の長さの半分ほどになります。
1枚
6,798 税込7,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

生地はエクスランバンテン、金具付(上部スイブル、下部フック)にてフック部ロープが旗の縦の長さの半分ほどになります。
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ三角旗
旗10枚両方輪っかで使いやすく、三角旗も固定したトラテープです片側ははじめからΦ50mmの輪っかになっており、反対側は付属品の輪っか金具を使って自由な大きさの輪っかを作ることができます。ストレスなく使える結ばなくていいトラテープ。輪っか金具付き。
用途橋梁工事、工事現場、立入禁止区域の注意喚起に 材質ロープ:PE 旗:ターポリン 金具:ステンレス、鉄 寸法(mm)300×260 ロープ:黄黒、旗:赤 質量(g)700 内容赤・無地 寸法(Φmm×m)トラテープ:7×20
1個(1個)
4,400 税込4,840
欠品中

エスコ三角旗
旗33枚両方輪っかで使いやすく、三角旗も固定したトラテープです片側ははじめからΦ50mmの輪っかになっており、反対側は付属品の輪っか金具を使って自由な大きさの輪っかを作ることができます。ストレスなく使える結ばなくていいトラテープ。輪っか金具付き。
用途橋梁工事、工事現場、立入禁止区域の注意喚起に 材質ロープ:PE 旗:ターポリン 金具:ステンレス、鉄 寸法(mm)300×260 質量(kg)3 ロープ:黄黒、旗:赤 内容赤・無地 寸法(Φmm×m)トラテープ:7×100
1個(1個)
13,200 税込14,520
翌日出荷

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)旗立金物
コンクリートの壁面に国旗、社旗、会旗など旗の付いたポール(旗竿)を掲揚することができます。 SUS304ステンレス製ですので、耐候性に優れておりサビにくく、旗竿のセットも簡単にできます。 3/8"オールアンカーが付属しております。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 仕上磨き
1本ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1137024001 反射付安全表示旗セット グリーンクロス 動画あり
このセットがあれば簡単らくらく、道路交通法二十四条に沿った布を提示できます。超強力マグネット付きで、車両からはみ出した積荷に取り付けてください。雨や風に強いしっかりとした生地です。便利な360°回転するカラビナが付属しています。付属の金物にマグネットを吸着させると金属以外の面でもロープやチューブ、針金などで括りつけられます。反射材付きなので視認性がアップしています。
用途長物積載時の赤色布の設置用に。 仕様●ハトメ穴(mm):直径10●付属金物サイズ(mm):50×80×2(穴直径10)●旗サイズ(mm):350×350●旗色:赤●超強力マグネットサイズ(mm):直径35 タイプ反射材付
1セット
4,398 税込4,838
欠品中

三角旗付トラロープ片側輪っか20m グリーンクロス 動画あり
片側がはじめから輪っかになっているので取り付けが簡単にできます。風でも三角旗がずれません。反対側も輪っか金具が付いているので簡単に設置できます。
用途現場作業の時間短縮に。 仕様全長20mに三角旗10枚が2m間隔で固定されています。輪っか部分は単管Φ48.6に対応しています。 付属品輪っか金具1個 材質PE・ターポリン 質量(g)800 長さ(m)20 寸法(Φmm)輪っか:50/さつま編み ロープ径(Φmm)7 寸法(Φmm×m)ロープ:7×全長20 メーカー商品コード6300004718
1本
4,398 税込4,838
8日以内出荷

ロープと旗にあらかじめ金具を縫い付けておくことにより、国旗や旗の取り付け、取り替えが素早くできます。切り込み溝をはめ合わすだけでワンタッチ取り付けが可能です。国旗や旗の取付用に。スイブルとフックで1組。
用途【EA983JS-1~33】用スイブルフック。 材質真ちゅう 寸法(mm)【スイブル】51×22×5 穴径(Φmm)【ロープ】9.5
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

ボルト類を使用していないので、ひとりでも簡単に設置できます。 狭い場所でも、安心して立っていられます。 錆びずに、綺麗に使用できます。
材質アルミ合金 付属品ポール、打込杭、打込キャップ、締付バンド、支柱(ステーパイプ)、補助杭、滑車、ロープ、ボス押え金具、扁平球
1組
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)