TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))圧着フラグ端子 TE Connectivity FASTON .250シリーズ 非絶縁 0.8 → 3mm2, 18 → 12AWG
RoHS
仕様シリーズ = FASTON .250絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2最大ワイヤサイズmm2 = 3mm2最小ワイヤサイズAWG = 18AWG全長 = 17mmタブサイズ = 6.35 x 0.81mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮タブ厚さ = 0.81mmタブ幅 = 6.35mmTE Connectivity FASTON 250シリーズTab-Lok圧着フラグレセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続Tab-Lokフラグレセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。フラグレセプタクルはタブ端子とライトアングルで接続され、省スペースが重要となる用途での使用に最適です。FASTON 250シリーズフラグ端子はTab-Lok機能を採用しており、タブを対応するTab-Lok又はスロットに挿入します。これにより、Tab-Lokは端子底部とロッキングランスとの間で圧着され、確実に接続されます。Tab-Lokシステムにより、電気的な接続の信頼性が高まり、機械的な性能が向上します。各FASTONフラグ端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様どおりに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するため、FASTON 250フラグ端子は、別売りの専用圧着工具を使用して取り付けます。「F」スタイルの圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで正確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 省スペースフラグ設計 Tab-Lok機能により電気的及び機械的性能が向上 正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性. 用途. FASTON 250フラグレセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
仕様絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG全長 = 13.6mmタブサイズ = 6.35 x 0.8mm色 = グレーコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮タブ厚さ = 0.8mmタブ幅 = 6.35mmシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドメス フラグ&カバー. 90° 6.3 mmプッシュオンレセプタクルで、0.75~2.3 mm 2 のワイヤに対応 PVCカバーは圧着前又は圧着後に取り付け可能で、圧着後の取り付け忘れによる再作業を回避可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕様シリーズ = 19007絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズAWG = 22AWG全長 = 16mmタブサイズ = 6.35 x 0.81mm色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮タブ厚さ = 0.81mmタブ幅 = 6.35mmCSA、UL準拠. Molex InsulKrimp(TM)メスクイック遮断端子. これらのメスナイロン又はPVC圧着レセプタクルは完全絶縁で、スズめっきを施した黄銅製です。様々な色とワイヤサイズが揃っています。. 端子遮断位置 ワイヤストップ Nylon 6/6又はPVC ストレート取り付けアングル
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥519
税込¥571
当日出荷
寸法d2(Φmm)3.7
適合NH20
幅(mm)6
種類裸圧着端子
端子形状旗形
寸法F(mm)3.3
寸法E(mm)4.0
材質(端子)ニッケル
適応ねじ径M3
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.75mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG全長 = 15.2mmタブサイズ = 6.35 x 0.8mm色 = 赤コンタクト材質 = 真鍮タブ厚さ = 0.8mmタブ幅 = 6.35mmシュラウド/アンシュラウド = シュラウドRS Pro完全絶縁圧着フラグ端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
・カラー:ゴールド
・端子(メス)30個
色ゴールド
1セット(30個)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
旗型端子用
ラチェット式のため軽い力で圧着できます。
グリップを最後まで握り込むとロックを解除できます。
仕様●圧着範囲(mm2):0.5-1.01.5-2.5●全長(mm):260●重量(g):600●材質:カーボンスチール+TPR
アズワン品番65-2139-26
1丁
¥6,000
税込¥6,600
当日出荷
仕様シリーズ = LFO絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 18AWGタブサイズ = 6.35 x 0.8mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮タブ厚さ = 0.8mmタブ幅 = 6.35mmLFOシリーズ圧着端子. JST LFOシリーズ圧着高速遮断端子は、タブオン旗型接続子です。スズめっき仕上げの黄銅製です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
端子形状旗形
種類裸圧着端子
適応ねじ径M3
幅(mm)6
仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 22~10 AWG最小ワイヤサイズ = AWG22最大ワイヤサイズ = AWG10RS手動圧着工具、フラグ圧着端子用. 信頼できるRSブランドに導入された、このライトアングル手動圧着工具は、0.250 'F'圧着タイプのフラグ圧着端子(代表品番 ; 488-1336 488-1336 を参照)用で、対応するワイヤサイズは0.5 → 2.0 mm2です。このフラグ端子用の圧着工具は、ソフトグリップハンドルと軽量で頑丈なボディを備えているので、耐久性が高く、使いやすい圧着ペンチになっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
仕様タブサイズ = 6.3mm色 = ナチュラルコンタクト数 = 1シリーズ = 250LTOシリーズ圧着カバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。
材質黄銅
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
DF シリーズは、次の端子に使用できます。 1 旗型一般端子 2 ポジティブロックEX端子 旗型(タイコ エレクトロニクス ジャパン(合)社) 3 PSコネクター・コンタクト 旗型(日本圧着端子製造(株)社) 。 スリーブ内へのゴミ侵入を防ぐ効果があります。
仕様Cat.No.30
全長(mm)15.2
外寸(mm)9.4
便利なカプラーと専用平型端子のセットです。
シンプルな設計のため取付場所を選ばず使用できます。
取り外し可能で便利なカバータイプを採用し、端子の接続も簡単に行えます。
汎用性の高いH4コネクタを採用しており、幅広い用途でお使いいただけます。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。
セット内容メス端子×3、3Pメスカプラー×1
色(カプラー)黒
タイプH-4コネクター/メス
適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
材質(端子)/処理黄銅/防錆
1セット
¥229
税込¥252
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ファストン・ターミナル 250シリーズ リセプタクル
仕様絶縁 = 絶縁フラグ幅 = 7.6mm最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 6.35 x 0.8mm色 = 青コンタクト材質 = 真鍮タブ厚さ = 0.8mmタブ幅 = 6.35mmシュラウド/アンシュラウド = シュラウドRS Pro完全絶縁圧着フラグ端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
こんなお得な商品も!
クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。
用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。
材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC
最大締付力(kg)250
レール上を締め付け本体がスライドするので、スピーディーな締め付けが可能なバーハンドルタイプです。
150mmクランプ時の最大締め付け圧は、6.5kNです。
アダプタは、約15°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)120
材質(本体)特殊合金鋼
レール(mm)22×10.5
可動式くわえ部でしっかり挟める 。力が入るソフトグリップ 。六角スパナで強くしめられる。調整が早いスライド式
用途仮どめ・固定・接着作業などに
付属品保護カバー(四角)×1 、保護カバー(丸)×1
材質本体:鉄/グリップ:ポリプロピレン・熱可塑性ゴム
奥行(mm)80
こんなお得な商品も!
クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
スチール製Tハンドルの採用で締付けがスムーズです。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)中炭素鋼(S45C)
材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
こんなお得な商品も!
クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
軸端が木柄付の標準タイプです。
木工加工や板金加工に最適です。
フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
用途木工・家具・鈑金
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)中炭素鋼(S45C)
材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
こんなお得な商品も!
クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
板金加工に最適。
特に強力な締付力を要する場合のためバーハンドル付。
本体には完璧な熱処理を施してある強力形。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)特殊鋼
寸法A(mm)21.4
寸法B(mm)10.4
力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。ふところが深く奥行のある対象物の固定が可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。
用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。
材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC
最大締付力(kg)200
有効長(ふところ深さ)(mm)120
強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、13.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)140
材質(本体)特殊合金鋼
レール(mm)30×15
仕上ニッケルクロムめっき
板の重ね切りの際や板のつなぎ合わせの際ののり止め押えに最適です。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)13
材質真鍮
強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)120
材質(本体)特殊合金鋼
最大締付力(kN)11.5(150mmクランプ時)
寸法B(mm)13
寸法A(mm)27
工具不要で簡単に装着できます。
木工用、金工用共通です。
材質中炭素鋼(S45C)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
板の重ね切りの際や板のつなぎ合わせの際ののり止め押えに最適です。
表面をニッケルクロームメッキ処理をしているため、サビにくくなっています。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)鉄
材質鉄(ニッケルクロームメッキ処理)
こんなお得な商品も!
クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
軸端が木柄付の軽量タイプ。
日曜大工や軸作業等に手軽に使えるワンタッチ締付クランプ。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)特殊鋼
こんなお得な商品も!
クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)特殊鋼
ねじ径(Φmm)18
こんなお得な商品も!
クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
強力タイプの重量級。鉄工関係や大物重量物の加工等に最適。ネジ頭が六角なので重締付けの場合は、スパナやメガネレンチ等で締付て下さい。口開き150mm時の締付力12KN。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)120
材質(本体)特殊鋼
寸法A(mm)29.4
寸法B(mm)15
スタンダードな深型クランプです。
材質中炭素鋼(S45C)
寸法A(mm)フレーム:30.0
寸法B(mm)フレーム:15.0
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ