「日めくり 時計」の検索結果
●【ビッグサイズ】大きな画面で時刻、日付、曜日が見やすい!日付を忘れてしまう、家族に聞いてしまうなどのお悩みを解決。いつでも自分で確かめられるので安心して生活できるようになります。●【正確な電波時計】紙のカレンダーと違い、めくり忘れても大丈夫。電波時計だから正確な日付と時刻を表示します。●【読みやすい】はっきりした大文字で遠くからでもはっきり見える。高齢の方でも読めるから、介護やクリニックでも活躍します。●【プレゼントに】電子カレンダーは認知症患者の方の自立支援機器として推奨されています。(国立障害者リハビリテーションセンター研究所より)ご両親へのギフトにも。●【どこでも設置】置き・掛けどちらもできるから、好きな場所に設置できます。壁にかけたり、卓上に置いて使用できます。。
仕様名入場所/名入スペース(mm):裏面電池フタ 45×35、表面中央部 5×50、表面上部 5×50
材質ABS樹脂
質量(g)387
電源単3電池×3(付)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×165×30
表示方式デジタル
機能電波時計、アラーム、スヌーズ、日付表示、温度表示、湿度表示、六曜表示、第何曜日表示、置き掛け兼用
湿度計○
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
六曜表示○
スヌーズ○
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
日めくりカレンダーデジタル時計
材質プラスチック枠
寸法(mm)128×82×23
色白
質量(g)160
種類掛置兼用(内蔵スタンド使用時)
表示方式デジタル
機能電波自動受信・電波受信OFF・電子音アラーム(4段階)・スヌーズ機能・アラームオートストップ機能・アラームモニター・12時間表示・残照機能・ライト・温度湿度・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示)・時刻/カレンダー切替・六曜表示(2030年12月31日まで表示)
使用電池単4形アルカリ乾電池×2
温湿度表示温度:-9.9~50℃、湿度:20~95%
名入れサイズ(mm)19×45(裏面 電池蓋 白)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
大きな画面に時刻、日付、曜日がメガサイズの表示で見やすい!日付をわすれてしまう、家族に聞いてしまうなどのお悩みを解決。いつでも自分で確かめられるので安心して生活できるようになります。一つの画面上に数字表示がたくさんあると、それらの数字が何の意味かわからなくなる、そんな症状のある方のため、時刻表示オフ機能付き。よりシンプルに「今日」の確認ができます。置き掛け両用で好きな場所に設置が可能で、電波時計なので時刻合わせの必要もありません。
材質ABS樹脂
質量(g)300
電源単3乾電池×2(付属)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×127×27
表示方式デジタル
機能日付表示、曜日表示、第何曜日表示、12/24時間表示切替、時刻表示オフ機能、置き掛け兼用
日付表示○
電波時計○
六曜表示○
12/24表示切替○
1台
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
曜日感覚があいまいになるシニアにおすすめ。特大の曜日表示!一目で遠くからでも曜日がわかる日めくり電波時計です。見やすい漢字表示を追求して開発されており、わかりにくい「水」「木」曜日も一目でわかります。置いても、壁掛けでも使用できるので見やすい場所に設置できます。また、ゴミ出し等の確認にも便利な第何曜日表示付き。時刻合わせ不要な電波時計です。
材質ABS樹脂、木
質量(g)308
電源単3乾電池×2(付属)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×133×23
表示方式デジタル
機能日付表示、アラーム(スヌーズ)、置き掛け兼用、第何曜日表示
アラーム○
表示寸法(mm)65×65(曜日)
日付表示○
電波時計○
六曜表示○
スヌーズ○
1台
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
日付表示最大約7cmと大きな表示で今日が何日かすぐわかる!置いても掛けても使えるデジタル日めくり電波時計です。自動で日にちを更新するからめくり忘れが無く正しい日にちがパッと見て判断可能。また電波時計のため正しい時刻が常に分かります。第何曜日表示付きでゴミ出しの曜日確認等にも便利です。大切な記念日等を設定しアイコンでお知らせも可能です。
材質ABS樹脂
質量(g)315
電源単3乾電池×2(付属)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×152×35
表示方式デジタル
機能アラーム(スヌーズ)、日付表示、六曜表示、温度表示、湿度表示、置き掛け兼用、記念日設定
湿度計○
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
六曜表示○
スヌーズ○
1台
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
大きな日付表示でギフトに好適な日めくりタイプ
くっきりと見やすい液晶と高精度の温度・湿度も魅力
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、高コントラスト液晶、日めくり機能、快適度表示(8段階)、12時間制/24時間制切替式、掛置兼用、置用スタンドつき、電池切れ予告機能(液晶)、アラームオートストップ:約5分間
材質プラスチック枠(茶メタリック塗装)、前面:ガラス
質量(g)300
表示六曜表示(先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口/2030年12月31日まで表示可能)
測定精度測定精度:±1℃、測定精度:±3%(25℃)
表示方式デジタル
寸法(cm)掛けた状態242×105×25、置いた状態230×105×87
電池単3(マンガン)×2
湿度計○
電池寿命約1年
温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:30%RH~80%RH
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
六曜表示○
12/24表示切替○
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
今日の日付だけがシンプルに分かるデジタルカレンダーです。時刻を自動で修正する電波時計
用途日付、曜日が一目でわかる大きな液晶画面
付属品取扱説明書・保証書
材質プラスチック・ガラス
色ホワイト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×225×37
本体質量(g)250
表示方式デジタル
使用電池単3×2 (別売)
アズワン品番65-0559-19
表示切替カレンダー・時計
バックライト〇
電波時計〇
ライト機能バックライト
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
見やすい温度湿度表示付きクロック
非電波式のデジタル目覚まし時計
ボタンを探さなくてもいいタッチセンサー式ライト
機能電子音アラーム、スヌーズ、タッチセンサー式ライト、カレンダー表示、温度表示(-9.9~+59.9℃)、湿度表示(20~95%)、12/24時間表示切替機能
材質プラスチック
寸法(mm)95×93×52
質量(g)110
種類置時計
表示方式デジタル
電池単4形アルカリ乾電池2本
湿度計○
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
温度計○
スヌーズ○
ライト機能○
12/24表示切替○
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

電波掛時計 スタンダード
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
シンプルなデザインの壁掛け電波時計です。
明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出す秒針停止機能を搭載しています。
種類掛時計
表示方式アナログ
機能電波受信、夜間秒針停止
仕様電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、秒針停止機能
材質ケース:樹脂、風防:ガラス
色パールホワイト
直径(Φmm)268
質量(g)630
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)268×50
使用電池アルカリ乾電池単3形×1
電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き
電池寿命約1年
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
温度湿度表示でお部屋の環境管理ができる電波時計。
時刻を自動で修正する電波時計。
夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。
電波受信ON/OFF機能付き。
用途掛け時計として
材質プラスチック、ガラス(前面)
色シルバー
直径(Φmm)310
質量(g)970
種類掛時計
精度±30秒
表示上段LCD:月・日・曜日、下段LCD:温度・湿度
表示方式アナログ
機能温度計測機能、湿度計測機能、フルオートカレンダー、電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能付き)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時)
使用電池単3乾電池×2本(別売)
電池寿命約1年
取扱説明書(4.0MB)
大きな時刻、日にち、曜日、3つの表示をバランスよく配置。一目で「今」がいつかわかるデジタル日めくりカレンダー電波時計です。置いても掛けても使用できる置き掛け兼用。遠目にもよく見え、よくわかるデザインで高齢の方に使いやすくなっています。日付のみを知りたい方向けに時刻表示をオフにする機能も備えています。電波時計なので、時刻合わせの必要がなく常に正しい時刻を知る事ができます。
材質ABS樹脂
質量(g)582
電源単3乾電池×4(付属)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)241×223×25
表示方式デジタル
機能日付表示、曜日表示、第何曜日表示、12/24時間表示切替、時間帯表示(午前・午後表示にも切替可能)、時刻表示オフ、電池切れ注意アイコン付き、置き掛け兼用
日付表示○
電波時計○
六曜表示○
12/24表示切替○
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
日めくりカレンダークロック。家中どこでも使いやすい置き掛け兼用。時刻修正不要の電波受信機能付き。和室にも洋室にも合う優しい木目調のデザイン。過去未来のカレンダーと六曜も確認ができます。切替機能で時刻を大きく表示できます。
材質プラスチック・ガラス
色ブラウン
質量(g)約408
電源単4乾電池×3(電池別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×165×23
表示デジタル
機能電波時計・日めくりカレンダー・六曜表示・表示切替・電子音アラーム・スヌーズ・温湿度計
電池寿命約1年(アルカリ電池推奨)
1台
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
くっきり見やすい日めくりタイプのカレンダー付電波時計。電波時計だから、時刻・カレンダーを自動修正。いつでも正確な時を刻みます。冠婚葬祭に便利な六曜表示。「不燃ごみは第2木曜」といった日常のシーンに寄り添った第〇曜日が一目で分かり大変便利です。背面スタンド付きで置き時計としても掛け時計としてもご利用いただけるポケットサイズの小さなデジタル時計です。
仕様●サイズ:173×132×37mm●質量:240g●電池:単3アルカリ乾電池×2●素材:プラスチック●付属品:取扱説明書、保証書●機能:電波時計、日めくりカレンダー(電波時計連動)、六曜表示、第何曜日表示(第1~第5)、日送り機能(未来、過去の六曜、曜日確認用)、置き掛け両用●※電池別売り
アズワン品番65-8891-94
1個
¥3,398
税込¥3,738
10日以内出荷
月めくりや六曜表示など便利な機能が充実した、デジタル電波クロック(アラームつき)。
種類掛置兼用
表示方式デジタル
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)ダンダントーンアラーム(4段階)アラームオートストップ機能(約5分間)スヌーズつきアラームモニター機能2102年までのフルオートカレンダー機能六曜表示(先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口/2030年12月31日まで表示可能)月めくり機能カレンダー開始曜日切替(日曜もしくは月曜)温湿度表示12時間制/24時間制切替式掛置兼用置用スタンドつき電池切れ予告機能(液晶)石膏ボード用掛金具つき
トラスコ品番813-2949
材質プラスチック枠(白パール)、前面ガラス
寸法(mm)掛けた状態/170×170×25置いた状態/165×170×70
質量(kg)0.34
測定精度±2℃、±8%(25℃)
温度測定範囲(℃)0~40
使用電池単3(アルカリ)×2
電池寿命約1年間
湿度測定範囲25%RH~85%RH
カレンダー付き
アラーム付き
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
日めくりカレンダークロック。家中どこでも使いやすい置き掛け兼用。時刻修正不要の電波受信機能付き。
材質ABS・ガラス
色ホワイト
質量(g)約220
電源単4乾電池×3(電池別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)173×122×27
表示デジタル
機能電波・カレンダー・六曜表示・表示切替 (時間表示と日付表示)・電子音アラーム・スヌーズ・温湿度表示・掛置兼用
電池寿命約1年(アルカリ電池推奨)
1台
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
計量データと周囲環境データを同期して保存
温度・湿度・気圧・振動の4種類の環境データを同時に記録
計量データと環境データをセットで記録可能
10000データを日付・時間入りで記録
環境の変化をグラフで表示可能
防塵防滴構造(IP65相当)
天びん+計量環境ロガー+パソコンでリアルタイムデータ転送
PC接続時、専用ソフト不要
測定範囲温度/0~60℃、湿度/0~100%、気圧/500~1100hPa、振動/0~2000Gal
付属品天びんはかり接続用RS-232C ケーブル(約1m、D-Sub9ピン/D-Sub25ピン/Din7 ピン)、パソコン接続用USBケーブル(約1m)、単3形乾電池(動作確認用)2個、ACアダプタ(USB電源用)、プロテクター(本体カバー)、取扱説明書
電源単3形アルカリ乾電池2本 またはR S-232C・USBより給電 または AC電源
最小表示温度/0.1℃、湿度/0.1%RH、気圧/0.1hPa、振動/1Gal
本体質量(g)約275(電池・プロテクタ含む)
精度温度/±0.5℃(20~30℃)、湿度/±3%(20~80%)、気圧/±3hPa(0~60℃)、振動/静加速度±20%
対応OSWindows 2000/XP/Vista/7(32・64 ビット版)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×90×36(プロテクタ含む)
電池寿命約6ヶ月(アルカリ電池のみで1分毎に計測した場合)
動作温度、湿度範囲0~60℃/85%RH以下(結露しないこと)
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
誤差(時計)最大±1分/月
データ記録件数最大10000セット(日付・時刻付き)
大き目の液晶を搭載したシンプルなデザインの電波目覚まし時計。操作がしやすい前面ボタンタイプ。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電子音アラーム(ダンダントーン)、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能 、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式
寸法(mm)91×148×47
材質枠:プラスチック(白)
質量(g)200
測定精度±2℃、±8%(25℃)
表示方式デジタル
温度測定範囲(℃)0~40
電池単3マンガン乾電池2個
湿度計○
電池寿命約1年
アラーム○
湿度測定範囲(%RH)25~85
日付表示○
電波時計○
温度計○
スヌーズ○
12/24表示切替○
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
時刻を自動で修正する電波時計。
夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。
用途掛け時計として
材質プラスチック、ガラス(前面)
色シルバー
直径(Φmm)278
質量(g)460
種類掛時計
精度±30秒
表示方式アナログ
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)278×43
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時の間)
使用電池単3乾電池×1本(別売)
電池寿命約1年
取扱説明書(3.3MB)
和暦(令和)と西暦が併記表示の電波時計です
用途受付や申し込みカウンターなどに便利です。
トラスコ品番199-3086
表示方式デジタル
アズワン品番64-8693-55
電波時計○
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
時刻が見やすいスタンダードタイプの壁掛け時計です。
フレームはオフィスに馴染むメタリック塗装を採用しました。
流れるように動くスムーズ秒針を採用しています。
ガラス製風防付き
種類掛時計
表示方式アナログ
使用電池単3形アルカリ乾電池×1
材質(フレーム)プラ塗装仕上げ
色シルバー
直径(Φmm)350
質量(g)890
精度平均月差±20秒
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)350×44
電池寿命約1年
連続秒針○(スムーズ秒針)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
日曜/月曜のいずれかから開始曜日が切替でき、月めくりや六曜表示など便利な機能が充実
種類掛置兼用
表示方式デジタル
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)2099年までのフルオートカレンダー機能六曜表示(先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口/2030年12月31日まで表示可能)月めくり機能カレンダー開始曜日切替(日曜もしくは月曜)温湿度表示12時間制/24時間制切替式掛置兼用置用スタンドつき電池切れ予告機能(液晶)石膏ボード用掛金具つき
トラスコ品番813-2948
材質プラスチック枠(茶メタリック塗装)、ガラス(前面)
寸法(mm)掛けた状態/286×290×25置いた状態/279×290×103
質量(kg)0.7
測定精度±2℃、±8%(25℃)
温度測定範囲(℃)0~40
使用電池単3(アルカリ)×2
電池寿命約1年間
湿度測定範囲25%RH~85%RH
カレンダー付き
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
電波時計、ダブル電子音アラーム。2つの時刻をセット可、毎日・平日・土日から選択可。温度/湿度計付き、快適度表示機能付き
種類置時計
表示方式デジタル
機能電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き、電波受信マーク表示、電波受信インジケーター、温度計測機能、湿度計則機能、快適度インジケーター、ダブル電子音アラーム、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、ブルーLEDライト、電波受信機能ON/OFF切替付き
温度精度±2℃
湿度精度±10%
質量(g)230
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91×117×68
使用電池マンガン乾電池単3形×2
電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz/60kHz
電池寿命約1年
カレンダー付き
アラーム付き
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷