205件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型軽量で、遮断時の瞬時の切り離しにも最適 小型インバータ、サーバー、UPS、電源に最適 幅広い定格電流のタイプを用意
種類管型ヒューズ 取付方式表面実装 サイズMidget
1袋(5個)
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

日之出化成耐油ホース
耐油ホースは独自の特殊配合により、弾力性と柔軟性を兼ね備えた使いやすいホースです。
ピンク透明 使用流体軽油・灯油・重油 巻種類ドラム巻
1巻(50m)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日之出化成耐圧農園ホース
テトロン糸編みの耐圧ホースで紫外線をカットして藻、水アカが発生しにくく、 ハードな作業にも耐えるタフで耐久性バツグンのプロ用ホース。 ※別途、農園ホース(非耐圧)もご用意しております。
仕様巻方:ドラム巻 ブラック
1巻
9,598 税込10,558
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マンホールの種類に合った先端形状で簡単に開閉可能。
用途マンホールの開閉 質量(kg)5 全長(cm)約90 マイゾックスコード220198
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
形状長キー 材質S45C(新JISキー)
1箱(10本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

小型軽量で、遮断時の瞬時の切り離しにも最適 電流の変動に対して高い耐久性
仕様日之出電機製作所660GHシリーズ 容量(高ラプチャー容量)Y 種類その他ヒューズ 取付方式ボルト取付 定格電圧(V)660AC/DC 方向センター
1個ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐圧・耐寒に経済性をプラスした半透明ブルーのエコノミーホースの決定版。
内径(Φmm)15 外径(Φmm)20
1巻
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

既設の樹脂蓋Sタイプが破損した場合に交換が可能な鋳物蓋です。 ヒンジが破損してもスムースに開閉できます。 鋳鉄製(FCD600)で、総重量3000kg(T3)まで耐えられる構造になっています。 従来の樹脂蓋(総重量2000kg)で生じていた破損が軽減できます。
材質鋳鉄製(FCD600) 適合MB-20SCD専用 外寸(mm)367×226.5×30
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

折れにくく取り扱いやすい防藻ホースです。
長さ(m)60 ブルー 仕様ドラム(巻き方) 内径(Φmm)12 内径×外径(Φmm)12×17 外径(Φmm)17
1巻(60m)
8,298 税込9,128
4日以内出荷

日之出化成パワロン
高重合樹脂配合により寒冷地でもやわらかく折れ、ねじれに強い使いやすさ抜群のホースです。
グリーン 仕様ドラム(巻き方)
1巻(30m)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質鉄、JIS G 3532適合めっき、ユニクロめっき絶縁、ポリ塩化ビニル 肉厚(mm)ビニール:0.5以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25個)ほか
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
材質S45C 形状長キー
1箱(10本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1巻(100m)ほか
3,257 税込3,583
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:10.5mm 適合配線:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心 入数:35 カラー:グレー
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。 寸法A(mm)20.0 寸法B(mm)10.5
1パック(35個)ほか
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
材質S45C 形状半月キー
1個
77 税込85
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


冬季は融雪用、夏季は散水用としてオールシーズンにご使用できます。 安定性のある型状により正確な散水ができます。 一般水道圧での使用限界は最長10mです。
タイプ片面穴 付属品ホース継手・ストップキャップ各種1個
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般の散水用耐圧ホースの1.5倍の耐圧力があり、特殊原料配合で冬でも使いやすく、防藻二重構造採用です。
イエロー
1巻(10m)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

冬季は融雪用、夏季は散水用としてオールシーズンにご使用できます。 安定性のある型状により正確な散水ができます。 一般水道圧での使用限界は最長10mです。
タイプ両面穴 付属品ホース継手・ストップキャップ各種1個
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さびにくいステンレスリールに耐圧・耐寒・防藻ホース・メタルノズル・ 蛇口アダプターをセットした最高級ホースリールです。
セット内容メタルノズル・蛇口アダプター カバーなし キャスターなし ホース内径(Φmm)15 ホース長さ(m)30
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

透明な軟質塩化ビニルの中層部にテトロン撚糸を網状に補強した耐圧ホースです。
用途工場、機械設備の給排水用。空気圧機器配管用。各種粉体、粒体輸送用。その他広範囲の用途分野に使用可能。 クリア
1巻(50m)ほか
9,598 税込10,558
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐熱・耐オゾン・耐候性に優れています。
用途食品移送 白半透明 材質シリコーン 巻種類ドラム巻 使用可能温度範囲-50~200℃
1巻(10m)ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日之出化成耐圧いといり君
半透明グリーンで散水、洗車など幅広くご利用いただいている耐圧エコノミーホースです。
グリーン
1巻(10m)ほか
2,698 税込2,968
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高重合樹脂を使用し、超耐寒性・超弾力性ト耐久性を持った取扱いやすさバツグンの最高級グレードホースです 高重合樹脂配合により寒冷地でも柔らかく折れ、ねじれに強い使いやすさバツグンのホースです。 超耐寒 超弾力 検尺付 ノズル不可 べたつきにくい 半透明(グリーンのみ) カット(グリーンのみ)
仕様●サイズ(mm):15×20●カラー:グリーン●長さ(m):30●長さ(m)×1梱入数:30×4●巻き方:カット●コード番号:302-0000624 アズワン品番67-4854-09
1箱(4本)
33,980 税込37,378
8日以内出荷

特殊配合で冬でもやわらかく、水の流れが確認できる止水型ノズル対応ホースです。
内径(Φmm)15 外径(Φmm)20
1巻
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

明るいグリーンで耐寒性や柔軟性にすぐれた実用的なホースです。
仕様巻方:カット 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 ホース長さ(m)10
1巻
2,198 税込2,418
5日以内出荷

日之出化成トップ
明るいグリーンで耐寒性や柔軟性にすぐれた実用的なホースです。
グリーン 仕様カット(巻き方) 内径(Φmm)15 内径×外径(Φmm)15×20 外径(Φmm)20
1巻(3m)ほか
529 税込582
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽ですぐ使えます。 一種類(寸法)ごとにきれいにパックにされています。 両丸キーですのでR加工の必要はありません。
種別個別パック 材質S45C 形状両丸キー 公差新JIS規格
1パック(4個)ほか
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1.クリヤーな透明で内容物が見えます 2.品質、サイズを厳格にしています 3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています 4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します
仕様●サイズ(mm):21x23●巻き方:コイル●コード番号:302-0000752 アズワン品番67-4855-36
1巻(75m)
14,280 税込15,708
8日以内出荷

伸縮性に優れています
仕様●サイズ(mm):10x14●長さ(m)x1(本):10●巻き方:ドラム●各種バンド●しばりひも●材質:天然ゴム●コード番号:302-0000789 アズワン品番67-4855-72
1巻(10m)
11,980 税込13,178
8日以内出荷

洗練されたスタイルト堅牢性・安定性が高く評価されています さびにくいステンレスリールに耐圧・耐寒・防藻ホース・メタルノズル・蛇口アダプターをセットした最高級ホースリールです
仕様●ステンレスリールK 本体のみ バンド●30m:内径15mm、防藻●コード番号:303-0001603 アズワン品番67-4860-15
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷

液体の透視しやすい透明ホースで特殊配合の高重合塩化ビニル樹脂を使用している為、 従来の透明ホースと比較して、超耐寒性(脆化温度-50℃)と優れた弾力性・柔軟性を備え折れにくく狭細部への取付、配管に最適です。
グリーン透明 巻種類ドラム巻
1巻(50m)ほか
4,298 税込4,728
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1.クリヤーな透明で内容物が見えます 2.品質、サイズを厳格にしています 3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています 4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します
仕様●サイズ(mm):背割 6x8●巻き方:背割●コード番号:302-0000707 アズワン品番67-4854-91
1巻(200m)
9,998 税込10,998
8日以内出荷

1.クリヤーな透明で内容物が見えます 2.品質、サイズを厳格にしています 3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています 4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します
仕様●サイズ(mm):8x11●巻き方:ドラム●コード番号:302-0000715 アズワン品番67-4854-99
1巻(100m)
9,998 税込10,998
8日以内出荷

1.クリヤーな透明で内容物が見えます 2.品質、サイズを厳格にしています 3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています 4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します
仕様●サイズ(mm):60x70●巻き方:コイル●コード番号:302-0000775 アズワン品番67-4855-59
1巻(20m)
49,480 税込54,428
8日以内出荷

1.クリヤーな透明で内容物が見えます 2.品質、サイズを厳格にしています 3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています 4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します
仕様●サイズ(mm):6x9●巻き方:ドラム●コード番号:302-0000708 アズワン品番67-4854-92
1巻(100m)
8,699 税込9,569
8日以内出荷

1.クリヤーな透明で内容物が見えます 2.品質、サイズを厳格にしています 3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています 4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します
仕様●サイズ(mm):6x10●巻き方:ドラム●コード番号:302-0000709 アズワン品番67-4854-93
1巻(100m)
10,980 税込12,078
8日以内出荷