36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線用に使用される電線で、絶縁体に耐熱、耐寒、耐油、耐薬品に優れたフッ素樹脂を使用しております。 エコ対応で「臭素系難燃剤」は使用しておりません。
用途電気機器内の配線用に。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 全長(m)10 外寸(mm)1.4 質量(g)69 素線径(mm)0.18 素線数19 定格電圧(V)600 使用温度範囲(℃)-60~200
1巻(10m)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FEP 【オーダー】テフロン FA ハイフロンふっ素樹脂(FEP絶縁)電線 日星電気 カスタマイズ可
耐熱、耐寒性の優れた600V単身電線です。 電気用品安全法に適合しています。(0.3mm2と0.5mm2は除く)
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 導体外径(Φmm)約0.72/約0.9/約1.1/約1.5/約1.8/約2.5 サイズ(mm2)0.3、0.5、0.75、1.25、2、3.5 絶縁体外径(mm)1.52/1.7/1.9/2.3/2.6/3.3 概算質量(kg/km)6、8.3、11.4、12、25、44 許容電流(A)(30℃)12、16、21、30、40、60 材質(導体)すずめっき軟銅線 材質(絶縁体)FEP樹脂 絶縁体厚さ(mm)0.4 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)サイズ0.3~0.75mm2:2500、サイズ1.25mm2:2000、サイズ2~3.5mm2:1500 耐電圧(V/min)(水中・AC)1500 定格温度(℃)200 定格電圧(V)600 導体構成(本/mm)12/0.18、19/0.18、30/0.18、50/0.18、37/0.26、45/0.32 導体抵抗(Ω/km)(20℃)64.4、40.7、25.8、15.5、9.91、5.38 特性耐寒性、耐熱性、耐薬品性、難燃性 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
4,107 税込4,518
5日以内出荷

難燃性性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているチューブです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(50m)ほか
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。
用途SSG-3 熱的機械保護及び結束用 特性難燃性、柔軟性 構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ 定尺(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1m×5本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。
用途SSG-2 低電圧回路用、熱保護・機械保護用 特性難燃性、柔軟性 構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ 定尺(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1m×10本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。 耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。 KGBと比べて柔軟性に優れています。
用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等 芯数(C)1 型式LKGB 適合規格<PS>E 定格電圧(V)600 材質(絶縁体)シリコーンゴム+ガラス編組 耐熱温度(℃)180 絶縁体厚さ(mm)1.1 シース厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性 耐電圧(V/min)1500
1巻(10m)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。 耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。 KGBと比べて柔軟性に優れています。
用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等 種類難燃ケーブル 型式LKGB 材質(絶縁体)シリコーンゴム、ガラス二重編組 定格電圧(V)600 適合規格<PS>E 特性耐熱性 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
15,980 税込17,578
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416
テープ長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1束(10本)ほか
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416
テープ長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1束(10本)
9,898 税込10,888
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


化学薬品に不活性であり、機械的強度にすぐれています。 耐熱、耐寒、不燃電線です。
用途工業用ケーブル、制御用ケーブル。 通信機器内部配線、耐熱電線等。 種類産業機械用ケーブル 絶縁体標準厚さ(mm)0.4 耐熱温度(℃)-100~200 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6色×1本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたチューブです。
材質PFA 長さ(m)10 連続使用温度(℃)250 クリア
1巻(10m)
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

難燃性性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているチューブです。
テープ長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1束(100本)ほか
7,698 税込8,468
翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1巻(10m)
3,455 税込3,801
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線 種類難燃ケーブル 全長(m)10 材質(1)錫メッキ軟銅線、(2)シリコーンゴム被覆、(3)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付、(4)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付 耐熱温度(℃)-30~180 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

難燃性シリコーンワニスを使用。品質安定性が高く、特に可撓性、電気特性、機械的強度に優れています。
用途連続使用温度180℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ガラス繊維は高温絶縁材料として知られ、耐熱性、電気絶縁性等に勝れますが、吸湿性を持ちますので、シリコーンワニス等を表面に塗布焼付してあります。
用途電熱器等の熱発生部の口出線又は高温機器の配線材料。
1巻(10m)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416
長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1束(100本)
7,098 税込7,808
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

すぐれた可とう性と弾力性をもち屈曲は自由で、かつ適度の腰の強さをもっていますので作業性が良好です。 高い自己消炎性を有します。難燃性にすぐれULVW-1に合格します。
用途通信機器、事務機器の絶縁自動車等の配線、自動車、船舶の電装部品の絶縁各種機器配線の熱的保護、機械的保護、収束 長さ(m)1 特性可とう性、屈曲性、難燃性 使用温度範囲(℃)-50~180 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性に優れ電気的、化学的に極めて高い特性を持ち、特に機械的強度に優れます。
材質フッ素樹脂(ETFE) 半透明 連続使用温度(℃)150
1巻(10m)
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

配線用に使用される電線で、絶縁体に耐熱、耐寒、耐油、耐薬品に優れたフッ素樹脂を使用しています。エコ対応で「臭素系難燃剤」は使用していません。
用途電気機器内の配線用に。 定格600V 芯数1 最高使用温度(℃)200
1巻ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

UL規格 フッ素樹脂(FEP)電線で-60℃~200℃まで適用可能。耐油 耐寒性 柔軟性 機械特性に優れています。
用途コンピュータ 計測 制御 電気機器の内部配線に最適です。 規格UL758 AWM STYLE 1330 定格電圧(V)600 材質(絶縁体)フッ素樹脂FEP 難燃性VW-1 定格温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10m)ほか
4,898 税込5,388
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

フッ素樹脂(FEP)電線で-60℃~200℃まで適用可能。耐油 耐寒性 柔軟性 機械特性に優れています。
用途コンピュータ 計測 制御 電気機器の内部配線に最適です。 定格電圧(V)600 材質(絶縁体)フッ素樹脂FEP 連続使用温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線
1本(10m)ほか
4,498 税込4,948
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

配線用に使用される電線で、絶縁体に耐熱、耐寒、耐油、耐薬品に優れたフッ素樹脂を使用しています。エコ対応で「臭素系難燃剤」は使用していません。
用途電気機器内の配線用に。 適合導体単線:40.7(抵抗(20℃))、電線:0.5 トラスコ品番251-5949 定格600V 全長(m)100 芯数1 最高使用温度(℃)200 ケーブル長(mm)100000 外径(mm)1.4 絶縁体厚さ(mm)0.25
1巻
22,980 税込25,278
4日以内出荷

難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。UL規格1441/VW-1法(FileNo.E64331)に合格。(旧)JISC2416準拠品。
内径(Φmm)3 肉厚(mm)0.26以上 構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ 定尺(m)100 アズワン品番4-5794-03 特性難燃性、柔軟性
1巻
7,998 税込8,798
7日以内出荷

UL。シリコンワニスガラスチューブ。ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブで、難燃性と柔軟性を兼ね備えており、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブ。用途。低電圧回路用、熱保護・機械保護用ケーブルスリーブ等
仕様●スリーブ径:2mm●色:白●材質:シリコン上塗りファイバーガラス●スリーブ長さ:1m●編み:あり●最小ケーブル径:2mm●動作温度 Max:+180℃●壁厚さ:0.26mm●コード番号:690-3113 アズワン品番65-7478-56
1個
82 税込90
7日以内出荷

難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。UL規格1441/VW-1法(FileNo.E64331)に合格。(旧)JISC2416準拠品。
肉厚(mm)0.26以上 構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ 特性難燃性、柔軟性
1巻
7,798 税込8,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。UL規格1441/VW-1法(FileNo.E64331)に合格。(旧)JISC2416準拠品。
肉厚(mm)0.26以上 構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ 特性難燃性、柔軟性
1巻
5,098 税込5,608
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。UL規格1441/VW-1法(FileNo.E64331)に合格。(旧)JISC2416準拠品。
肉厚(mm)0.26以上 構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ 特性難燃性、柔軟性
1巻
6,598 税込7,258
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UL。シリコンワニスガラスチューブ。ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブで、難燃性と柔軟性を兼ね備えており、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブ。用途。低電圧回路用、熱保護・機械保護用ケーブルスリーブ等
仕様●スリーブ径:4mm●色:白●材質:シリコン上塗りファイバーガラス●スリーブ長さ:1m●編み:あり●最小ケーブル径:4mm●動作温度 Max:+180℃●壁厚さ:0.26mm●コード番号:690-3110 アズワン品番65-7478-57
1個
129 税込142
7日以内出荷

UL。シリコンワニスガラスチューブ。ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブで、難燃性と柔軟性を兼ね備えており、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブ。用途。低電圧回路用、熱保護・機械保護用ケーブルスリーブ等
仕様●スリーブ径:6mm●色:白●材質:シリコン上塗りファイバーガラス●スリーブ長さ:1m●編み:あり●最小ケーブル径:6mm●動作温度 Max:+180℃●壁厚さ:0.26mm●コード番号:690-3122 アズワン品番65-7478-58
1個
199 税込219
7日以内出荷

難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。UL規格1441/VW-1法(FileNo.E64331)に合格。(旧)JISC2416準拠品。
構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ 特性難燃性、柔軟性
1セット(5本×1m)ほか
379 税込417
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ユウエツ精機変換アダプタ
U.FL(P)-SMA(J)変換ケーブル。U.FL (L型プラグ)とSMA (パネルジャック)の変換ケーブル 使いやすい全長100mm・150mm・200mmの3種類 ケーブルは、日星電気社製(RF-MF5016)を使用
種類変換アダプタ
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日付と時刻目盛を合わせれば、その時刻の星空がセットでき、星座を分かりやすく理解できます。 付属の赤色ビニール袋は懐中電灯使用時に星の光に眼が慣れるように袋に入れて照らすものです。
付属品方位磁針 赤色ビニール袋 材質金属 厚さ(mm)20 直径(Φmm)210(おわん型)
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷