20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
当日出荷


TAIYO(旧:クロダニューマティクス)ダイヤフラムポンプ用アキュームレータ
使用温度範囲(℃)0~+60(但し、凍結なきこと) シリーズTD 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
1個
38,980 税込42,878
16日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21 接続方式フランジ形 使用流体石油系作動油 取付場所屋内 バルブ種類その他バルブ
1個
59,980 税込65,978
27日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

性能は一般タイプと同じですが、軸を傷めず取付け、取りはずしが容易となりました。 特に正逆回転の頻度の高い場合や、回転角速度の大きい場合に最適です。 材質は一般タイプと同じで、ベローズはステンレス(SUS304L)、金具はステンレス(SUS303)を使用、クランプはバネ銅を使用しています。
許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.1 材質(ベローズ)ステンレス/SUS304L、(金具)ステンレス/SUS303、(クランプ)バネ銅 種類ベローズタイプ 軸方向変位(mm)±1.25 伝達トルク(N・cm)78.45 許容変位(mm)(平行変位)0.1、(角度変位deg)2.0°、(軸方向変位)±1.25
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水圧の高い高層ビルでのウォーターハンマーをやさしく吸収します。スリムでコンパクト! 配管も水平・垂直自由です。効果は半永久的でメンテナンスフリーです。水道法基準適合品。
適合流体冷温水・水道水 材質(本体)黄銅 材質(パイプ) 最高圧力(MPa)1.0 最高温度(℃)90 最大流速(m/s)3 接続JIS R 封入圧力(MPa)0.15
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
用途一般作動油配管用 材質(ボディ)ステンレス鋼 ASTM A351 Gr.CF8M (SCS14A) 材質(ボール)ステンレス鋼 SUS316+H.Cr.メッキ 材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム) 材質(ボールシール)POM (ポリアセタール) 最高使用温度(℃)80
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
種別Lポート 材質(本体)炭素鋼 ねじの種類Rc 表面処理フェルマイト施工 接続方式ねじ接続形 材質(ボール)SUS316 使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等 最高使用温度(℃)-15~80 材質(Oリング)NBR 材質(ボールシール)ジュラコン(R) バルブ種類方向制御弁
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
当日出荷





フルボア構造のため圧力損失がほとんどありません。
最高使用圧力(MPa)6.9 材質(ボール)SCS14(SUS316) 材質(キャップ)SCS14(SUS316) ハンドル形状レバー式 材質(ステム)SUS316、(パッキン)強化PTFE 材質(ハンドル)SCS304 材質(ナット)SUS304 材質(ボディシール)強化PTFE 材質(ワッシャー)(スプリング)SUS304、(スラスト)強化PTFE ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)