20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ピーマックスポットエアコン
エコ商品
ドレンレス仕様で面倒な水捨て不要。吹出温度設定が可能で「冷え過ぎ防止」と「省エネ性」を実現。夏季以外季節の変わり目にも活躍
用途対人用冷暖房機 付属品給気側ダクトΦ125×2(色:アイボリー・硬質キャップ付き) 性能【冷房】4.0Kw(吹出温度設定25℃以下)/【暖房】3.0Kw(吹出温度設定40℃)/ 質量(kg)72 電源【K】単相200V【M】三相200V 温度範囲(℃)吹出:【冷房】17~28℃/【暖房】34~45℃ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1009×532×642 接続端子(M4) 風量(m3/min)(給気側送風装置)【冷房】急:12・強:10・弱:8【暖房】急:6・強:5・弱:4/(排気側送風装置)急:14・強:12・弱:10 消費電力(kW)【冷房】1.33/【暖房】0.99 使用温湿度範囲【冷房】DB17~44℃、RH30~75%(ただしDB32.7℃以上はWB29℃時のRHが上限となります)【暖房】DB8~22℃、RH30~60% 運転音(dB)(A)【冷房】60.0【暖房】60.0【送風】56.5 RoHS指令(10物質対応)対応 冷媒封入量(kg)R410A(2090)・0.80
1台
399,800 税込439,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ピーマックスポットエアコン(暖房増強型)
エコ商品
ドレンレス仕様で面倒な水捨て不要。吹出温度設定が可能で「冷え過ぎ防止」と「省エネ性」を実現。夏季以外季節の変わり目にも活躍
用途対人用冷暖房機 付属品給気側ダクトΦ125×2(色:アイボリー・硬質キャップ付き) 性能【冷房】4.0Kw(吹出温度設定25℃以下)/【暖房】2.7Kw(吹出温度設定51℃) 質量(kg)76 電源【K】単相200V【M】三相200V 温度範囲(℃)吹出:【冷房】17~28℃/【暖房】40~51℃ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1009×532×642 接続端子(M4) 風量(m3/min)(給気側送風装置)【冷房】急:12・強:10・弱:8【暖房】急:6・強:4・弱:3(吹出温度を確保する為に、風量をコントロールする場合があります)/(排気側送風装置)急:14・強:12・弱:10 消費電力(kW)【冷房】1.33/【暖房】1.24 使用温湿度範囲【冷房】DB17~44℃、RH30~75%(ただしDB32.7℃以上はWB29℃時のRHが上限となります)【暖房】DB0~22℃、RH30~70%(ただし乾球温度によって運転できるRHが変わります) 運転音(dB)(A)【冷房】60.0【暖房】60.0【送風】56.5 RoHS指令(10物質対応)対応 冷媒封入量(kg)R410A(2090)・0.80
1台
439,800 税込483,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドレンレス仕様で面倒な水捨て不要
用途対人用冷房専用機 付属品吹出側ダクトΦ125×1(色:アイボリー、軟質キャップ付き) 質量(kg)50 外形寸法(mm)980×460×510 電圧(V)(50/60Hz)単相100 運転範囲(室温℃)(湿度%)乾球:17~44、RH:30~75(ただし乾球32.7℃以上は、WB29℃の時のRHが上限となります) 首振なし 電源コード(m)5(パナソニック:WF75159) 消費電力(kW)冷房:0.700 送風口数1口 冷媒R410(GWP値:2090) 運転音(dB)(A)62 送風機排熱側風量(m3/min)急:7、強:6、弱:5 送風機冷風側風量(m3/min)急:6、強:5、弱:4 装備品フィルタ(フィレドンFS-1705)、蒸発エレメント、操作スイッチ、排熱側ダクトΦ150×1(色:アイボリー、軟質キャップ付き) 運転電流(A)8.4、11.6(最大) 冷媒封入量(kg)0.54 機外静圧(Pa)給気側:0、排気側:0 冷房能力(kW)冷房(COP):2.0(2.86) 出口空気温度(℃)冷房:17~28 排熱ダクト有無あり
1台
277,880 税込305,668
6日以内出荷

スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし モノタロウ 動画あり
ドレンタンクが5Lの省ドレンタイプです。 強弱の切換が可能な冷風&送風モード。 伸縮可能な蛇腹式排熱ダクト付です。 着脱が簡単なエアフィルターです。
用途工場、物流倉庫、作業場、事務所、大型施設、飲食店、厨房等での補助冷房に。 スポットエアコン。 仕様エアーフィルター:脱着式 付属品ドレンタンク(5L用)、ドレンホース(1m)、排熱ダクト(外径約Φ17cm、長さ約34~127cm)、冷風ダクト(外径約Φ12.5cm、長さ約37~42cm)、冷房ダクト用エルボ 寸法(mm)約390×430×800 質量(kg)約32 タイプ自動首振りなし(手動210°) 風量(m3/min)50Hz/60Hz(50Hz)約5.8/(60Hz)約6.6:強運転時 キャスター2か所ロック付き 電源コード(m)約1.6 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5 電源電圧(V)単相100 モード切替冷風/送風 定格消費電力1.03kW/1.20kW(50/60Hz) 使用環境温度(℃)18~45 風量調整強/弱 ドレンタンク容量(L)5 冷媒R410A 取扱説明書(2.5MB) 消費電力量(kWh)約1.03/1.2(50/60Hz)
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

エアコンフィルター モノタロウ 動画あり
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
1個ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

仕様エアコン、ファンコイル等のドレンパンに置いておくだけで、水漏れや悪臭の原因になるスライムや水あかの発生を抑えます。 ドレンパン、ドレン配管の詰まり予防に。 エアコン用ドレンスライム抑制剤 12パック入 使用量…冷房能力7000kcal/h(3馬力相当)毎に1パック使用
1パック(12個)
7,698 税込8,468
当日出荷

ダイキン工業スポットエアコン
使いやすさと環境性をコンパクトサイズに凝縮 スリムタイプの省スペース設計で設置場所を選びません。キャスター付だから移動も簡単です。 どこでも、手軽にスポット冷房がご利用いただけます。 こんなところにおススメ スポット空調が有効なあらゆるところに クリスプの中でも、最も汎用性が高いのが、この一体形「床置スリム・直吹形」。コンパクトで設置が手軽、移動も容易なこのタイプは、スポット空調が有効なあらゆるスペースでご利用いただけます。 全閉ファンモーター採用/本体ケーシング鋼板製
電圧(V)三相200 キャスター有り 材質(フィルター)エア:樹脂ネット 冷房能力(50/60Hz)(kW)1.6/2.0 風量2段切換 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×430×430 力率68.4%/79.7% 始動電流(A)(50/60Hz)11/10 送風口数1 運転電流(50/60Hz)(A)3.2/3.6 周囲温度(℃)運転可能:25~45 電動機出力(kW)0.5 冷媒R407C 圧縮機全密閉形ロータリー式 色(本体)ペールホワイト 消費電力(kW)(50/60Hz)定格:0.763/0.981
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ 動画あり
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

天然の抗菌成分ナノ銀コロイドを4ナノレベルで超極細繊維に加工しており、殺菌・防菌防臭・防カビに効果があります。シートは乾いてもマイクロファイバークロスとし2~3回を目安に使用できます。
寸法(mm)100×150 主成分シルバリア、エタノール アズワン品番3-5163-01
1箱(12枚)
499 税込549
翌々日出荷

冷媒R407C採用。キャスター付きですので作業場所に合わせて移動も簡単です。風量の強←→弱2段切換が可能。同じ冷風吹出温度でも、強風量では体感温度効果で、より涼しく感じます。直接雨のかからない軒下や湿気の多い所でも設置可能です。(雨ざらしになる所への設置は避けてください)
仕様●冷風吹出温度差(deg):9.2/9.0(強)(50/60Hz)●定格冷房エネルギー消費効率:1.59/1.45(50/60Hz) 質量(kg)79 電源(V)3相200(50/60Hz) 定格消費電力(W)1.57/2.00(50/60Hz) フィルター樹脂ネット 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1295×490×590 保護装置逆相保護装置/過電流継電器/圧縮保護サーモスタット/着霜防止サーモスタット/圧縮機保護タイマー/圧力開閉器 力率76.3/87.1%(50/60Hz) 電動機出力(kW)0.9 圧縮機全密閉形ロータリー式 始動電流(A)21/20(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 運転電流(A)5.9/6.6 冷房能力(kW)2.5/2.9(50/60Hz)
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷

環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用しております。夏も冬も使用できる冷暖式です。夏はメインのスポットクーラーとして、冬は補助暖房として快適にご使用いただけます。電気工事不要の単相100V電源。使用場所を制限されません。自動首振り装置付きで、より広範囲に適度な冷風を送れます。必要な場所だけ冷房できるので、室内全体冷暖房に比べ省エネです。清掃がすぐに行える脱着式フィルター。エレメント蒸散式のドレンレス構造。排水要らずで便利です。(使用環境条件により、満水停止装置が働く場合があります)
質量(kg)約48 電流(A)(冷房)強:12/12.7・弱:11.5/12.3、(暖房)弱:10.5/10 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(暖房)弱:850/1010 首振あり 対応PL保険:加入 寸法(cm)幅39×奥行47.5×高さ85.5 保護装置オーバーロードリレー/サーマルプロテクター 保証期間1年 使用環境温度(℃)冷房:17~45(設定温度17~28)、暖房:8~22(設定温度10~22) ドレン方式ノンドレン式(直接排水も可能) 冷媒HFC R32(冷媒封入量400g) 圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.65/0.77kW) 冷房能力(kW)2.3/2.7 暖房能力(kW)1.7/1.9 排熱ダクト有無あり 冷房消費電力(W)強:1080/1300・弱:990/1200
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

送風・涼感・加湿・温風の1台4役で、一年中活躍するホット&クール モイスト。爽やかな風の涼風と、温かい温風機能に加え、涼風は水で湿った抗菌フィルターで、冷たい風を送る仕組みで、身体を直接冷やさずに涼感が得られます。上下左右オートルーバー搭載。4つのキャスター+ハンドル付きで移動も楽々。オフタイマー:1/2/4/8時間。12時間自動OFF、転倒時自動OFFの安心設計。引き出し式給水タンク(容量4.5L)。薄型リモコン付。
仕様送風切替:3段階 付属品取扱説明書、保証書、薄型リモコン、冷却ボックス2個、吸水フィルター、給水フィルター、リモコン用電池 質量(kg)8.1 ホワイト 電源(V)AC100・50/60Hz 消費電力(W)52/56(冷風時)、温風時(1200) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×315×746 風量 風量調整送風3段階/ヒーター2段階 リモコン 入数1台 左右首振 上下首振 切タイマー1/2/4/8時間 リズム風
1個
20,998 税込23,098
6日以内出荷

2口冷風タイプ 全閉式ファンモータ 新冷媒R410A 全面以外の3面をピタリと壁に寄せられる(かべピタ)設計
首振無し 電源(V)3相200 周波数(Hz)50/60 タンク容量(L)14 本体質量(g)79 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×495×1190 冷房能力(50/60Hz)(kW)4.6/5.2 力率70/82(50/60Hz) 冷風側風量(m/min)8.6/9.9 始動電流(A)(50/60Hz)47.0/43.0 送風口数2口 運転電流(50/60Hz)(A)8.9/9.4 冷媒R410A 冷媒封入量(g)1050 アズワン品番64-9332-96 消費電力(kW)(50/60Hz)2.16/2.70
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

SPA-04 ひえポカやん 日動工業 動画あり
夏は冷房、冬は暖房、1台2役!。冷暖房兼用スポットエアコンです。冷風・送風4段階、温風3段階切替えです。
用途夏は冷房、冬は暖房に 仕様アース:○ 付属品送風ダクト0.5m×1、排熱ダクト0.5~1.5m×1、ドレンホース3m×1、ショルダーベルト×1 質量(kg)12.2 タイプ屋内型/満水ランプ付 消費電力(W)(50Hz)送風:LOW12/MID23/HIGH36/POW43・冷風:LOW173/MID184/HIGH200/POW201・温風:MID690/HIGH988/POW997、(60Hz)送風:LOW12/MID23/HIGH36/POW44・冷風:LOW204/MID220/HIGH232/POW249・温風:MID980/HIGH1017/POW1024 定格電圧(V)AC100(50/60Hz兼用) タンク容量(L)ドレンタンク0.3 定格電流(A)(50Hz)冷風:2.4/温風:12、(60Hz)冷風:2.61/温風:12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×578×243(ダクト含まず) 首振なし 風量(m3/min)LOW:0.70/MID:1.33/HIGH:1.58/POW:1.68 冷房能力(50/60Hz)(kW)0.35/0.41 風速(m/s)(測定距離1m)50Hz:LOW2.0/MID3.5/HIGH3.9/POW4.5・60Hz:LOW2.8/MID3.8/HIGH4.4/POW4.8 冷媒の種類R134A 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別HVCTF1.25mm2×3心 運転音(dB)62 使用環境温度(℃)冷風:20~40/温風:5~15 オゾン破壊系数0 風量調整冷風・送風:四段階切替式(LOW・MID・HIGH・POW)/温風:三段階切替式(MID・HIGH・POW) 送風口数1 冷媒封入量(g)120 使用環境湿度(%)0~60 入力電圧範囲(V)AC90~110 地球温暖化係数(GWP)1430 羽根径(Φmm)冷風・温風側:80/排熱側:110 消費電力(kW)(50/60Hz)(圧縮機)0.14/0.18 起動電流(A)(50/60Hz)13.2/18 排熱ダクト有無あり
1台
74,900 税込82,390
4日以内出荷

YNC-B160 ポータブルスポットクーラー カンゲキくん2 日動工業 動画あり
猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策!!。オフィス・工場や現場作業で部分冷房、どこでもひえひえエアコン!!。余計な工事は一切不要。ポータブルスポットクーラーは、工事不要で頑丈な取手付だから簡単に持ち運べ、手軽に快適な涼しさが味わえます。前後にダクト(冷風・排熱)を取り付けられる使用になりました。安全装置:ドレン満水検知センサのお知らせ機能が追加。
用途工場作業、ガレージ、DIY・現場作業、レジャーでの部分冷房 付属品冷風用ダクト1.5m、排熱用ダクト1.5m、ドレンホース3m、ホースクリップ 長さ(m)排熱ダクト:0.39(最小)/1.5(最長)、冷風ダクト:0.425(最小)/1.5(最長) 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)【50Hz】送風強:10.2/送風弱7.1、冷風強:138/冷風弱:138、【60Hz】送風強:10.8/送風弱7.2、冷風強:187/冷風弱:180 定格電流(A)【50Hz】送風強:0.13/送風弱0.09、冷風強:1.58/冷風弱:1.53、【60Hz】送風強:0.15/送風弱0.1、冷風強:1.98/冷風弱:1.91 本体質量(kg)9.6 入力電圧(V)90~110 電源コード(m)3(ポッキンプラグ付) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×587×263 冷房能力(50/60Hz)(kW)0.41 使用冷媒R-134a 使用環境温度(℃)15~40 力率【50Hz】送風強:0.78/送風弱0.78、冷風強:0.87/冷風弱:0.86、【60Hz】送風強:0.72/送風弱0.72、冷風強:0.94/冷風弱:0.94 起動電流(A)8.5 ドレンタンク容量(L)0.3 アズワン品番64-9075-79 使用環境湿度(%)0~90 排熱ダクト有無あり
1台
37,990 税込41,789
当日出荷

気化熱の原理を利用した業務用の大型冷風扇風機。体に優しく、電気代も安い。熱中症対策に貢献します。 排熱がなく、屋内にも設置可能。ストッパー付き自在キャスターで移動も簡単。工事不要。
用途工場、倉庫、ビアガーデン、競技場、商店街、動物園、遊園地等々、使用場所のバリエーションも豊富です。 電源(AC V)単相100(50/60Hz) 風量3段階(弱・中・強) コード長さ(m)約3.0
1台
49,900 税込54,890
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用しております。移動に便利な取っ手付きです。冷風ダクトは360°回転可能(手動)です。キャスター付で移動が簡単です。
材質スチール・ABS 質量(kg)約23 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)670/730 タンク容量(L)3 定格電流(A)7.7/7.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×275×610 対応PL保険:加入 電源コード(m)約1.8 騒音値(dB)58/58.5 保証期間1年 冷媒HFC R32(冷媒封入量250g) 圧縮機全閉型ロータリー(定格出力370/445W) 色(本体)アイボリー・ブルーグレー 冷房能力(kW)1.6/1.8
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能。冷房モード:16度から32度の設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要 付属品リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1 質量(kg)22 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 定格出力(kW)0.75 電源コード(m)約1.8 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3 消費電力(W)(50/60Hz)750/770 使用環境温度(℃)約16から35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×34.5×70.5 電流(A)(50/60Hz)8.4/8.0 冷媒R410A 圧縮機全閉型ロータリー 冷媒封入量(g)410 使用環境湿度(%)30から90 騒音値(dB)(50/60Hz)約56/57 除湿能力(L/日)23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

1枚
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

冷媒や電気を一切使用しません。 圧縮空気を供給すると同時に超低温空気が発生します。 噴射される冷気は大気圧です。 冷気風量及び冷気温度の調整は本器の調整弁ネジによって簡単に行えます。 必要な風量、温度を設定する事ができます。 小型軽量のためセットが簡単です。 少容量で局部的な冷却に特に効果があります。 故障が皆無です。圧縮空気だけを使用し、可動部分がありません。 消音機構付です。冷気吐出側及び熱気排出側にサイレンサーをセットしてあります。 防爆地区など電気の使用ができない場所で使用できます。 摺動部分がなく故障の心配がありません。 チップ、ドリル、バイト等の刃先を直冷、噴射する事で、チップ寿命を数倍に延ばし、又切り粉の噛み込みを防止する事で、製品の品質向上に役立ちます。
1個
44,980 税込49,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)