20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cat.5e U/UTPケーブル 取り回しが良いフリーコイル梱包(300m巻) キンクが起きにくいので作業性が向上 残量がわかるレングスマーク付き
シールドU/UTPケーブル
1箱
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

日本製線の撚線パッチコードとなります。
シールドU/UTPケーブル
1本ほか
739 税込813
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (825種類の商品があります)

伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。 リレックス箱で、スムーズにケーブルを引き出すことができます。
用途インターネットに接続するために使用 規格CAT5e 適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 構造単線 コネクタ形状なし 材質(シース)PVC 芯数8芯 コネクタなし ケーブル外径(Φmm)5 シールドUTPケーブル 結線方式ストレート結線 使用場所屋内 伝送速度(Gbps)100 導体サイズ(AWG[mm2])24 給電方式PoE非対応 爪折れ防止なし
1箱
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(シース)PE/PVC ケーブルスタンダード 概算質量(kg/km)55 伝送速度(Gbps)1 導体サイズ(AWG[mm2])24
1巻
3,490 税込3,839
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

細径Cat5e対応4対撚り線両端RJ45付(ストレ-ト結線)
規格CAT5e 構造より線(撚線) ケーブルスリム ケーブル外径(Φmm)3.8 シールドU/UTPケーブル 結線方式ストレート結線 導体サイズ(AWG[mm2])28
1本(1m)ほか
1,298 税込1,428
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

Cat.6 U/UTPケーブル 取り回しが良いフリーコイル梱包(300m巻) キンクが起きにくいので作業性が向上 残量がわかるレングスマーク付き
コネクタなし シールドU/UTPケーブル 使用場所屋内
1箱
29,980 税込32,978
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。
用途SUS304(18%Cr-8%Niステンレス鋼)同士の溶接に タイプSUS304ステンレス 棒端色:黄色 備考船級認定:NK、ABS、DNV、GL AWS規格A5.4 E308-16該当 適合SUS304 JIS規格Z3221 ES308-16 (旧Z3221 D308-16) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2kg)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Cat.6モジュラープラグ(ラビットラッチ) 100個箱入り。ブーツ無し。適用外径:5.8mm~6.3mm AWG24単線および撚線対応。
規格Cat.6
1箱
16,980 税込18,678
当日出荷

1袋(100枚)
3,298 税込3,628
当日出荷

Cat.6モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付 100個箱入り。適用外径:5.8mm~6.3mm AWG24単線および撚線対応。
規格Cat.6
1箱
21,980 税込24,178
欠品中

Cat6エコ仕様UTPケーブル 300mフリーコイル。AWG24の単線。
シールドU/UTPケーブル
1箱
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ReelexⅡ梱包形式を採用。レングスマーク有り。環境に優しい非鉛PVCを採用
用途超高速LAN(1000BASE-T対応)用UTPケーブル 対数(P)4 構造単線 ケーブル外径(Φmm)5.1 シールドUTPケーブル 導体サイズ(mm)0.5 対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
1巻ほか
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

便利な少量タイプ 1kg梱包。全姿勢での作業性良好。
用途SUS304の共金溶接及びSUS302・SUS303などの溶接。 棒長(mm)1000 適合SUS304 材質ステンレス鋼 銀白色 JIS規格Z3321 YS308該当 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 識別色黄(端色)
1パック(1kg)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Cat6A 4P UTPケーブル 300mスプールインボックス(紙ドラムが横向きで段ボールに入っております。) AWG24の単線。
1箱
61,980 税込68,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

単線LANケーブル(コネクタ無し)を必要な長さでカットしてご使用ください。
ブルー 規格CAT5e 適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ケーブル長(m)100 構造単線 ケーブルスタンダード 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱
6,998 税込7,698
当日出荷

Cat6対応のシールド付きモジュラープラグです。 AWG24~26の単線および撚り線に使用できます。 アーチ形のレバーでプラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防止しています。 スリムブーツ付き。
規格カテゴリ6 トラスコ品番496-2842 質量(g)513
1袋(100個)
34,980 税込38,478
当日出荷

カテゴリー5e(エンハンスド)を保証する帯域幅350MHzの高品質ケーブルです。 1~15mまではより線仕様、20~50mは単線仕様となっています。
ブルー シールドUTPケーブル 結線方式ストレート結線 伝送帯域(MHz)350 爪折れ防止あり
1本
619 税込681
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Cat.6/Cat.5e兼用細径モジュラープラグ(ラビットラッチ) AWG28 RJ45コネクタ。 Cat5e,Cat6共通になります。 ブーツ無し 単線、撚線対応。
規格Cat.6/Cat.5e
1箱(100個)
16,980 税込18,678
当日出荷

Cat5E UTPケーブル(エコ) 300mフリーコイル。AWG24の単線。
シールドU/UTPケーブル
1箱
29,980 税込32,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

日本製線のモジュラージャックに適した成端工具です。
1式
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)