こんなお得な商品も!

アルカリボタン電池
モノタロウ
¥59~
税込¥65~
電圧(V)1.5
こんなお得な商品も!

アルカリボタン電池
モノタロウ
¥59~
税込¥65~
タイプアルカリボタン電池
低コストで経済性に優れたボタン電池です。
作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、
体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。
酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある
品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。
公称電圧(V)1.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
こんなお得な商品も!

アルカリボタン電池
モノタロウ
¥59~
税込¥65~
公称電圧(V)1.5
こんなお得な商品も!

アルカリボタン電池
モノタロウ
¥59~
税込¥65~
公称電圧(V)1.5
カメラ、電卓、ゲームに。
用途カメラ、電卓、ゲーム
規格LR44
電圧(V)1.5
アズワン品番64-8907-64
1パック(2個)
¥339
税込¥373
当日出荷
11種類の点灯モード(BOOST、白色HIGH/MID/LOW/微灯、サイド白色点灯/点滅、UV、赤色点灯/点滅、赤色青色点滅)。ミニでも明るい、最大200ルーメン(BOOSTモード時)。波長395nmのUV(紫外線)ライトモードでネイルなどのUVレジン液の硬化や蓄光ルアーなどの蓄光に。赤色・青色点滅モードは夜間外出時や緊急時に便利。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。便利なキーリング付き。マグネットで棚などの金属面に簡単取り付け。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品キーリング、USBケーブル
質量(g)約17(キーリング含む)
外形寸法(mm)(約)直径15.5×長さ63(キーリング除く)
電源充電式(充電池内蔵)
保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 09202003による
連続使用時間(時間)【満充電時/明るさ10%まで】約15分(白色BOOSTモード)、約2(白色HIGHモード)、約2(白色MIDモード)、約5(白色LOWモード)、約7(白色微灯モード)、約2(サイド白色モード)、約4(サイド白色点滅モード)、約1(UVモード)、約2(赤色モード)、約3(赤色点滅モード)、約3(赤色青色点滅モード)
光源白色系LED、赤色系LED、青色系LED、UV LED(LED交換不可)
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 300mAh(電池交換不可)
充電時間(時間)約1(環境温度などにより異なります)
紫外線波長(nm)395±10
光束(Lm)約200※BOOST(ブースト)モード
照射距離(m)約58
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
8種類の点灯モード(BOOST、白色HIGH/MID/LOW、黄白色、UV、赤色点灯/点滅)。高輝度発光のBOOSTモードは明るさ最大400ルーメン。UVモード(波長375nm)で偽造紙幣のチェックに、宝石や鉱物の鑑定に。赤色点滅モードは夜間外出時や災害時に便利。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。携帯に便利なキーリング付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品キーリング、USBケーブル
質量(g)約17(キーリング含む)
外形寸法(mm)(約)直径15.5×長さ63(キーリング除く)
電源充電式(充電池内蔵)
保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 09202003による
連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】約1.5/白色HIGH(ハイ)モード、約2.5/白色MID(ミドル)モード、約11/白色LOW(ロー)モード、約3.5/黄白色モード、約10.5/UV(紫外線)モード、約3/赤色モード、約6.5/赤色(点滅)モード
光源白色系LED、赤色系LED、黄白色系LED、UV LED(LED交換不可)
バッテリーリチウムイオン電池(電池交換不可)3.7V 300mAh
充電時間(時間)約3.5 ※環境温度などにより異なります
紫外線波長(nm)375 ±10
光束(Lm)約400 ※BOOST(ブースト)モード、満充電時
照射距離(m)約75
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

アルカリボタン電池
モノタロウ
¥59~
税込¥65~
酸化銀電池は貴金属の銀を使用していますが、アルカリボタン電池は二酸化マンガンを使用しているのでより低コストで経済性に優れております。 。酸化銀電池と同様、マクセル独自のノウハウ(特殊換水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しております。 。保液性に優れ内部抵抗の小さいセパレータを採用しており、ハイレート特性に優れております。
公称電圧(V)1.5
使用推奨期限2年
LR44と互換性があり、電圧が非常に安定しているのが特長です。
ハイテク機器やカメラ、ノギスやクオーツ時計、露出計などの精密機器などの使用に最適です。
また、長寿命でLR44よりも長持ちします。
用途SR44:ゲーム・電卓・カメラ・歩数計、ノギス、腕時計、露出計、測定機器など
タイプSR44(酸化銀)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.5×5.4
公称電圧(V)1.55
こんなお得な商品も!

アルカリボタン電池
モノタロウ
¥59~
税込¥65~
こんなお得な商品も!

酸化銀ボタン電池 SR44
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
タイプ酸化銀電池
公称電圧(V)1.55
質量わずか10g!
GENTOS超軽量キーライト
付属品カラビナ型キーチェーン、テスト用電池
トラスコ品番583-9297
質量(g)約10
本体寸法(mm)約Φ13×37.5
光源Φ5mm白色LED1灯
連続点灯時間約8時間
光束(Lm)15
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2.5
質量(g)2.4
タイプCR2025
電圧(V)3
外径(Φmm)20
こんなお得な商品も!

リチウムコイン電池 CR2032
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器に
タイプコイン形リチウム電池
電圧(V)3
質量わずか8g!
付属品キーチェーン、テスト用電池
質量(g)約8
使用電球LED
連続点灯時間約8時間
LEDΦ5mm白色LED1灯
光束(Lm)15
1セット
¥164
税込¥180
当日出荷
小型携帯モデルで、鍵やカバンのファスナー部分などさまざまな場所に取り付けが可能です。
電源ボタン電池(LR41 1.5V×4個)別売
全長(mm)38
トラスコ品番414-3914
材質(本体)アルミ
質量(g)9
外径(Φmm)12
全光束(Lm)15
使用電球LED
連続点灯時間約8.5時間
耐水性防沫タイプ
光束(Lm)15
防水仕様IPX4(防滴仕様)
照射距離(m)22m
点灯時間(アルカリ電池使用時)約11時間
電球の種類LED
特殊用途防沫
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード