日本酒の保管に最適なマイナス5℃設定可能な希少な日本酒セラー。
-10℃~10℃まで5℃毎に庫内温度設定可能。
縦置き保管対応・横置き保管による過度な酒質酸化を防止。
遮光性・日本酒が光に露出する事による酒質の劣化を防止。
デザイン性・黒基調のインテリアとして生活に溶け込むスタイリッシュなデザイン。
日本酒収容可能数上段:四合瓶最大12本中断:一升瓶9本小物ボックス:小瓶や酒器などを保存可能※四合瓶は底面サイズによっては12本未満となります。
用途日本酒の保管に最適なマイナス5℃設定可能な希少な日本酒セラー日本酒は鮮度が命。日本酒本来の味わいを。
品名・タイプ日本酒セラー
庫内温度(℃)-10~10
1個
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
ワインの種類に合わせて適温に調節が可能なワインセラーです。
▼ペルチェ式:IWC-P081A-B、IWC-P182A-B
振動が少なく静音のペルチェ式なので、室内に置いても音が気になりません。振動が少ないので、ワインの劣化を防ぐ事ができます。
▼コンプレッサー式:IWC-C161A-B、IWC-C321A-B、IWC-C511A-B
コンプレッサー式ワインセラーで、ペルチェ式に比べ冷却能力が高く、電気代も安くなります。
電源(V)AC100
色ブラック
品名・タイプワインセラー
MAX79本収納可能ワインセラー
上下独立した区間で2つ温度設定可能
上室・下室 庫内ヒーター内蔵
結露しにくい3層断熱Low-E UVカットドアガラス・ヒーター内蔵
付属品木製ラックA(9)、木製ラックB(底1)、鍵(2)
質量(kg)55
色ブラック
ガスの種類R-600a(27g)、ノンフロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×602×1270
電源コード(m)1.9
電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用)
冷却方式直冷式(上室・下室 庫内ファン搭載)
照明庫内灯:LED照明(上段、下段搭載)
収納本数(本)MAX79(ボトルタイプΦ74mm高さ300mmの場合)
運転音(dB)25
扉開閉方式アップライト方式
電気代の目安年間8900円/8900円(1kWh=31円(税込))
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:100/100、電熱装置:32/32
ドア1ドア
庫内温度(℃)設定範囲:上・下 5~20(工場出荷時設定温度:12)
霜取方法自動
年間消費電力量(kWh/年)287/287(50/60Hz)
定格内容積(L)192(上80、下112)
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
大容量サイズ 一人暮らしにぴったり
場所を取らないコンパクト設計
コンパクトながらも大容量!
スペースを有効活用!
右開きに対応
耐熱天板
家計にやさしい省エネ仕様!
調節脚 静音設計 選べるカラーバリエーション
定格内容積(L)46
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496
付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、仕切り棚、霜受けトレー、取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)15
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz共通)
天板耐荷重(kg)30
電源コード(m)約1.8
冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き)
使用周囲温度(℃)5~35
保証期間1年
使用周囲湿度20~80%(結露なきこと)
冷媒ノンフロン R600a
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)111
32本収納タイプのワインセラー。取り外し可能な棚板4枚付属で、棚を外して日本酒の一升瓶を立てて収納可能です。UVカット2重ガラス採用で紫外線による劣化を防止。前面フルガラスタイプで高級感があります。冷却に強いコンプレッサー式、低振動・低騒音です。
付属品棚4枚
質量(kg)38
消費電力(W)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×590×840
温度表示デジタル(ボタン式温度設定)
冷却方式コンプレッサー式
収納本数(本)32
保証期間本体1年、コンプレッサーのみ3年
温度調節可(5~18度)
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)243
定格内容積(L)110
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。
フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。
便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。
上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。
庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。
セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)7.5
容量(L)約25
電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12
消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43
コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9
冷却方式ペルチェ式
温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485
運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0
庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番1-001-01
付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚
材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム
質量(kg)4.5(棚板込み)
材質(本体)透明PMMA(アクリル)
間口(mm)258×458
棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20
棚板耐荷重(kg)2kg
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525
材質(ゴム足)天然ゴム
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485
棚板寸法(mm)257×270×4t
総耐荷重(kg)100
1台
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
定格内容積(L)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498
付属品網棚、製氷皿、露受け皿
質量(kg)15
色ホワイト
定格電圧(V)100
コード長さ(m)約1.9
定格電流(A)1.1
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)55
運転音(dB)24
冷媒R600a
冷媒封入量(g)15
アズワン品番64-1124-01
ドア右開き
霜取方法手動
年間消費電力量(kWh/年)138
省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
コンパクト設計!同じ容量帯の2ドアよりも、冷蔵室扉の収納力が高い。単身者向け、サブ冷蔵庫としてキッチンだけでなくリビングや寝室になど様々なシーンに応じて活躍します!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×860
仕様庫内灯/15W
質量(kg)約22
容量(L)93
ドア1
プライベート空間に最適なコンパクトで使いやすい1ドア冷蔵庫。
たっぷり大容量46リットル。
本体内部右上に氷を作れる製氷室を搭載。
扉は左開き、右開きに付け替え可能。
質量(kg)15
容量(L)46
定格電圧(V)AC 100
コード長さ(m)1.8
定格周波数(Hz)50/60
天板耐荷重(kg)30
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496
冷却方式直冷式(温度調節ダイヤル付き)
保証期間1年間
冷媒ノンフロン R600a
庫内寸法(mm)上部:W400 × D330 × H220/下部:W400 × D200 × H180
年間消費電力量(kWh/年)111(50/60Hz共通)
世界中の著名なレストラン・ホテルが信頼するトップレベルの技術が盛り込まれたワインセラー
EU エコ基準Aランクを唯一取得(2014年8月国内セラー)
精密な温度管理はNo.1
インテリアに調和するデザイン
ボトル1本1本が安定するラック
組み合わせ自在。広がるレイアウト。プレミアム60は重ね置きできる希少な機種で、他にない唯一無二のセラーです。
仕様ラック×8、鍵付
質量(kg)84
色シルバー
容量(L)427
定格消費電力(W)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×740×1640
電源コード(m)1.9
冷却方式コンプレッサー方式
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×600(最下部420)×1470
品名・タイプワインセラー
設定可能温度(℃)7~20
冷媒R600a(ノンフロン)
定格電圧・周波数100V・50/60Hz
関連資料特長と主な仕様
年間消費電力量(kWh/年)167.9
フロンを使わないペルチェ冷却・加温方式を使用しています。庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。マイコン制御+自然対流方式による高精度温度管理が可能です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15)が約100枚収納できます。静音設計で振動もほとんどなく、複数台設置しても静かです。2つのボタンとデジタル表示(庫内温度・設定温度)で簡単操作。小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
アズワン品番1-6684-01
有効内容量(L)25
温度調節精度±0.5℃(無負荷時)
温度分布精度±0.5℃(35℃運転時)
温度設定単位1℃
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×260×360
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×445×477
付属品棚板(249×80×8mm)×3枚(1段分)
トラスコ品番311-0591
質量(kg)12
使用温度範囲(℃)0~30
消費電力(W)98
電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ
安全装置過昇温度保護機能
電源コード(m)2
冷却方式自然対流方式(5面)ペルチェ素子モジュール
加熱方式自然対流方式(5面)ペルチェ素子モジュール
内装アルミ(エポキシ焼付塗装)
外装ABS樹脂
温度設定範囲(℃)3~45
ドレン水自然蒸発式
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
世界中の著名なレストラン・ホテルが信頼するトップレベルの技術が盛り込まれたワインセラー
EU エコ基準Aランクを唯一取得(2014年8月国内セラー)
精密な温度管理はNo.1
インテリアに調和するデザイン
ボトル1本1本が安定するラック
組み合わせ自在。広がるレイアウト。プレミアム60は重ね置きできる希少な機種で、他にない唯一無二のセラーです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×615×890
質量(kg)50
設定可能温度(℃)7~20
定格消費電力(W)100
色シルバー
電源コード(m)1.9
仕様ラック×4、鍵付
容量(L)151
定格電圧・周波数100V・50/60Hz
年間消費電力量(kWh/年)146
冷却方式コンプレッサー方式
冷媒R600a(ノンフロン)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×450(最下部290)×715
関連資料特長と主な仕様
品名・タイプワインセラー
地震等の振動により薬品棚の瓶が倒れて落ちるのを防ぐためのストッパーです。
薬品棚へ簡単に取り付けることができます。
27・43型はストップ・バーを下段に移動させることにより、スムーズに試薬瓶等を取り出せます。
10型は名札差し付きなので整理にも役立ちます。
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。スタイリッシュなデザインながら24リットルサイズの大容量サイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。設定温度は-9度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。電源ボタン、温度設定ボタンは本体正面のタッチ式。デザイン性にすぐれ、ボタン式と違い汚れがつきにくく掃除もしやすくなっています。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら24本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。
消費電力(W)AC保冷88/保温65、DC保冷73/保温62
容量(L)約24
色ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×375×460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:約240×230×360
質量(kg)8
コード長さ(m)AC約1.5、DC約1.8
運転音(dB)保冷:約42-44、保温:約42-44B
冷却方式ペルチェ式
設定温度(℃)マイナス9~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)
セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書)
電源(V)AC100 50/60Hz DC12
温度調節範囲(℃)-9~60
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
容量(mL)105
材質ソーダガラス
口径×高さH(mm)60×91
1箱(3個)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
メーカー2012年モデルより約20%の省エネを実現!シンプルで見やすくなった大型操作パネルを採用!
庫内設定温度7~15まで設定可能!設置スペースはそのまま、収納力アップ!
大型取手を採用することで開け閉めが楽になりました。
安心サービス体制、全国200ヶ所のサービス拠点よりフォローします。
冷却装置は5年保障付(本体1年)。
電源(V)単相100
冷媒HFC R134a
関連キーワード