29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全線心着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースです。遮蔽付(アルミ箔張付けプラスチックテープ)を標準仕様。
用途電話回線、屋内警報回線等をはじめ、計装、制御回線等幅広い用途で使用できます。 種類通信ケーブル 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-15~+60 使用電圧(V)60以下 絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
789 税込868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

JMACS(日本電線工業)デバイスネット可動用ケーブル
エコ商品
柔軟性を考慮した取り扱いやすいケーブルです。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニル混合物を使用しています。 ODVAのDeviceNet仕様で要求される優れた難燃性(垂直トレイ難燃試験)を満足するケーブルです。 UL・c-UL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用頂けます。(DVN18SF、DVN24SFはUL規格対応のみ)
種類FA用ケーブル 種別可動部用 色(絶縁体)(信号対)青・白、(電源対)赤・黒 特性インピーダンス(Ω)120±12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

導体はスズメッキ軟銅線を使用しており、腐食による接続不良等を防止できます。また全線心識別を行なっている為作業性が容易。スズメッキ軟銅編組しゃへいとAL/PETテープを施しノイズ対策になっています。ULVW-1(垂直難燃試験)に合格。シースは耐油、耐熱性に考慮しています。
用途工場内における各種生産設備の自動制御や集中監視システム等の配線、またはオフィスにおけるPCシステムの回路に使用。 種類制御・計装ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
6,698 税込7,368
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

JMACS(日本電線工業)CC-LinKケーブル
エコ商品
UL・cUL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用いただけます。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。
種類FA用ケーブル 芯数(C)3 概算質量(kg/km)70 仕上外径(Φmm)約7.6 仕様Ver.1.10 静電容量(nF/km)60以下(1kHz) 絶縁抵抗(MΩ/km)10000以上 耐電圧(V/min)AC2000 導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.8以下 AWG20 特性インピーダンス(Ω)110±15(1MHz) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防災施設等における小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルです。 消防庁告示第11号(平成9年)「耐熱電線の基準」およびJCS3501(日本電線工業会規格)に適合。 380℃(15分値)の耐熱性能を有し、ステップル止め工法による露出配線が可能です。 全線心着色識別されていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が簡単です。 ケーブルの表示をライン入りとし、赤色でシース表面に表示していますので、製品区別も簡単で、配線された電線が制御盤内で容易に識別できます。
用途消防用設備の耐熱配線(操作回路、表示灯回路、警報用回路等) 種類難燃ケーブル 絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上
1巻
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。
用途構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。 種類通信ケーブル 導体外径(Φmm)0.65 全長(m)100 絶縁体標準厚さ(mm)0.2 絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上 耐電圧(V/min)AC350 導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下
1巻(100m)
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JMACS(日本電線工業)MELSECNET用通信ケーブル
エコ商品
三菱電機のMELSEC用通信ケーブル接続可能品検証試験に合格し、認定されております。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。 UL VW-1燃焼試験衣クリアーする難燃性を有しています。 その他、RS-485/RS-422系の信号伝送にも最適です。また、0.5mm2×2P、3Pは、OPCN-1の接続ケーブルとして使用できます。
長さ(m)100 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10000 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)110±10(100kHz) 静電容量(nF/km)60以下(1kHz)
1本
47,980 税込52,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JMACS(日本電線工業)デバイスネットケーブル
エコ商品
柔軟性を考慮した取り扱いやすいケーブルです。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニル混合物を使用しています。 ODVAのDeviceNet仕様で要求される優れた難燃性(垂直トレイ難燃試験)を満足するケーブルです。 UL・c-UL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用頂けます。(DVN18SF、DVN24SFはUL規格対応のみ)
種類FA用ケーブル 種別固定配線用 色(絶縁体)(信号対)青・白、(電源対)赤・黒 特性インピーダンス(Ω)120±12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。 全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。 アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。しゃへい効果を更に高めるために、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えた構造もあります。(FCPEV-SB/-S)
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等の幅広い用途に適しています。 種類通信ケーブル シース厚(mm)1 使用温度範囲(℃)-15~+60 静電容量(nF/km)平均100以下(1kHz) 絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JMACS(日本電線工業)コントロール用リンクケーブル
エコ商品
オムロンのController Link推奨ケーブル評価試験に適合しています。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。 UL VW-1燃焼試験にクリアーする難燃性を有しています。 その他、RS-422、RS-485系の信号伝送にも最適です。また、OPCN-1の接続ケーブルとしても使用出来ます。
導体サイズ(mm2)0.5 線心数1対 色(絶縁体)黒-白 導体抵抗(Ω/km)(20℃)34以下 特性インピーダンス(Ω)100±10(1MHz) 減衰量(dB/km)17.8以下(1MHz) 仕上外径(Φmm)約7 概算質量(kg/km)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,898 税込7,588
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類難燃ケーブル 仕様警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上 耐電圧(V/min)350
1巻
3,398 税込3,738
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

JMACS(日本電線工業)消防用耐熱電線(HPタイプエコ電線)
エコ商品
種類難燃ケーブル 全長(m)200 シース厚(mm)0.9 絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m)
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類難燃ケーブル 全長(m)200 区分屋内専用 仕様警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。 種別同心より形ケーブル 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上 耐電圧(V/min)350
1巻(200m)
10,980 税込12,078
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

導体素線に80ミクロンの極細線を、絶縁体には耐熱性と電気特性に優れた架橋ポリエチレンを使用することで、耐屈曲性に優れています。 シースには、柔軟で「耐油性、耐熱性、難燃性」に優れた鉛フリーの非移行性ビニルを使用しています。 RS-485/RS-422系の信号伝送に適しています。 すずめっき軟銅線による高密度編組シールドにより、外部ノイズ等の電気的影響を防止します。 UL、c-UL規格対応(AWM2464)
種類制御・計装ケーブル
1本
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

太陽光照射の耐候性を重視。 耐寒性、柔軟性、耐熱性、非移行性に優れています。
種類電力ケーブル 導体外径(Φmm)2.4 標準条長(m)200 シース厚(mm)1.5 概算質量(kg/km)70 規格E(電気用品安全法) 許容曲げ半径(mm)56 材質(シース)耐熱ビニル 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン 材質(導体)軟銅より線 仕上外径(Φmm)7 使用温度範囲(℃)-40~+90 絶縁体外径(mm)4 導体公称断面積(mm2)3.5 導体構成(本/mm)7/0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(10m)
6,898 税込7,588
8日以内出荷

軽量・コンパクトで設定も簡単、お手持ちのプロジェクター映像や液晶テレビがインタラクティブ・ツールに。 パソコンにUSB接続して画面の前に置き、簡単な設定をするだけ 会議や学習をしながら画面に電子ペンで直接書き込める 書き込んだ内容はそのままPCに保存 パワーポイントやOfficeのタッチ機能に対応 ホワイトボードアプリ付
対応OSWindows7/8/10、Mac OS 10.10~10.14、android6.0~ 対応インチサイズ40~100インチまでの画面に対応 操作方式電子ペン使用
1セット
47,980 税込52,778
6日以内出荷

JMACS(日本電線工業)CC-LinK可動用ケーブル
エコ商品
シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。
種類FA用ケーブル 芯数(C)3 全長(m)100 概算質量(kg/km)75 仕上外径(Φmm)約8 仕様Ver.1.10 静電容量(nF/km)60以下(1kHz) 絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上 耐電圧(V/min)AC350又はDC500 導体公称断面積(mm2)0.5 導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.8以下 特性インピーダンス(Ω)110±15(1MHz) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
86,980 税込95,678
9日以内出荷

JMACS(日本電線工業)消防用耐熱線
エコ商品
全長(m)150 導体外径(Φmm)11 対数(P)5 導体公称断面積(mm2)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
88,980 税込97,878
8日以内出荷

耐油・耐熱・難燃・非移行・耐ノイズ・作業性に優れています。
用途FA、OA機器の内部電子配線及び接続に計測機器をはじめ、幅広い用途で使用できます。 インターフェース、RS422、RS485に使用可能です。 種類制御・計装ケーブル 全長(m)10 材質(テープ)アルミラミネートテープ(AL/PET) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。
用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。 種類難燃ケーブル 全長(m)200 象牙 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上 耐電圧(V/min)DC500またはAC350 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m)
9,698 税込10,668
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
1巻(10m)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

防災施設などで、耐熱保護を必要としない小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルで、JCS 4396(日本電線工業会規格)に適合した認定品です。
芯数2 長さ(m)200 導体径(mm)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

防災施設などで、耐熱保護を必要としない小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルで、JCS 4396(日本電線工業会規格)に適合した認定品です。
長さ(m)50 使用温度範囲(℃)ケーブル:-15~+60
1巻
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。
用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。 種類難燃ケーブル 全長(m)10 形式対より丸形 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ポリエチレン 材質(導体)軟銅線 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上 耐電圧(V/min)DC500またはAC350 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

日本電線工業会規格(JCS 3501)適合品です。(一社)電線総合技術センターの型式認定を取得しています。消防庁告示第11号で規定された耐熱性能を有しています。全線心の絶縁体に着色しているので、配線接続作業が容易になります。金属化紙テープによる遮蔽付を標準としています。
用途防災施設などにおける小勢力回路用(使用電圧60V未満)。
1巻(200m)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類FA用ケーブル 芯数(C)3 概算質量(kg/km)70 材質(外被)耐油・耐熱性ビニル 色(絶縁体)青・白・黄 特性インピーダンス(Ω)110(5MHz) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
7,298 税込8,028
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

DIN規格レールです。
材質アルミA6063 適合中間板/全製品共通 トラスコ品番391-8637 長さ(mm)1000 質量(g)204 寸法A(mm)4.5 寸法B(mm)10 寸法C(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
959 税込1,055
当日出荷