20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

補強繊維を使用していないのに、高い引っ張り強度を持っています。 再はく離性に優れます。
用途管材・鋼材・重量物の結束。 家電、OA機器の部品仮固定。 仕様切断にはカッターが必要 主な用途結束用、仮固定用 引張強度(N/10mm)280
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度120℃)
用途トランス・コイルの電気絶縁用。 使用温度範囲(℃)-30~120 基材厚さ(mm)0.025 引張強度(N/25mm)151 引張強度(N/19mm:参考値)115
1巻ほか
529 税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

よく見かける家電製品の部材を固定している青いテープです。被着体への汚染性の少ない特殊粘着剤を使用しています。簡易カッター付です。
用途事務機器や電化製品の部材の仮止めに 主な用途仮止め用 引張強度(N/10mm)70.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
659 税込725
当日出荷

手でスパッと切れる! きれいにはがせる! セロハンテープの代わりに! 暖衝材でも、はがしやすい。 ラベル代わりに使える。 ポスター貼り・メモ貼りに便利。 装飾に使って楽しい。
用途ポスター・メモ貼りに 保存容器のラベルに 緩衝材に 装飾に 引張強度(N/25mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仮固定用として、粘着剤が残らず剥がせます。
用途部品などの仮固定用、部品などの仮固定用 仕様切断にはカッターが必要 引張強度54.2N/10mm 主な用途仮固定用
1巻ほか
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。 網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用 引張強度(N/25mm)97.7
1巻ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

スペシャルブレーキ搭載(特許出願中) ワンタッチで簡単にブレーキのON-OFF操作が可能です。 ペダルが天板部分に収まっているため、荷物を運搬する際にペダルが足にぶつかることがないので、ストレスなく走行することが可能です。 ペダルはクリック感のある操作性で、ストッパーのON-OFFも一目瞭然。STOP&GOを繰り返すデリバリー作業で大幅な安全性の向上と省力化を実現しました。 ギヤストッパーの採用によりペダルの本体内蔵化に成功。飛躍的な制動力の向上とスリム化を実現しました。 折りたたみ時にはハンドルとパットが接触し、衝撃音を低減します。
種別折りたたみ式 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)グレーゴム ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個 ハンドル高さ(mm)861 ブレーキ種類フットブレーキ(SB) キャスター種類微音 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。 伸び(%)80 主な用途電気絶縁用 引張強度(N/25mm)95.6 破壊電圧(kV)6
1巻ほか
189 税込208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。 特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。 エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NO.31C#25 【オーダー】 ポリエステル粘着テープ NO.31C#25 日東電工 カスタマイズ可
電気絶縁性に優れています。 寸法安定性に優れています。 耐熱性に優れています。
用途トランス・コイルの電気絶縁用 引張強度89N/19mm 伸び(%)118 主な用途電気絶縁用 電食係数1 巻芯径(Φmm)75 引きはがし粘着力(N/19mm)5.2 破壊電圧(kV)8 サービス分類オーダー・加工
1巻
350 税込385
3日以内出荷

1パック(15m×2本)ほか
969 税込1,066
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


PPバンド 手締め・ストッパー用 モノタロウ 定期注文
国内有名メーカーの司化成工業とのコラボ商品になります。 安定した品質のPPバンドです。
用途手締め、ストッパー用 種別ストッパー用PPバンド 幅(mm)約15 厚さ(mm)約0.5 長さ(m)1000 材質ポリプロピレン100% 内径(Φmm)150 引張強度(N)980以上 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

養生テープ エコノミー モノタロウ 定期注文
コストパフォーマンスに優れた養生テープです。 モノタロウの弱粘着タイプ品と比較して、主に一般ユース向けの商品になります。 手切れ性に優れ、手で簡単キレイに切ることができます。
用途引っ越し、建築作業の仮止めに。 主な用途養生 ボールタック8 粘着力(N/10mm)1.11-1.97 引張強度(N/10mm)22 粘着タイプ微粘着 再剥離
1巻ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日東電工ベースマテリアルホールディングテープ
適度な粘着力と耐糊残り性を両立させた仮止め用テープ。剥がしたときに糊が残りにくい
用途OA機器・家電機器などの輸送時の部品仮固定 厚さ(mm)0.063 ライトブルー 長さ(m)50 基材ポリエステル 伸び(%)110 引張強度(N/25mm)170 粘着力(N/25mm)10 巻戻し力(N/25mm)0.7 保持力(mm/60分)0.1
1箱(200巻)ほか
58,980 税込64,878
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスチック芯を使用している、フィルム基材タイプでスパッと切れる手切れ性抜群の養生テープです。 フローリングや養生紙にピタっと貼りつき、のり残りが少ないテープです。 安心の日本製!
用途クリーンルームの床養生など ピンク テープ幅(mm)50 基材ポリオレフィン テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.131 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)3.68 引張強度(N/10mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ弱粘着 再剥離
1巻ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼板や樹脂板に対して優れた再剥離性を示す仮固定用テープです。1)特殊OPPフィルムを使用しておりますので耐衝撃性に優れ、フィラメントテープと同等の強伸度を誇ります。2)強粘着タイプの粘着剤を使用しておりますので、エンボスタイプの被着体によく粘着します。3)樹脂板等に対して再剥離性に優れています。
用途冷蔵庫、換気扇などの電化用品の部品固定、事務機器、通信機器等の部品固定、家具や器具類の結束等 伸度(%)24 引張強度(kg/10mm)22.4 基材厚さ(mm)0.06 展開力(g/10mm)110 主な用途固定用、結束用 引張強度(N/10mm)220 展開力(N/10mm)1.08
1箱(60巻)ほか
47,980 税込52,778
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィラメントテープ モノタロウ 動画あり
ガラス繊維を補強材とした複合基材粘着テープです。 重量物の梱包や部品の結束などに適しており、耐衝撃・保持力性に優れ非汚染性と抜群の引張り強さを持つテープです。
用途重量物の結束・梱包に、管材・重量物の結束用 厚さ(mm)0.17 長さ(m)50 引張強度(N/10mm)192
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フリーサイズに結束でき、結束後にゴミも発生しない(ニッパーなどで切る必要が無い) 本体、ベルト、クリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事、配線の結束作業に。 エアー配管、ホースの結束及び固定に。 機械設備関係の配線の結束及び固定に。 看板、表示パネルなどの固定に。 材質(本体)ABS樹脂 色(本体)オレンジ
1セットほか
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)