こんなお得な商品も!
プラグカプラー
モノタロウ
¥149
税込¥164
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。
幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
使用流体空気
寸法C(mm)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)7.5
こんなお得な商品も!
カプラー オネジ取付用 樹脂製
モノタロウ
¥98
税込¥108
スリーブの自動ロックで安全性も追求!
金属製と同等の耐圧性能を持っております。
接続と同時にスリーブをロックし不意の離脱を防止する「自動ロック機能」を内蔵。
プラグ・ソケットの接続は押し込むだけのワンタッチ接続式。
重さは金属製のわずか1/4と軽量で取り扱いが簡単。
流体は空気だけでなく、水・不活性ガスにも幅広く適応。
樹脂の採用で、工具・機器などに接触しても傷を付ける心配がありません。
流体はプラグ側・ソケット側の双方向から流せます。
相手側取付サイズG1/4(PF1/4)
ねじ径G1/4(PF1/4)
トラスコ品番113-0668
サイズG1/4
材質(本体)樹脂(エンジニアリングプラスチック)
質量(g)6
流体空気・水・不活性ガス
使用温度範囲(℃)-5~+60
取り付け形状めねじ(平行ねじ)
バルブ構造バルブ無
ソケットorプラグプラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
接続方式ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
こんなお得な商品も!
SUS製プラグカプラー (オネジ取付用)
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体水
寸法C(mm)20
寸法Bd(Φmm)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
使用流体空気
寸法D(Φmm)11
寸法d(Φmm)7.5
こんなお得な商品も!
スーパーカプラー プラグ (オネジ取付用)
モノタロウ
¥209
税込¥230
軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
材質(本体)鋼鉄・アルミニウム
使用流体空気
ねじ径G1/4(PF1/4)
最高使用圧力(MPa)1.0
接続方式ワンタッチ式
取り付け形状めねじ(平行ねじ)
ソケットorプラグプラグ
トラスコ品番113-2911
質量(g)17.7
使用温度範囲(℃)-20~+80
材質(シール)ニトリルゴム
バルブの有無無
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
こんなお得な商品も!
プラグカプラー (メネジ取付用)
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法C(mm)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)7.5
プラスチック製で軽量です。ワンタッチ接続なので作業性に優れています。
用途ワークを傷つけたくない作業などに最適です。
材質(本体)ナイロン6、繊維強化プラスチック(GF)
流体空気
接続ねじG1/4
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)-5~60
1個
¥98
税込¥108
当日出荷
こんなお得な商品も!
ソケットカプラー (メネジ取付用)
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
エアーガンの配管接続に便利なG(PF)カプラーです。
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
質量(g)約28
ねじ径G1/4
関連資料よくあるお問合わせ_プラグカプラ―(Gカプラー)
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
こんなお得な商品も!
ソケットカプラー (オネジ取付用)
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
ウレタンホースを簡単・確実に装着!
ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。
ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。
ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ホースバンド不要!
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有(片道開閉型)
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
こんなお得な商品も!
ローリングプラグ オネジ取付用
モノタロウ
¥679
税込¥747
流体空気、不活性ガス
取り付け形状オネジ取付用
ねじ径G1/4(PF1/4)
ソケットorプラグプラグ
相手側取付サイズG1/4(PF1/4)
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)鋼鉄
トラスコ品番170-6004
質量(g)57
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa)2.0
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ホースのねじれ、よじれ、折れを解消。作業性を大幅アップ。
用途低圧用・空気工具・機器用
流体空気
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)鋼鉄(ニッケルめっき)
使用温度範囲(℃)-20~+60
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。
適用流体は空気のみです。
取り付け形状オネジ取付用
適合流体空気
ねじ径G1/4(PF1/4)
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1
材質鋼鉄(SUM24L)
接続方式ワンタッチ式
質量(g)17.5
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法TG1/4
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)1.5
取付ねじサイズG1/4
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
こんなお得な商品も!
ソケットカプラー (ホース取付用)
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
こんなお得な商品も!
プラグカプラー (ホース取付用)
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法C(mm)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)7.5
エアーダスター、エアーサンダー、インパクトレンチ等、空圧工具の手元などにピッタリです。エアーの強弱をダイヤルで簡単に行えます。
材質鉄、真鍮、NBR他
最高使用圧力(MPa)1.5
使用温度(℃)-20~80
使用流体圧縮空気
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
色オレンジ
最高使用圧力(MPa)1.47
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-40~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
常用圧力(MPa)0.78
使用流体空気
空気接続口1/4ワンタッチカプラー
材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
こんなお得な商品も!
カプラー オネジ取付用 樹脂製
モノタロウ
¥98
税込¥108
相手側取付サイズR1/4
仕様おねじ取付用
トラスコ品番218-7477
形状プラグ
材質(本体)ポリアセタール(POM)
質量(g)5
使用温度範囲(℃)0~50
寸法L(mm)32
寸法H(mm)19
ソケットorプラグプラグ
材質(シール)NBR
最高使用圧力(MPa)0.98
寸法A(mm)10
接続ねじ1/4
使用流体空気
常用使用圧力(MPa)1.0以下
接続ねじ種類Rc(PT)
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
複数の空気取出方向が360°自由自在。
低圧損・大流量のフルブローカプラの集合配管タイプ
用途低圧用
流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)亜鉛合金
使用温度範囲(℃)-20~+60
バルブ構造片路開閉型
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
関連キーワード