「日東工器 eb-10a」の検索結果
適合電動ベルトン EB-10A用
適合ベルト幅(mm)6
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ベルトンEB-10A等に使用しているカーボンブラシです
適合ERB-30、EBS-10、ESH-80A
1セット(2個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1セット
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
AC100V電源で手軽に使えるベルトサンダ。
アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、ベルト交換が容易です。
用途軽研磨用
付属品六角棒スパナ2×1本六角棒スパナ4×1本研磨ベルトZ:#60×10mm×2本(内本体装着1本)、#80×10mm、#100×10mm、#120×10mm×各1本
トラスコ品番287-8011
種別電動式ベルトサンダ
長さ(mm)本体:215ベルト取付部:165
質量(kg)1.2
ベルト幅(mm)10
電源(V)AC100(50/60Hz)
ベルト長さ(mm)330
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9200
定格電流(A)1.8
定格消費電力(W)170
ベルト速度(m/min)670
定格時間(分)30
キャブタイヤコード(m)2
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
適合電動ベルトン[EBS-10]
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ベルト幅W×長さL(mm)10×330
適合B-10N/EBS-10/BB-10/BB-10A
適合機種B-10N/EBS-10/BB-10/BB-10A
適合電動ベルトン EB-10A用
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。
アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、研磨ベルトの交換が容易に行えます。
持ちやすい細型グリップ
用途中研磨用
溶接のビート削り
鋳物製品のバリ取り・両面取り
金属・樹脂・ガラス・石材・木工製品の仕上げ研削
金属の加工・修正、スポット溶接磨き
ダイカスト部分などの仕上げ研磨
鉄板プレス後のバリ取り・面取り
キズの仕上げなど
付属品研磨ベルト#60×20 2本(1本本体装備)研磨ベルト#80×20、#100×20、#120×20 各1本ハンドルAss'y 1set甲丸シュー 1個6角棒スパナ2.5mm、4mm 各1本
トラスコ品番338-0165
ベルト幅(mm)20
電源(V)AC100(50/60Hz)
ベルト長さ(mm)520
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
定格電流(A)5.2
定格消費電力(W)510
本体質量(kg)2.4
ベルト速度(m/min)1540
定格時間(分)30
キャブタイヤコード(m)2.5
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
適合電動ベルトン[EBS-10]
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など
無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000
付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC
全長(mm)280
質量(kg)0.8
ベルト幅W×長さL(mm)10×330
ベルト速度(m/min)1300
空気消費量(m3/min)0.51
空気接続口PT1/4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書取扱説明書
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーベルトサンダー 20×520用
モノタロウ
¥17,980
税込¥19,778
本体表面は高級感のあるバフ研磨仕上げで、従来ベルトンと比べて外観のデザインを一新。
新素材ブレード採用による、エアモータの長寿命化を実現。
曲面研削・軽研削。オフセットブラケット(別売品)を装着すると、研磨ベルトの弾力を利用した曲面研削、バリ取りなどの軽研削が可能です。
角度調整で作業率アップ。作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。
ベルト速度の調整。アジャストバルブをドライバーで調節し、空気流量を変えることで、回転数を調整できます。
簡単ベルト交換。研磨ベルトの交換が簡単に行えます。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
国内一流メーカー製造の国産ジルコニア研磨ベルトです。
切れ味が良いジルコニア砥粒を使用しており、研削時の食いつき性が良好!丈夫な基材を使用しており長寿命!
焼けの発生が少なく、金属の重研削から軽研削まで、あらゆる研削作業に使用できます。
※「ジルコニア研磨ベルト」は、ベルト接合部に独自の加工(パットジョイント製法)を施し、裏面をテープで貼付けしておりますので取付け回転方向を問わずにご使用いただけます。
用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業など
適合材鋳造品、アルミ等
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
砥材ジルコニア
基材綿・ポリエステル
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
こんなお得な商品も!

エアーベルトサンダー
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
ベビーベルトンBB-10のレバータイプ
バリ取り、面取り等の軽研削に
左右どちらの手でも使えるデザインです。
小型、軽量
ベルト回転方向の簡単切替:FRバルブのレバーを調節することで、研磨ベルトの回転方向が変更できます。回転方向を切り替えると切粉の飛散方向が変わります。
また、レバーの角度で回転速度の調整も可能です。
簡単なベルト交換:ブラケットを押し込むことにより、簡単に研磨ベルトの交換ができます。
適合機種B-20C、B-20NB、B-20CL
トラスコ品番276-1246
質量(g)40
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷