29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別防水角形ハンドル 回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回り RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前後ドア仕様で本体内部が分割なし・2分割・4分割の各タイプを用意しています。 鍵番号違いを標準装備してセキュリティを確保しています。 天井面での連結により側板を付けた状態での連結が可能です。 2・4分割仕様のアース端子は各分割エリアと管理者スペースに装備しています。 前後マウントアングル間ピッチは723mmです。 データセンター管理業者専用スペース(2U)を設けることにより、電源サブラックなどが取り付けできます。
材質本体:鉄 規格19インチ 許容静荷重(kg)600
1個
279,800 税込307,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


セット内容ハンドル1コ、止め金1コ、(キーNo.N200)2コ 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防水平面ハンドル(H-85(S)、H-87(S))と同じ取付穴・ロッド棒寸法なため、既設キャビネットのハンドル変更が容易です。 シリンダー錠はセキュリティ性の高いTAK80です。 材質は腐食に強いSUS316を使用しています。
回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回り 仕様止め金付キーNo.TAK80 2コ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種別防水ハンドルE(小) 回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回り RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
4,398 税込4,838
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番485-9979 寸法(mm)80×80×2.6 質量(g)32
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

封印付取り外しハンドルのハンドルです。
仕様キャビネット用パーツ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

1本
256 税込282
当日出荷

1個ほか
769 税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型サイズのキャビネット等の使用に最適です。 専用止金が付属しています。
用途小型キャビネット、小型ボックス 仕様同一鍵 材質黄銅(Bs) 質量(g)26 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)~5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.0008 です。鍵は3 本付属しています。
1個
719 税込791
当日出荷

種別イカリ形キー付ハンドル(屋内用) 回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回り RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等 材質(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C 質量(g)120 保持力N(kgf)150[15.3] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)14 表面仕上げニッケルめっき(MFNi) タキゲンコード21292
1個
511 税込562
当日出荷

車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納可能。充電コネクターを引っ掛けるだけなのでワンタッチで取り付け・取り外しが可能です。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会JWDS-0033に準拠したEV・PHV充電用電源プラグに対応しています。
用途EV自動車の車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納します。 仕様内臓コンセント仕様:パナソニック EVコンセント200V用 WK4322S コンセント200V 取扱説明書(1.46MB)
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車載充電ケーブルのコネクターとコントロールボックスを、コンセントと共にまるっと収納できるキャビネットです。充電コネクターはコネクターホルダーにしっかりと収納できます。車載充電ケーブルのコントロールボックスは専用ホルダーでスマートに収納できます。フックは長いケーブルにも充分な強度。ケーブル部分はフックにかけることができます(内部に収納できません)。コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会JWDS-0033に準拠したEV・PHV充電用電源プラグに対応しています。屋内・屋外設置可能で片付けもラクラク!盗難・盗電の心配もない!スタイリッシュなデザイン!。3桁のダイヤル式で任意の番号に設定が可能です。
用途車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納したします。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。 ダイヤル錠(3桁) 取扱説明書(1.28MB)
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納可能。充電コネクターを引っ掛けるだけなのでワンタッチで取り付け・取り外しが可能です。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。パナソニック WK4322シリーズ・WK4311シリーズに適合した取り付けスペースがあります。(コンセントは内蔵していません)
用途EV自動車の車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納します。 コンセントなし 取扱説明書(1.46MB)
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車載充電ケーブルのコネクターとコントロールボックスを、コンセントと共にまるっと収納できるキャビネットです。充電コネクターはコネクターホルダーにしっかりと収納できます。車載充電ケーブルのコントロールボックスは専用ホルダーでスマートに収納できます。フックは長いケーブルにも充分な強度。ケーブル部分はフックにかけることができます(内部に収納できません)。コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会JWDS-0033に準拠したEV・PHV充電用電源プラグに対応しています。自立スタンドだから壁面設置ができない場所に最適です。背面にもPit-1Gを1台取り付けることが可能です。3桁のダイヤル式で任意の番号に設定が可能です。
用途車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納したします。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。 ダイヤル錠(3桁)
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車載充電ケーブルのコネクターとコントロールボックスを、コンセントと共にまるっと収納できるキャビネットです。充電コネクターはコネクターホルダーにしっかりと収納できます。車載充電ケーブルのコントロールボックスは専用ホルダーでスマートに収納できます。フックは長いケーブルにも充分な強度。ケーブル部分はフックにかけることができます(内部に収納できません)。外壁等に設置済みのEV用コンセントパナソニックWK4322・WK4311シリーズに適合する後付け型のキャビネットです。屋内・屋外設置可能で片付けもラクラク!盗難・盗電の心配もない!スタイリッシュなデザイン!。3桁のダイヤル式で任意の番号に設定が可能です。
用途車載充電ケーブルのコネクターを既設コンセントと共に収納したします。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。 コンセントなし 関連資料(0.1MB) ダイヤル錠(3桁) 取扱説明書(1.29MB)
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷

車載充電ケーブルのコネクターとコントロールボックスを、コンセントと共にまるっと収納できるキャビネットです。充電コネクターはコネクターホルダーにしっかりと収納できます。車載充電ケーブルのコントロールボックスは専用ホルダーでスマートに収納できます。フックは長いケーブルにも充分な強度。ケーブル部分はフックにかけることができます(内部に収納できません)。コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会JWDS-0033に準拠したEV・PHV充電用電源プラグに対応しています。屋内・屋外設置可能で片付けもラクラク!盗難・盗電の心配もない!スタイリッシュなデザイン!。3桁のダイヤル式で任意の番号に設定が可能です。
用途EV自動車の車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納します。 仕様内臓コンセント仕様:パナソニック EVコンセント200V用 WK39115(K)、100V用 WK39015。200Vと100Vは切り替えて使用(同時使用不可)。 コンセント200V+100V 関連資料(0.16MB) ダイヤル錠(3桁) 取扱説明書(1.42MB)
1台
63,980 税込70,378
6日以内出荷

平面ハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 仕上シルバー色塗装仕上 操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。 RoHS指令(10物質対応)対応 取手回転取手
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日東工業AHSHハウジングタイプ
エコ商品
前面、背面ドアおよび本体内部が2分割・4分割の仕様を取り揃えています。 鍵番号違いを標準装備してセキュリティを確保しています。 前後マウントアングル間ピッチは740mmです。 データセンター管理業者専用スペース(3U)を設けることにより、電源サブラックなどが取り付けができます。 2、4分割仕様の各分割と管理業者専用スペースにアース端子が標準装備されています。
材質フレーム:アルミ、ドア:鉄、天井板:鉄、側板:鉄、マウントアングル:鉄 規格(EIA規格)19インチ RoHS指令(10物質対応)対応 許容静荷重(kg)1000
1台
399,800 税込439,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

シリンダー錠N200番キーによる施錠が可能です。配線用ノックアウト付です。耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。
規格CA(CA200、CA-G04) ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)(鍵番号の変更はできません) 保護等級IP44 設置場所屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉 取付基板木製基板(15mm) ボックス板厚(mm)扉・ボデー:2.2~3.5
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

対応ハンドル本体はPH-20、PH-22S、PH-52、PH-52-SUS、PH-53、PH-53A、PH-53-SUS、PH-54、PH-55Nです。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 質量(g)54 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷

ジョー・プリンス竹下小型平面ハンドル
エコ商品
左右兼用型です。 コンパクトで操作性の良いデザインです。 専用止金が付属しています。
用途点検口扉、配電盤扉、分電盤扉、小型キャビネット等 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上 操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応 取手回転取手
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)