過剰な活性酸素を消去する、活性水素を多量に含む、天然活性水素水です。
容量(L)2
本数10
アズワン品番65-0488-48
1箱(2L×10本)
¥4,698
税込¥5,074
3日以内出荷
過剰な活性酸素を消去する活性水素を多量に含む、天然活性水水素。ミネラルバランスもよく弱アルカリ性で肌とカラダにやさしい。
仕様常温
容量(mL)500
保存環境常温
入数1セット(24個入)
1セット(500mL×24個)
¥3,898
税込¥4,210
3日以内出荷
バックインボックス10Lタイプのミネラルウォーターが冷たく飲めるタンクレスウォーターサーバー。バックインボックス10Lのミネラルウォーターを置くだけの簡単装着。(冷却器内蔵)
質量(kg)14
定格AC100V、115W
コード50664702
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319×420×571
アズワン品番65-0488-84
1台
¥36,980
税込¥40,678
17日以内出荷
自然な風味を生かした非加熱殺菌。富士山の大自然が育てた自然の恵みたっぷりの天然水です。
成分【100mlあたり】エネルギー:0kcal、たんぱく質・脂質・炭水化物:0g、ナトリウム:0.55mg、食塩相当量:0.001g、カルシウム:1.06mg、マグネシウム:0.26mg、カリウム:0.13mg
内容量(mL)2000×6本
原材料水(鉱水)
入数6本
関連資料(7.03MB)
1ケース(2000mL×6本)
¥1,298
税込¥1,402
翌々日出荷
富士山の大自然が育てた自然の恵みたっぷりのすっきりと飲みやすい天然水です。
容量(mL)500
質量(g)0.54
硬度軟水
寸法(直径Φ×高さH)(mm)655×210
本数24
原材料水(鉱水)
栄養成分エネルギー:0kcal、たんぱく質・脂質・炭水化物:0g、ナトリウム:0.55mg、食塩相当量:0.001g、カルシウム:1.06mg、マグネシウム:0.26mg、カリウム:0.13mg
1箱(500mL×24本)
¥1,598
税込¥1,726
当日出荷
人にやさしく、自然のおいしさを味わっていただけるナチュラルミネラルウォーター。
大地に降り注ぎ、長い時間をかけて地下深層に染み込んだ天然水を外気に触れさせないように汲み上げ、ボトルに詰めました。自然のおいしさをお届けいたします。
寸法(mm)104×89.4×311
質量(g)2029
容量(L)2
シリーズおいしい天然水
本数6本
原材料水(深井戸水)
アレルギーなし
栄養成分食塩相当量0.002~0.013g
1ケース(2L×6本)
¥1,498
税込¥1,618
当日出荷
日本の大自然でろ過され磨かれた、キリンのおいしい国産天然水。
容量(L)2
本数6
1箱(2L×6本)
¥1,598
税込¥1,726
当日出荷
自然本来のおいしさを生かしたナチュラルミネラルウォーター
シリーズサントリー天然水
2Lのペットボトルがそのまま使える。コンパクトで計量なので卓上での使用可能。お料理などにも普段から飲んでいる水を使用可能。
用途コンパクトな冷温水機、冷水機、温水機として。
容量(mL)内蔵冷水槽:600、内蔵温水槽:780
付属品開閉逆止弁、空焚き防止装置解除棒
質量(kg)2.8
消費電力(W)ヒーター/500、冷水器/65(作動時)
電源AC100V(50/60Hz)
設定温度(℃)内蔵冷水槽:10~15、内蔵温水槽:90~95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.2×26×40
アズワン品番64-3285-92
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
低反射仕上げ、大きめ文字で読みやすい日本製の地球儀です。気候的な特徴で地形の変化を色分けしている地勢図タイプです。高い実用性を持つスタンダードモデルです。
トラスコ品番856-0116
材質ホルダー:スチール、台座:ABS樹脂
質量(g)900
2018年トラスコ掲載ページ10 0381
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
イオン物質を殆ど含まない純水です。
コック付きのポリタンク容器なので必要な量を取り出すのに便利です。
原水をイオン交換作業・異物濾過(1μm)・UV殺菌を行い精製し、充填しています。JIS K 0557 A3相当(シリカ5μg/L以下)、導電率 1μS/cm以下(製造時0.5μS/cm)
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。
成分純水(脱イオン水)100%
pH値5.0~7.0
導電率1.0μS/cm以下
保管環境暗所保管、室温
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水
取扱説明書(0.2MB)
1箱(20L)
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
四国山脈をみなもとに湧き出た幽玄なる原流域の清冽な純天然水。ロマンに満ちた自然の恵みをさらに磨き上げたミネラルウォーターです。
用途直接・炊飯用・お酒の割り材として
容量(L)2
本数24
1セット(2L×12本)
¥2,788
税込¥3,011
7日以内出荷
リサイクルガラス瓶を発泡させた素材で、踏むと大きな音がする防犯対策商品。砂利の上を人や動物が歩くと、約72デシベルのジャリジャリという大きな音がし、防犯効果を発揮。(人がうるさいと感じる音:60デシベル)除草後に敷けば、雑草が生えにくくなる効果もあり。軽量で持ち運びしやすく、女性でも取り扱いが容易。鉢底の石としても使える。
用途防犯砂利、ジャリ、防草、草除け、草よけ、庭、音がする、防犯防草砂利、防犯防草ジャリとして。
材質ガラス発泡品(リサイクルガラス瓶)
質量(kg)9
容量(L)30
使用の目安1.5袋で約1m(厚さ4~5cm)
粒サイズ(mm)15-45
6つの水源で採水されていながらも硬度が近く、変わらないおいしさが特徴です。
どの採水地のい・ろ・は・すも、赤ちゃんのミルクにお使いいただける軟水です。
シリーズい・ろ・は・す
リサイクルガラスを高温で溶解し、発泡させた軽石状の環境にやさしいジャリです。踏むと石同士が擦れ合って「ジャリジャリ」と大きな音が出るので、手軽に防犯対策ができます。侵入されたくない所へ厚さ約4cm程度に敷き詰めて使用します(1m2あたり約40Lを目安にご使用下さい。)。焼成加工をしているので清潔です。防犯対策だけでなく、防草効果・冷害の予防・鉢底石としての使用もできます。
材質発泡石
手軽に使えるアルミ製やわらかタイプのクーラーバッグです。
保冷剤などを入れてご使用いただけます。
肩掛けベルト付きなので持ち運びで便利。
容量30Lタイプのみ持ち手付きです。
使わない時は付属の折りたたみ用ベルトでコンパクトに収納できます。
用途保冷剤などを入れてクーラーバッグに。
材質(本体)アルミ蒸着塩ビシート、発泡ポリエチレン、EVAシート、ポリエステル/(底板)ポリエステル/(肩掛けベルト)ポリプロピレン
色(本体)シルバー&ブラック/(肩掛けベルト)ブラック
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
非常時に欠かせない、7年保存のお水です。
非加熱のまま、フィルターのろ過のみで殺菌を行っているため、湧き水をそのまま詰めたような、自然の甘みのおいしさと成分の良さを感じて頂けます。
原材料水(鉱泉水)
賞味期限製造より7年
アレルギーなし
栄養成分100ml当たり/エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:0.01g、カルシウム:2mg、マグネシウム:0mg、カリウム:004mg、【pH:8.2~8.4】【硬度:40~50mg/L】※推定値
環境に配慮したラベルレスボトルです。富士山の大自然が育てた、すっきりと飲みやすい天然水です。
成分【100mlあたり】エネルギー:0kcal、たんぱく質・脂質・炭水化物:0g、ナトリウム:0.55mg、食塩相当量:0.001g、カルシウム:1.06mg、マグネシウム:0.26mg、カリウム:0.13mg
容量(mL)500
シリーズ富士山の天然水
本数24本
原材料水(鉱水)
入数1箱(500ml×24本)
関連資料(6.83MB)
1ケース(500mL×24本)
¥1,598
税込¥1,726
翌々日出荷
市販の2Lペットボトル飲料水で使えるウォーターサーバー。夏には冷たい水、冬には温かいお湯をいつでもすぐに飲めるウォーターサーバー「おいしさポットMINI」。市販の2Lペットボトル飲料水で使えるコストパフォーマンスの良さとどこにでも置けるコンパクト設計で、いつでもどこでも誰にでもな ”使いやすさ” を実現しました。
高さ(mm)ペットボトルセット時:600
消費電力(W)作動時ヒーター:500、作動時冷水器:65
能力冷水:(内蔵冷水槽容量)500mL、温水:(内蔵冷水槽容量)670mL
本体質量(kg)2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×290×340
最適温度(℃)温水:85‐90、冷水:10‐15
所要時間冷水まで:約50分、温水まで:約15分
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
お湯と冷水がすぐに出る家庭用卓上サーバー
オフィスなどで見かける飲料用サーバーの家庭用卓上ウォーターサーバーです。
冷水(約7~11度)は飲料用として、温水(約85~95度)はお茶やコーヒー等用として従来のポット代わりとして使えます。
世間一般の水のセット販売とは違い、市販のペットボトル(2リットル)を装着できるので、普段から飲み慣れた水をお楽しみいただけます。
温水用レバーには安全機能付きで安心!
材質本体・取水棒:ABS、出水口・コック:PP・シリコン、専用キャップ:PP、吸盤:ゴム
質量(kg)約2.2
容量(mL)冷水能力:400、温水能力:800
消費電力(W)65/410
電源AC100V
設定温度(℃)冷水能力:約7~11、温水能力:約85~95
キャップ外径Φ25、Φ28の2種類のペットボトルに適応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×26×29
コード長さ(cm)150
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
関連キーワード