関連資料パーツリスト
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
「抜群の切断スピードで作業はかどる」
クラス初ACブラシレスモーター搭載でクラストップの切断スピード&クラス最軽量(2021年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ))
SGP100Aの切断スピードは従来機比約1.5倍で1分以上早くなりました。
小型・軽量なACブラシレスモーターで本体質量を約5%軽量化しました。
スリップや帯のこ外れを防止するのこ車ラバーを搭載しています。
材料に適した周速変更ができる無段変速ダイヤルを搭載しています。
帯のこ刃今までのCB18シリーズと共用で経済的です。
用途鋼材・非鉄金属・樹脂管・ステンレス・ダクタイル鋳鉄管等の切断
切断角度(°)0(直角)/45
切断能力(mm)H鋼角材: (0°)150×150、(45°)100×100
切断能力(mm)パイプ(0°)Φ180、(45°)Φ115
切断能力(mm)丸棒(0°)Φ80、(45°)Φ45
出力(W)360
電源(V)単相100
全負荷電流(A)4.8
コード長さ(m)3(3芯・可倒式プラグ)
バイス方式平バイス(0~45°)
質量(kg)41
帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1840×12.5×0.65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:935×400×455
ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.6~1.7
関連資料(0.8MB)
1個
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ポータブルバンドソー替刃
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
帯のこ寿命をのばし、消費電力が少ない定速度制御採用。
材料に適した帯のこ周速が簡単の設定可能。LEDライト付。二重絶縁。
手軽なハンディタイプ。
ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80]
切断能力(mm)パイプΦ120
切断能力(mm)パイプ角120
切断能力(mm)丸棒Φ30
電源(V)単相100
電流(A)3.5
消費電力(W)340
コード長さ(m)2心・2.5
カーボンブラシ番号(下二桁)21
質量(kg)6.4
付属品帯のこNo.2(合金18山)1本
寸法(幅W×高さH)(mm)495×270
トラスコ品番354-4001
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形1.5GT
ベルト幅(mm)2.5
ピッチ(mm)1.5
材質(本体)クロロプレンゴム
材質(歯布)ナイロン帆布
材質(心線)アラミドコード
ベルト厚(mm)1
タイプ標準
寸法PLD(mm)0.23
種類GTベルト
ベルト呼び幅2.5
圧倒的な切断能力と作業性に優れた最適バランス設計。
オートモード搭載により無負荷時の帯のこ周速を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減。
14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
切断能力(mm)パイプΦ83
切断能力(mm)パイプ角80角
作業量(目安)(1充電あたり)5.0Ah:約48カット
バッテリーリチウムイオン
ノコ刃周速((m/s)[m/分])1.3~3.2[80~195]
帯ノコ寸法(mm)周長900×幅12.5×厚さ0.5
適合機種バンドソービーバー4・4F・6・6F、バンドソー125・12F・185・18F・222・22F
質量(g)50
トラスコ品番376-0260
持ち運びしやすい軽量アルミベース採用。切断荷重4段階切り替えで切断精度向上。
定置スタンドでコンター(タテ)作業可能。材料に適した帯のこ周速が簡単に設定可能。
本体をスタンドから取り外すと携帯形として使用できます。
ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80]
切断角度0、45
切断能力(mm)パイプ[0°]Φ115、[45°]Φ50
切断能力(mm)パイプ角[0°]100、[45°]50
切断能力(mm)丸棒[0°]Φ30、[45°]Φ30
電源(V)単相100
電流(A)3.5
消費電力(W)340
コード長さ(m)2心・2.5
カーボンブラシ番号(下二桁)21
バイス方式平バイス(0°~45°可能)(コンター有り)
質量(kg)21
付属品帯のこNo.2(合金18山)1本、六角棒スパナ(4.8mm)、バイスガイド、コンターテーブル、スライドカバー、M5チョウネジ、スライドカバーホルダ
寸法(幅W×高さH)(mm)746×353
トラスコ品番354-3994
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
電源(V)単相100
電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4
定格出力(W)200
関連キーワード