外径×全長(mm)33×61
内ネジM20
外ネジM30
メーカーイスズ・ミツビシ・ヒノ・ニッサン・UD・トヨタ
対辺(mm)21
対辺(mm)41
ねじ径M30
ピッチ1.5
対辺(mm)21
外径×全長(mm)33×61
内ネジM20
外ネジM30
ピッチ1.5
インナーナット・アウターナット締緩を1個のレンチで作業できる省力工具です。
日野自動車(OEM供給車含む)中・小型トラック(1~4t未満)の純正部品リアホイールナット(JIS方式 5穴/6穴)専用設計です。インナーナット諦緩時、ソケットがホイールに接触しないためリアインナーホイルへの傷を防ぎます。
※上記適用車種以外のJIS方式ホイールナットには従来品をご使用ください。
ボディの中央に二重線が付いているため、二重線のない従来品との見分けも容易です。
KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」(PAT.)採用で安全性を向上しました。
用途トラックのインナーナット・アウターナット締緩に
ソケット形状6角
寸法S1(mm)41(六角)
寸法H(mm)13
寸法D1(mm)58
寸法D2(mm)50
寸法S2(mm)20(四角)
国内大型4社共通
材質S48C
対辺(mm)41
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ