材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質鉄
十字穴番号2
表面処理ユニクロ
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ステンレス
規格1種(旧JIS)
ねじの種類ナット
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ0.75
材質鉄
十字穴番号2
表面処理ユニクロ
頭部形状皿小頭
寸法K(mm)1.3
寸法m(mm)3.6
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)6
材質ステンレス
十字穴番号2
頭部形状丸
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
並目
材質鉄
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質鉄
十字穴番号2
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
メッキ生地(黒色)
材質/仕上鉄/三価ホワイト
十字穴番号#2
表面処理3価クロメート
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質SUSXM7
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
仕様規格:旧JIS規格 等級:JIS2級ねじ用 ワーク:おねじ 呼び寸法:48 ピッチ:4.0 種類:検査用通り止り
アズワン品番65-3645-52
1セット
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
仕様規格:旧JIS規格 等級:JIS2級ねじ用 ワーク:めねじ 呼び寸法:5 ピッチ:0.5 種類:工作用通り止まり
アズワン品番65-3646-13
1セット
¥50,980
税込¥56,078
5日以内出荷
ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
仕様規格:旧JIS規格 等級:JIS2級ねじ用 ワーク:おねじ 呼び寸法:5.5 ピッチ:0.5 種類:検査用通り止り
アズワン品番65-3645-53
1セット
¥60,980
税込¥67,078
8日以内出荷
ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。一貫生産により完全にトレーサブルなプラグゲージ。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
仕様規格:旧JIS規格 等級:JIS2級ねじ用 ワーク:めねじ 呼び寸法:3 ピッチ:0.6 種類:工作用通り止り
アズワン品番65-3643-63
1本
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
ゲージ鋼という摩耗性に優れた材質を使用。一貫生産により完全にトレーサブルなリングゲージ。JISマーク表示許可を得ている。
仕様●規格:旧JIS規格●等級:JIS2級ねじ用●ワーク:おねじ●呼び寸法:12●ピッチ:1.25●種類:通り
アズワン品番65-3644-75
1個
¥19,880
税込¥21,868
5日以内出荷
ゲージ鋼という摩耗性に優れた材質を使用。一貫生産により完全にトレーサブルなリングゲージ。JISマーク表示許可を得ている。
仕様規格:旧JIS規格 等級:JIS2級ねじ用 ワーク:おねじ 呼び寸法:10 ピッチ:1.25 種類:通り
アズワン品番65-3644-72
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ゲージ鋼という摩耗性に優れた材質を使用。一貫生産により完全にトレーサブルなリングゲージ。JISマーク表示許可を得ている。
仕様規格:旧JIS規格 等級:JIS2級ねじ用 ワーク:おねじ 呼び寸法:10 ピッチ:1.25 種類:検査用止まり
アズワン品番65-3646-84
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ゲージ鋼という摩耗性に優れた材質を使用。一貫生産により完全にトレーサブルなリングゲージ。JISマーク表示許可を得ている。
仕様●規格:旧JIS規格●等級:JIS2級ねじ用●ワーク:おねじ●呼び寸法:12●ピッチ:1.25●種類:検査用止まり
アズワン品番65-3646-87
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。一貫生産により完全にトレーサブルなプラグゲージ。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
仕様規格:旧JIS規格 等級:JIS2級ねじ用 ワーク:めねじ 呼び寸法:7 ピッチ:1.0 種類:工作用通り止り
アズワン品番65-3644-16
1本
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。一貫生産により完全にトレーサブルなプラグゲージ。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
仕様●規格:旧JIS規格●等級:JIS2級ねじ用●ワーク:めねじ●呼び寸法:33●ピッチ:3.5●種類:検査用通り止り
アズワン品番65-3642-58
1本
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
穴用限界ゲージは穴の最少実体寸法を基準とした測定面と最大実体寸法を基準とした測定面をもつゲージです。
穴用限界ゲージは穴の最少実体寸法を基準とした測定面と最大実体寸法を基準とした測定面をもつゲージです。
自社一貫生産によるトレ-サブルな製品でJISマ-ク表示許可を得ています。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能です。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えています。※工作用旧JIS規格タイプもございます。
自社一貫生産によるトレ-サブルな製品でJISマ-ク表示許可を得ています。ISOねじと旧JISねじが同形状のため区別なく管理可能です。※工作用旧JIS規格タイプもございます。
自社一貫生産によるトレ-サブルな製品でJISマ-ク表示許可を得ています。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能です。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えています。※工作用旧JIS規格タイプもございます。
自社一貫生産によるトレ-サブルな製品でJISマ-ク表示許可を得ています。ISOねじと旧JISねじが同形状のため区別なく管理可能です。※工作用旧JIS規格タイプもございます。
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付
材質低炭素鋼
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
こんなお得な商品も!

ドライバー ナットタイプ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
グリップ部はプラスチック柄です。耐摩耗性に優れています。ニッケルメッキ仕上げです。
用途ボルトナットの締付、緩め作業などに。
種類ナットドライバー
材質(グリップ)プラスチック
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
従来JIS方式JISB0205(旧規格)・0207(旧規格)
ヘリサート用メートルネジプラグゲージになります
仕様●種類:通り止まり(検査用)●等級:2級●ねじの直径:8●ピッチ:1.25(H)●山角度:60°●コード番号:119-0164657
アズワン品番67-4836-48
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
従来JIS方式JISB0205(旧規格)・0207(旧規格)
ヘリサート用メートルネジプラグゲージになります
仕様●種類:通り止まり(検査用)●等級:2級●ねじの直径:3●ピッチ:0.5(H)●山角度:60°●コード番号:119-0164646
アズワン品番67-4836-44
1個
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
従来JIS方式JISB0205(旧規格)・0207(旧規格)
ヘリサート用メートルネジプラグゲージになります
仕様●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの直径:6●ピッチ:1.0(H)●山角度:60°●コード番号:119-0164688
アズワン品番67-4836-52
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ