仕様旧JISキー溝
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95
チェーンピッチ(P)(mm)12.7
仕様旧JISキー溝
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)8.7
種類スプロケット
列数1
ローラリンク内幅(W)(mm)9.53
チェーンピッチ(P)(mm)15.875
チェーンNo.50
スプロケット形状B形
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)11.7
種類スプロケット
列数1
ローラリンク内幅(W)(mm)12.7
チェーンピッチ(P)(mm)19.05
チェーンNo.60
スプロケット形状B形
仕様旧JISキー溝
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)14.6
種類スプロケット
列数1
ローラリンク内幅(W)(mm)15.88
チェーンピッチ(P)(mm)25.4
チェーンNo.80
スプロケット形状B形
スプロケット形状B形
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)8.7
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.50
スプロケット形状B形
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)14.6
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.80
軸穴種別軸穴加工タイプ
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)
チェーンピッチ(mm)19.05
歯幅(mm)11.7
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.60
軸穴径公差H7
内リンク内幅(mm)12.7
ローラ外径(Φmm)11.91
スプロケット形状B形
スプロケット形状B形
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)4.3
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.35
軸穴種別軸穴完成品
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)
チェーンピッチ(mm)15.875
歯幅(mm)8.7
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.50
軸穴径公差H7
内リンク内幅(mm)9.53
ローラ外径(Φmm)10.16
スプロケット形状B形
軸穴・キー溝・セットスクリューまでの加工仕上げ品
軸穴はモータ、減速機でよく使用されている軸穴を設定しH7公差で仕上げ加工しています。
キー溝は、新JIS規格(JIS B 1301-1996)の平行キー並級に基づき加工しています。
セットスクリューは、キー溝上と120度側面に取り付けています。
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)11.7
軸穴種別軸穴加工タイプ
列数1
チェーンNo.60
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)
チェーンピッチ(mm)19.05
軸穴径公差H7
内リンク内幅(mm)12.7
ローラ外径(Φmm)11.91
仕様旧JISキー溝
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)4.3
種類スプロケット
列数1
ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78
チェーンピッチ(P)(mm)9.525
チェーンNo.35
スプロケット形状B形
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)
チェーンピッチ(mm)9.525
軸穴径公差H7
内リンク内幅(mm)4.8
ローラ外径(Φmm)5.08
寸法L(mm)300
材質S45C
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)
チェーンピッチ(mm)12.7
軸穴径公差H7
内リンク内幅(mm)7.95
ローラ外径(Φmm)7.92
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95
ローラ外径(Dr)(mm)7.92
チェーンピッチ(P)(mm)12.7
軸穴・キー溝・セットスクリューまでの加工仕上げ品
軸穴はモータ、減速機でよく使用されている軸穴を設定しH7公差で仕上げ加工しています。
キー溝は、新JIS規格(JIS B 1301-1996)の平行キー並級に基づき加工しています。
セットスクリューは、キー溝上と120度側面に取り付けています。
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)8.7
軸穴種別軸穴完成品
列数1
チェーンNo.50
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)
チェーンピッチ(mm)15.875
軸穴径公差H7
内リンク内幅(mm)9.53
ローラ外径(Φmm)10.16
材質S45C
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理歪取り焼鈍
歯形並歯
精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
歯面硬度95HRB以下
モジュール5
種別平歯車
材質S45C相当
形状B
歯幅(mm)50
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
モジュール3
種別平歯車
材質S45C相当
形状B
歯幅(mm)30
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
両端面の加工と取付穴の加工を施していますので、より簡単に取り付けやすくなります。
材質S45C相当
表面処理黒染
種別取付穴加工ラック
圧力角(°)20
熱処理歪取り焼鈍
歯形並歯
精度等級JIS N9級(旧JIS5級)
歯面硬度95HRB以下
モジュール2.5
種別平歯車
材質S45C相当
形状B
歯幅(mm)25
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
モジュール2
種別平歯車
材質S45C相当
形状B
歯幅(mm)20
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
材質SUS303
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N9級(旧JIS5級)
材質SUS304
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N9級(旧JIS5級)
モジュール1.5
種別平歯車
材質S45C相当
歯幅(mm)15
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
モジュール1
種別平歯車
材質S45C相当
歯幅(mm)10
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
材質SUS304
タイプSUSFBN50B
ローラリンク内幅(W)(mm)9.53
ローラ外径(Dr)(mm)10.16
チェーンピッチ(P)(mm)15.875
タイプNK50B
ローラリンク内幅(W)(mm)9.5
ローラ外径(Dr)(mm)10.16
チェーンピッチ(P)(mm)15.875
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)
チェーンピッチ(mm)25.4
長さL(mm)40
軸穴径公差H7
内リンク内幅(mm)15.88
タップ位置A(mm)12
ローラ外径(Φmm)15.88
豊富な品揃えで標準化
仕様標準
材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様
軸穴種別下穴タイプ
チェーンピッチ(mm)12.7
歯幅(mm)7.3
種類スプロケット
列数1
ローラ径(Φmm)7.92
チェーンNo.RS40
スプロケット形状B形
関連キーワード