あらゆるパワーを内蔵した二液混合注入タイプ。(主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。
用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用
U字筋・L字筋取り付け
ALCへの金物取り付け
適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材
材質(主剤)エポキシアクリレート樹脂
セット内容樹脂カートリッジ(500cm3) 1本ミキシングノズル2本
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
(主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。
用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用
適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材
材質(主剤)エポキシアクリレート樹脂
トラスコ品番328-5472
セット内容樹脂カートリッジ(150cc)1本ミキシングノズル1本アダプター1本
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
収納用バックがついているお得なセット品です。
(主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。
用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用
適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材
材質(主剤)エポキシアクリレート樹脂
セット内容樹脂カートリッジ(500cm3)1本ディスペンサー1台ミキシングノズル2本キット収納用バッグ1個
1セット
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
主剤・硬化剤を定量的にカートリッジから押し出します。
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
エポキシアクリレート樹脂により、高い固着力と経時安定性を発揮します。幅広い形状、材質のボルトに対応できます。
用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用。U字筋/L字筋取付け、ALCへの金物取付け、天井インサート、冷暖房ダクト工事、ベンチ固定、仮設レール等に使用。
適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材
トラスコ品番294-3689
セット内容樹脂カートリッジ(500cm3) 1本、ミキシングノズル(MX-EA5) 2本
質量(kg)0.95
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。
引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。
高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。
耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。
低温施工における硬化性に優れています。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。
仕様回転・打撃型
穿孔条件が自由で、長孔施工も容易で天井や壁施工でも液ダレしにくいです。主剤・硬化剤の混合が目視でき、湿潤面でも使用可能です。収納用バッグが付いているお得なセットです。
用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用。U字筋/L字筋取付け、ALCへの金物取付け、天井インサート、冷暖房ダクト工事、ベンチ固定、仮設レール等に使用。
適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材
トラスコ品番294-3697
セット内容樹脂カートリッジ(500cm3)1本・ミキシングノズル2本・ハンド式ディスペンサー1台・キット収納バッグ1個
質量(kg)3.3
1組
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。
仕様打ち込み型
適合材コンクリートブロック
材質容器:ガラス、主剤:エポキシアクリレート樹脂
埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。
アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。
厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。
非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。
アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。
「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。
アンカー引張強度が約10%向上しました。
品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
材質変性ビニルエステル樹脂
適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット
硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。
粒状硬化剤をカプセル全体に分散、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。
用途耐震補強工事。
ダム工事などに。
仕様回転・打撃型
材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂
打込むだけで、強固な固着力を発揮します。L字筋・U字筋の施工が可能です。耐アルカリ性に優れています。
用途コンクリートブロックの定着。防音壁取り付け。トンネル工事などに。
成分主剤:エポキシアクリレート樹脂
適合材コンクリートブロック
1パック(10本)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ケミカルアンカーに使用
材質ステンレス(SUS304)
タイプ片面カット
先端角(°)45
安定した強度を発揮する、金属ワイヤータイプ。
接着系アンカー全タイプに対応します。
主材・硬化剤の適切な量をカートリッジから押出します。
用途ARケミカルセッターEA-500専用ハンド式ディスペンサー。
材質スチール
トラスコ品番294-3671
質量(kg)1.2
適用可能カートリッジEA-500
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。
仕様回転・打撃型
成分主剤:エポキシアクリレート樹脂
タイプショートタイプ
適合材コンクリート
12個のスパイラル(羽根)により、主剤・硬化剤を確実に混練します。
用途ARケミカルセッターEA-500、EA-500W専用ミキシングノズル。
トラスコ品番328-5481
質量(g)90
適用可能カートリッジEA-500S
1袋(10本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
カートリッジ用インジェクションガンです。
あらゆるブラッシングにインパクトドライバーの回転で使用できます。
アンカー施工時の穿孔内清掃を短時間で出来ます。
用途アンカーホールのブラッシングやパイプの清掃など各種ブラッシング。
ARケミカルセッター ISシステム EA-350、EA-500、EA-500W、EX-350、CI-400、HA-56T用ミキシングノズル。使用後はフィルムが小さくたたまれているのでゴミの量を低減できます。U字筋、L字筋にも対応でき、チクソトロピー性により天井・壁方向の施工が可能です。施工時(埋込時)に機械を使用しないため、低騒音施工が可能です。
用途ARケミカルセッターEA-350、EA-500、EA-500W、EX-350、HA-56T、CI-400用ミキシングノズル。
適合【カートリッジ】EA-350、EA-500、EA-500W、EX-350、CI-400、HA-56T
トラスコ品番586-2653
材質主剤:エポキシアクリレート樹脂、プラスチック
1袋(10本)
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
関連キーワード