660件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
4,198 税込4,618
12日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管Lの交差は±5mmとなります。
種別Y型 L90
1個
32,980 税込36,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



試料液がフラスコ内壁に付かないよう(減圧装置まで液が流れないように)中管が付いたアダプターです。
Φd8
1個
9,098 税込10,008
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水を使わないエコ冷却器。コンデンシン(TM)は「クリーンな作業環境」と「節水」を同時に実現します。空冷式のため水道管に直結させる必要がなく、コンパクトで実験場所を選びません。特殊な段くびれ加工により表面積を確保し冷却効率に優れています。※コンデンシン(TM)、CondenSyn(TM)はAsynt社の登録商標です。
材質硼珪酸ガラス
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットと還流比タイマーを組み合わせることにより、還流比の自動制御を可能にします。
付属品還流器用マグネット(コードNo.3474-01)・マグネットケース(コードNo.3476-01) L1850 L2320 C19/38 Φd110 Φd312 Φd212 アズワン品番62-2109-30 J170/50 J228/12 J370/50 J429/42
1個
999,800 税込1,099,780
51日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるジョイント付二重管式クロマトカラムです。本体部を二重管にした恒温タイプです。
1個
30,980 税込34,078
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)




1個
1,398 税込1,538
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水を使わないエコな空冷式の冷却管です。 コンデンシンは「クリーンな作業環境」と「節水」を同時に実現します。 水道の位置に左右されず頻雑な配管作業も必要ないため、自由に実験ができます。 特殊な段くびれ加工で、表面を広くし冷却効率を向上させています。 冷却性能がさらに必要なときは、連結して簡単にご使用いただけます。
摺合せ29/42 耐熱温度(℃)40~260
1本
特価
29,325 税込32,258
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるPTFEコック付クロマトカラム(フィルター付)です。フィルター標準細孔は、G2(40~100μm)です。
種別クロマトカラム PTFEコック付
1個
14,900 税込16,390
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

吸引口がねじ口ノズルタイプのため、ホース脱着時に無理な力がかかることなく、安全にご使用いただけます。ホウケイ酸ガラス製の吸引ろ過瓶です。そのため破損時に修理対応が可能です。
材質ガラス部/ホウケイ酸ガラス、キャップ/PBT、ノズル/PP、Oリング/シリコーンゴム ノズル形状L字
1個
6,598 税込7,258
12日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガラス製で耐酸性・耐溶剤性に優れています。羽式のフローモニターではわからない少量のガスでも中に液体を入れることで目視で確認できます。
材質硬質ガラス1級
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,298 税込9,128
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
8,598 税込9,458
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

卓上型ロータリーエバポレーターの試料用フラスコです。芯出しされており高回転、減圧条件下で使用可能です。
種別ロータリーナスフラスコ 容量(mL)1000
1個
8,498 税込9,348
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

卓上型ロータリーエバポレーターの試料用フラスコです。芯出しされており高回転、減圧条件下で使用可能です。
種別ロータリーナスフラスコ 容量(mL)2000
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セミ・ミクロサイズの二ツ口ナスフラスコです。
種別セミ・ミクロ二ツ口ナスフラスコ
1個
8,898 税込9,788
12日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるPTFEコック付クロマトカラムです。
種別クロマトカラム PTFEコック付
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

外管と中管の二重構造です。
仕様●L=550●J1、J2=45/40●J3=34/35●ホース口:Φ10●ねじ口規格:GL-18●推奨容量:1L~20L●材質:ウォーターコネクター部・キャップ/PBT、ホース口/PP、Oリング/VMQ アズワン品番65-9874-12
1セット
119,800 税込131,780
33日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フィッティングの抜け防止(微加圧)対応品です。シール面特殊成型加工により、流量の微調整が可能です。バルブ開閉時に芯棒が回転しない構造(非回転構造ニードル方式)を採用。制御性能・長期耐久性に優れています。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管Lの公差は±5mmとなります。
材質芯棒:PTFE 種別溝付
1個
14,980 税込16,478
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紛失した際などにお買い求めください。メーカー製品と合わせてご使用ください。正常に動作しない可能性があります。
1個
68 税込75
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)