仕様対応接続チューブ(mm):外径6×内径3(シリコンチューブなど)
型番TK-HA05
アズワン品番2-5084-01
1個
¥6,498
税込¥7,148
10日以内出荷
炭酸ガスが天板より染み出し効率良く昆虫に麻酔をかけることができます。CO2による麻酔は、エーテル麻酔と比べ、昆虫への負担が少なく済みますので、より確実な実験を実現することができます。底部の滑り止め付きで操作性抜群。
寸法(幅W×奥行D)(mm)(麻酔面)114×73
型番26010
材質(天板)プラスチック焼結多孔質体
適合チューブ内径(Φmm)8
外寸法(縦×横×高さ)(mm)123×83×21
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
全体からガスを放出することで、小さな昆虫などをガス麻酔できる麻酔台です。 炭酸ガスを流している間、昆虫は麻酔に掛かった状態になります。炭酸ガスを止めて30秒程で動き出します。 薄くて小型なので顕微鏡での観察にも適しています。
対象ショウジョウバエ 蚕
チューブ接続口径(Φmm)3.0~4.8(ニップル)
適合チューブ外径(Φmm)6
適合チューブ内径(Φmm)3(シリコンチューブなど)
材質(本体)PVC/グレー
名称トリクロロエチレン
等級一級
化学式ClCH:CCl2
濃度(%)≧99
化学組成ClCH:CCl2
労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2
アズワン品番89-0067-24
危険物の類別非危険物
特性皮膚刺激、アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、強い眼刺激、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (中枢神経系、肝臓)、水生生物に毒性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
平均分子量131.39
PRTR法特定第1種
CAS登録番号79-01-6
1本(500mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
バルブが標準装備されているので、麻酔ガスをボックス内に導入する事ができます。付属の棚板を使用することにより、底に脱脂綿をつめることができます。
材質(バルブ)PVC
材質(本体)PVC
材質(棚板)PVCパンチング板(2分割)
穴ピッチ(mm)12
棚板穴径5mm
バルブ2個、ノズル径Φ8~16mm
作製した標本を固定するのに使用する針です。使用する標本に合わせて形状や太さが選べます。
材質ステンレス
針長(mm)40
名称ジクロロメタン
等級一級
化学式CH2Cl2
濃度(%)≧99
化学組成CH2Cl2
労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2
アズワン品番89-0064-08
危険物の類別非危険物
特性皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系、呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、雄性生殖器、中枢神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
平均分子量84.93
PRTR法第1種
CAS登録番号75-09-2
別称塩化メチレン
1本(500mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。
ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本
純度(%)95(V/V)
嗜好性の高い昆虫ゼリーのミックスパックです。多頭飼育の方やブリーダーにもおすすめです。
質量(g)3000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×140×210
対象かぶと虫 くわがた虫
1セット(16g×200個)
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
刺激が少なく肌に優しいワセリンです。敏感肌の方にもお使いいただけます。
成分白色ワセリン
アズワン品番8-8349-03
1個(100g)
¥429
税込¥472
当日出荷
用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。
各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。
クロマトグラフィーに。
充填量(L)4.5
充填圧力(Mpa)0.8
溶解力が大きいこと
不燃性があること
経済的であること
用途金属部品の脱脂洗浄
タイプ速乾
危険物の類別非危険物
1缶(25kg)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
プラスチック多孔質フィルター板
材質ポリプロピレン
標本を固定するために使用する針です。
仕様有頭
材質SUS316
全長(mm)約40
サリチル酸の角質中溶解作用を利用した指定医薬部外品(角質剥離剤)です。厚く硬くなった皮ふをやわらかくし、魚の目・タコを取り除きます。
薬剤部分に粘着性があるので、患部に密着して有効成分サリチル酸の浸透効果を高めます。又ソフトな保護パッドが外部の刺激による幹部の痛みをやわらげます。
成分膏体100g中サリチル酸50g含有
テープ長さ(mm)68
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
捕獲器中央部に設置してある蓄光シートと、紫外線による誘引で昆虫を捕獲します。
種別ムシペッタ
アズワン品番2-7358-11
1箱
¥545
税込¥600
当日出荷
関連キーワード