従来の手摺高さH900タイプは腰高さですが、H1110タイプは腰上辺りになるのでより安全です。
手すり高さ(mm)1100
大型トラック等にご使用いただけます。
アオリを閉じた時、地面からアオリ上部までの高さが1000mmから1200mmの範囲ならば、トラックのアオリを閉じた状態でもご使用いただけます。
溶接箇所ゼロのリベット工法にて製造しております。
溶接箇所が無いので経年劣化による故障を極力抑えることが出来ます。(一部手すりを本体に固定するめる為のナットは溶接です。
色シルバー
自重(kg)7.5
材質スチール(フレーム)及びアルミ(縞板・手すりパイプ)
ステップ数(段)3段
取付寸法(mm)可能範囲:1000から12000(空荷状態の荷台高さ、主に大型トラック等)
フック取り付け:小フック(アオリの厚み48mmまで)
寸法(mm)開脚:[縦幅]1440×[横幅]460×[厚み]390(フックを含む場合445)、閉脚:[縦幅]1355×[横幅]460×[厚み]90(フックを含む場合145)
耐荷重(kg)100(あいち産業科学技術総合センター測定)
全幅(mm)460
1台
¥49,980
税込¥54,978
11日以内出荷
アオリ部分が50mm幅までの各種トラックに取り付ける事が出来ます。
(軽トラックのアオリを切った状態には本体の高さが長い為、使用できません)
踏み台はお好みの高さに調整できます。(無段階で600mmの範囲)
収納時は踏み台部分を折りたたむ事ができコンパクトです。
最大荷重は体重と荷物の合計が100kgまでです。
アルミ製で軽量です。
耐荷重(kg)100
全幅(mm)420
材質アルミ
質量(kg)3.5
全高(mm)750
寸法(縦×横)(mm)踏み台寸法:380×250
寸法(全長)(mm)350(踏み台収納時200)
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
引っ掛けて使用する昇降ステップ!
トラックの荷台やアオリに引っ掛けるだけの簡単のセット。
ステップ幅広タイプは両足で立つことが可能。(TS-540DW、TS-840DW、TSW-925型)
TSW-925は伸縮式の手がかり棒がついて安心安全。
用途トラックの荷台の昇降時に
52mmの幅広踏ざんと片側手掛かり棒標準装備で安心した昇降が可能です。オートロック式の手掛かり棒なので、収納時や設置作業の効率性がアップしました。荷台の隙間やリンギ使用部に収納可能なコンパクト設計。
材質アルミ
最大使用質量(kg)100
フック11段
収納寸法・幅(mm)500
収納寸法・高さ(mm)140
STEP 2-Sは、4トントラックなどの中型トラックにご使用いただきます。
溶接個所ゼロのリベット工法にて製造しております。
溶接個所が無いので経年劣化による呼称を極力抑えることができます。
仕様取付フック:小フック(アオリの厚48mmまで)、取付可能範囲:750~1000mm(空荷状態の荷台高さ 主に中型トラック等)
材質スチール(フレーム)及びアルミ(縞板)
厚さ(mm)開脚:330(フックを含む場合395)、閉脚:55(フックを含む場合115)
質量(kg)4.9
色シルバー
耐荷重(kg)100
横幅(mm)開脚:400、閉脚:400
縦幅(mm)開脚:635、閉脚:635
ステップ数(段)2
1台
¥31,980
税込¥35,178
11日以内出荷
マルチステッパのオプション部品です。手掛かり棒を設置することでより安全に昇降が行えます。
DAD-90・120・150・180・210用専用手すりです。
材質アルミ
手すり付きで折りたたみができる踏台です。
ワンタッチで開閉ができ、簡単に収納できます。
ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。
キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
用途事務所内などでの作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)240
材質(本体)踏板:アルミ/アルマイト処理、フレーム・ボルト:ステンレス
仕様完成品
階段の奥行きが広く安心して昇降できます。
フック部が伸縮しますから、トラックの高さに合わせてセットできます。さらにロック装置付きで階段の位置が安定するので安全です。
フックの有効内寸法が7.4cmあり、アオリだけでなく足場パイプ等にも掛けられます。
最大積載量2t以上の貨物自動車に昇降設備の設置義務化、令和5年10月1日より労働安全衛生規則が一部改正されます。安全な上り下りが可能な手すり付で伸縮可能な2段トラック用ハシゴです。本体はアルミ製で全溶加工の為、頑丈で安全性が高い製品です。ゴム脚の位置調節で大型トラック、軽トラに対応可能です。あおりや溝にひっかけるだけの簡単設置です。取付部にはウレタンカバーとゴム脚を使用し、本体を傷つける事なく使用できます。耐荷重は約100kgまでとなります。
用途法改正への対応に。2t以上の貨物自動車の昇降時に。
仕様手摺付き
幅(mm)450
全長(mm)800~1440
質量(kg)3.5
耐荷重(kg)100
ステップ数2
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
2-Sに手すりの付いたタイプです。
4トントラック等の中型トラックにご使用いただけます。
安全管理に重点をおかれている全国規模の大手物流企業であるD物流様のご要望で、3点支持(使用時に手すりが必要)に答えるべく改良をし、検証していただいて完成しました。2-Sよりも昇降が楽で安定しています。
D物流様でも推奨され、多くの台数を導入頂いております。
2-DSのネーミングはD物流様の頭文字であるDを冠し STEPS 2-DSとしました。
溶接箇所ゼロのリベット工法にて製造しております。
溶接箇所が無いので経年劣化による故障を極力抑えることが出来ます。
(一部手すりを本体に固定するめる為のナットは溶接です。)
本体が長いので、左右または後側、どちらからでも取り出せ、荷積み側と荷降し側が違っても直にご使用いただけます。
出荷時は、手すりを外した状態になっております。
本体のコ型のフレームに挿して付属のネジにて締めるだけです。
(左右1箇所づつ)
耐荷重(kg)100(あいち産業科学技術総合センター測定)
色シルバー
自重(kg)6.4
材質スチール(フレーム)及びアルミ(縞板・手すりパイプ)
ステップ数(段)2段
取付寸法(mm)可能範囲:750から1000(空荷状態の荷台高さ、主に中型トラック等)
フック取り付け:小フック(アオリの厚み48mmまで)
寸法(mm)開脚:[縦幅]1240×[横幅]460×[厚み]330(フックを含む場合395)、閉脚:[縦幅]1355×[横幅]460×[厚み]70(フックを含む場合125)
全幅(mm)460
1台
¥41,980
税込¥46,178
11日以内出荷
廃棄物の収集や材料の搬送に便利な大型トラックです。
樹脂ボディ+金属フレームの構造は高い耐久性を発揮します。
物品の取り出しに便利なスプリング昇降台付きです。
材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール
色ブラック
トラックのあおり部分に取り付けて荷台への昇降をサポートします。(あおりを下した状態でも使用可能)。回転収納式手掛り棒を2本標準装備しています。フック部分は幅24mm~80mmまで調整ができ、あおり部分が厚いトラックにも使用できます。
最大使用荷重(kg)150
安全で昇降しやすい手がかり棒付き。(標準/左側装備)
取付けフックをトラックあおりに引っ掛けるだけでOK!!カンタン操作でトラック荷台への昇降が行えます。
ご使用のトラックに合わせ、フックの高さ位置が変えられます。
52mmの幅広いステップで快適昇降。
設置面状態や積載重量による微少な高さ違いも自在脚で吸収。
荷台の隙間や、リンギ使用部にも収納可能なコンパクト設計。
軽量しかも丈夫!!優れた耐久性を誇ります。
最大使用荷重0.98kN(100kgf)
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)52
踏ざん間隔(mm)289
トラックのあおり部分に取り付けて、荷台への昇降をサポートします。
トラックあおりを立てた状態だけでなく、下ろした状態でも取付けが可能です。
折りたたみ式でコンパクトに収納できます。
回転スライド収納式手すり標準装備、ステップ・天板は幅が広いため安心感があります。
脚の長さは25mmピッチで調整できます。(最大約43cm)
あおりフック内幅寸法63mm
用途トラック上での荷役作業の安全対策に。物流現場・倉庫での納品時に。ゼネコン等手すり必須の現場に。
材質アルミ合金
天板寸法(mm)400×427
設置寸法昇降面(mm)W:435
最大使用質量(kg)150
トラック運転手の飛び降り事故を防ぐタラップです。
手掛り枠が折りたためるので、少ないスペースで収納できます。
脚の伸縮により、傾斜した場所でも安定した昇降が可能です。
用途トラックの荷台への昇降用として
質量(kg)17.2
段数ステップ/5段
踏ざん踏面幅(mm)150
最大使用荷重(kg)120
設置寸法(高さ)(mm)(上フック使用)1388~1628、(下フック使用)989~1229
収納寸法(mm)588×1914×200
1台
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
トラック昇降ステップ(DXF)を2台並べて連結足場板を取り付けることでより効率的に作業ができます。
別売りの手すりわく(DWG-TEL)を取り付けることができます。
用途トラックの荷物の積み下ろしやシート賭け・玉掛作業に
最大使用質量(kg)150
材質アルミ合金
軽量ウインチ採用で総重量を軽量化しました。最大部品サイズ2500mmで、ワンボックスカー・軽トラックに積載可能です。パネルを傷つけにくい荷台コーナー部の曲面構造が特長です。
用途太陽光パネル設置工事に。
セット内容スライドはしご×1 中間はしご2.3m×1 中間はしご1.0m×2 曲りはしご×1 上部滑車×1
材質はしご部:アルミ合金
質量(kg)92
電源(V)単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(荷台)650×300×1200
はしごの長さ(m)8.1+曲り
砂利道や未舗装の場所でも安定した走破性を実現
最大20°の傾斜地まで登坂可能。自走にてトラックへ積み込むことができます。
延長デッキで800mmスライドできます。
鉄骨建設、内装工事、塗装工事等に最適です。
質量(kg)(整備)1480
全長×全幅W×全高(mm)2450×850×2300
1台
¥3,998,000
税込¥4,397,800
91日以内出荷
軽トラックや小型トラックにご使用いただけます。
溶接箇所ゼロのリベット工法にて製造しております。
溶接箇所が無いので経年劣化による故障を極力抑えることが出来ます。
仕様取付フック:小フック(アオリの厚48mmまで)、取付可能範囲:600~750mm(空荷状態の荷台高さ 主に小型トラック等)
材質スチール(フレーム)及びアルミ(縞板)
厚さ(mm)開脚:330(フックを含む場合395)、閉脚:55(フックを含む場合115)
質量(kg)3.4
色シルバー
耐荷重(kg)100
横幅(mm)開脚:405、閉脚:405
縦幅(mm)開脚:490、閉脚:490
ステップ数(段)1
1台
¥28,980
税込¥31,878
11日以内出荷
運びやすさと簡単組立を両立させたコンパクト設計!ワンボックスカー・軽トラックに積載可能です。(最大2.5m)
軽量ウインチを採用し、重いというウインチのイメージを解消。ソーラーパネルを担いではしご昇り、軒先荷受け作業、手渡し作業等の危険作業を解消。
荷台はコーナー部を曲面構造にしているのでパネルを傷つけにくい専用台車です。(パネル6枚程度をまとめて荷揚げ可能)
金属瓦や設置フレーム、工具などの荷揚げにも便利です。
●電源:AC100V単相
●台車寸法:H120mm×W650mm×D300mm
●最大使用質量:100kg
※荷台に人は乗れません
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。
仕様組立式
材質アルミ合金
電源(V)AC100単相
コード長さ(m)15
太陽光発電時代を担う、軽くて小さい新型リフト。パネル6枚程度をまとめて荷揚げ。スムーズで安全な施工をサポート。コーナー部が曲面でパネルを傷つけにくい専用荷台。金属瓦や設置フレーム、工具などの荷揚げにも便利。組立て・分解が容易。部品が軽量で、設置場所までの運搬が楽。コンパクト設計で、ワンボックスカーや軽トラックに載せることが可能。ウインチは全国レンタル業界支持率No.1のベビーホイストを移植。標準セットで2階屋根に対応可能。2連はしごはステップのピッチ毎に調整可能。
用途ソーラーパネル 施工用リフトとして
積載荷重(kg)100
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)15
荷台寸法(mm)【背高×幅×奥行】1200×650×300
電源コード(m)5
使用ワイヤロープΦ5×31m
総質量(kg)92
工場・倉庫内に最適。オールアルミ製作業台
運搬・解体が容易で、効率的です。
天板は滑り止めのライン入りです。
キャスター付、本体とキャスターは溶接固定
用途工場、倉庫、作業現場等
最大使用荷重(kg)120
材質(本体)アルミ
材質(キャスター)ナイロン
キャスター径(Φmm)100
正面踏ざん有効幅(mm)447
支柱角度60度
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)520
折りたたんで収納できる最大使用質量120kgの業務用作業台です。
トラック荷台にも安全に昇降ができます。
手すり追加オプション(DXR-TE1)を使用することで、より安全に作業が行えます。
用途トラック荷台への昇降作業、シートがけ・玉掛け等の荷役作業に。
最大使用荷重(kg)120
仕様折りたたみ式
トラスコ品番496-3822
材質アルミ合金
段数4
設置寸法・奥行(mm)1441
設置寸法・幅(mm)1263
踏ざん間隔(mm)300
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1690×820×365
天板寸法・幅(mm)526
天板寸法・奥行(mm)500
1台
¥379,800
税込¥417,780
翌々日出荷
折りたたみ式作業台 DXR用 手すりオプションです。(手すり高さ900mm)
より安全に昇降を行うことができます。
手すりは蝶ボルト取り付け式で着脱可能です。
側面・背面どちらにも取り付け可能です。
用途トラック荷台へのより安全な昇降に。
材質アルミ合金
仕様組立式
トラスコ品番496-3831
質量(kg)9.2
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
主にトラックへの昇降・シート掛けなどの荷役作業を安全にサポートする大型作業台。作業状況に合わせて手すりや連結天板などを組み合わせることにより、バリエーションが広がります。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
幅(mm)踏ざん:110.5
設置寸法昇降面(mm)1300
最大使用質量(kg)150
エルゴノミクス対応ワークスペース:VESAピッチ75x75mm/100x100mm互換の昇降式水平多関節アーム(ワイドスクリーン対応、耐荷重8kg)。27インチまで (または34インチ ウルトラワイド) のモニタ1台の積載が可能。広い可動域:画面の上下振り+35/-5度、360度回転(横長・縦長設定)、124mmトラック部分に沿って124mmの高さ調節が可能なシングルモニタアーム。デスクスペースの有効活用:90度に折りたたんで収納できるクッション入りキーボードトレイに左右スライド式マウストレイが付いたデスクマウント型アーム。ケーブル管理機能で整然とした省スペースを実現。フル調整機能:スプリング式高さ調節、90度回転ベースで高い安定性と柔軟な設置に対応(デスククランプまたはグロメット)。狭いスペースでの昇降デスク代用として便利。掃除が簡単:クリーニングしやすい着脱式のマウストレイとプラスチック製リストレストカバー付き。頻繁に手が触れる部分を清潔に保ちやすく、共有オフィスの昇降デスクに最適
用途医療機関、パーティションオフィス、その他スペースが限られた環境で昇降デスクを構成。既存のデスクにクランプまたはグロメットで追加できる費用対効果に優れたソリューション。狭いコーナーで使用するデスクに最適
耐荷重(kg)8(モニターアームをグロメット固定した場合)、2.5(キーボードトレイをグロメット固定した場合)、8(モニターアームをクランプ固定した場合)、1.5(キーボードトレイをクランプ固定した場合)
色ブラック
長さ(cm)66.5999999999999
角度調整範囲+35/-5
幅(m)1.1
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
長身のポールでさらに高い位置にモニターが設置できるデュアルモニターアームです。支柱の高さは約58cmです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。クランプとグロメットマウントは付属しています。モニターを持ち上げることで省スペース化が可能、デスクを広く使えます。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。別売の追加用アームキット(98-130-224 マットブラック)で最大4台までのモニターを取り付けできます。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、複数画面構成
セット内容2本のモニターアームとエクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具
色マットブラック
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ・グロメット (付属)
耐荷重(kg)各3.2~10(造設無しの時)
本体質量(kg)約8.6
保証期間10年間
VESAマウント(mm)100×100、75x75
液晶モニター2台(4台まで別売りLXアーム用エクステンション&カラーキットで増設可能)
適合モニターサイズ40インチ
伸縮範囲(cm)約64(前後)
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向上下
昇降範囲(mm)約330
可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
関連キーワード