トラスコ品番456-1597
質量(kg)1.7
取付高(mm)97
軸長(mm)35
ねじ径M12×P1.75
キャスター75mmウレタンキャスター 自在車2個・自在車(ストッパー付)2個
キャスター径(Φmm)75
許容荷重(N)2156
1セット
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
ハンドル操作で4脚すべてに内蔵された昇降装置が、同時に可動し任意の高さに設定できます。ハンドルノブは折りたたみ式なので、作業の邪魔になりません。
用途大物、小物の部品組み立て、検査場。早出、遅出など交代制のある職場。
トラスコ品番456-1422
種別完成品
色ブラック/オレンジ
種類キャスター付
キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
1台
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
コンパクトな一体型。移動、搬送はキャスターでらくらく、スムーズ。固定したいときは、アジャスターフットで簡単、ガッチリ。アジャスターフットの取付工数が省けます。選べるフット位置。設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられます。軽いタッチの昇降操作。機器を設置した後、楽に高さの調整ができます。小さな旋回半径。車輪とフットが同一部に組込んであり、同時旋回しますので旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。
金具仕上三価クロメート処理皮膜(アジャスターフットは黒ニッケルメッキ皮膜)
ストッパーなし
アジャスターフット外径D1(mm)37.7
アジャストねじMM10
車輪タイプ単輪
垂直に上下するテーブルを一定の位置で保持するパーツです。
ワイヤーなどでコントロールして、ロックを解除できます。
材質(本体部)アルミ押出材・ステンレス、(受部)ナイロン6
質量(g)134
タイプからくり突っ張りストッパーモジュールに置き換えられるパーツです。
耐荷重(N)200
1個
¥3,949
税込¥4,344
当日出荷
作業台足場(ローリングタワー)用として設計されたキャスターです(社団法人仮設工業会認定品)。制動性を重視したストッパー形状を採用しました。
用途ローリングタワーに
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ベアリング入)
種別産業用キャスター
形状自在車S
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー回転ストッパー
認定番号14-09-188
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
天板面に600kg積載したままラクラク昇降します。溶接一体式。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
種類移動式
グリーン購入法適合
機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。
材質(車輪)強化ナイロン(B入)車
トラスコ品番809-3454
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)10.5
取付寸法X×Y(mm)71×71
取付座A×B(mm)90×90
ストッパーなし
取付高H(mm)106
偏芯E(mm)22
旋回半径R(mm)88
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。
本体はアルミニウム材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。
本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。
スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。
材質(車輪)ナイロン6
形状自在車
使用温度(℃)-10~+90
特性耐食性
材質(ホイール)ナイロン6
車輪タイプ単輪
作業に合わせて気軽に移動させることができます。
ハンドル操作で4脚すべてに内蔵された昇降装置が、同時に可動し任意の高さに設定できます。
ハンドルノブは折りたたみ式なので、作業の邪魔になりません。
用途大物、小物の部品組み立て、検査場、早出、遅出など交代制のある職場
トラスコ品番764-6488
色オレンジ/ブラック
種類キャスター付
キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
1台
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
台車等に取り付けるだけでストッパー機能が得られます。操作はペダルを踏むだけの簡単仕様です。
用途台車等のストッパー機能に。
材質(本体)スチール
取付座A×B(mm)120×120
取付ピッチ(mm)85×100
取付穴径(Φmm)11
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
11日以内出荷
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。本体の上昇・下降は足ペダルのワンタッチ操作でOK。必要な時にいつでも手軽に移動することができます。ペダルは収納することができます。出っ張りを減らし安全性を向上させます。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.77MB) (0.78MB)
600AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様
仕様アジャスターフット付
形状自在車
金具仕上黒色亜鉛めっき
寸法L3(mm)-
ストッパーなし
材質(金具)冷間圧延鋼板(SPCC)
アジャスターフット外径D1(mm)37.7
アジャストねじMM10
キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター
車輪タイプ単輪
お好みで脚が選べるキャスターと固定脚の2種類が付属しているため、お手元に届いてから使うシーンに合わせてお選びいただけます。レバーで高さ調整座面の高さは、最小45.5cm、最大58.5cmの間で無段階調節が可能です。最大13cm調節でき、お好みの高さでご使用いただけます。360度回転式乗り降りも楽で、狭いスペースでもスムーズにご利用いただけます。脚置き場付き座面が高いときに、ぶらつく脚を置けます。背もたれは付け外し自由背もたれを取り付けずに使用可能で、背もたれを外してよりコンパクトなスツールとしてもご利用いただけます。ご使用場面に合わせて様々な使い方ができます。台所仕事が疲れる方以外にも、デスクチェアや、カウンターチェアとしての使用にも最適です。シンプルなデザインで機能性抜群なこちらのチェアは、ベージュ・ホワイト・ブラックの3色からお選びいただけます。
用途イス・チェア、カウンターチェアとして
材質主材:スチール、張地:合成皮革
幅(mm)445(キャスター時)、460(アジャスター時)
高さ(mm)685~815(キャスター時)、645~775(アジャスター時)
備考組立式/キャスター付/360度回転/昇降式
奥行(mm)445(キャスター時)、460(アジャスター時)
キャスターあり
背もたれあり
座高(mm)455~585(キャスター時)、415~545(アジャスター時)
高さ調節可
レバーで簡単に高さ調節ができる採血台です。ケーブルをまとめられるワイヤリングカバーを支柱部に装備。【2】はキャスター付きで移動に便利です。
松吉医科器械コード24-4144-01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×600×680~880
材質天板/メラミン化粧板、脚部/アルミ
キャスター径(Φmm)50
キャリマウントは防振据付機能、移動機能、レべリング機能の3つの機能が一体化したマウントです。移動用キャスターと防振台が1つにまとまってコンパクトになっています。機器の移動・固定が容易にできますから、移動の多い機器やレイアウト変更の場合に便利です。Sタイプは据付時ゴム台が中心にあり、がたつかない構造で安定性に優れています。キャスタータイプはレベリングボルトを回すだけで、簡単に正確にレベリングができます。合理的なコンパクト設計により、低コストになっています。
用途機器の移動・固定が容易な為、移動の多い機器やレイアウト変更に。
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
お好みの高さに調整可能。
お尻にフィットする座面形状 樹脂製で汚れても拭きやすい!
5つの自在キャスターで安定。
用途自動車整備時などの作業チェアとして
付属品カップホルダー(内径84×68mm)×2
質量(kg)7
高さ(mm)510~640(キャスター含む)
車輪幅(mm)25
耐荷重(kg)100(座面)、0.5(トレー上段)、20(トレー下段)
材質(キャスター)TPR
材質(シート)PE
キャスター径(Φmm)75
材質(トレー)PP
座面厚(mm)30
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)490×390
取扱説明書(1.1MB)
トレー寸法(mm)上段内径:275×170×35、下段内径:445×255×30~50(3分割)
1脚
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
天板の表面・裏面、天板エッジ部の全て抗ウィルス・抗菌加工です。天板の高さは2cmピッチ(目盛付き)で10段階調整できます。キャスター脚で移動も簡単です
仕様●サイズ:W1010×D910×H600~800mm●仕様:天板/抗ウィルスメラミン化粧板(28mm厚)、抗ウィルスソフトエッジ、天板裏/抗ウィルスメラミンパッカー、脚/スチール(Φ60.5mm)木目シート貼り●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。
アズワン品番65-9409-59
1台
¥159,800
税込¥175,780
23日以内出荷
天板の表裏とエッジも全て抗ウィルス仕様。10段階(20mmピッチ)で高さ調整が可能。キャスターはストッパー付
天板の表面・裏面、天板エッジ部の全て抗ウィルス・抗菌加工です。天板の高さは2cmピッチ(目盛付き)で10段階調整できます。キャスター脚で移動も簡単です
。天板の表面・裏面、天板エッジ部の全て抗ウィルス・抗菌加工です。天板の高さは2cmピッチ(目盛付き)で10段階調整できます。アジャスターは10mmまで調整が可能です。キャスター脚で移動も簡単です。
仕様●サイズ:W900×D900×H600~800mm●仕様:天板/抗ウィルスメラミン化粧板(28mm厚)、抗ウィルスソフトエッジ、天板裏/抗ウィルスメラミンパッカー、脚/スチール(Φ60.5mm)木目シート貼り●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。
アズワン品番65-9409-57
1台
¥159,800
税込¥175,780
23日以内出荷
天板の表裏とエッジも全て抗ウィルス仕様。10段階(20mmピッチ)で高さ調整が可能。アジャスターは10mmまで調整可能。キャスターはストッパー付
天板の表面・裏面、天板エッジ部の全て抗ウィルス・抗菌加工です。天板の高さは2cmピッチ(目盛付き)で10段階調整できます。アジャスターは10mmまで調整が可能です。キャスター脚で移動も簡単です。
仕様●サイズ:W900×D600×H600~800mm●仕様:天板/抗ウィルスメラミン化粧板(28mm厚)、抗ウィルスソフトエッジ、天板裏/抗ウィルスメラミンパッカー、脚/スチール(Φ60.5mm)木目シート貼り●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。
アズワン品番65-9409-58
1台
¥149,800
税込¥164,780
23日以内出荷
エスコ品番EA993MT-3
材質(車輪)ポリウレタン
耐荷重(kg)454
取付寸法(mm)(最大)76×127
リフト高さ(mm)580
1個
¥32,500
税込¥35,750
翌日出荷
100AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理黒色亜鉛めっき
ストッパーなし
アジャスターフット外径D1(mm)37.7
キャスタータイプアジャスターフット付固定キャスター
車輪タイプ単輪
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向
位置調整
質量(g)1340
本体寸法(mm)高さ340
荷重設定範囲(kg)2
耐久性18000回ストローク(常温)
材質/処理(支柱)SUS430/ヘアライン(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430(スライダー)ADC(ガイド・ローラー)POM/黒色(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS(シャフト)SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
こんなお得な商品も!

ペダルストッパー 台車固定用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
軽くて丈夫 操作が簡単 抜群な性能
位置保持の理想を追求し、手軽さ、安全性等すべての面で満足頂ける様に作られた製品です。
取付座A×B(mm)120×120
キャスター付き昇降デスク:移動が簡単な昇降デスクで効率のよい作業・学習環境を実現。安定性に優れたベース、フットペダルでロック(フロントのみ)できる高耐久性キャスター。頑丈な大型デスクトップ:600mm x 800mmの広い作業面を搭載。自動リフト能力5kg、静止時耐荷重30kg、汚れを拭き取りやすい素材を使用。高さ調節:ワンタッチレバーで立ち姿勢に移行できるエルゴノミクス設計。床から740mmから1140mmの範囲で高さ調節が可能なPCカート。考え抜かれたデザイン:机のヘリには勾配が付いていて、前腕部分への負荷を軽減。高さ調節の誤作動を防ぐレバー位置、足を置くスペースを広く取れるV型ベース設計。セットアップに必要な工具が製品に付属。StarTech.comの利点:ITプロに選ばれる製品を30年以上に渡り展開。2年間保証、日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)
用途学校、ビジネス、企業、各種施設、ホームオフィスなどの環境で便利に使える座位・立位両用ワークステーション。教室やオフィス環境でフレキシブルに使えるモバイルワークステーション
高さ(cm)115
幅(mm)600
耐荷重(kg)リフト容量:5
質量(kg)28.21
長さ(mm)800
保証期間2年
高さ調節あり
セット内容1-木製トップ、1-トッププレート、1-高さ調節支柱、1-ベース、2-キャスター、2-ブレーキ付きキャスター、1-レンチ、4-M6×25mmネジ、4-M6×15mmテーパーネジ、6-M6×15mmネジ、1-M4×55mm六角レンチ、1-取扱説明書
色ブラック & シルバー
昇降範囲(mm)1150
天板寸法(幅×奥行)(mm)600×800
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
足元のフットペダルで任意の高さに調節できます。チルト機能付きですので天板を傾斜させた状態での作業が可能です。落下防止柵付きです。
スタイリッシュで高機能なオフィスチェア。集中できる快適なデスク環境にする為の機能が搭載されています。メッシュ生地なので通気性抜群で湿気を溜め込みません。また肘にもメッシュ生地のクッションを使用。背もたれは体に沿ってカーブしており、腰痛を和らげるランバーサポート機能もあるので、長時間のデスクワークでの腰の負担を軽減してくれます。ロッキング機能付きなので、疲れた時には気軽に背伸びをすることができます。肘は跳ね上げアーム式なので、未使用時はコンパクトにデスク内に収めて省スペースを実現。背が高い人から低い人まで快適に使えるように、高さ調節機能も搭載。キャスター付き&回転式なので、スムーズに移動も可能。グレー・ブラックの2色展開です。
用途オフィス家具、オフィスチェア、デスク用チェアとして
材質主材:スチール・ポリプロピレン、張地:ポリエステル
備考組立式/ロッキング/キャスター付/360度回転/昇降式
キャスター○
肘掛○
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×63×100~109
座面高(cm)47~56
光沢があり高級感のあるベロア調生地にゴールドの脚を合わせた、エレガントな家具シリーズ。大人かわいいデザインと長時間座っても作業しやすい座面に仕上げたオフィスチェアーです。360度回転&昇降式、そしてキャスター付きで使い勝手も便利。カラーはピンク、ディープピンク、ライトグレー、アイボリーの4色から選べます。姫系家具や大理石調家具との相性も抜群。
用途オフィス家具、オフィスチェア、デスク用チェアとして
材質主材:スチール、張地:ポリエステル
備考組立式/キャスター付/360°回転/昇降式
キャスターあり
肘掛なし
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×62×73~83
座面高(cm)42~52
座りながら高さ調節が可能!ガス圧昇降式回転チェア。キッチン以外に、パソコンチェアやカウンターチェアとしても活躍。ガス圧昇降式なので、座面下のレバーでらくらく調整できます。足を乗せられるフットレスト付き。キャスター部は、固定脚に取り換え可能。お客様組立式
材質スチール、座面:合成皮革・ウレタン
質量(kg)(約)5.2
キャスターあり
背もたれあり
寸法(cm)座面:(約)33.5×33.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)44×47×73~90
素材レザー
座面高(cm)(約)54~71
クランク式ハンドルで高さ調節ができる手動昇降式ストレッチャー。
Φ100mmダブルロック式キャスターを採用。
ワンタッチストッパー式スイングガード付。
キャスター径(Φmm)100(ダブルロック)
材質(フレーム)スチール、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×2000×480~860
充実機能の採血台採血者側に設置されたレバーを操作するだけで容易に天板を昇降できます。リフトロック式キャスターですので移動も容易に行え、採血時もしっかり固定できます。無段階に天板が昇降でき、車椅子にも対応しています。
仕様昇降ピッチ:無段階
材質天板/メラミン化粧合板(ソフトエッジ巻き)、脚部/スチール粉体塗装
質量(kg)約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×640~930
キャスター径(Φmm)50(4輪リフトロック式)
アズワン品番8-9982-01
1個
¥86,980
税込¥95,678
当日出荷
脚の高さは3.5cm、ローソファでも使える昇降式サイドテーブル。
ガス圧昇降式なのでカンタンに、しかも水平を保ったままスムーズに上げ下げできる。
キャスター付きだからテーブルの出し入れをしても床を傷つけにくく、場所移動もカンタンにできる(360度動かせるキャスター) 。
組立簡単。
丸みのある天板なので、お子様のいるご家庭でも使いやすい。
用途在宅勤務、テレワークに。ダイニング、ソファ横のカフェテーブル、ベッドサイドのミニデスクとしても。ガス圧、昇降式、サイドテーブル、ミニテーブル、昇降机。使いやすい、高さ調節、シンプル、機能的。
仕様低床キャスター採用
材質天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)、スチール(粉体塗装)
幅(mm)700
質量(kg)9
高さ(mm)600~950
形式組立式
奥行(mm)400
耐荷重(kg)25
天板耐荷重(kg)中央:20 、端:5
材質(天板)天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)、スチール(粉体塗装)
天板厚さ(mm)18
組立時間約20~30分
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)700×400
高さ調節ガス圧昇降式
昇降方式レバー
昇降範囲(mm)600~950
天板寸法(幅×奥行)(mm)700×400
こんなお得な商品も!

ネットチェア
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
材質ポリエステル(メッシュ)、スチール、ナイロン、ウレタンフォーム
種類オフィスチェア
肘掛あり
ヘッドレストなし
ロック機構を内臓しており作業中でも簡単に高さ調節が可能、また天板傾斜機能もあり座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。組立式、ロック機構付昇降調節、天板傾斜機能、キャスター付スタンド
用途加工や組立作業等の小物部品を置く補助台、工場やオフィスのサイドテーブルとして
仕様ロック機構付高さ調整、天板傾斜機能、こぼれ止め付
材質スチール
キャスター種類自在ストッパー付(TYST-75ELS) 4個
足下すっきりの車いす対応リハビリテーブル。
RZ-150はノブボルト式昇降で3段階調節(50mm単位)、RZ-150Mはラッチ式昇降で6段階調節(25mm単位)。
RZ-150Mはキャスター2コ・アジャスター2コ仕様。
材質(天板)メラミン化粧板、(支柱ベース)スチール/メラミン焼付塗装
機能性もデザインも大切にしたい方におすすめのオフィスチェア。可愛いサイズ感と高すぎないミドルバックで圧迫感を抑えます。背もたれがカーブして背中にフィットするので、長時間の仕事や作業でも疲れにくいです。またアームレスト付きで手を休めることも。ロッキング機能付きなので、疲れた時には気軽に背伸びをすることができます。背が高い人から低い人まで快適に使えるように、高さ調節機能も搭載。キャスター付き&回転式なので、スムーズに移動も可能。ホワイト・ブラック・ベージュの3色展開です。
用途オフィス家具、オフィスチェア、デスク用チェアとして
材質主材:スチール・ポリプロピレン、張地:合成皮革
幅(mm)580
高さ(mm)930~1030
備考組立式/ロッキング/キャスター付/360度回転/昇降式
奥行(mm)560
キャスターあり
肘掛あり
座高(mm)450~550
ハンガーなし
ランバーサポートなし
ヘッドレストなし
オットマンなし
関連キーワード
1
2
3
4
次へ