ELV-300昇降機構セット
用途三脚部品
本体質量(g)643
対応商品ELV-300
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
一発昇降機構採用。
ローラーの高さ調整がスピーディに行えます。
質量(kg)2.2
耐荷重N(kgf)800[82]
昇降幅(mm)50~140
ローラー径(Φmm)22
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向
位置調整
質量(g)1340
本体寸法(mm)高さ340
荷重設定範囲(kg)2
耐久性18000回ストローク(常温)
材質/処理(支柱)SUS430/ヘアライン(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430(スライダー)ADC(ガイド・ローラー)POM/黒色(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS(シャフト)SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
垂直に上下するテーブルを一定の位置で保持するパーツです。
ワイヤーなどでコントロールして、ロックを解除できます。
材質(本体部)アルミ押出材・ステンレス、(受部)ナイロン6
質量(g)134
タイプからくり突っ張りストッパーモジュールに置き換えられるパーツです。
耐荷重(N)200
1個
¥3,949
税込¥4,344
当日出荷
ガススプリングの伸縮を、任意の位置で固定できるようストロークロック機構をつけたものがフリーロックです。無段階調整が可能で優れた緩衝機能を持っています。
用途イスなどのリクライニング調節、ベッドやデスク等の昇降調節。
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
ゴム足がついているので安定性に長けています。
SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質SUS304
耐荷重(kg)約10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
本製品は、1台使い、2台使いができます。2台使いでは昇降動作がシンクロ仕様となります。3台使い、4台使いは、専用のコントロールユニット(受注対応品)が必要になります。別注にて推力4000 Nもご用意できます。(最大上昇速度は8 mm /秒、ストロークは285 mm)
仕様(運転サイクル)10%(1.5分間ON、8.5分間OFF)
ストローク(mm)460
直径(Φmm)92
タイプスリムタイプ
種類電動式
電圧(V)DC36
電力(W)140(1本あたり)
仕上アルマイト処理
使用周囲温度(℃)-10~60
最低高さ(mm)610
推力(kN)1
RoHS指令(10物質対応)対応
最大速度(mm/sec)(上昇)32
1台
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
作業面を安定確実に軽く昇降できるテーブル式手動昇降ユニットです。
トラスコ品番460-1238
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×255×120~350
静荷重(kg)80
適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
昇降機構はスクリュー式(台形ねじ使用)のため、油圧式のようなテーブル面の自然下降はありません。昇降式・簡易リフターです。
用途昇降式簡易補助作業台。昇降式簡易補助リフター。
昇降方式スクリュー式
ハンドル操作で昇降可能な作業台用テーブルユニット。天板はオプションにてご用意できます。(静電対策仕様も対応可能です。)
ストローク(mm)昇降:160
耐荷重(kg)昇降時安全耐荷重:20
静止耐荷重(kg)100
ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。
自然ロック式により、バックラッシを防止しています。
位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。
常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。
水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
種類Zステージ
耐荷重(N)24.5
送り方式送りねじP=0.7mm
移動ガイドすり合わせ
テーブル高さ(mm)30
クランプなし(自然ロック式)
平行度(mm)0.1
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向Z軸1方向
移動量(ツマミ1回転)約0.1mm
担架部の上下ハンドル操作が軽く、任意の高さに調整が可能です。患者の転落予防に配慮した幅広の大型サイドレールです。マットレスは、防汚・抗菌タイプのため衛生的です。
材質フレーム/スチール・アルミニウム(粉体塗装仕上げ)、担架・サイドレール/PP(ポリプロピレン)、マットレス/ウレタンフォーム(ビニールレザー仕上げ、防汚・抗菌加工)
キャスターΦ125mmスチール製(双輪・トータルロック付き)
機構【背上げ】なし
耐荷重(kg)125
質量(kg)約64
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×1965×530~890
アズワン品番0-5070-21
1個
¥359,800
税込¥395,780
60日以内出荷
担架部の上下ハンドル操作が軽く、任意の高さに調整が可能です。患者の転落予防に配慮した幅広の大型サイドレールです。マットレスは、防汚・抗菌タイプのため衛生的です。
質量(kg)約64
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×1965×530~890
材質フレーム/スチール・アルミニウム(粉体塗装仕上げ)、担架・サイドレール/PP(ポリプロピレン)、マットレス/ウレタンフォーム(ビニールレザー仕上げ、防汚・抗菌加工)
機構【背上げ】0~75度ガスシリンダー式
キャスターΦ125mmスチール製(双輪・トータルロック付き)
耐荷重(kg)125
アズワン品番0-5070-23
1個
¥399,800
税込¥439,780
16日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
耐久性・防振性能が高い、エーテル系発泡ポリウレタン防振材を用いております。
ダイヤル形状の昇降機能により、容易にレべリングが可能です。
スイベル機構により、傾斜面(3度まで)に設置ができます。
床への色移りがありません。
用途産業機器の除振・防振・レべリング機構。
たわみ(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
家具の上に置いてハンドルを廻すだけなので、面倒な工具も必要ありません。
ジャッキ型で強度抜群。家具と天井の接地面にはスポンジが付いていますので、傷が付く心配もありません。
用途家具転倒防止
種別つっかえ棒
高さ(cm)(家具から天井まで)10~20
仕様(耐圧)800kg
材質アルミ・ABS樹脂・ウレタン・ゴム
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
昇降時の手間いらずで操作性がUP!ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウェイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで静かな移動が可能です。片手で容易に昇降可能なフリーストップ機構付きで操作性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂
材質(キャスター)エラストマー製
パイプ径(Φmm)支柱:上部/16、下部/25
キャスター径(Φmm)60(静音タイプ・2輪ストッパー付き)
寸法(Φ×mm)534×1120~2030
切断作業などのサポートに最適。
大きな合板、長い板材や角材、重い材料の送り作業に最適です。
組立不要。また、小型なので持ち運びにも便利です。
工作機械や作業台の高さに対応可能。底面には、キズ防止クッション付き。
材質スチール
使用荷重(kg)45
昇降機構は手動式、油圧ジャッキの使用によりテーブルの昇降が容易です。昇降式・簡易リフターです。
用途昇降式簡易補助作業台。昇降式簡易補助リフター。
昇降方式油圧ジャッキ式(マサダ製作所製パンタジャッキ使用)
座面上下昇降機構付き。
座面も360度回転するので作業性に優れています。
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ
色ブラック
種類作業用イス
背もたれなし
座幅(mm)385
座奥行(mm)385
素材レザー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
ハンドルを回す事で、高さの調節(1回転で約7mm)が容易にできます。
ギア機構ですので微調整が可能です。
材質(ベース)鋳鉄(黒塗装仕上げ)、(シャフト)ステンレス(SUS304)
質量(kg)6.5
高さ(mm)700
シャフト径(Φmm)16
耐荷重(kg)4.5
シャフト×長さL(Φmm×mm)Φ16×700
アズワン品番6-423-01
ベース寸法(縦×横)(mm)(外)330×270、(内)260×190
可動範囲(mm)(上下)400
1個
¥54,945
税込¥60,440
当日出荷
高所用エレベーター三脚
実用最大伸長約3m
レーザー墨出し器本体を回転させずに取付けられる回転グリップ付
移動や待ち運びに便利なキャリングハンドル付き
2段階昇降機構付
軽量タイプ
使用高さ(mm)約850~2940
定芯桿5/8インチ
付属品専用収納ケース
トラスコ品番813-4843
外形寸法(mm)縦935×横156×奥130
本体質量(g)3150
昇降幅(mm)2段目600mm+1段目540mm
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
家庭用電源AC100Vで使用できます。均一な昇降をする独自機構のパワーシリンダーを搭載。下降速度は荷重(許容荷重内)によって自動コントロール
動力源AC100V
操作フートスイッチ
ガススプリング上下昇降機構
色ブラック
材質脚・キャスター:ナイロン、張地:PVCレザー、クッション:ウレタンフォーム
本体質量(kg)5
機能ガススプリング上下昇降機構
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
業界初!一発昇降機構つき材料補助ローラー。ローラー高さの調整が自在です。
用途長尺材切断時の材料支持に。
全長(mm)390
質量(kg)2.2
高さ調整範囲(mm)ローラー:50~140
耐荷重(N)800
1個
¥9,098
税込¥10,008
5日以内出荷
長時間座っても快適。座り心地の良いチェアです。
ガススプリング上下昇降機構。
座面/背もたれロッキング機構。
材質張地/ポリエステル、脚部/ナイロン、キャスター(車輪部)/ウレタン、クッション/ウレタンフォーム
肘掛なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)585×865~955、(背もたれ)385×550、(座面<座面調整>)460×440×410~500
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ヘッドレストなし
工具不要で組立カンタン。
シンプルなOAチェアです。
ガススプリング上下昇降機構付。
材質座・背もたれ/ポリプロピレン、脚部/ナイロン、張地/アクリル、クッション/ウレタンフォーム
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
工具不要で組立カンタン。
ガススプリング上下昇降機構付。
背もたれロッキング機構付きのOAチェアです。
材質座・背もたれ/ポリプロピレン、脚部/ナイロン、張地/アクリル、クッション/ウレタンフォーム
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
座面と背もたれのクッションに成形ウレタンを採用。ガススプリング上下昇降機構付。背もたれ奥行き調節可能。
トラスコ品番723-8584
材質座・背もたれ:ポリプロピレン/脚部:ナイロン/張地:ポリエステル/クッション:ウレタンフォーム
規格グリーン購入法適合商品
グリーン購入法適合
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
道具不要で組立カンタン。
ガススプリング上下昇降機構付。
背もたれロッキング機構付きのハイバックOAチェアです。
材質座・背もたれ/ポリプロピレン、脚部/ナイロン、張地/アクリル、クッション/ウレタンフォーム
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
背タイプハイバック
工具不要で組立簡単。
ガススプリング上下昇降機構付。
背もたれロッキング機構付きの肘付きOAチェアです。
材質座・背もたれ・肘/ポリプロピレン、脚部/ナイロン、張地/アクリル、クッション/ウレタンフォーム
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
工具不要で組立カンタンな肘付きチェア。
タイピング作業などに最適です。
ガススプリング上下昇降機構付。
材質座・背もたれ・肘/ポリプロピレン、脚部/ナイロン、張地/アクリル、クッション/ウレタンフォーム
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
布張り、ガススプリング上下昇降機構、座・背もたれ・肘/ポリプロピレン脚・キャスター/ナイロン張地/ポリエステルクッション/ウレタンフォーム、背もたれ奥行き調節可能
幅(mm)530
キャスター自在×5
メーカーナカバヤシ
高さ調節○
道具不要で組立カンタンな肘付きチェア。
ガススプリング上下昇降機構付。
背もたれロッキング機構付きのハイバックOAチェアです。
材質座・背もたれ・肘/ポリプロピレン、脚部/ナイロン、張地/アクリル、クッション/ウレタンフォーム
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
背タイプハイバック
手がふさがっていても上下操作が可能なフットペダル式昇降機構を採用しています。
材質(座部)ウレタン、成型合板、(脚部・ペダル)スチール/クロームメッキ、(張地)ビニールレザー
寸法(mm)Φ520×H515~695
質量(kg)9.5
タイプ背なし
キャスター径(Φmm)60
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ360
松吉医科器械コード23-2655-00
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ